「銅線 0.9mm」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(100m)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

仕様断面積 = 0.09 mm2シース色 = 青コアストランド = 7/0.127 mm断熱材 = MPPE外径 = 0.9mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.127 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = より線、スズめっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃タイプ = フックアップワイヤUL758、UL1581. UL11028. UL11028は、電気製品の内部配線に使用されます。. 600 V mPPE材質 豊富なカラーバリエーション より線スズめっき銅導線 難燃性検証 - VW-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

仕様断面積 = 0.09 mm2ワイヤのスタイル = UL11028コアストランド = 7/0.127 mm断熱材 = MPPE外径 = 0.9mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.127 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = より線、スズめっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃タイプ = フックアップワイヤUL758、UL1581. UL11028. UL11028は、電気製品の内部配線に使用されます。. 600 V mPPE材質 豊富なカラーバリエーション より線スズめっき銅導線 難燃性検証 - VW-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様断面積 = 0.09 mm2シース色 = 赤コアストランド = 7/0.127 mm断熱材 = MPPE外径 = 0.9mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.127 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = より線、スズめっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃断熱壁厚さ = 0.2mmUL758、UL1581. UL11028. UL11028は、電気製品の内部配線に使用されます。. 600 V mPPE材質 豊富なカラーバリエーション より線スズめっき銅導線 難燃性検証 - VW-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

仕様断面積 = 0.09 mm2ワイヤのスタイル = UL11028コアストランド = 7/0.127 mm断熱材 = MPPE外径 = 0.9mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.127 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = より線、スズめっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃断熱壁厚さ = 0.2mmUL758、UL1581. UL11028. UL11028は、電気製品の内部配線に使用されます。. 600 V mPPE材質 豊富なカラーバリエーション より線スズめっき銅導線 難燃性検証 - VW-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

仕様断面積 = 0.09 mm2シース色 = 黒コアストランド = 7/0.127 mm断熱材 = MPPE外径 = 0.9mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.127 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = より線、スズめっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃タイプ = フックアップワイヤUL758、UL1581. UL11028. UL11028は、電気製品の内部配線に使用されます。. 600 V mPPE材質 豊富なカラーバリエーション より線スズめっき銅導線 難燃性検証 - VW-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
2,398 税込2,638
翌々日出荷