仕様拡大率 = 10レンズ直径 = 21mmタイプ = ハンドルーペ折りたたみトリプルレンズ ルーペ. 拡大鏡1個、2個、3個の仕様でフレームに収納可能
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様直径 = 50mm調整可能 = あり伸縮自在 = ありRS Pro磁気ピックアップ検査ミラー. RS Pro磁気ピックアップ検査ミラーは、完全クロムメッキの伸縮式シャフトと関節付きミラーマウントを備えています。 このミラーを任意の向きにセットして、正確な検査を迅速に行ったり、落とした金属製の物体を回収したりすることができます。. 特長と利点:. ミラー径: 50 mm 最大長(伸長時): 500 mm 最小長(折りたたみ時): 170 mm ハンドル: クロムめっき、8.5 mm径 磁気ピックアップは、完全クロムメッキの伸縮式シャフトと関節付きマグネットマウントを装備 最大長(伸長時): 500 mm 最小長(折りたたみ時): 170 mm ハンドル: クロムめっき、8.5 mm径
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
関連キーワード