842件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RJTホースライナー. 316ステンレススチール RJTユニオンとの接続向けの設計 衛生パイプシステムへのホース接続を実現 RS ; 265-4542 265-4542 : 1インチ穴、89 mm長 RS ; 265-4558 265-4558 : 1 1/2インチ穴、95 mm長 RS ; 265-4564 265-4564 : 2インチ穴、98 mm長 RS ; 265-4586 265-4586 : 3インチ穴、114 mm長
仕様ホース内径 = 2インチホースコネクタの種類 = ホースライナーボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RJTホースライナー. 316ステンレススチール RJTユニオンとの接続向けの設計 衛生パイプシステムへのホース接続を実現 RS ; 265-4542 265-4542 : 1インチ穴、89 mm長 RS ; 265-4558 265-4558 : 1 1/2インチ穴、95 mm長 RS ; 265-4564 265-4564 : 2インチ穴、98 mm長 RS ; 265-4586 265-4586 : 3インチ穴、114 mm長
仕様ホース内径 = 1-1/2インチホースコネクタの種類 = ホースライナーボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

RJTホースライナー. 316ステンレススチール RJTユニオンとの接続向けの設計 衛生パイプシステムへのホース接続を実現 RS ; 265-4542 265-4542 : 1インチ穴、89 mm長 RS ; 265-4558 265-4558 : 1 1/2インチ穴、95 mm長 RS ; 265-4564 265-4564 : 2インチ穴、98 mm長 RS ; 265-4586 265-4586 : 3インチ穴、114 mm長
仕様ホースコネクタの種類 = ホースライナーボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス
1個
8,098 税込8,908
7日以内出荷

RS PRORS PRO キャスター
エコ商品
ホイール径 = 160mm。ホイール幅 = 50mm。ボア径 = 20mm。タイヤタイプ = ソリッド。許容荷重 = 300kg。車輪材質 = ゴム。軸受材質 = アルミニウム。機能 = 耐摩耗性,静粛性。軸受タイプ = ボールベアリング。ハブ径 = 60mm。穴長さ = 60mm。カラー = 黒。。RS PRO V11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

ネジ = M12。ネジ径 = 12mm。ネジ長さ = 20mm。ノブ形状 = ボール。取り付けタイプ = ネジなしホール。ノブ直径 = 50mm。穴径 = 12mm。穴長さ = 40mm。ボディ材質 = デュロプラスト。カラー = 黒。。ノックオン成形ねじ. つや消しの黒色 セルフ固定 欠け、ひび割れ、脆性なし オイル、グリス、及びほとんどの産業用化学薬品に対する耐性 定格温度: -20 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

ネジ = M8。ネジ径 = 8mm。ネジ長さ = 15mm。ノブ形状 = ボール。取り付けタイプ = ネジなしホール。ノブ直径 = 32mm。穴径 = 8mm。穴長さ = 24mm。ボディ材質 = デュロプラスト。カラー = 黒。。ノックオン成形ねじ. つや消しの黒色 セルフ固定 欠け、ひび割れ、脆性なし オイル、グリス、及びほとんどの産業用化学薬品に対する耐性 定格温度: -20 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

ネジ = M10。ネジ径 = 10mm。ネジ長さ = 19mm。ノブ形状 = ボール。取り付けタイプ = ネジなしホール。ノブ直径 = 38mm。穴径 = 10mm。穴長さ = 27mm。ボディ材質 = デュロプラスト。カラー = 黒。。ノックオン成形ねじ. つや消しの黒色 セルフ固定 欠け、ひび割れ、脆性なし オイル、グリス、及びほとんどの産業用化学薬品に対する耐性 定格温度: -20 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

ネジ = M5。ネジ径 = 5mm。ネジ長さ = 15mm。ノブ形状 = ボール。取り付けタイプ = ネジなしホール。ノブ直径 = 20mm。穴径 = 5mm。穴長さ = 15mm。ボディ材質 = デュロプラスト。カラー = 黒。。ノックオン成形ねじ. つや消しの黒色 セルフ固定 欠け、ひび割れ、脆性なし オイル、グリス、及びほとんどの産業用化学薬品に対する耐性 定格温度: -20 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

ネジ = M6。ネジ径 = 6mm。ネジ長さ = 16mm。ノブ形状 = ボール。取り付けタイプ = ネジなしホール。ノブ直径 = 25mm。穴径 = 6mm。穴長さ = 17mm。ボディ材質 = デュロプラスト。カラー = 黒。。ノックオン成形ねじ. つや消しの黒色 セルフ固定 欠け、ひび割れ、脆性なし オイル、グリス、及びほとんどの産業用化学薬品に対する耐性 定格温度: -20 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

標準 HSS コーンカッター. プラスチック、 PC ボード、合金、板金に 2 mm までのきれいな穴を開ける電動工具用の高速スチールテーパーコーンカッターです。. シャンク長: 22 mm パイロット穴は不要です
仕様ドリルビットの種類 = コーンカッター最大ドリル深さ = 2mm材質 = HSS最小ヘッドサイズ = 6mm最大ヘッドサイズ = 20mm
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

標準 HSS コーンカッター. プラスチック、 PC ボード、合金、板金に 2 mm までのきれいな穴を開ける電動工具用の高速スチールテーパーコーンカッターです。. シャンク長: 22 mm パイロット穴は不要です
仕様ドリルビットの種類 = コーンカッター最大ドリル深さ = 2mm材質 = HSS最小ヘッドサイズ = 3mm最大ヘッドサイズ = 14mm
1個
969 税込1,066
5日以内出荷

仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 9.5mm材質 = PVC色 = 黒動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +130℃最大パネル厚さ = 2.4mmスリーブ付きケーブルグロメット. パネルの出口部分にあるケーブルを支えます パネル穴直径9.5 mm、パネル厚2.4 mm、ケーブル穴直径6.4 mm、スリーブ長14.3 mm。 ボディ材質はPVC。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷

RS PRORS PRO キャスター
エコ商品
ホイール径 = 200mm。ホイール幅 = 50mm。ボア径 = 20mm。タイヤタイプ = ソリッド。許容荷重 = 100kg。車輪材質 = ゴム。軸受材質 = ポリプロピレン。機能 = パンクプルーフ。軸受タイプ = ローラーベアリング。ハブ径 = 60mm。穴長さ = 60mm。カラー = 黒。。穴あき防止ホイール. 市販の空気圧式タイヤホイールの代替品として使用 空気を入れ直す必要なし コストのかかるダウンタイム、サービス、修理の必要なし 完全にパンク防止 最高で空気圧式タイヤの4倍の寿命 クローズドセルタイヤ構造なので、水の吸収、凍結、ひび割れが発生しない ショア硬度を備えているので、空気圧式ホイールの耐衝撃性と乗り心地を発揮 ポリプロピレン製のホイールハブ、ゴムタイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

バッファホイール、直径105 mm. ハードポリプロピレン芯のソフト、ノンマーキング、発砲プラスチック製タイヤ 建築物のファブリックと運搬物の両方を保護 グレーのホイールセンター及びタイヤ 寸法(mm): 丸穴径25、四角穴径25、ハブ長28
仕様コンポーネントタイプ = ホイールストラクチャーエレメントタイプ = 角形チューブ製品ファミリー = RS角型チューブシステム適合正方形管プロフィール = 25mm
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

内径 = 20mm。ベアリングユニットの種類 = ピローブロック。材料 = 鋳鉄。センター高さ = 30.2mm。取付穴サイズ = 10mm。長さ = 76mm。深さ = 31mm。全高 = 62mm。取付穴 センター to センター = 52mm。。RS PRO 11
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

内径 = 15mm。ベアリングユニットの種類 = ピローブロック。材料 = 鋳鉄。センター高さ = 30.2mm。取付穴サイズ = 13mm。長さ = 127mm。深さ = 31mm。全高 = 62mm。取付穴 センター to センター = 95mm。。RS PRO 11
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

内径 = 50mm。ベアリングユニットの種類 = ピローブロック。材料 = 鋳鉄。センター高さ = 57.2mm。取付穴サイズ = 20mm。長さ = 206mm。深さ = 51.6mm。全高 = 114mm。取付穴 センター to センター = 159mm。。RS PRO V11
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

内径 = 35mm。ベアリングユニットの種類 = ピローブロック。材料 = 鋳鉄。センター高さ = 47.6mm。取付穴サイズ = 17mm。長さ = 167mm。深さ = 42.9mm。全高 = 93mm。取付穴 センター to センター = 127mm。。RS PRO V11
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

内径 = 60mm。ベアリングユニットの種類 = ピローブロック。材料 = 鋳鉄。センター高さ = 69.8mm。取付穴サイズ = 20mm。長さ = 241mm。深さ = 65.1mm。全高 = 138mm。取付穴 センター to センター = 184mm。。RS PRO V11
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

内径 = 50mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 4。材料 = 鋳鉄。長さ = 165mm。深さ = 42.6mm。取付穴サイズ = 16mm。取付穴 センター to センター = 97.6mm。。RS PRO V11
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

内径 = 40mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 4。材料 = 鋳鉄。長さ = 145mm。深さ = 41.2mm。取付穴サイズ = 14mm。取付穴 センター to センター = 84.8mm。。RS PRO 11
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

内径 = 2インチ。ベアリングユニットの種類 = ピローブロック。材料 = 鋳鉄。センター高さ = 2.5in。取付穴サイズ = 5/8インチ。長さ = 8 5/8インチ。深さ = 2.189インチ。全高 = 5in。取付穴 センター to センター = 2 3/8in
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

1個
610 税込671
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

内径 = 3/8インチ。ベアリングユニットの種類 = ピローブロック。材料 = 鋳鉄。センター高さ = 1 3/16in。取付穴サイズ = 3/8インチ。長さ = 5インチ。深さ = 1.22インチ。全高 = 2 7/16in。取付穴 センター to センター = 3 3/4in
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

内径 = 50mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 4。材料 = 鋳鉄。長さ = 162mm。幅 = 162mm。深さ = 59.4mm。取付穴サイズ = 19mm。取付穴 センター to センター = 130mm
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

内径 = 45mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 4。材料 = 鋳鉄。長さ = 143mm。幅 = 143mm。深さ = 55.6mm。取付穴サイズ = 19mm。取付穴 センター to センター = 111mm
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

内径 = 40mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 4。材料 = 鋳鉄。長さ = 137mm。幅 = 137mm。深さ = 52.2mm。取付穴サイズ = 19mm。取付穴 センター to センター = 105mm
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

内径 = 1 1/8インチ。ベアリングユニットの種類 = ピローブロック。材料 = 鋳鉄。センター高さ = 1 11/16 in。取付穴サイズ = 21/32インチ。長さ = 6 1/2インチ。深さ = 1 1/2インチ。全高 = 3 17/64 in。取付穴 センター to センター = 4 49/64 in
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

トランス / 汎用. 4部分(ベース、本体、背面、ふた)エンクロージャ 背面高とベース奥行き(長さ)に壁面、床、機械、ベンチ取り付け用の取り付け穴 複数のスロット横換気穴 フランジはすべて30 mm幅
仕様材質 = スチール奥行き = 117 mm高さ = 196 mm幅 = 132 mm外形寸法 = 117 x 132 x 196mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = ありシールド = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
8,698 税込9,568
5日以内出荷

内径 = 12mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 4。材料 = 鋳鉄。長さ = 86mm。幅 = 86mm。深さ = 33.3mm。取付穴サイズ = 12mm。取付穴 センター to センター = 64mm。。RS PRO 11
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

トランス / 汎用. 4部分(ベース、本体、背面、ふた)エンクロージャ 背面高とベース奥行き(長さ)に壁面、床、機械、ベンチ取り付け用の取り付け穴 複数のスロット横換気穴 フランジはすべて30 mm幅
仕様材質 = スチール奥行き = 182 mm高さ = 246 mm幅 = 192 mm外形寸法 = 182 x 192 x 246mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = ありシールド = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

トランス / 汎用. 4部分(ベース、本体、背面、ふた)エンクロージャ 背面高とベース奥行き(長さ)に壁面、床、機械、ベンチ取り付け用の取り付け穴 複数のスロット横換気穴 フランジはすべて30 mm幅
仕様材質 = スチール奥行き = 182 mm高さ = 271 mm幅 = 257 mm外形寸法 = 182 x 257 x 271mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = ありシールド = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

内径 = 12mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 2。材料 = 鋳鉄。長さ = 113mm。幅 = 60mm。深さ = 33.3mm。取付穴サイズ = 12mm。取付穴 センター to センター = 90mm。。RS PRO 11
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

内径 = 60mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 4。材料 = 鋳鉄。長さ = 175mm。幅 = 175mm。深さ = 68.7mm。取付穴サイズ = 19mm。取付穴 センター to センター = 143mm。。RS PRO V11
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

内径 = 40mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 4。材料 = 鋳鉄。長さ = 130mm。幅 = 130mm。深さ = 51.2mm。取付穴サイズ = 16mm。取付穴 センター to センター = 102mm。。RS PRO V11
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

内径 = 30mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 4。材料 = 鋳鉄。長さ = 108mm。幅 = 108mm。深さ = 40.2mm。取付穴サイズ = 12mm。取付穴 センター to センター = 83mm。。RS PRO V11
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

内径 = 25.4mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 4。材料 = 鋳鉄。長さ = 21mm。幅 = 21mm。深さ = 20mm。取付穴サイズ = 12mm。取付穴 センター to センター = 69.8mm。。RS PRO V11
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

内径 = 35mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 2。材料 = 鋳鉄。長さ = 161mm。幅 = 90mm。深さ = 44.4mm。取付穴サイズ = 16mm。取付穴 センター to センター = 130mm。。RS PRO V11
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

内径 = 35mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 4。材料 = 鋳鉄。長さ = 117mm。幅 = 117mm。深さ = 44.4mm。取付穴サイズ = 14mm。取付穴 センター to センター = 92mm。。RS PRO V11
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

内径 = 40mm。ベアリングユニットの種類 = ピローブロック。材料 = 鋳鉄。センター高さ = 49.2mm。取付穴サイズ = 17mm。長さ = 184mm。深さ = 54mm。全高 = 98mm。取付穴 センター to センター = 137mm。。RS Pro ピローブロックベアリング(内径 40 mmRS Pro のこの 2 ボルトモデルのようなピローブロックベアリングは、プランマブロックとも呼ばれています。ヘビーデューティ鋳鉄製の特殊タイプのベアリングハウジングで、農業機械や包装機械などの産業機器で回転シャフトを支持するために使用されます。 ベアリングハウジングにはペデスタルマウントがあります。軽負荷用途向けの低摩擦ソリューションで、シャフトが回転すると、ベアリングロール内のボールが回転します。このモデルのシャフトとインサートには、 1 本ではなく 2 本のボルトがあるため、固定性が向上しています。 このピローブロックベアリングの内径は 40 mm で、取り付け穴の長さは 17 mm です。高品質の RS Pro シリーズに属しており、高い安全性と信頼性が得られることがテストされています。また、静電気放電の安全なレベルについては、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 にも準拠しています。特長と利点. 2 ボルトのピローブロックベアリング .取り付け穴のサイズは 17 mm .低摩擦のソリューションを提供します . 鋳鉄ハウジング .全高: 98 mm .奥行きは 49.2 mm .長さ 184 mm .内径 40 mm .中心間のマウントホール測定は 137 mm です .中心高さ 49.2 mm .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 および BS EN に適合 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷