2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro はんだ吸取ポンプ( PTFE ノズル付)です 信頼できる RS PRO RS Pro ブランドのはんだ吸取ポンプは、軽量で帯電防止の手動工具で、はんだを安全かつ効率的に吸引します。はんだ吸取器は、押ボタンで解放され、プランジャで再充填されたスプリング式ピストンを介して塵を吸引し、はんだを除去するのに役立ちます。吸引スプリングは真空チャンバの外側にあり、はんだの固着を防止し、はんだ吸引器の寿命を伸ばします。この RS Pro モデルは、交換可能なセルフクリア PTFE ノズルと、片手で操作できる軽量 Durable アルミボディを備えています。特長と利点 軽量で Durable なアルミニウムボディ 交換可能な静電気フリー PTFE ノズル 迅速かつ効率的なはんだ吸い取り はんだごてを使用して、はんだ付け作業やはんだ除去作業を行うのに最適 片手操作 一般的な用途 はんだ吸取ポンプは、はんだごて、はんだ吸取器ツイーザーなどのはんだ付け工具と併用して、さまざまなはんだ付け及びはんだ除去作業を行うのに最適です。次のような用途に最適です。- 電子部品の組み立て 冷却前にはんだを吸引し、小さな電気部品と結合します ワークショップ テクニックとベストプラクティスを学ぶ コンポーネントの修理 不良な結合をクリーンアップします SMD 回路基板の SMD はんだ付けの不良ジョイントの修理を支援 バッテリ駆動ですか? RS Pro はんだ吸取ポンプはバッテリ駆動ではありません。このはんだ吸取ポンプは、親指で設定してから放す つのスプリング式ピストンを介して動作します 側面に取り付けられた押ボタンを押すと、溶融はんだをすばやく除去する強力な真空を形成できます。交換用ノズルはありますか? RS Pro はんだ吸取ポンプの交換用ノズルは、1513013 及び 1513011 で入手できます。安全上の警告 このはんだ吸取ガンは、LIVE 電気回路では使用しないでください。感電を防止します。業界で認められている目の保護具付きはんだ吸取ガンを CE 、OHSA 、ANSI 規格に準拠して使用する場合は、常に目を保護してください。
仕様はんだ除去工具 = はんだ吸取器全体長さ = 195 mm
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

RS Pro はんだこて先、円錐形 RS Pro 円錐はんだこて先のご紹介です。 RS Pro ガスはんだごてと併用します。このはんだこて先は、はんだ付けのニーズに関係なく品質と信頼性を実現し、幅広い用途で使用できます。 この RS Pro 円錐形はんだこて先は、きめ細かなはんだ接合が必要とされる精密はんだ用途に最適なワイヤで、汎用性と高精度のこて先となっています。 特長と利点: この RS Pro 円錐形はんだこて先は、先尖な設計を採用しているため、精密電子機器作業や汎用はんだ付けに最適です 尖った先端では、狭い場所に効率的に熱を伝達でき、複雑な小型の表面実装コンポーネントのはんだ付けに最適です 円錐形のため、はんだこて先は狭い場所にも届きますが、従来は他のはんだこて先には届きにくい場合があります RS Pro ガスはんだごて( 192-3668 用です 192-3668 用です はんだごて製です 箱の数量は 個です 用途: はんだ付けとは、はんだごてのこて先の加熱を使用してはんだワイヤを溶かすことで、はんだ接続を確立するプロセスです。はんだこて先には、用途に応じてさまざまなサイズと先端の形状があります。2 つの素子又はコンポーネントを接合して恒久的に接続するため、はんだワイヤを溶かすために使用され、導電性が必要な場合が多いため、電子機器や製造能力でよく使用されます。はんだ付けのプロセスは、次の用途で最も一般的に使用されます。 DIY愛好家 配管工 電気技術者 車両技術者 はんだ付けの多くの用途: 一般的な配線用途 電気修理は、家庭、工場、又は車両で行われます はんだこて先の寿命はどのくらいですか? 良質の鉄の先端が使用されれば、それらは適切な心配およびクリーニングの年の間持続できる RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様チップ形状 = 円錐形併用可能製品 = RS Pro ガスはんだごて( 1923668 )チップサイズ = 1 mm
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷