7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 可視 / 部分ラミネート. RS Pro アルミホイルラベルには、クリアに印刷されたテキストと、ボールペンやその他のアルコールベースのインクを使用して独自に文字を書き込めるスペースがあります。この粘着ラベルは、整理や品質管理プロセスの実行など、多様な業界のあらゆるラベル要件に使用できます。この Durable な印刷済みラベルは、弱酸、アルカリ、最も一般的な石油ベースのオイル、グリース、脂肪族溶剤に対する優れた耐性を備えています。特長と利点. ラベル上に部分的にラミネート加工された書き込み ラベルにテキストを入力することができます 取り外した場合は、チェックボードパターンを残します 安全性および品質基準への適合性を示すラベルに最適な、高品質な印刷 使用温度範囲: -20 → +70 ° C. これらのラベルは誰が使用しますか.. ラボの技術者は、装置に明確なラベルを付けることができます トレーニングを受けた優秀な PAT テスター - PAT (携帯機器テスト)は、電気機器や装置が安全に使用できることを確認するための検査です。Electricity at Work Regulations 1989 (職場電気規則1989年)では、怪我の原因になりうる電気機器はすべて安全な状態に維持する必要があります。 機器の整備、メンテナンス、点検のための電気技術者および配管業者 品質保証( QA )担当者.製造された製品の品質管理. キャリブレーションラベルを使用する理由. 測定値が正確であるように、すべてのツールと装置を定期的にキャリブレーションすることが重要です。キャリブレーションすると、装置が正常に、またメーカーの仕様の範囲内で動作していることを再確認できます。機器がキャリブレーションされていない場合、測定値が間違っている可能性があります。つまり、前回のキャリブレーションテストの実施以降の製品をすべて回収する必要が生じる可能性があります。キャリブレーションラベルを使用すると、装置を再キャリブレーションするタイミングがわかります。用途. 健康と安全 品質保証(検査ラベル) 指示ステッカー 宝石類 化粧品 電子 PAT テスト 医療 食品の取引 生産 保守 研究室 電気 製造 バイオテクノロジー 工業用 倉庫. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様固定タイプ = 接着剤テキストカラー = 黒背景色 = Silverパック入り数 = 120長さ = 40mm幅 = 15mmテキストメッセージ = Calibrated RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(120個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷

テストリード又はプローブを使用する場合は、指をフィンガーガードの後ろに置くようにしてください。バッテリドア又はメータケースを開く前に、メータからテストリードを取り外してください。. RS PRO RSDM3055 / RSDM3055Aデジタルマルチメータ(DMM). RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は、デュアル読み出し表示の5桁マルチメータです。RS PRO RSDM3055A ( ; 123-6466 123-6466 )は同様の仕様で、さらにUSB-GPIBアダプタが付属しています。これらのデバイスは、静電容量、電圧、電流、周波数、周期、温度、抵抗の測定、及びダイオードと導通のチェックが可能です。 このモデルには4.3インチTFT LCD画面が装備されています。多数の強力な演算機能及び統計機能を搭載し、多機能性と自動測定を両立した高性能製品を必要とするユーザー向けに設計されています。強力なテストエンジンにより最高150 rdgs/秒の速度で測定できます。 その他の特性には、合計1 GBのNANDフラッシュメモリ容量、大容量記憶装置の設定、履歴データ、外部Uディスク容量などがあります。この計器は、VXI11、USBTMCリモート制御、National InstrumentsのLabVIEWとの相互接続に対応できます。SCPIコマンドのプログラミングマニュアルは、リモート制御操作プログラミングのサポートで提供されています。 RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は主流のマルチメータのコマンドセットに対応しており、伝送及び制御用のSCPIと互換性のある言語を使用しています。既存のテスト環境から簡単に変換できます。 RS PROの携帯型及びベンチデジタルマルチメータは、RS認定の製品です。つまり、金額に見合う価値があるだけでなく、信頼できる品質も備えています。特長と利点:. 5 1/2桁の読み取り実分解能 測定速度: 最高150 rdgs/秒 True-RMS AC電圧 / AC電流測定 1 GBのNANDフラッシュサイズ、大容量記憶装置の構成ファイル、データファイル 内蔵の冷却端子の補償により熱電対の温度測定が可能 USBデバイス、USBホスト、LAN (RSDM3055AのみGPIBも搭載) コマンド経由のリモート制御に対応し、メインストリームのマルチメータのコマンドに対応 EasySDMコンピュータソフトウェアが付属 寸法: 282 x 260 x 105 mm 重量: 3.33 kg 4.3 TFT-LCD 280*272 ダブルディスプレイ、中国語、英語のメニューをサポート 内蔵ヘルプシステムにより情報の取得が容易 ファイル管理(U-discとローカルストレージをサポート). 基本的な測定:. DC電圧: 200 mV → 1000 V DC電流: 200 μA → 10 A AC電圧: True-RMS 200 mV → 750 V AC電流True-RMS: 200 mA → 10 A 2 / 4線式抵抗: 200 Ω → 100 MΩ 静電容量: 2 nF → 10000 μF 導通テストの範囲は2 kΩで固定 ダイオードテストの範囲は2.0 Vで固定 周波数測定: 20 Hz → 1 MHz 周期測定: 1 μs → 0.05 s TC及びRTDセンサの温度サポート. 演算機能:. 最小、最大、平均の標準偏差. dBm / dB. 相対値測定. 合否ヒストグラム. トレンド解析. 棒グラフ. 用途の分野:. 研究室 開発研究室 検出及びメンテナンス キャリブレーション研究室 自動製造テスト. 付属品:. USBケーブル クイックスタートガイド リード1ペア ワニ口クリップ1ペア コンピュータソフトウェアEasySDM 電源コード CD (EasyScope PCソフトウェア). 安全性ガイドライン 電気試験装置を使用する際には、安全上の問題を回避するため、ユーザーマニュアルで適切な作業手順と安全上の注意事項について参照することをお勧めします。
仕様マルチメータタイプ = ベンチディスプレイのタイプ = デジタル測定機能 = AC電流、AC電圧、静電容量、導通、DC電流、DC電圧、ダイオード、周波数、期間、抵抗、温度絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大定格静電容量測定 = 10mF最大周波数 = 1MHz安全カテゴリレベル = CAT I, CAT II最高交流電流精度 = 0.5 %mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

テストリード又はプローブを使用する場合は、指をフィンガーガードの後ろに置くようにしてください。バッテリドア又はメータケースを開く前に、メータからテストリードを取り外してください。. RS PRO RSDM3055 / RSDM3055Aデジタルマルチメータ(DMM). RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は、デュアル読み出し表示の5桁マルチメータです。RS PRO RSDM3055A ( ; 123-6466 123-6466 )は同様の仕様で、さらにUSB-GPIBアダプタが付属しています。これらのデバイスは、静電容量、電圧、電流、周波数、周期、温度、抵抗の測定、及びダイオードと導通のチェックが可能です。 このモデルには4.3インチTFT LCD画面が装備されています。多数の強力な演算機能及び統計機能を搭載し、多機能性と自動測定を両立した高性能製品を必要とするユーザー向けに設計されています。強力なテストエンジンにより最高150 rdgs/秒の速度で測定できます。 その他の特性には、合計1 GBのNANDフラッシュメモリ容量、大容量記憶装置の設定、履歴データ、外部Uディスク容量などがあります。この計器は、VXI11、USBTMCリモート制御、National InstrumentsのLabVIEWとの相互接続に対応できます。SCPIコマンドのプログラミングマニュアルは、リモート制御操作プログラミングのサポートで提供されています。 RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は主流のマルチメータのコマンドセットに対応しており、伝送及び制御用のSCPIと互換性のある言語を使用しています。既存のテスト環境から簡単に変換できます。 RS PROの携帯型及びベンチデジタルマルチメータは、RS認定の製品です。つまり、金額に見合う価値があるだけでなく、信頼できる品質も備えています。特長と利点:. 5 1/2桁の読み取り実分解能 測定速度: 最高150 rdgs/秒 True-RMS AC電圧 / AC電流測定 1 GBのNANDフラッシュサイズ、大容量記憶装置の構成ファイル、データファイル 内蔵の冷却端子の補償により熱電対の温度測定が可能 USBデバイス、USBホスト、LAN (RSDM3055AのみGPIBも搭載) コマンド経由のリモート制御に対応し、メインストリームのマルチメータのコマンドに対応 EasySDMコンピュータソフトウェアが付属 寸法: 282 x 260 x 105 mm 重量: 3.33 kg 4.3 TFT-LCD 280*272 ダブルディスプレイ、中国語、英語のメニューをサポート 内蔵ヘルプシステムにより情報の取得が容易 ファイル管理(U-discとローカルストレージをサポート). 基本的な測定:. DC電圧: 200 mV → 1000 V DC電流: 200 μA → 10 A AC電圧: True-RMS 200 mV → 750 V AC電流True-RMS: 200 mA → 10 A 2 / 4線式抵抗: 200 Ω → 100 MΩ 静電容量: 2 nF → 10000 μF 導通テストの範囲は2 kΩで固定 ダイオードテストの範囲は2.0 Vで固定 周波数測定: 20 Hz → 1 MHz 周期測定: 1 μs → 0.05 s TC及びRTDセンサの温度サポート. 演算機能:. 最小、最大、平均の標準偏差. dBm / dB. 相対値測定. 合否ヒストグラム. トレンド解析. 棒グラフ. 用途の分野:. 研究室 開発研究室 検出及びメンテナンス キャリブレーション研究室 自動製造テスト. 付属品:. USBケーブル クイックスタートガイド リード1ペア ワニ口クリップ1ペア コンピュータソフトウェアEasySDM 電源コード CD (EasyScope PCソフトウェア). 安全性ガイドライン 電気試験装置を使用する際には、安全上の問題を回避するため、ユーザーマニュアルで適切な作業手順と安全上の注意事項について参照することをお勧めします。
仕様マルチメータタイプ = ベンチモデル番号(P) = . RSDM3055測定機能 = AC電流、AC電圧、静電容量、導通、DC電流、DC電圧、ダイオード、周波数、期間、抵抗、温度絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大定格静電容量測定 = 10mF最大周波数 = 1MHz安全カテゴリレベル = CAT I, CAT II最高交流電流精度 = 0.5 %mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷


仕様コネクタタイプ = STコネクタポリッシュ = PCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックスバッファ直径 = 2 mm, 3 mm, 900 μmジャケット直径 = 3mm色 = 黒最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -25℃SC、ST、及びLC光ファイバコネクタ. 一般に電気通信会社の分配室やローカルエリアネットワークで使用されるシンプレックス(シングル)、デュプレックス(デュアル)、及びピグテール(シングル)のマルチモード光ファイバコネクタです。OM1、OM2、及びOM3ファイバに使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
450 税込495
翌々日出荷

仕様コネクタタイプ = SCコネクタポリッシュ = APC, UPCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックスファイバサイズ = 127μm挿入損失 = 0.3dBバッファ直径 = 900μm色 = 黒最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -40℃SC、ST、及びLC光ファイバコネクタ. 一般に電気通信会社の分配室やローカルエリアネットワークで使用されるシンプレックス(シングル)、デュプレックス(デュアル)、及びピグテール(シングル)のマルチモード光ファイバコネクタです。OM1、OM2、及びOM3ファイバに使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
590 税込649
5日以内出荷

仕様コネクタタイプ = STコネクタポリッシュ = PCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックスファイバサイズ = 127μm挿入損失 = 0.3dBバッファ直径 = 900μm色 = 黒, 銀動作温度 Max = +70℃最低使用温度 = -25℃SC、ST、及びLC光ファイバコネクタ. 一般に電気通信会社の分配室やローカルエリアネットワークで使用されるシンプレックス(シングル)、デュプレックス(デュアル)、及びピグテール(シングル)のマルチモード光ファイバコネクタです。OM1、OM2、及びOM3ファイバに使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
5日以内出荷