電池ホルダは CR2032 に適合します電池ホルダは CR2032 に適合します
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 50.5mm寸法 = 23.5 x 7.6mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ナイロン接点材質 = ニッケル銀、りん青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
7日以内出荷
バッテリホルダは、 D サイズ x 6 セル(タグ付き)に適しています電池ホルダは CR2032 に適合します
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 6マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 195 x 73.5 x 32.8mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR2032 電池に適し、寸法は 26 mm 7.1 mm です。定格電圧は 250 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PBT +30% GF 動作温度範囲: -55 C 85 C コンタクト りん青銅厚さ 0.6mm のスズめっきニッケル 絶縁抵抗: 500M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 2マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20.5mm寸法 = 26 x 7.1mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ポリブチレンテレフタレート接点材質 = ニッケル銀、りん青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥78
税込¥86
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR2032 電池に適したサイズで、寸法は 24.3 mm 7.4 mm です。定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PBT 動作温度範囲: -55 C 105 C コンタクト:りん青銅 0.2 mm 厚スズめっきニッケル 絶縁抵抗: 1000M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24.3 x 7.4mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ポリブチレンテレフタレート接点材質 = ニッケル銀、りん青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR2032 電池に適し、寸法は 23 mm 27 mm 5.8 mm です。定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PBT 動作温度範囲: -55 C S85 C コンタクト:りん青銅 0.2 mm 厚スズめっきニッケル 絶縁抵抗: 1000M 接触抵抗:最大 50 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 23 x 27 x 5.8mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ポリブチレンテレフタレート接点材質 = ニッケル銀、りん青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR2032 電池に適し、寸法は 32 mm 16.1 mm 5.4 mm です。定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PBT 動作温度範囲: -55 C 85 C コンタクト:電極:厚さ 0.25 mm の金めっきを施したりん青銅、ニッケル上に 1U めっきを施したもの(最小) 絶縁抵抗: 100M 接触抵抗 最大 100 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 32 x 16.1 x 5.4mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ポリブチレンテレフタレート接点材質 = ニッケル銀、りん青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR2032 電池に適したサイズで、寸法は 22.9 mm 23 mm 5.7 mm です。定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質:ナイロン 66 15 %GF 動作温度範囲: -55 C +105 C コンタクト:りん青銅 0.3 mm 厚スズめっきニッケル 絶縁抵抗: 1000M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20.5mm寸法 = 22.9 x 23 x 5.7mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ナイロン接点材質 = ニッケル銀、りん青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR2032 電池に適しており、寸法は 23.1 mm 5.8 mm 13.1 mm です。定格電圧は 250 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PA66 30 %GF 動作温度範囲: -55 C +85 C コンタクト:りん青銅 0.2 mm 厚スズめっきニッケル 絶縁抵抗: 1000M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 23.1 x 5.8 x 13.1mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ナイロン接点材質 = ニッケル銀、りん青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR2032 電池に対応し、寸法は 28.2 8.2 mm です。定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質:ナイロン 66 15 %GF 動作温度範囲: -55 C +85 C コンタクト:りん青銅 0.3 mm 厚スズめっきニッケル 絶縁抵抗: 1000M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C シングルセルおよびマルチセルのバッテリーホルダー用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 28.2 x 8.2mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ナイロン接点材質 = ニッケル銀、りん青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro の電池ホルダは、スナップ Terminal を備えた サイズの セルバッテリに適しています。寸法は 106 70 mm 55.6 mm です。この電池ホルダは、 CR2032 電池にも適しています。特長と利点ホルダ材質: PP 樹脂 スプリング材: 0.9 mm 65C スプリングワイヤ 6 ピンのスナップ Terminal を装備用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 6マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 106 x 70 x 55.6mm電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR2032 電池に適したサイズで、寸法は 28.5 mm 16.1 mm 5.4 mm です。定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PBT 動作温度範囲: -55 C +85 C コンタクト:電極:厚さ 0.25 mm の金めっきを施したりん青銅、ニッケル上に 1U めっきを施したもの(最小) 絶縁抵抗: 100M 接触抵抗 最大 100 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 28.5 x 16.1 x 5.4mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ポリブチレンテレフタレート接点材質 = ニッケル銀、りん青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR2032 電池に適合し、寸法は 31.9 mm 16 mm 5.75 mm です。定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: LCP +30% GF 動作温度範囲: -55 C 85 C コンタクト:電極:厚さ 0.25 mm の金めっきを施したりん青銅、ニッケル上に 1U めっきを施したもの(最小) 絶縁抵抗: 500M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 31.9 x 16 x 5.75mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維強化LCP接点材質 = ニッケル銀、りん青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR2032 電池に適し、寸法は 27.6 mm 6.6 mm です。定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質:ナイロン 66 15 %GF 動作温度範囲: -55 C 105 C コンタクト ( )電極 りん青銅 0.6 mm 厚スズめっきニッケルめっき ( )電極 黄銅 0.6 mm 厚スズめっきニッケルめっき 絶縁抵抗: 1000M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 27.6 x 6.6mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ナイロン接点材質 = ニッケル銀、りん青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR2032 電池に対応し、寸法は 26.4 mm 16 mm 5.5 mm です。定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点素材: LCP 30 %GF 動作温度範囲: -55 C 85 C コンタクト:電極:厚さ 0.25 mm の金めっきを施したりん青銅、ニッケル上に 1U めっきを施したもの(最小) めっき:ニッケルめっき上にスズめっき 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 28.4 x 16 x 5.5mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ガラス繊維強化LCP接点材質 = ニッケル銀、りん青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR2032 電池に適しており、寸法は 22.5 mm 6.4 mm 18.1 mm です。定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質:ナイロン 46 +30 %GF 動作温度範囲: -55 C +105 C コンタクト:りん青銅 0.3 mm 厚スズめっきニッケル 絶縁抵抗: 500M 接触抵抗 最大 12m 湿度: 40 C シングルセルおよびマルチセルのバッテリーホルダー認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 22.5 x 6.4 x 18.1mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ナイロン接点材質 = ニッケル銀、りん青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro の金属製ボタン電池ホルダは CR2032 バッテリに適し、寸法は 28.6 7 4.7 mm です。特長と利点材質: 0.25mm のニッケルめっきりん青銅認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 28.6 x 7 x 4.7mm接点タイプ = ハンダ用タグ接点材質 = ニッケル銀、りん青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR2032 電池に適しており、寸法は 24.9 mm 15.6 mm 5.3 mm です。定格電圧は 250 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PPS +30% GF 動作温度範囲: -55 C 85 C コンタクト:電極:厚さ 0.25 mm の金めっきを施したりん青銅、ニッケル上に 1U めっきを施したもの(最小) 絶縁抵抗: 1000M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24.9 x 15.6 x 5.3mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PPS接点材質 = ニッケル銀、りん青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 金属製ボタン電池ホルダは、 CR2032 バッテリに対応し、寸法は 24.6 15.87 7.5 mm です。特長と利点材質: 0.25mm のニッケルめっきりん青銅認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 2タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24.6 x 15.87 x 7.5mm接点タイプ = ハンダ用タグ接点材質 = ニッケル銀、りん青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 PIN Terminal (基板取り付け)を備えた単四サイズ電池に適しており、寸法は 50 13 12 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: 1.用途電池ホルダは CR2032 に対応しています認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 50 x 13 x 12mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 金属製ボタン電池ホルダは、 CR2032 バッテリに適した製品で、寸法は 30.5 19.8 mm 3.85 mm です。特長と利点材質: 0.3 mm ニッケルめっきりん青銅 加工コーナー半径: 0.30 mm 公差 特に明記されていない限り、 ISO 2768-M 表面 バリがなく、グリースが付着していない認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 31 x 20 x 4mm接点タイプ = ハンダ用タグ接点材質 = ニッケル銀、りん青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro の金属製ボタン電池ホルダは、 CR2032 バッテリに適しており、寸法は 22.4 19.6 4 mm です。特長と利点材質: 0.3 mm ニッケルめっきりん青銅 加工コーナー半径: 0.30 mm 公差 特に明記されていない限り、 ISO 2768-M 表面 バリがなく、グリースが付着していない 動作温度範囲: -30 C 85 C認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 22.4 x 19.6 x 4mm接点タイプ = ハンダ用タグ接点材質 = ニッケル銀、りん青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、はんだタグ Terminal コンタクトを備え特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: 1.用途 CR2032 バッテリ用の金属製コイン型電池ホルダ認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 50 x 13 x 12mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 PIN (基板実装)による単四電池サイズに適しており、寸法は 53.8 mm 50.5 mm 12.8 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スプリング素材はニッケルめっきスチール製 真鍮ニッケルめっきのリベット素材 セル数: 4用途 CR2032 バッテリ用のバッテリコイン型電池ホルダ認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 4マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 53.8 x 50.5 x 12.8mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
7日以内出荷
タイプ = ポケットストップウォッチ。アナログ/デジタル = デジタル。最大時間 = 24h。解像度 = 1/100s。電源 = バッテリ。警報機能 = あり。電池タイプ = CR2032。水の抵抗 = 防水。ケースの材質 = プラスチック。高さ = 64mm。最大時間(時間) = 24h。幅 = 65 (Dia.)mm。。RS Pro デジタルポケット. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするポケットストップウォッチをご紹介します。このポケットサイズのストップウォッチには LCD 画面が装備されており、 12 mm と 10 mm の数字の高さで結果をリアルタイムにはっきりと見ることができます。開始時刻から、このストップウォッチは 1/100 秒で 40 分、 24 時間で 2 秒以内の精度を含めて 1 秒間隔で 24 時間カウントします。この RS Pro デジタルストップウォッチは、 2032 リチウム電池と 3 V のオペレーティングシステムで動作し、信頼性と精度が向上します。この信頼性の高いタイマは、コードストラップ付きのスタイリッシュな黒色耐水性ケースに収納されており、屋内外でのさまざまな用途に最適です。. 特長と利点. .黒色でスタイリッシュな耐水性プラスチックケース。さまざまな用途に最適です . LCD 画面をクリアして、簡単に結果を表示 . 12 mm および 10 mm の大きな桁高 .通常の時間、カレンダー、アラーム、ラップ設備 . 24 時間で 2 秒以内の精度 .通常の使用では 5 年間のバッテリ寿命で、長期間にわたり信頼性の高いデバイスとなります . 1/100 秒の解像度 . 1/100 秒で最大 40 分、 1 秒間隔で最大 24 時間をカウント. 用途. ストップウォッチは、タスク又はアクティビティの経過時間を測定する方法を必要とする幅広い用途に適しています。必要な用途に応じて、デジタル又はアナログデバイスとして使用できます。これらのデバイスは、次の用途で一般的に使用され .スポーツイベント .大会 .テストと実験 .ライブイベント. どのような電池が必要ですか.. RS Pro のこのタイマは、コイン( CR2032 )リチウム電池を使用した 3 V オペレーティングシステムで、始動時の通常使用時間で平均 5 年間使用でき、タイマーの機能が強化されており、信頼性が向上しています。. 達成可能な最大時間はどのくらいですか.. このストップウォッチには、 24 時間までに対応しています。. アラーム機能はありますか.. RS Pro のこのポケットサイズのストップウォッチは、可聴アラームを備えており、通知機能が強化されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥92
税込¥101
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥66
税込¥73
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥65
税込¥72
7日以内出荷
仕様電池タイプ = 2032 Batteryセルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
仕様電池タイプ = 2032 Batteryセルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
仕様電池タイプ = 2032 Batteryセルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥65
税込¥72
7日以内出荷
仕様電池タイプ = 2032 Batteryセルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
仕様電池タイプ = 2032 Batteryセルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
7日以内出荷
仕様電池タイプ = 2032 Batteryセルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥70
税込¥77
7日以内出荷
仕様電池タイプ = 2032 Batteryセルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
7日以内出荷
仕様電池タイプ = 2032 Batteryセルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32
税込¥35
7日以内出荷
仕様電池タイプ = 2032 Batteryセルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様電池タイプ = 2032 Batteryセルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149
税込¥164
7日以内出荷
仕様電池タイプ = 2032 Batteryセルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥86
税込¥95
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ