567件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ピン径 = 2.1 mm, 2.5 mm取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 12 V dc定格電流 = 5Aボディ向き = ライトアングル長さ = 14.5mm幅 = 9mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅合金デュアルDC電源ソケット、RS Pro. RS ProのデュアルDCソケットシリーズです。各パワーコネクタは基板実装で、使い勝手がよいように直角になっています。このソケットの主な用途には、信号プロセッサ、電源などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 2.1 mm / 2.5 mmプラグに対応. ボディ材質: PBT. はんだ終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様ピン径 = 2.1mm取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 12 V dc定格電流 = 1Aボディ向き = ライトアングル長さ = 14.5mm幅 = 9mmコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮構造上抜けやすい点を考慮ください. 基板実装DC電源ソケット. 信頼のRSブランドがお届けする、基板実装式ソケットです。 実装される電源ソケットにはニッケルめっきN / Cコンタクトが取り付けられており、2.1 mm DCプラグと互換です。 頑丈なタブを備えたこの幅広いソケット製品を使用することで、基板との信頼性の高い確実な接続が実現されます。. RS Proの基板実装式DC電源ソケットには次の製品があります。. 品番 ; 487-832 487-832 : ねじロック機能付きで品番487-820のケーブル取り付けプラグとぴったりかん合 品番 ; 448-382 448-382 : ライトアングル基板実装DC電源ソケット 品番 ; 448-376 448-376 : ストレート基板実装DC電源ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

仕様ピン径 = 2.5mm取り付けタイプ = パネルマウント定格電圧 = 12 V dc定格電流 = 5Aボディ向き = ストレート長さ = 21.3mmコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 銅RS Pro DC Power Socket, Panel Mount. Brought to you under the trust RS Pro brand, this panel mount socket is designed to couple with push-fit DC power plugs. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. The socket has a sleeve/shunt function that permits automatic switchover from ac to dc when the plug is inserted or withdrawn. The split centre pins are shaped to hold the mating plug firmly. Features and Benefits. Maximum panel thickness: 3.1mm Contact Resistance: 30mΩ Max Insulation Resistance: 100MΩ @ 500Vdc Dielectric Withstand: 500 V ac Contact Rating: 5 A, 12 V ac Resistive Contact Material: Silver Plated Copper Alloy Life: 10000 Insertions/Withdrawals Minimum RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

仕様ピン径 = 2.1mm取り付けタイプ = パネルマウント定格電圧 = 12 V dc定格電流 = 1Aボディ向き = ストレート長さ = 16.1mm幅 = 9mmコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮構造上抜けやすい点を考慮ください. パネル取り付けDC電源ソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシャーシ取り付けDCソケットは、垂直に取り付けます。 ニッケルめっき黄銅ピンとスプリングコンタクトを備え、信頼性の高いしっかりとした接続が得られます。 このコネクタには、終端処理が簡単になるはんだタグと、しっかりと固定するためのねじ穴が付いています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
750 税込825
5日以内出荷

仕様ピン径 = 2.1 mm, 2.5 mm取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 12 V dc定格電流 = 2Aボディ向き = ストレート長さ = 8.9mm幅 = 10.9mmコンタクトめっき = ニッケル, 錫コンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅RS Pro DCデュアル電源ソケット, 表面実装. このRS Proブランドの表面実装ソケットは、プッシュフィット式のDC電気プラグを備えています。携帯ラジオなどの小型機器に給電するのに最適です。この電気ソケットは2.1 mmと2.5 mmの両方のプラグに対応するので、多様な用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. 定格電流: 2 A 定格電圧: 12 V dc 寿命: 最低で5000回の挿入回数 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様ピン径 = 2.1 mm, 2.5 mm取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 12 V dc定格電流 = 5Aボディ向き = ライトアングル長さ = 14.5mm幅 = 9mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅合金デュアルDC電源ソケット、RS Pro. RS ProのデュアルDCソケットシリーズです。各パワーコネクタは基板実装で、使い勝手がよいように直角になっています。このソケットの主な用途には、信号プロセッサ、電源などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 2.1 mm / 2.5 mmプラグに対応. ボディ材質: PBT. はんだ終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様ピン径 = 2.5mm取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 12 V dc定格電流 = 1Aボディ向き = ストレート長さ = 14.5mm幅 = 9mmコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮構造上抜けやすい点を考慮ください. 基板実装DC電源ソケット. 信頼のRSブランドがお届けする、基板実装式ソケットです。 実装される電源ソケットにはニッケルめっきN / Cコンタクトが取り付けられており、2.1 mm DCプラグと互換です。 頑丈なタブを備えたこの幅広いソケット製品を使用することで、基板との信頼性の高い確実な接続が実現されます。. RS Proの基板実装式DC電源ソケットには次の製品があります。. 品番 ; 487-832 487-832 : ねじロック機能付きで品番487-820のケーブル取り付けプラグとぴったりかん合 品番 ; 448-382 448-382 : ライトアングル基板実装DC電源ソケット 品番 ; 448-376 448-376 : ストレート基板実装DC電源ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
720 税込792
6日以内出荷

定格電流 = 5A。接続方向 = ストレート。定格電圧 = 12 V dc。実装タイプ = PCBマウント。表面処理:コンタクト = 銀。コンタクト材質 = ベリリウム銅、黄銅、りん青銅。。RS ProデュアルDCソケット、2.1 / 2.5 mmのプラグに対応. RS Proの定格5 A @ 12 VのデュアルDCソケットです。このソケットは、ライトアングル基板実装又ははんだタグ / シャーシ取り付けで利用可能な2.1 / 2.5 mmのプラグに対応した固有の設計となっており、RoHSに準拠しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様一次定格電圧 = 115V ac, 230V ac二次定格電圧 = 12V ac定格電力 = 12VA出力数 = 2実装タイプ = クランプマウント長さ = 59mm幅 = 50mm奥行き = 50mm寸法 = 59 x 50 x 50mm取付け穴径 = 4.7 x 8.7mm重量 = 400g最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

仕様電源電圧 = 12 V dc許容入力 = 36.88 W出力スピード = 4289 rpm軸径 = 6.35mm最大出力トルク = 869 gcm長さ = 69mm寸法 = 51.8 (直径) x 69 mm許容電流値 = 5.28 Aコアコンストラクション = 鉄心モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適
1個
6,640 税込7,304
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

RS PRORS PRO リレー 12V ac,
エコ商品
長さ(mm)29 奥行(mm)12.6 コイル抵抗(Ω)63 コイル電圧(V)AC12 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションインターフェース ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30
1個
2,170 税込2,387
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様電源電圧 = 12 V dc許容入力 = 80.16 W出力スピード = 8311 rpm軸径 = 6.35mm最大出力トルク = 92.13 mNm長さ = 69mm寸法 = 51.8 (直径) x 69 mm許容電流値 = 10.82 Aコアコンストラクション = 鉄心モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適
1個
6,640 税込7,304
当日出荷


仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)20 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.2 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.26 音圧レベル(dB)32 取付角寸法(mm)40×40 最大静圧(Pa)74.68 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])7800 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)110
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)10 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.2 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.19 音圧レベル(dB)25 取付角寸法(mm)40×40 最大静圧(Pa)24.89 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])6000 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)100
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 7.2W奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 4000rpmベアリングタイプ = ボール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 120mm消費電力 = 6W電流 Max = 150mA終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 32dBファン回転速度 = 4000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 40mm幅 = 40mm奥行 = 10mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 24dBファン回転速度 = 5000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 120mm消費電力 = 10W奥行 = 38mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 48dBファン回転速度 = 2600rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 36W奥行 = 38mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 4000rpmベアリングタイプ = ボール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,098 税込6,708
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 2.4W奥行 = 15mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 2500rpmベアリングタイプ = ボール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 40mm消費電力 = 7.2W奥行 = 28mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 50dBファン回転速度 = 13000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 40mm消費電力 = 6.24W奥行 = 28mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 5500rpmベアリングタイプ = ボール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 40mm消費電力 = 2.4W電流 Max = 230mA終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 8100rpmベアリングタイプ = ボール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

電源電圧 = 12 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 60mm。奥行 = 25mm。終結タイプ = リードワイヤmm。騒音レベル = 33dB。ファン回転速度 = 4500rpm。カーブの方向 = 後方向。ベアリングタイプ = ボール。。RS PRO V20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

電源電圧 = 12 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 92.5mm。電流 Max = 240mA。終結タイプ = ワイヤmm。騒音レベル = 35dB。ファン回転速度 = 2900rpm。センサータイプ = オープンコレクタ。ベアリングタイプ = ボール。。RS PRO V20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro OD6025-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 12 V dc ± 10 % 定格電力: 2.2 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.18 ± 15 % 定格速度: 3300 ± 15 % ( RPM ) 空気流量: 40 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 33 ( dB ) 最大 静圧: 0.23 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 2.2W奥行 = 25mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 33dBファン回転速度 = 3300rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 12 V dcAC/DC動作 = DCmm消費電力 = 9W奥行 = 38mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 4000rpmベアリングタイプ = ボール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 12 V dcAC/DC動作 = DCmm幅 = 80mm奥行 = 25mm寸法 = 80 x 80 x 25mm騒音レベル = 36dBファン回転速度 = 3000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 40mm消費電力 = 2.76W奥行 = 20mm終結タイプ = ワイヤm3/min騒音レベル = 38dBファン回転速度 = 8500rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 120mm消費電力 = 3W奥行 = 32mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 2000rpmベアリングタイプ = ボール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 92mm幅 = 92mm奥行 = 25mm寸法 = 92 x 92 x 25mm騒音レベル = 37dBファン回転速度 = 3000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

RS Pro OD8032-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 12 V dc ± 10 % 定格電力: 7.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流 0.65 ± 15 % 定格速度: 6000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 75.1 ± 15 % ( CFM ) 騒音レベル: 50.2 ( dB ) 最大 静圧: 0.73 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 7.8W奥行 = 32mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 50.2dBファン回転速度 = 6000rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS Pro OD6025-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁耐性は 1500 V ac / 分、 <1 mA 、 10 m Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 ° C +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 ° C + 75 ° C です定格電圧: 12 V dc ± 10 % 定格電力: 1.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.15 ± 15 % 定格速度: 4000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 25 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 30 ( dB ) 最大 静圧: 0.22 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 60mm消費電力 = 1.8W奥行 = 25mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 30dBファン回転速度 = 4000rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)2.8 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.68 音圧レベル(dB)35 取付角寸法(mm)60×60 最大静圧(Pa)49.79 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])4500 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)230
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

種類DCファン 形状角形 取付角寸法(mm)80×80 厚さ(mm)38 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)2.8 音圧レベル(dB)57 定格回転速度(min-1[r.p.m])6300 消費電力(W)14 最大電流(mA)1200 ベアリングボール 仕様再始動,ブラシレスDC,極性保護モータRSDCベーン軸流高圧ファン.RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 規格UL、cUL、TUV 色(本体)黒色 機能特殊:自動 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

種類DCファン 形状角形 取付角寸法(mm)80×80 厚さ(mm)25 入力電圧(V)DC12 最大静圧(Pa)39.83 最大風量(m3/min)1.13 音圧レベル(dB)34 定格回転速度(min-1[r.p.m])3100 消費電力(W)2.16(0.18A) 最大電流(mA)250 ベアリングスリーブ 仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 規格UL、cUL、TUV 色(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.45 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.93 音圧レベル(dB)28 取付角寸法(mm)80×80 最大静圧(Pa)24.89 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2800 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)150
1個
1,998 税込2,198
当日出荷