仕様LEDインジケータランプ、BA9s MBC、AC/DC. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのBA9インジケータランプは、シングルチップLEDと内蔵リフレクタを備えており、明るさを最適化しながら低消費電力を維持します。 これらのランプには便利なバヨネットコネクタが付いており、すばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点 . ; シングルチップLED、反射板付き ; 想定寿命 100、000時間 ; 12、24、28、48、60 V ac/dc、及び130、230 V acタイプを用意 ; 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可能 ; 12、24、28 Vセンターベースコンタクトは、dc用陽極で、一体型逆極性保護ダイオードを搭載 ; 48、60 Vタイプの極性接続はdc利用の場合は、どちらのコンタクトにも接続可能
長さ(mm)24
直径(Φmm)10
定格電圧(V)48ac/dc
発光色白
ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32
寿命100000h
定格電流(mA)8(dc)、5(ac)
光度(mcd)1180
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球ベースBA9s
1個
¥1,970
税込¥2,167
5日以内出荷
仕様ミゼット溝付きac/dc LEDインジケータ、T1 3/4. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシングルチップLEDインジケータは、埋込型ランプと輝度を高めるリフレクタを備えています。LEDライトは、低消費電力・長寿命で白熱フィラメント電球の代替品になります。コンパクトで堅牢なこのLEDインジケータは、ミゼット溝付き形状ですばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点. 半波整流器 ボディの色で識別可能 アノードはベースコンタクト 逆極性保護ダイオード
長さ(mm)16
直径(Φmm)6.1
定格電圧(V)48ac/dc
発光色白
ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32
寿命100000h
視野角45°
定格電流(mA)9
光度(mcd)1400
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球サイズT1 3/4
電球ベース小型溝
1個
¥1,530
税込¥1,683
5日以内出荷
定格電圧 = 48 V。口金 = 小型溝。定格電流 = 25 mA。直径 = 5.84mm。電球サイズ = T1 3/4。長さ = 15.9 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 2.5 lm。寿命 = 5000h。。T1 3/4 (6 mm) S6s小型ねじ山. T1 3/4小型ねじ山ランプは、照光式スイッチ、インジケータなどの幅広い用途での使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
T1 3/4 (6 mm) S6s小型ねじ山. T1 3/4小型ねじ山ランプは、照光式スイッチ、インジケータなどの幅広い用途での使用に最適
仕様定格電圧 = 48 V口金 = 小型溝定格電流 = 20 mA直径 = 5.84mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 15.87 mmレンズ色 = クリア全光束 = 1.9 lm寿命 = 5000h
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
仕様定格電圧 = 48 V口金 = BA9s定格電流 = 42 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 5000h
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 48→ 65 V dc発光色 = 黄取り付け穴サイズ = 14mm電球サイズ = 10 mm長さ = 47 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = タブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒強度 = 50 mcd @ 20mA定格電流 = 16 mA固定ナット、ワッシャ. 接続の前に端子の極性を確認してください。 金端子: 正 (アノード)、銀端子: 負 (カソード). LEDインジケータ、14 mm取り付け、12、24、24-36、48-65 V dc. 信頼のRS Proがお届けするこのLEDインジケータは、埋込型の拡散エポキシスタイルのレンズと突き出したベゼルを備えています。このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。消費電力が少なく長寿命で、さまざまな機器ニーズに適合します。. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシスタイルレンズ. 16 mmクロムベゼル. 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子接続. 3色オプションには、赤と緑の2つのLEDが付いています。同時に点灯すると黄色に光ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,820
税込¥5,302
5日以内出荷
関連キーワード