「電線 1mm」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro ケーブルドラム. RS PROケーブルドラムローラーは、軽量で頑丈なケーブルドラムローラーで、電気設置作業中に発生するケーブル取り扱い問題を軽減します。. ケーブルリールがスタンドに配置されると、リリース中に自由に回転できますが、不要な動きを防止するために位置に保持されます。. RS PROケーブルドラムローラーは、ノッティングやタングなしでケーブルをディスペンションでき、現場での労力と時間を節約します。. ケーブルドラムスタンドは、さまざまなケーブルリール / ドラムサイズに対応する2つの調整可能なフル幅ローラーを備えています。ドラムが大きい場合や重たい場合は、各ドラムフランジの下にそれぞれ1個ずつ付いている2個のスタンドを使用できます。. 特長と利点. ;ul> ;li>幅が最大520 mmのリールに対応 ;/li> ;li>もつれたりノットしたりせずにリールの取り扱いを容易にします ;/li> ;li>軽量で Durable な構造フレームです ;/li> ;li>亜鉛めっきスチール及びアルミ製です ;/li> ;li>現場での時間とリソースの節約に最適です ;/li> ;li>. 電気設備に最適 ;/li> ;/ul>. 用途. ケーブルドラムローラーとディスペンサは、電気設備サイトへの追加に最適で、ケーブルをノットしたり絡まることなく簡単に取り出せるようにします。さまざまなサイズのケーブルドラムに対応できるように、 Durable ベースとローラーが付いていて、ケーブルの取り出しと巻き取りに役立ちます。 次のような幅広い環境で使用されています。 ;ul> ;li>作業現場 ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;li>工場 ;/li> ;li>作業場 ;/li> ;li>ガレージ ;/li> ;/ul>. よくある質問. これはどのサイズのケーブルドラムに対応できますか.. このケーブルドラムローラーは、直径 120 → 1200 mm のケーブルドラムに適しています。. この支持重量はどのくらいですか.. このケーブルローラーは、最大 140 kg のケーブルドラムをサポートできます。. RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
仕様タイプ = ケーブルドラムローラー棚数 = 1高さ = 128mm幅 = 558 mm長さ = 565mm直径 = 120 mm → 1200mm材質 = アルミ、スチール
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
仕様シリーズ = SIBピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 20行数 = 1ボディ向き = ストレート対応ピン長 = 4.22mmテールピン長 = 3.96mm端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金RSシングルインライン基板対基板アダプタストリップ(2.54 mm、オス端子). 2.54 mmピッチを採用したシングルインライン基板対基板オス-オスピンのスナップ可能アダプタストリップです。 これらの基板スルーホール実装ヘッダストリップ(2.54 mm)には、金めっきのオス-オスコンタクト及びプラスチックハウジングが備わっており、テストポイント又は基板対基板コネクタに使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
RS Pro 黒色シリコンラバースリーブ RS Pro 1 mm シリコン黒色ラバーケーブルスリーブは、ケーブルやワイヤハーネスの絶縁、保護、管理の両方の用途に適した高品質ケーブルチューブです。このシリコンスリーブは柔軟性と弾性に優れており、限られたスペースでのケーブル使用に最適です。シリコンラバーは後硬化されているため安定性が非常に優れており、高温だけでなく、オゾンや UV に対する耐性もあります。このケーブルスリーブは、このような特性を備えているため要求の厳しい苛酷な環境で使用できます。取り付けも簡単です。必要なサイズに切って、電気ワイヤやケーブルをスリーブに通すだけです。 特長と利点 耐菌性 動作温度範囲: -60 ° C ~ 180 ° C 自消性 用途 このシリコンラバーケーブルスリーブの独自の特性により、過酷な高温環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。このスリーブは弾力性と柔軟性が高いため、ケーブルの結束やハーネスに特に有用です。このスリーブは、単に液体を運搬する用途や、ぜん動ホースポンプにも使用できます。 ケーブルバンドリング ホースポンプ 産業用 認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様スリーブ径 = 1mm色 = 黒材質 = シリコンスリーブ長さ = 15m編み = なし引っ張り易さ = なし動作温度 Min = -60℃動作温度 Max = +180℃耐電圧 = 20kV/mm壁厚さ = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(15m)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
これらの製品は、現在リールではなく袋詰めで提供されています。 「スリーブの直径」とはスリーブの穴直径です。. RS PROシリコンラバーケーブルスリーブ. RS PROの高品質なシリコンラバーケーブルスリーブやケーブルチューブは、絶縁性にも保護性にも優れ、ケーブルやワイヤハーネスの管理用途に適しています。このシリコンスリーブは柔軟性と弾性に優れており、限られたスペースでのケーブル使用に最適です。シリコンラバーは後硬化されているため安定性が非常に優れており、高温のみならず、オゾンや紫外線への耐性もあります。このケーブルスリーブは、このような特性を備えているため要求の厳しい苛酷な環境で使用できます。取り付けも簡単です。必要なサイズに切って、電気ワイヤやケーブルをスリーブに通すだけです。. 特長と利点. 高い動作温度: -60 +180℃ 柔軟性と弾力性 耐オゾン性と耐UV性 耐菌性 自消性. シリコンラバースリーブはどこに使用されますか?. このシリコンラバーケーブルスリーブの独自の特性により、過酷な高温環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。このスリーブは弾力性と柔軟性が高いため、ケーブルの結束やハーネスに特に有用です。このスリーブは、単に液体を運搬する用途や、ぜん動ホースポンプにも使用できます。
仕様スリーブ径 = 1mm色 = 緑材質 = シリコン ゴムスリーブ長さ = 15m編み = なし動作温度 Min = -60℃動作温度 Max = +180℃壁厚さ = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(15m)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
RS Pro 接着ライニング熱収縮チューブの外層は、放射線架橋ポリオレフィン製で、内側の層はホットメルト接着剤でコーティングされています。加熱後、外側の保護層が形成され、内側のホットメルト接着剤が接着層を形成し、水から保護して、物体をしっかりと固定し、ゴム、 PVC 、 PE 、アルミに対して優れた粘着性を発揮します。このチューブは、ワイヤの修理や防水要件のさまざまな分野で使用できます。収縮率: 3 : 1 優れた防水性能 スリーブ径: 3.2 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 動作温度: -45 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です 完全回復温度 110 C 以上
仕様スリーブ径 = 3.2mm色 = 黒シュリンク径 = 1mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 3.2mm色 = 黒シュリンク径 = 1mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 3mm色 = 黒シュリンク径 = 1mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 4mm色 = 黒シュリンク径 = 1mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン難燃性 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 3mmシュリンク径 = 1mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 10m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 3mmシュリンク径 = 1mm色 = 黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 10m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 3mmシュリンク径 = 1mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートAM-DTL 23053 / 4クラス3、UL224 125 ℃、600 V E75077 CSA C22.2 No.198.1. 接着ライニング - 難燃性3:1. 柔軟な難燃性熱収縮チューブは、一体接合の裏地に接着剤が塗布されており、完全密閉によって湿気から保護する設計になっています。 熱収縮は、電線スプライス、ケーブル被覆、ワイヤブレークアウト、ストレインリリーフ、電気部品の保護ブーツなどのさまざまな用途に活用することができます。 照射済みポリオレフィン材質製。スリーブには、外壁の収縮によって隙間に熱と力が加わると溶解する特殊調合された接着内壁があります。 冷めると、スリーブがセミフレキシブルで丈夫な均一の密閉材となり、被覆厚も一定に保たれます。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 接着ライニング ; 難燃性 ; さまざまな色とサイズのタイプを用意 ; 長さ1.2 m (長さ300 mmのクリアタイプは除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 3mmシュリンク径 = 1mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = ありアングル = ストレートE 1042-A6-March 2002、IEC60684-3-216タイプD、BS3G 198パート3タイプ15。. 熱収縮チューブ3:1. ロンドン地下鉄やMODの要件を上回るハロゲンフリー熱収縮で、火災安全性が最優先される用途に最適です。 公共の建築物、公共交通機関、地下鉄網、潜水艦、病院、空港などの場所。. 燃焼時温度指数350 ℃以上の高難燃性 完全にハロゲンフリー 非常に低発煙性、LULの要件に適合 有毒ガス排出ゼロ 高酸素指数40 %以上 絶縁、ケーブル保護、ケーブル識別、及びコネクタの封入に最適 ケーブルを火災安全基準に完全適合させるために、アップグレード用カバーとして使用 1パック5本入り、長さ1.2 m、黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 3mmシュリンク径 = 1mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 10m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
仕様スリーブ径 = 3mmシュリンク径 = 1mm色 = 白スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 10m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 3mmシュリンク径 = 1mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 10m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 3mmシュリンク径 = 1mm色 = 青スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 10m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 3mmシュリンク径 = 1mm色 = 緑/黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 10m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。ブーツレースフェルールとは何ですか? ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。特長. 優れた電気接続 非絶縁 短絡を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 . 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。. 用途. コンシューマユニット 回路ブレーカ オーディオ制御 電気制御パネル 端子台
仕様適合電線サイズmm2 Max = 1mm2ピン径 = 1.4 mm, 1.7mmエントリ数 = 1ピン長さ = 6mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 6mm適合電線サイズmm2 Min = 1mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥289
税込¥318
7日以内出荷
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2ピン径 = 1.0 mm, 1.3mmエントリ数 = 1ピン長さ = 10mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 20AWG全長 = 10mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥319
税込¥351
7日以内出荷
RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。ブーツレースフェルールとは何ですか? ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。特長. 優れた電気接続 非絶縁 短絡を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 . 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。. 用途. コンシューマユニット 回路ブレーカ オーディオ制御 電気制御パネル 端子台
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2ピン径 = 1.0 mm, 1.3mmエントリ数 = 1ピン長さ = 6mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 20AWG全長 = 6mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥269
税込¥296
7日以内出荷
RS PRO絶縁ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、安全でない接続にさよならしてください。これらのピン圧着端子は、迅速かつ確実な電気的終端を必要とする人にとってゲームチャンジャーです。密閉型圧着接続により、酸素や湿気が接続に影響を与えず、腐食を防ぎ、長期にわたる性能を保証しますので、安心して利用できます。これらのフェルールは、スズめっき銅コンタクトで製造されており、信頼できる信頼性の高い電気接続を保証します。この絶縁は、追加の保護層を提供し、接続を化学的及び機械的損傷の両方からシールドします。さらに、配線をカラーコードするオプションにより、接続の整理と識別が容易になりました。標準以下の終端で満足しないでください。RS PROブーツレースフェルールにアップグレードして、優れた品質と性能を発揮する安心感を体験してください。特長. ;ul> ;li>コンタクト材質:銅 ;/li> ;li>コンタクトめっき:スズ ;/li> ;li>絶縁 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>
仕様適合電線サイズmm2 Max = 1mm2ピン径 = 1.4 mm, 1.7mm絶縁体 = ナイロン色 = 黄ピン長さ = 10mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 16.3mm適合電線サイズmm2 Min = 1mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。ブーツレースフェルールとは何ですか? ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。特長. 優れた電気接続 非絶縁 短絡を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 . 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。. 用途. コンシューマユニット 回路ブレーカ オーディオ制御 電気制御パネル 端子台
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2ピン径 = 1.0 mm, 1.3mmエントリ数 = 1ピン長さ = 5mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 20AWG全長 = 5mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥269
税込¥296
7日以内出荷
RS PRO絶縁ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、安全でない接続にさよならしてください。これらのピン圧着端子は、迅速かつ確実な電気的終端を必要とする人にとってゲームチャンジャーです。密閉型圧着接続により、酸素や湿気が接続に影響を与えず、腐食を防ぎ、長期にわたる性能を保証しますので、安心して利用できます。 これらのフェルールは、スズめっき銅コンタクトで製造されており、信頼できる信頼性の高い電気接続を保証します。この絶縁は、追加の保護層を提供し、接続を化学的及び機械的損傷の両方からシールドします。さらに、配線をカラーコードするオプションにより、接続の整理と識別が容易になりました。標準以下の終端で満足しないでください。RS PROブーツレースフェルールにアップグレードして、優れた品質と性能を発揮する安心感を体験してください。. 特長. ;ul> ;li>コンタクト材質: 銅 ;/li> ;li>コンタクトめっき: スズ ;/li> ;li>絶縁 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2ピン径 = 1.0 mm, 1.3mm絶縁体 = ナイロン色 = オレンジピン長さ = 10mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 20AWG全長 = 16mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
RS Pro非絶縁ブーツレースフェルール. RS PROの高品質非絶縁ブーツレースフェルール(コードエンド端子とも呼ばれる)は、多芯ワイヤの終端処理に経済的で効果的な方法を提供します。これらの信頼性の高いワイヤフェルールは、端子台やキャプティブ端子にワイヤを接続するときにポジティブな接続を実現します。 ブーツレースフェルールとは何ですか. ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の成形され、色分けされた絶縁カラーを備えています(あるいは備えていません)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。 ブーツレースフェルールを使用する場面 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕捉します。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して電気的接続を作成 特長と利点 優れた電気接続 短絡を低減 優れた導電性を実現するスズめっき銅管 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し抜き差し可能 用途 ボートレースフェルールは、ねじ止め端子や端子台に挿入される多芯ワイヤに使用されます。コンシューマユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、多芯ワイヤ接続が必要なあらゆる機器に使用できます。 ブーツレースフェルールの圧着方法 正しいサイズのブーツレースフェルールを選択し、ワイヤの端を剥ぎ取ります。ワイヤを端子と同じ長さに切断し、ストランドを撚り合わせます。ワイヤストランドが管の端と同じ高さになるまで、ブーツレースフェルールをワイヤの端にスライドします。ラチェット圧着工具を使用して、フェルールの金属製チューブを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防ぐため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。圧着されたワイヤエンドは、接続端子に挿入する準備ができています 適切な圧着工具 0.25 ~ 6 mmのワイヤサイズ範囲のフェルール用 ;sup>2 ;/sup> 圧着工具フレーム品番を使用 ; 848-391 848-391 圧着ダイ付き ; 848-420 848-420
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2ピン径 = 1.0 mm, 1.3mmエントリ数 = 1色 = シルバーピン長さ = 8mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 20AWG全長 = 8mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。. ブーツレースフェルールとは何ですか.. ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。. ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。. 特長. ;ul> ;li>優れた電気接続 ;/li> ;li>非絶縁 ;/li> ;li>短絡を軽減 ;/li> ;li>優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ ;/li> ;li>圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 ;/li> ;/ul>. 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。. 用途. ;ul> ;li>コンシューマユニット ;/li> ;li>回路ブレーカ ;/li> ;li>オーディオ制御 ;/li> ;li>電気制御パネル ;/li> ;li>端子台 ;/li> ;/ul>
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2ピン径 = 1.0 mm, 1.3mmエントリ数 = 1色 = シルバーピン長さ = 6mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 20AWG全長 = 6mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
RS PRO絶縁ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、安全でない接続にさよならしてください。これらのピン圧着端子は、迅速かつ確実な電気的終端を必要とする人にとってゲームチャンジャーです。密閉型圧着接続により、酸素や湿気が接続に影響を与えず、腐食を防ぎ、長期にわたる性能を保証しますので、安心して利用できます。 これらのフェルールは、スズめっき銅コンタクトで製造されており、信頼できる信頼性の高い電気接続を保証します。この絶縁は、追加の保護層を提供し、接続を化学的及び機械的損傷の両方からシールドします。さらに、配線をカラーコードするオプションにより、接続の整理と識別が容易になりました。標準以下の終端で満足しないでください。RS PROブーツレースフェルールにアップグレードして、優れた品質と性能を発揮する安心感を体験してください。. 特長. ;ul> ;li>コンタクト材質: 銅 ;/li> ;li>コンタクトめっき: スズ ;/li> ;li>絶縁 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>
仕様適合電線サイズmm2 Max = 1mm2ピン径 = 1.4 mm, 1.7mm絶縁体 = ナイロン色 = 黄ピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 18.3mm適合電線サイズmm2 Min = 1mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
RS PRO絶縁ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、安全でない接続にさよならしてください。これらのピン圧着端子は、迅速かつ確実な電気的終端を必要とする人にとってゲームチャンジャーです。密閉型圧着接続により、酸素や湿気が接続に影響を与えず、腐食を防ぎ、長期にわたる性能を保証しますので、安心して利用できます。 これらのフェルールは、スズめっき銅コンタクトで製造されており、信頼できる信頼性の高い電気接続を保証します。この絶縁は、追加の保護層を提供し、接続を化学的及び機械的損傷の両方からシールドします。さらに、配線をカラーコードするオプションにより、接続の整理と識別が容易になりました。標準以下の終端で満足しないでください。RS PROブーツレースフェルールにアップグレードして、優れた品質と性能を発揮する安心感を体験してください。. 特長. ;ul> ;li>コンタクト材質: 銅 ;/li> ;li>コンタクトめっき: スズ ;/li> ;li>絶縁 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2ピン径 = 1.0 mm, 1.3mm絶縁体 = ナイロン色 = 白ピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 20AWG全長 = 18mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。. ブーツレースフェルールとは何ですか.. ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。. ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。. 特長. ;ul> ;li>優れた電気接続 ;/li> ;li>非絶縁 ;/li> ;li>短絡を軽減 ;/li> ;li>優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ ;/li> ;li>圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 ;/li> ;/ul>. 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。. 用途. ;ul> ;li>コンシューマユニット ;/li> ;li>回路ブレーカ ;/li> ;li>オーディオ制御 ;/li> ;li>電気制御パネル ;/li> ;li>端子台 ;/li> ;/ul>
仕様適合電線サイズmm2 Max = 1mm2ピン径 = 1.4 mm, 1.7mmエントリ数 = 1色 = シルバーピン長さ = 6mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 6mm適合電線サイズmm2 Min = 1mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。. ブーツレースフェルールとは何ですか.. ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。. ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。. 特長. ;ul> ;li>優れた電気接続 ;/li> ;li>非絶縁 ;/li> ;li>短絡を軽減 ;/li> ;li>優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ ;/li> ;li>圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 ;/li> ;/ul>. 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。. 用途. ;ul> ;li>コンシューマユニット ;/li> ;li>回路ブレーカ ;/li> ;li>オーディオ制御 ;/li> ;li>電気制御パネル ;/li> ;li>端子台 ;/li> ;/ul>
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2ピン径 = 1.0 mm, 1.3mmエントリ数 = 1色 = シルバーピン長さ = 5mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 20AWG全長 = 5mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
RS PRO絶縁ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、安全でない接続にさよならしてください。これらのピン圧着端子は、迅速かつ確実な電気的終端を必要とする人にとってゲームチャンジャーです。密閉型圧着接続により、酸素や湿気が接続に影響を与えず、腐食を防ぎ、長期にわたる性能を保証しますので、安心して利用できます。 これらのフェルールは、スズめっき銅コンタクトで製造されており、信頼できる信頼性の高い電気接続を保証します。この絶縁は、追加の保護層を提供し、接続を化学的及び機械的損傷の両方からシールドします。さらに、配線をカラーコードするオプションにより、接続の整理と識別が容易になりました。標準以下の終端で満足しないでください。RS PROブーツレースフェルールにアップグレードして、優れた品質と性能を発揮する安心感を体験してください。. 特長. ;ul> ;li>コンタクト材質: 銅 ;/li> ;li>コンタクトめっき: スズ ;/li> ;li>絶縁 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>
仕様適合電線サイズmm2 Max = 1mm2ピン径 = 1.4 mm, 1.7mm絶縁体 = ナイロン色 = 赤ピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 18.3mm適合電線サイズmm2 Min = 1mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
RS PRO絶縁ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、安全でない接続にさよならしてください。これらのピン圧着端子は、迅速かつ確実な電気的終端を必要とする人にとってゲームチャンジャーです。密閉型圧着接続により、酸素や湿気が接続に影響を与えず、腐食を防ぎ、長期にわたる性能を保証しますので、安心して利用できます。 これらのフェルールは、スズめっき銅コンタクトで製造されており、信頼できる信頼性の高い電気接続を保証します。この絶縁は、追加の保護層を提供し、接続を化学的及び機械的損傷の両方からシールドします。さらに、配線をカラーコードするオプションにより、接続の整理と識別が容易になりました。標準以下の終端で満足しないでください。RS PROブーツレースフェルールにアップグレードして、優れた品質と性能を発揮する安心感を体験してください。. 特長. ;ul> ;li>コンタクト材質: 銅 ;/li> ;li>コンタクトめっき: スズ ;/li> ;li>絶縁 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>
仕様適合電線サイズmm2 Max = 1mm2ピン径 = 1.4 mm, 1.7mm絶縁体 = ナイロン色 = 黄ピン長さ = 10mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 16.3mm適合電線サイズmm2 Min = 1mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
RS PRO絶縁ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、安全でない接続にさよならしてください。これらのピン圧着端子は、迅速かつ確実な電気的終端を必要とする人にとってゲームチャンジャーです。密閉型圧着接続により、酸素や湿気が接続に影響を与えず、腐食を防ぎ、長期にわたる性能を保証しますので、安心して利用できます。 これらのフェルールは、スズめっき銅コンタクトで製造されており、信頼できる信頼性の高い電気接続を保証します。この絶縁は、追加の保護層を提供し、接続を化学的及び機械的損傷の両方からシールドします。さらに、配線をカラーコードするオプションにより、接続の整理と識別が容易になりました。標準以下の終端で満足しないでください。RS PROブーツレースフェルールにアップグレードして、優れた品質と性能を発揮する安心感を体験してください。. 特長. ;ul> ;li>コンタクト材質: 銅 ;/li> ;li>コンタクトめっき: スズ ;/li> ;li>絶縁 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>
仕様適合電線サイズmm2 Max = 1mm2ピン径 = 1.4 mm, 1.7mm絶縁体 = ナイロン色 = 黄ピン長さ = 8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 14.3mm適合電線サイズmm2 Min = 1mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。. ブーツレースフェルールとは何ですか.. ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。. ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。. 特長. ;ul> ;li>優れた電気接続 ;/li> ;li>非絶縁 ;/li> ;li>短絡を軽減 ;/li> ;li>優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ ;/li> ;li>圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 ;/li> ;/ul>. 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。. 用途. ;ul> ;li>コンシューマユニット ;/li> ;li>回路ブレーカ ;/li> ;li>オーディオ制御 ;/li> ;li>電気制御パネル ;/li> ;li>端子台 ;/li> ;/ul>
仕様適合電線サイズmm2 Max = 1mm2ピン径 = 1.4 mm, 1.7mmエントリ数 = 1色 = シルバーピン長さ = 10mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 10mm適合電線サイズmm2 Min = 1mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
ピン長で見積もられた長さ. RS Pro 絶縁ドイツ式色分け棒状圧着. RS Pro の高品質のドイツ式色分け棒状圧着端子製品(別名コード終端端子)は、より線ワイヤのクリーンな終端を実現します。この信頼性の高いワイヤフェルールにより、ワイヤを端子台や固定端子に接続する際に、確実に接続できます。 ブーツレースフェルールとは 棒状圧着端子は、ナイロン製の成形色分け絶縁カラーが付いた金属製のチューブ又はフェルールです。フェルールは、より線の端にはめ、圧着してから、ねじ又はスプリングクランプの接続部に挿入します。 ブーツレースフェルールを使用する場面 より線ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより線が自然に広がります。外れてしまうより線もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。棒状圧着端子を使用すると、フレア型の絶縁ファンネルがすべてのより線を捉えます。これらのより線は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します 特長と利点 優れた電気接続 短絡の低減 フェルールサイズを簡単に識別できるドイツ式色分けカラー 漏電、沿面放電、ガス侵入を低減するナイロン製絶縁カラー スズめっき銅チューブによる優れた導電性 圧着した端子は、ワイヤの端を劣化させることなく、繰り返し抜き差しすることができます。 用途 ブーツレースフェルールは、ねじ端子や端子台に挿入するより線に使用されます。主な用途には、コンシューマーユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、より線接続が必要なあらゆる機器などがあります。 質問と回答 ブーツレースフェルールの圧着方法 適切なサイズのブーツレースフェルールを選択して、ワイヤの端の被覆を剥きます。ワイヤを端子と同じ長さにカットして、より線をより合わせます。より線がチューブの端に揃うまで、棒状圧着端子をワイヤ端に被せます(絶縁カラー側から)。ラチェット式圧着工具を使用して、フェルールの金属チューブを圧着部(サイズマークの示す位置)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルがロックされたままになり、不完全な圧着を防止できます。これで、圧着されたワイヤの端を接続端子に挿入できます。 適切な圧着工具 ワイヤサイズ範囲が0.5 → 6 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 683-1605 683-1605 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が10 → 25 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 683-1614 683-1614 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が0.5 → 16 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 464-482 464-482 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が35 → 50 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 683-1617 683-1617 の圧着工具を使用. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様適合電線サイズmm2 Max = 1mm2ピン径 = 1.4 mm, 1.7mm絶縁体 = ナイロン色 = 黄ピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 18.5mm適合電線サイズmm2 Min = 1mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RS PRO絶縁ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、安全でない接続にさよならしてください。これらのピン圧着端子は、迅速かつ確実な電気的終端を必要とする人にとってゲームチャンジャーです。密閉型圧着接続により、酸素や湿気が接続に影響を与えず、腐食を防ぎ、長期にわたる性能を保証しますので、安心して利用できます。 これらのフェルールは、スズめっき銅コンタクトで製造されており、信頼できる信頼性の高い電気接続を保証します。この絶縁は、追加の保護層を提供し、接続を化学的及び機械的損傷の両方からシールドします。さらに、配線をカラーコードするオプションにより、接続の整理と識別が容易になりました。標準以下の終端で満足しないでください。RS PROブーツレースフェルールにアップグレードして、優れた品質と性能を発揮する安心感を体験してください。. 特長. ;ul> ;li>コンタクト材質: 銅 ;/li> ;li>コンタクトめっき: スズ ;/li> ;li>絶縁 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>
仕様適合電線サイズmm2 Max = 1mm2ピン径 = 1.4 mm, 1.7mm絶縁体 = ナイロン色 = 赤ピン長さ = 10mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 16.3mm適合電線サイズmm2 Min = 1mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
RS PRO絶縁ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、安全でない接続にさよならしてください。これらのピン圧着端子は、迅速かつ確実な電気的終端を必要とする人にとってゲームチャンジャーです。密閉型圧着接続により、酸素や湿気が接続に影響を与えず、腐食を防ぎ、長期にわたる性能を保証しますので、安心して利用できます。 これらのフェルールは、スズめっき銅コンタクトで製造されており、信頼できる信頼性の高い電気接続を保証します。この絶縁は、追加の保護層を提供し、接続を化学的及び機械的損傷の両方からシールドします。さらに、配線をカラーコードするオプションにより、接続の整理と識別が容易になりました。標準以下の終端で満足しないでください。RS PROブーツレースフェルールにアップグレードして、優れた品質と性能を発揮する安心感を体験してください。. 特長. ;ul> ;li>コンタクト材質: 銅 ;/li> ;li>コンタクトめっき: スズ ;/li> ;li>絶縁 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2ピン径 = 1.0 mm, 1.3mm絶縁体 = ナイロン色 = オレンジピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 20AWG全長 = 18mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2ピン径 = 1.0 mm, 1.3mm絶縁体 = ナイロン色 = 白ピン長さ = 10mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 20AWG全長 = 16mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2ピン径 = 1.0 mm, 1.3mmエントリ数 = 1色 = 白ピン長さ = 6mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 20AWG全長 = 12mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 20AWGコンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
仕様適合電線サイズmm2 Max = 1mm2ピン径 = 1.4 mm, 1.7mm絶縁体 = ナイロン色 = 赤ピン長さ = 6mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 12.3mm適合電線サイズmm2 Min = 1mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ