RS Pro 白色 PTFE テープ 12 mm 12 X 0.075 mmこの RS Pro の白いねじシールテープは、配管工用のテープとも呼ばれ、通常はねじ式パイプジョイントのシーリングに使用されます。また、変形可能な充填剤及びねじ潤滑剤としても機能し、硬化しないでジョイントを密封し、簡単にねじを締めたり緩めたりすることができます。巻尺はスプールに巻き付いており、パイプのねじ山に簡単に巻き付けることができます。 化学的に不活性な PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製のこの非粘着テープは、酸、ガス、溶剤が存在する過酷な環境での使用に適しています。PTFE テープは硬くなっておらず、未使用時に保護するカバーが付属しています。RS Pro シリーズの一部として、品質と一貫性が厳しくテストされています。 このテープを正しく使用することで、流体の圧力損失を防止し、加圧給水システム、セントラルヒーティングシステム、空気圧縮装置の効率を最大限に高めることができます。特長と利点 RS Pro のねじ販売用テープ PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製 非粘着性 動作温度範囲: -190 C +230 C 長さ 12 幅 12 mm 厚さ: 0.075 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様幅 = 12mm厚さ = 0.075mm長さ = 12m色 = 白動作温度 Min = -190℃動作温度 Max = +230℃
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
RS Pro 自己アマルガムテープRS Pro 黒色自己融着型非粘着式ポリイソブチレンベースのテープです。強力で弾性に優れており、裏地の薄いフィルムはきれいかつ簡単に剥がせます。このテープの厚さは 0.50 mm 、幅 25 mm 、長さ 10 m です。推奨される最低温度以下で保存されたテープは、使用前にそのレベルまでウォーミングアップする必要があります。これを実行するには、最大 24 時間が必要になる場合があります。特長と利点ほどきやすい 優れた柔軟性 水、オゾン、及び UV に対する耐性があります 優れた低温 / 高温性能 扱いにくい形状に対する高い順応性 破断荷重は 20.0 N/cm です 伸び率は 600% です用途ワイヤやケーブルのラッピング及びシーリング 航空宇宙産業認定B.T.仕様 m128
仕様バックの材質 = ポリイソブチレン幅 = 25mm長さ = 10m厚さ = 0.5mm色 = 黒動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -30℃
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro 自己アマルガムテープRS Pro 黒色自己融着型非粘着式ポリイソブチレンベースのテープです。強力で弾性に優れており、裏地の薄いフィルムはきれいかつ簡単に剥がせます。このテープの厚さは 0.50 mm 、幅 50 mm 、長さ 10 m です。推奨される最低温度以下で保存されたテープは、使用前にそのレベルまでウォーミングアップする必要があります。これを実行するには、最大 24 時間が必要になる場合があります。特長と利点ほどきやすい 優れた柔軟性 水、オゾン、及び UV に対する耐性があります 優れた低温 / 高温性能 扱いにくい形状に対する高い順応性 破断荷重は 20.0 N/cm です 伸び率は 600% です用途ワイヤやケーブルのラッピング及びシーリング 航空宇宙産業認定B.T.仕様 m128
仕様幅 = 50mm長さ = 10m
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
RS Pro 安全及び危険警告テープ 50 mm x 100 m. RS Pro の各種テープは、進行中の作業や危険区域を示し、作業エリアを特定の危険から隔離するために使用されます。 この警告テープと危険テープは、潜在的な危険を強調し、明確な警告を人に与える効果的で迅速な方法です。このバリアテープを使用すると、危険区域への立ち入りが制限されている従業員や訪問者にすばやく通知したり、作業現場へのアクセスを管理したりできます。 オプション: ; 503-708 503-708 - 黄 / 黒の警告テープ 50 cm x 100 m ; 503-714 503-714 : 5 cm x 100 m (赤 / 白)警告テープ. 特長と利点:. 警告バリアテープ 赤と白、又は黒と黄の 2 色の組み合わせを用意しています テープの幅は 50 mm です 非常に視認性の高いテープ - 歩行者の危険区域、危険区域、立ち入り禁止区域を効果的に警告します 高密度ポリプロピレン製です テープは再利用できるように非粘着性があります. 代表的用途:. バリアテープ及び危険警告テープは、職場での負傷を軽減するために使用されます。このバリアテープは、危険な場所や制限がある作業エリアのマーキングに最適です。 赤 / 白のバリアテープ - 防火目的や、火災発生時又は発生後の機器の保護区域を隔離するために使用されます。バリア警告テープは、一般人の立ち入りを防止し、煙の吸引、壊れた箇所、飛散物などのリスクを軽減するために使用します。 ブラック / イエローの危険テープ - 低く垂れ下がっている物、資材庫、つまずきやすい場所などの物理的な危険がある場所に使用します. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様色 = 黄/黒バックの材質 = 高密度ポリエチレン幅 = 50mm長さ = 100m厚さ = 0.02mm
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
RS Pro 安全及び危険警告テープ 50 mm x 100 m. RS Pro の各種テープは、進行中の作業や危険区域を示し、作業エリアを特定の危険から隔離するために使用されます。 この警告テープと危険テープは、潜在的な危険を強調し、明確な警告を人に与える効果的で迅速な方法です。このバリアテープを使用すると、危険区域への立ち入りが制限されている従業員や訪問者にすばやく通知したり、作業現場へのアクセスを管理したりできます。 オプション: ; 503-708 503-708 - 黄 / 黒の警告テープ 50 cm x 100 m ; 503-714 503-714 : 5 cm x 100 m (赤 / 白)警告テープ. 特長と利点:. 警告バリアテープ 赤と白、又は黒と黄の 2 色の組み合わせを用意しています テープの幅は 50 mm です 非常に視認性の高いテープ - 歩行者の危険区域、危険区域、立ち入り禁止区域を効果的に警告します 高密度ポリプロピレン製です テープは再利用できるように非粘着性があります. 代表的用途:. バリアテープ及び危険警告テープは、職場での負傷を軽減するために使用されます。このバリアテープは、危険な場所や制限がある作業エリアのマーキングに最適です。 赤 / 白のバリアテープ - 防火目的や、火災発生時又は発生後の機器の保護区域を隔離するために使用されます。バリア警告テープは、一般人の立ち入りを防止し、煙の吸引、壊れた箇所、飛散物などのリスクを軽減するために使用します。 ブラック / イエローの危険テープ - 低く垂れ下がっている物、資材庫、つまずきやすい場所などの物理的な危険がある場所に使用します. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様色 = 赤/白バックの材質 = 高密度ポリエチレン幅 = 50mm長さ = 100m厚さ = 0.02mm
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
種類 = 反射テープ。。RS Pro タコメータ反射テープRS Pro タコメータ反射テープは、回転装置の速度を測定するための固定済みマーカーテープです。動作中や接近が制限されているファン、ホイール、ローラーと組み合わせて使用することができます。RS PRO RS Pro 製品は、試用及びテスト済み製品の一部として、エンジニアの方々から認可を受けていただく前に厳しくテストされています。 このテープは裏面が粘着式で、非接触光学タコメータ及びストロボスコープに使用できます。測定対象に固定され、装置を指すと、ライトがレシーバに反射して読み取り値が生成されます。 このテープは、有害物質規制( RoHS )規格の認定を受けているほか、静電制御関連規格( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 )に準拠しています。テスト及び試運転作業において、産業環境で使用されています。特長と利点.粘着式反射テープ .光学タコメータやストロボスコープに最適 . RoHS ( 有害物質の使用制限 ) EU 指令 2011/65/EU 及び 2015/863 に準拠しています . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 に適合しています 静電制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様色 = 赤/白バックの材質 = PE幅 = 75mm長さ = 100mプリプリント = なしRS Proポリエチレン製バリアテープ. RS Proバリアテープは、安全メッセージを表示する高視認性テープです。. 特長と利点. 非粘着性テープ 丈夫で非常に見やすい 危険を警告したり、潜在的な危険のために非常線を張ったりするのに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
RS Pro フロアマーキングテープ、ブラック / イエロー RS Pro フロアマーキングテープをご紹介します。警告テープとしての使用や危険区域や装置のマーキングに最適で、倉庫、工場、医療環境などでの事故を防止するのにも最適です。このタイプの黒色と黄色のテープは、潜在的な危険を示すため、広く認知されており、ヘビーデューティ設計により、さまざまな用途や環境に使用できます。このテープは、非導電性の強力な感圧接着剤で裏打ちされているので、ほとんどの面や材質に対してすばやく強力な粘着力を発揮し、最高の性能を発揮します。 特長と利点: この RS Pro 警告 / フロアマーキングテープは、一般的なインジケータや潜在的な危険又は警告の識別子として、ほとんどの環境や用途に最適です 可塑化 PVC フィルムコーティングが施された設計で、特に人の出入りが多い場所で、最高の耐久性、性能、耐摩耗性を確保します さらに、感圧性でほとんどの表面や材質に優れた瞬間接着性を発揮する非導電性アクリル系粘着剤の背面を備えています 柔軟性の高いテープは、曲面や凹凸のある面でも使いやすくなっています テープには耐水性と耐紫外線性があるため、屋内及び屋外用途に適しています。また、長期間にわたって鮮やかな色を維持し、長期間にわたり高品質を維持します このテープは手又はフロアアプリケータに貼り付けて使用することができ、簡単に剥がせる特性を備えているため、すばやく取り付けることができます 人通りが少なめの場所でのマーキング用途に最適 用途: レーンマーキングテープ(別名フロアマーキング又は警告テープ)は、通常、明るく、非常に視認性が高く、広く識別可能な色で構成されています。これは、病院、工場、倉庫などの環境に最適な、すばやく簡単に Visual やすい方法でさまざまなメッセージを示すことができます。一般的に、このタイプのテープには、非常に耐久性に優れ、耐摩耗性に優れたスーパー接着剤などの特長があり、さまざまな分野や表面材質で使用できます。このため、剥がしたり、使用頻度の高い環境で剥がしたりするのが簡単にはなりません。レーンマーキングテープの一般的な用途: 通路のフロアマーキング 機器の手を挟みやすい箇所のマーキング 流出箇所周囲の一時的なフロアマーキング 安全マーキング RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様テープの種類レーンマーキングテープ、バックの材質PVC、幅50mm、長さ33m、厚さ0.14mm、接着強度3.5 N/cm、動作温度 Max+40℃、動作温度 Min+5℃、接着材料アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
関連キーワード