3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 = ステンレススチール。仕上げ = サテン。長さ = 150mm。高さ = 19 mm。ハンドルタイプ = プル。色 = ナチュラル。。RS Pro ステンレススチール製固定引き. RS PRO RS Pro ドアハンドルは、ステンレススチール製で、商業環境に適しています。 使用可能なオプション: ; 894-6856 894-6856 - 隠し固定引きハンドル ; 894-6844 894-6844 - ボルト固定引きハンドル ステンレススチールは耐腐食性に優れているため、 Durable and easy to maintain. 水や洗浄液に対する耐性があるため、他の金属製ハンドルよりも多く使用され、業務用途や住宅用途に最適で、一般的にキッチンやバスルームでも使用されます。 プル式ドアハンドルは、ドアの外観が向上し、ロック機構を設置しなくてもドアに固定できるため、ドアの家具に最適です。 RS Pro では、内部ドアや外部ドアのレバーや引き出しなど、さまざまなドア. 特長と利点:. ハンドル長: 150 mm バックプレート寸法: O 19 mm ハンドルタイプはプルです ドアの厚さは 50 mm です 直径: 19 mm 8 mm 固定ボルト ドアとハンドル内側の隙間は 45 mm です. 代表的用途. ドアハンドルは、開閉に役立つように、家庭内のドア、引き出し、キャビネットに使用できます。ハンドルには、レバーハンドル、引き出しハンドルなど、さまざまな形状、スタイル、サイズが用意されています。これらの RS Pro ドアハンドルはプル式です。. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

材質 = ステンレススチール。長さ = 150mm。幅 = 19mm。ピッチ = 150mm。色 = ナチュラル。。RS Pro ステンレススチール製固定引き. RS PRO RS Pro ドアハンドルは、ステンレススチール製で、商業環境に適しています。 使用可能なオプション: ; 894-6856 894-6856 - 隠し固定引きハンドル ; 894-6844 894-6844 - ボルト固定引きハンドル ステンレススチールは耐腐食性に優れているため、 Durable and easy to maintain. 水や洗浄液に対する耐性があるため、他の金属製ハンドルよりも多く使用され、業務用途や住宅用途に最適で、一般的にキッチンやバスルームでも使用されます。 プル式ドアハンドルは、ドアの外観が向上し、ロック機構を設置しなくてもドアに固定できるため、ドアの家具に最適です。 RS Pro では、内部ドアや外部ドアのレバーや引き出しなど、さまざまなドア. 特長と利点:. ハンドル長: 150 mm バックプレート寸法: O 19 mm ハンドルタイプはプルです ドアの厚さは 50 mm です 直径: 19 mm 8 mm 固定ボルト ドアとハンドル内側の隙間は 45 mm です. 代表的用途. ドアハンドルは、開閉に役立つように、家庭内のドア、引き出し、キャビネットに使用できます。ハンドルには、レバーハンドル、引き出しハンドルなど、さまざまな形状、スタイル、サイズが用意されています。これらの RS Pro ドアハンドルはプル式です。. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro マット黒色プラスチック製隠し固定具引き出しハンドル、 145これらの黒色プラスチック製引き出しハンドルは、信頼性の高い RS Pro 製品に属しています。耐腐食性材料であるガラス繊維強化ナイロン製の U 字型ブリッジハンドルです。最も一般的には、キャビネットや食器棚のドアに固定されています。 つや消し仕上げのこの多用途ハンドルは、耐久性と洗練された外観と快適な使い心地を兼ね備えています。このため、業務用キッチンから工場フロアやラボまで、家庭及び産業環境の両方での使用に適しています。 このスリムなハンドルは、ドアや引き出しのスペースを大きく取らずに簡単に握ることができ、長さは 145 mm です。ねじを隠すプッシュインキャップが付属しており、滑らかな仕上がりで、埃や汚れが固定具に入るのを防ぎます。ねじ山付きインサートにより、しっかり確実に固定できます。特長と利点.プラスチック製引き出しハンドル ( 黒 ) .ガラス繊維強化ナイロン製で、マット仕上げ .長さ: 145 mm .高さ: 40 mm .幅 29 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = プラスチック長さ = 145mm高さ = 40 mm幅 = 29mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
939 税込1,033
7日以内出荷