4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 18V dcサウンドレベル = 96dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 33.7mm高さ = 14.5mm寸法 = 33.7 (Dia.) x 14.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 3000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,100 税込1,210
当日出荷

仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 32mm長さ = 44mm奥行き = 13.5mm高さ = 13.5mm寸法 = 32 (Dia.) x 13.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 4mAフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
1個
800 税込880
当日出荷

仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 81dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 断続直径 = 41.8mm長さ = 60mm奥行き = 41.8mm高さ = 16mm寸法 = 60 x 41.8 x 16mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3.3kHz供給電流 = 8mAフランジ付きパルストーンブザーフライングリード. フランジ取り付けパルストーンブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 16V dcサウンドレベル = 102dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 41.8mm長さ = 59.5mm高さ = 22mm寸法 = 41.8 (Dia.) x 22mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
1個
1,600 税込1,760
当日出荷