5,320件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様円形ロッカー、ブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカー アクチュエータの種類丸型 定格電圧(V)AC250 接点構成SPST ボタン色 動作特性On-Off 材質(ケース)ナイロン 端末仕様クイックコネクト 照明なし 接触抵抗(mΩ)30 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~125 カットアウト直径(Φmm)(パネル)20 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)6 カットアウト幅(mm)(パネル)20.8 カットアウト高さ(mm)(パネル)20.6 銘板名称オン(シンボル)、オフ(シンボル) 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)1
1個
579 税込637
欠品中

仕様UR、CSA、丸形ロッカースイッチ、SPST又はSPDTタイプの便利なスナップイン取り付け黒スイッチ、標準の長方形ノックアウト19.8×13mmに取り付け、スタイリッシュなデザイン、マーク付きアクチュエータオプションもあり、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き、4.8mmブレードタイプ端子装備 アクチュエータの種類丸型 定格電圧(V)AC125、AC250 接点構成SPDT ボタン色 動作特性On-Off-On 材質(ケース)ナイロン 端末仕様クイックコネクト 照明なし 接触抵抗(mΩ)50 材質(コンタクト)黄銅銀めっき RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~85 カットアウト直径(Φmm)(パネル)22.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)10@125Vac カットアウト幅(mm)(パネル)19.8 カットアウト高さ(mm)(パネル)13
1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様円形ロッカー、4.8 mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカー アクチュエータの種類丸型 定格電圧(V)AC250 接点構成SPDT ボタン色 動作特性(On)-Off-(On) 材質(ケース)ナイロン 端末仕様クイックコネクト 照明なし 接触抵抗(mΩ)30 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~125 カットアウト直径(Φmm)(パネル)20 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)10 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)1
1個
849 税込934
当日出荷

仕様円形ロッカー、4.8 mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカー アクチュエータの種類丸型 定格電圧(V)AC250 接点構成DPST ボタン色 動作特性On-Off 材質(ケース)ナイロン 端末仕様クイックコネクト 照明なし 接触抵抗(mΩ)30 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~85 カットアウト直径(Φmm)(パネル)20 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5 カットアウト幅(mm)(パネル)20.8 カットアウト高さ(mm)(パネル)21.1 銘板名称オン(シンボル)、オフ(シンボル) 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)1
1個
839 税込923
当日出荷

仕様RS薄型ロッカースイッチ、ミニチュアSPSTロッカースイッチ、4.8mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカー アクチュエータの種類長方形 定格電圧(V)AC250 接点構成SPST ボタン色 動作特性On-Off 材質(ケース)ナイロン 端末仕様クイックコネクト 照明なし 接触抵抗(mΩ)30 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)最小-85 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5 カットアウト幅(mm)(パネル)19.6 カットアウト高さ(mm)(パネル)6.8 銘板名称オン(シンボル)、オフ(シンボル) 機械的寿命(万回)1
1個
529 税込582
当日出荷

仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RSロッカースイッチ、SPSTロッカースイッチ、黒、赤スポット又は赤照光式タイプがあります。パネル切抜き28×13.8mm、6.35mmブレードタイプ端子付き、厚さ0.75mm→3mmのパネルに簡単にスナップイン取り付け可能、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き、照光式は100~125Vac又は220~250Vacネオンタイプがあります。照光式パドルスタイルロッカースイッチについては、品番< 419-845&#x27;)419-845/を参照 アクチュエータの種類長方形 定格電圧(V)AC125、AC250 接点構成SPST ボタン色黒/赤 動作特性On-Off 材質(ケース)ナイロン 端末仕様クイックコネクト 照明なし 接触抵抗(mΩ)50 材質(コンタクト)黄銅銀めっき RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~85 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)16 カットアウト幅(mm)(パネル)28 カットアウト高さ(mm)(パネル)13.8
1個
979 税込1,077
欠品中

仕様コンタクト材質 = ニッケルめっき鉄絶縁 = Y色 = 黒断熱材 = PEミノ虫クリップ. 幅広い用途の使用で可能なカバー付ワニ口クリップ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様シリーズ = FTコネクタタイプ = Toslink色 = 黒RS XLR形式光ファイバコネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、この光ファイバフィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通して光ファイバケーブルを確実に接続することができます。壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式光ファイバコネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 特長と利点: 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面から取り付け可能 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. 標準のXLR切り抜きに適合 前面又は背面に取り付け可能 低プロファイルの背面で省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 898-7609 898-7609 は、FT TOSLINKフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 898-7618 898-7618 は、FT TOSLINKフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1207 874-1207 は、FT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1245 874-1245 は、FT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1201 874-1201 は、FT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1254 874-1254 は、FT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1210 874-1210 は、FT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1257 874-1257 は、FT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1213 874-1213 は、FT SC SIMPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1251 874-1251 は、FT SC SIMPLEX MMフィードスルーコネクタです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様シリーズ = FTコネクタタイプ = LCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = デュプレックス色 = 黒RS XLR形式光ファイバコネクタ、金属. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、この金属製光ファイバフィードスルーコネクタを使用すれば、XLR形式のシャーシを貫通して光ファイバケーブルを確実に接続できます。壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式光ファイバコネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面から取り付け可能 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 916-0249 916-0249 は、黒色のメタルFT TOSLINKフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5659 907-5659 は、メタルFT TOSLINKフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5640 907-5640 は、メタルFT SC SIMPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5643 907-5643 は、メタルFT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5646 907-5646 は、メタルFT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5634 907-5634 は、メタルFT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0233 916-0233 は、黒色のメタルFT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0237 916-0237 は、黒色のメタルFT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0246 916-0246 は、黒色のメタルFT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

仕様ブッシュタイプ = ストレインリリーフ材質 = ナイロン 66色 = 黒最大バンドル直径 = 7.4mmRSストレインリリーフケーブルブッシュ. UL-94V-2ナイロン66素材 黒色 コンピュータ、コンピュータアセンブリのコード寿命を延長 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
859 税込945
当日出荷

仕様ブッシュタイプ = ストレインリリーフ材質 = ナイロン 66色 = 黒最大バンドル直径 = 7.6mmRSストレインリリーフケーブルブッシュ. UL-94V-2ナイロン66素材 黒色 コンピュータ、コンピュータアセンブリのコード寿命を延長 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
859 税込945
当日出荷

仕様コンタクト材質 = 鉄絶縁 = Y色 = 黒断熱材 = PVC絶縁ワニ口クリップ. RSの絶縁ビニルカバーを特徴とするワニ口クリップです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
419 税込461
当日出荷

仕様ゲートラッチタイプ = リングラッチ材質 = スチール仕上げ = ブラックエポキシリングゲートラッチ、ツイスト、ブラック. リングゲートラッチ、ブラックエポキシスチール ツイストリング
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンエントリ数 = 1ピン長さ = 8mmピン径 = 2mm色 = 黒コンタクトめっき = 光沢スズコンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズAWG = 16AWGピン長で見積もられた長さ. RS Proフランス式カラーコード圧着ブーツレースフェルール. ポリプロピレン絶縁スリーブ付き、光沢スズめっき銅製のフランス式識別カラー付き絶縁圧着フェルールは、Tri-Ratedand及び2491Xケーブルに対応します。 これらのフランス式識別カラー付き絶縁圧着ブーツレースフェルールにより、より線に対してきれいな端末終端が実現し、より線と隣接する端子による短絡の可能性が削減され、端子ブロック及びキャプティブ端子での使用時に確実に接続されます。 これらの圧着ブーツレースフェルールには、各種のピン長さ及びワイヤサイズが用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 15素材 = カーボンブラック強化PP色 = 黒静電気防止ダストカバー. ケーブルアクセサリ、コンピュータ周辺機器、又はDコネクタを備えているあらゆるデバイスで使用可能. 静電気を防止し、物理的及び化学的損傷から保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
479 税込527
当日出荷

仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 25素材 = カーボンブラック強化PP色 = 黒静電気防止ダストカバー. ケーブルアクセサリ、コンピュータ周辺機器、又はDコネクタを備えているあらゆるデバイスで使用可能. 静電気を防止し、物理的及び化学的損傷から保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
539 税込593
当日出荷

仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 9素材 = カーボンブラック強化PP色 = 黒静電気防止ダストカバー. ケーブルアクセサリ、コンピュータ周辺機器、又はDコネクタを備えているあらゆるデバイスで使用可能. 静電気を防止し、物理的及び化学的損傷から保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
999 税込1,099
当日出荷

仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 25素材 = カーボンブラック強化PP色 = 黒静電気防止ダストカバー. ケーブルアクセサリ、コンピュータ周辺機器、又はDコネクタを備えているあらゆるデバイスで使用可能. 静電気を防止し、物理的及び化学的損傷から保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
559 税込615
当日出荷

仕様長さ = 71mm幅 = 1.6 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = サブミニチュア量 = 100紫外線抵抗力 = Y引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 11mm燃焼挙動 = 難燃性サブミニチュアケーブルタイ. 小径保持用途 黒(UV耐性)又は白を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷

仕様長さ = 300mm幅 = 4.8 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 83mm燃焼挙動 = 自消性基準適合 = UL94V-2RS標準ナイロンケーブルタイ. UL認定ナイロン6.6から製造された標準リリース不可ケーブルタイです。 ケーブルやワイヤの結束・整理に最適ですが、他にもさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点: 高級 さまざまな用途に最適 穴を通すのが簡単 黒とナチュラルカラーをさまざまなサイズで用意 UL94V-2等級の自消性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,598 税込3,958
当日出荷

仕様幅 = 50mm長さ = 1mフックタイプ = フック&ループ色 = 黒RS Pro HDスティックオンテープ. Halcoのこの強力接着剤付フック&ループテープは、最強のアクリル接着剤が塗布されているため、高温 / 低温環境や、紫外線の強い屋外での用途に最適です。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 15素材 = カーボンブラック強化PP色 = 黒静電気防止ダストカバー. ケーブルアクセサリ、コンピュータ周辺機器、又はDコネクタを備えているあらゆるデバイスで使用可能. 静電気を防止し、物理的及び化学的損傷から保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
499 税込549
当日出荷

仕様色 = 黒バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 20m厚さ = 0.13mm最低動作温度 = -5℃最高動作温度 = +70℃接着強度 = 2.4 N/cm破断伸び = 180%引張強度 = 26N/cmモデル番号 = 236503詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。. RS Pro PVC絶縁テープ. 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業場でのさまざまなニーズに応える高品質のソリューションです。. この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2に準拠して製造されています。. 特長と利点. 難燃性. 自消性. 手で簡単に裂ける. UV抵抗. 代表的用途. RS Pro絶縁テープは、電気絶縁作業、色分け、その他の使用に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷

1セット(100個)
729 税込802
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

仕様長さ = 250mm幅 = 4.8 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 68mm燃焼挙動 = 難燃性RS解除不可ナイロンケーブルタイ(黒色 / 自然色). UL認定ナイロン6.6から製造されたリリース不可のケーブルタイです。 これらのケーブルタイは、ケーブルやワイヤの結束・整理に最適ですが、その他にもさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点 ; UL 94V-2ナイロン66素材 ; 黒色 / 自然色 ; さまざまな用途に最適 ; 穴を通すのが簡単 ; ミニチュア、標準、ヘビーデューティーを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様印刷技術 = FDMプリント素材 = PET-G機械仕様 = なし色 = Black重量 = 500g直径 = 1.75mmRS 3Dプリンタ用PETGフィラメント. PET-Gは、強力で透明度が高く、無臭での出力が簡単な3Dプリント用フィラメントです。 これらの利点だけでなく、高耐衝撃性と優れた柔軟性も備え、実質上収縮ゼロのこのPET-Gは、PLAとABSの両方の利点兼ね備えた優れた素材です。 このフィラメントは疎水性で、水を吸収しません。 PET-Gは多くの優れた特長を備えた、あらゆるフィラメント詰め合わせに最適なフィラメントです。. 高透明性 強力で柔軟 ほぼ「ゆがみ」なし 水を吸収しない疎水性 食品が接触しても大丈夫 臭いのない造形. ヒートベッドの推奨温度: ±35-60 ℃ さまざまな表面へ接着可能 PET-Gは、一般的なあらゆるデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用可能. 保管場所: 涼しく乾燥した場所(15-25 ℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が大きく向上します。
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

仕様サブミニチュアロッカースイッチ-4Mシリーズ、これらのサブミニチュアロッカースイッチには、SPDT及びDPDTコンタクト構成の様々なスイッチ構成が揃っています。また、30000回のメーク/ブレークサイクル機械寿命を誇る銀めっき銅コンタクトを特長としています。これらすべてのサブミニチュアロッカースイッチは、UL94V0ケース材質製で、ニッケルめっき黄銅ブッシュとステンレススチールハウジングを備えています。品番:734-6902、734-6902及734-918、734-918はロッカーマーキング付き、品番:734-6918、734-6918は正面取付けのスナップイン式フレーム付き、品番:734-6902、734-6902、734-6909、734-6909、734-6915、734-6915、及734-6928、734-6928は垂直方向のロッカー、その他のロッカーは水平方向 アクチュエータの種類長方形 接点構成SPDT ボタン色 動作特性On-On 材質(ケース)ジアリルフタレート 端末仕様ライトアングルPCピン 照明なし 接触抵抗(mΩ)20 材質(コンタクト)黄銅銀めっき RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)3 コンタクト定格電圧(V)AC125、AC250 カットアウト幅(mm)(パネル)15.75 カットアウト高さ(mm)(パネル)7.11 銘板名称オン(シンボル); オフ(シンボル) 機械的寿命(万回)3
1個
429 税込472
翌々日出荷

手袋のサイズ = 8, M。手袋の主要用途 = 耐切創性。手袋の主な色 = 黒。手袋コーティング = ラテックスペア。EN388摩耗 = 4。EN388カット - クープテスト = 5。EN388引き裂き = 4。EN388突き刺し = 3。EN388カット - TDM-100テスト = 単2形。EN388 2016 = 3X43C。EN374薬品 = なし。EN407熱 = なし。。RS PRO 8
1組
1,798 税込1,978
翌々日出荷

手袋のサイズ = 10, XL。手袋の主要用途 = 耐切創性。手袋の主な色 = 黒。入数 = 1ペア。EN388摩耗 = 4。EN388カット - クープテスト = 5。EN388引き裂き = 4。EN388突き刺し = 3。EN388カット - TDM-100テスト = 単2形。EN388 2016 = 3X43C。EN374薬品 = なし。EN511低温 = なし。。RS PRO V8
1組
1,398 税込1,538
翌々日出荷

手袋のサイズ = 9, L。手袋の主要用途 = 耐切創性。材質 = ポリエチレン。手袋の主な色 = 黒。入数 = 1ペア。EN388摩耗 = 4。EN388カット - クープテスト = 5。EN388引き裂き = 4。EN388突き刺し = 3。EN388カット - TDM-100テスト = 単2形。EN388 2016 = 3X43C。EN374薬品 = なし。EN407熱 = なし。。RS PRO V8
1組
1,698 税込1,868
翌々日出荷

RS Pro テストリードワイヤ 黒RS Pro テストリードケーブルのご紹介です。高品質の二重絶縁シリコンケーブルです。内部の皮膚は、摩耗 損傷インジケータとして機能するコントラストの色です。シリコン絶縁体は高温下でも優れ、はんだごてとの接触に耐えることができ、損傷を受けることなく熱マニホールドにおおわれます。このテストワイヤケーブルを使用する理由 導体は、 250 本を超えるより線で構成されています 非常に細い銅で、優れた柔軟性を発揮 このケーブルの外径は 3.5 mm ですRS Pro のテストリードワイヤは、独自のテストリードを作成するのに最適です。柔軟性があり、必要な長さに切断でき、 RS Pro mm バナナプラグ及びバナナソケットに対応しています。特長と利点 二重絶縁 シリコンケーブル 内側の皮膚 導体 非常に細い銅の 250 本のストランド 優れた柔軟性 高電流での使用に最適 外径 3.55 mmRS Pro テストリードワイヤオプション黒色ワイヤ RS 品番 (: 207-0881) 207-0881 赤ワイヤ RS 品番 (: 207-0882) 207-0882互換性のあるバナナコネクタ <I>バナナプラグ</I> 黒 RS 品番 (: 207-0868) 207-0868 青 RS 品番 (: 207-0869) 207-0869 緑 RS 品番 (: 207-0870) 207-0870 赤 RS 品番 (: 207-0871) 207-0871 黄 RS 品番 (: 207-0872) 207-0872 <I>バナナソケット</I> 黒 RS 品番 (: 207-0873) 207-0873 青 RS 品番( 207-0874) 207-0874 緑 RS 品番 (: 207-0875) 207-0875 赤 RS 品番 (: 207-0876) 207-0876 黄 RS 品番 (: 207-0877) 207-0877 <I>ライトアングルバナナプラグ</I> 4mm 、青 RS 品番 (: 207-0878) 207-0878 4 mm 、緑 RS 品番 (: 207-0879) 207-0879 4mm 、黄 RS 品番 (: 207-0880) 207-0880用途電気 電子サービス 自動車 保守
仕様断面積 = 1 mm2外被色 = 黒長さ = 1200mm絶縁体 = シリコン定格電圧 = 1000 Vmm定格電流 = 20 A導体材質 = 銅ケーブルタイプ = テストリードストランド数 = 250 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,198 税込4,618
翌々日出荷

仕様カラー = 黒長さ = 1m厚さ = 1.5mm幅 = 600mm密度 = 1.4g/cm(R)適合 = 動物油, 冷水, 希酸, 希釈アルカリ, エチレングリコール, 燃料, 温水, 植物油最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -10℃伸長 = 300%Neopreneゴム. 日光や海水、大気による経年変化への耐性が求められる屋外での用途に使用可能 硬度: IRHD 60° 密度: 1.4 g/cm(R). Neoprene(R)は、DuPontの登録商標です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

仕様幅 = 25 mm深さ = 30mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = 黒材質 = PVC長さ = 1mスロットタイプ = クローズシリーズ = Wiring Duct RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様最小ケーブル径 = 1.5mm最大ケーブル径 = 10mm色 = 黒内径 = 2mm材質 = ポリエチレン最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +50℃壁厚さ = 0.5mm長さ = 5mPEスパイラルケーブルラップ. このスパイラルラップは、ケーブルの結束、整理、保護に使用できます。. 特長と利点 ; ケーブルの整理と保護が簡単 ; 材質: PE ; 任意のポイントでのブレークアウトが可能 ; 様々な長さ及び径のものを用意 ; 黒又は天然色のものを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
699 税込769
翌々日出荷

仕様色 = 黒バックの材質 = PVC幅 = 19mm長さ = 33m厚さ = 0.13mm最低動作温度 = -5℃最高動作温度 = +70℃接着強度 = 2.4 N/cm破断伸び = 180%引張強度 = 26N/cmモデル番号 = 235803詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。. RS Pro PVC絶縁テープ. 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業場でのさまざまなニーズに応える高品質のソリューションです。. この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2に準拠して製造されています。. 特長と利点. 難燃性. 自消性. 手で簡単に裂ける. UV抵抗. 代表的用途. RS Pro絶縁テープは、電気絶縁作業、色分け、その他の使用に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

仕様長さ = 150mm幅 = 3.6 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +85℃引張り強さ = 176.4N最大バンドル直径 = 36mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = UL94V-2RS標準ナイロンケーブルタイ. UL認定ナイロン6.6から製造された標準リリース不可ケーブルタイです。 ケーブルやワイヤの結束・整理に最適ですが、他にもさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点: 高級 さまざまな用途に最適 穴を通すのが簡単 黒とナチュラルカラーをさまざまなサイズで用意 UL94V-2等級の自消性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷

RS Pro mm バナナソケット メス独自のケーブルコネクタリードを作成する場合は、 RS Pro mm メスバナナソケットを使用することをお勧めします。このケーブルソケットは、さまざまな仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。点検時に、このソケットコネクタは完全被覆のボディ、弾性プラスチック及びニッケルめっき黄銅コンタクトを備えています。直径 mm のケーブルに対応し、標準の mm シュラウド付き シュラウドなしバナナプラグに適合します。バナナソケットが必要な理由バナナソケットコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、その他のテスト機器を頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最も効率的な方法は、独自のものを作成することです。これにより、ワークステーションやベンチをより生産的にセットアップできます。バナナソケットテストリードはどのように作成しますか?ソケットコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのソケット素子を元の状態に戻して、テストリードを使用できるようにします。4 mm バナナソケットオプション黒 RS 品番 (: 207-0873) 207-0873 青 RS 品番( 207-0874) 207-0874 緑 RS 品番 (: 207-0875) 207-0875 赤 RS 品番 (: 207-0876) 207-0876 黄 RS 品番 (: 207-0877) 207-0877特長と利点 mm メスバナナソケット ニッケルめっき黄銅コンタクト 完全被覆 定格電圧 :1000 CAT III 定格電流: 20A 複数の色から選択可能用途電気・電子機器の修理 自動車 保守
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V定格電流 = 20Aタイプ = バナナソケット絶縁材 = プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

仕様カラー = 黒長さ = 1m厚さ = 1.5mm幅 = 2m密度 = 122kg/m3裏面粘着 = Y適合 = 動物油, 冷水, 希酸, 希釈アルカリ, エチレングリコール, 燃料, 温水, 植物油最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -40℃吸水 = 0.8%ASTM D1056-00、AFNOR 99-211. ネオプレンスポンジラバー. 独立気泡ネオプレンスポンジ 優れた回復性とオゾン、日光、大気による経年変化への耐性 品番733-6757は粘着性の裏地付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

仕様幅 = 50 mm深さ = 50mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = 黒材質 = PVC長さ = 1mスロットタイプ = オープンシリーズ = Wiring Duct RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
5,498 税込6,048
翌々日出荷

RS Pro スプリング端子 M4 、定格 48 V 、 15 A (最大 信頼できる RS PRO RS Pro ブランドがお届けする、この頑丈なスプリング端子は M4 ねじの取り付け部を備えており、定格 48 V 、 15 A です このスプリング端子製品は、ニッケルめっきの ABS 及び黄銅構造を採用しているので、高い耐腐食性と性能を発揮します。 特長と利点 スプリング端子 M4 ねじ継手 定格 48 V 15 A (最大 用途 スプリング端子は、さまざまな電気計測器の用途で使用され、さまざまなねじサイズが用意されています。一般的に、次の製品と組み合わせて使用されます。 裸線 スペードラグ バナナコネクタ ピンコネクタ RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様色 = 黒 , 赤定格電流 = 15A定格電圧 = 48V穴径 = 7.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1組
789 税込868
翌々日出荷