「黒 ゴム 接着 剤」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
寸法(mm)25 x 150
材質ゴム
動作温度(℃)100
幅(mm)150
幅 = 22mm。長さ = 5m。フックタイプ = フック。色 = 黒。。RS Pro接着剤フックコイン. このコイン形状のダイカットピースは、クリアポリライナーロールの剥離紙になっているので、簡単に貼ることができます。このフックコインの裏面には、高粘着性のゴムベースのホットメルト接着剤が塗布されているので、ガラス、金属、木材、プラスチックなど、さまざまな面に瞬時に接着することができます。
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RS Pro 接着ライニング熱収縮チューブの外層は、放射線架橋ポリオレフィン製で、内側の層はホットメルト接着剤でコーティングされています。加熱後、外側の保護層が形成され、内側のホットメルト接着剤が接着層を形成し、水から保護して、物体をしっかりと固定し、ゴム、 PVC 、 PE 、アルミに対して優れた粘着性を発揮します。このチューブは、ワイヤの修理や防水要件のさまざまな分野で使用できます。収縮率: 3 : 1 優れた防水性能 スリーブ径: 25.4 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 動作温度: -45 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です 完全回復温度 110 C 以上
仕様スリーブ径 = 25mm色 = 黒シュリンク径 = 8mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
RS Pro 接着ライニング熱収縮チューブの外層は、放射線架橋ポリオレフィン製で、内側の層はホットメルト接着剤でコーティングされています。加熱後、外側の保護層が形成され、内側のホットメルト接着剤が接着層を形成し、水から保護して、物体をしっかりと固定し、ゴム、 PVC 、 PE 、アルミに対して優れた粘着性を発揮します。このチューブは、ワイヤの修理や防水要件のさまざまな分野で使用できます。収縮率: 3 : 1 優れた防水性能 スリーブ径: 3.2 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 動作温度: -45 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です 完全回復温度 110 C 以上
仕様スリーブ径 = 3.2mm色 = 黒シュリンク径 = 1mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
RS Pro 電気テープ、 50 mm x 33 mRS Pro 電気テープは、商業環境や住宅環境でのさまざまな絶縁用途に対応する高品質でプロ仕様のソリューションです。このテープは、低粘着性ゴム樹脂接着剤付きの黒色の薄い PVC テープとして設計されているため、最適な適合性が得られ、剥がしたときにきれいに剥がせることができます。さらに、このテープは難燃性、耐水性、耐紫外線性を備え、風雨にさらされる環境に最適です。電気技術者の工具箱に欠かせないコンポーネントで、さまざまな用途に対応できます。この高性能 RS Pro 電気テープは、最も過酷な電気用途で最高の性能を発揮するように設計されています。 特長と利点:この黒色 RS Pro PVC 絶縁テープは、さまざまな環境での絶縁用途に適した高品質のソリューションです このテープは、粘着性の低いゴム樹脂接着剤により、不規則な形状でも柔軟性となじみ性があり、剥がしても残留物が残らないため、簡単に剥がせることができます さらに、テープには耐水性と耐紫外線性があるため、風雨にさらされることの多い過酷な環境での使用に最適です この RS Pro テープは難燃性のため安全に作業でき、耐摩耗性も備えているため、テープを誤って損傷しないように保護されています用途:電気絶縁テープは、さまざまな環境におけるあらゆるタイプの一般的な電気的用途及び機械的用途に使用されます。このため、テープは一般的に高温用途向けに設計されており、多くの場合、 UV 及び水に対する耐性を備えています。さらに、一部のテープには難燃性や自消性も備え、作業中の最高の安全性が確保されています。電気テープは、次のような産業で最もよく使用されています。 航空宇宙 自動車 マリン 構造 工学 保守 エンターテイメント及びビデオ制作RS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様色 = 黒幅 = 50mm長さ = 33mバックの材質 = PVC厚さ = 0.13mm動作温度 Max = +60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RS PRO黒色EPDMスポンジテープ. この優れたRS PRO黒色EPDMスポンジテープは、ホットメルト接着剤の代わりに、高性能ゴム接着剤を使用した独立気泡フォームを使用しています。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。振動減衰の効果的な方法が必要とされる、屋内と屋外両方の用途で使用されるように設計されています。. 用途. RS PROスポンジテープは、感圧性アクリル系粘着剤により、高い強度と長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則な面にも使用するように設計されており、紫外線の影響を受けません。. 特長と利点. 高強度のゴム接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現. テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能. 接着、取り付け、マウントに最適. 不規則な表面用の設計. 湿気や紫外線に対する耐性. 振動を減衰させ、隙間風防止に使用可能. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 スポンジテープの片面に汎用ゴム接着剤を使用しています。プラスチック、金属、木材、ガラスなど、さまざまな面に接着するように設計されています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能で、耐久性に優れた接着を実現します。このゴム接着剤は耐久性が非常に高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
仕様幅 = 12mm厚さ = 3mm長さ = 10mバックの材質 = EPDM色 = 黒接着材料 = ゴム動作温度 Max = +90℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
RS Pro 接着式 PUR 防音フォーム. 防音と騒音レベルの低減は、今日の要求の厳しい世界で必要不可欠なため、さらには困難な課題になる可能性がある適切な遮音フォームを見つけることがさらに Crucial 調査にかかる時間を短縮し、お客様のプロジェクトに最適な製品をお探しください。 RS RS Pro 接着剤付き PUR 防音フォームは、耐久性に優れ、優れた防音性を誇りに思っています。 このフォームは化学的に不活性で、粉塵が含まれず、柔軟性もあるため、複雑な形状にも材質を適用できます。 音響レベルを制御するとします。この場合、 RS Pro 接着フォーム(寸法 1000 mm x 600 mm x 25 mm )は 2 枚入りパックで提供され、残響、反射、フラッターエコーを低減するのに役立ちます。 競争力のある価格でプロ品質の製品をお求めの場合は、音響処理によって小型又は大型プロジェクトを完成させることができます。 厚さ 25 mm で長さ 1 m のフォームは、卓越した動作温度パラメータ -73 → +107 ° C で、埃、湿気、化学薬品の侵入を防止し、悪天候に耐えます。 この断熱フォームは、室内の音響性能を高め、多くの場合、機械や装置への取り付けを固定するために使用されます。. 特長と利点. このフォーム層は、 -73 → +107 ° C の優れた動作温度を実現し、過酷な環境に最適です 白色のポリウレタン素材で熱硬化性を備えているため、加熱時に溶けないようになっています ノイズリデューサ幅は吸音力と絶縁性に優れています この接着剤フォームの直径は 1000 x 600 x 25 です mm . 用途. 多孔質材料用の裏当てフィルムで、直接成形用途では表面材料として、過酷な環境では材料として真空成形が可能です。汚れ、液体の浸透、劣化に対する優れた耐性を備えたゴム / フォーム材への保護基材として使用され、水の侵入を防止します。 代表的な用途: 製造ライン、倉庫、ガレージ、作業場など の機械のノイズレベルを低減。自動車部品 海上 航空宇宙 HVAC (暖房、換気、エアコン) OEM (相手先ブランド) 配管ライニング 発電機、ボート、自動車、オフロード車、プロセスプラント、電気機器の騒音低減パネルです このフォームは汎用性が高いため、屋内及び屋外用途で使用できます。. 材料を充填します. ポリウレタンフォーム(密度 25 / 28 kg/m3 )は、幅広い周波数範囲で音を吸収します。反射ノイズ及び残響ノイズに最適な基本的なソリューションです。インテリアトリムや座席用途向けのベアリングフォームに最適。主な用途:機械エンジンルーム周囲のパネル、及び近接する天蓋。 不燃性ポリウレタンフォーム(密度: 75 kg/m3 ) - 上記と同様ですが、危険性の高い火災現場で使用します。 ポリエステル繊維(密度 30 kg/m3 ) - 優れた吸音性と優れた断熱特性を備えています。. 表面材料. アルミ被膜フィルム - 酸素と湿気のバリア用に金属化ポリエステルフィルム。主な用途:ポンプエンクロージャ、エンジンルーム。 黒のポリウレタンフィルム - 高い耐摩耗性、柔軟性、オイル、ガス、溶剤に対する耐性を備えています。天候 / 放射線エネルギー及び液体に対する優れた耐性。エラストマ / フォーム材に保護基布が付いているため、埃の侵入や汚れが防止。 Tedlar R - ポリ塩化ビニールのフッ素樹脂は、化学薬品、溶剤、染色に強い表面に面しており、柔軟性に優れ、 -73 ° C ~ +107 ° C の温度範囲で使用できます非常に厳しい条件に適しています。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様材料 = Schiuma PUR長さ = 1m幅 = 600mm厚さ = 25mm典型的な音の減衰 = 75% @ 3000 Hz裏面粘着 = あり動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃
1袋(2個)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
RS Pro 接着式 PUR 防音フォーム. 防音と騒音レベルの低減は、今日の要求の厳しい世界で必要不可欠なため、さらには困難な課題になる可能性がある適切な遮音フォームを見つけることがさらに Crucial 調査にかかる時間を短縮し、お客様のプロジェクトに最適な製品をお探しください。 RS RS Pro 接着剤付き PUR 防音フォームは、耐久性に優れ、優れた防音性を誇りに思っています。 このフォームは化学的に不活性で、粉塵が含まれず、柔軟性もあるため、複雑な形状にも材質を適用できます。 音響レベルを制御するとします。この場合、 RS Pro 接着フォーム(寸法 1000 mm x 600 mm x 25 mm )は 2 枚入りパックで提供され、残響、反射、フラッターエコーを低減するのに役立ちます。 競争力のある価格でプロ品質の製品をお求めの場合は、音響処理によって小型又は大型プロジェクトを完成させることができます。 厚さ 25 mm で長さ 1 m のフォームは、卓越した動作温度パラメータ -73 → +107 ° C で、埃、湿気、化学薬品の侵入を防止し、悪天候に耐えます。 この断熱フォームは、室内の音響性能を高め、多くの場合、機械や装置への取り付けを固定するために使用されます。. 特長と利点. このフォーム層は、 -73 → +107 ° C の優れた動作温度を実現し、過酷な環境に最適です 白色のポリウレタン素材で熱硬化性を備えているため、加熱時に溶けないようになっています ノイズリデューサ幅は吸音力と絶縁性に優れています この接着剤フォームの直径は 1000 x 600 x 25 です mm . 用途. 多孔質材料用の裏当てフィルムで、直接成形用途では表面材料として、過酷な環境では材料として真空成形が可能です。汚れ、液体の浸透、劣化に対する優れた耐性を備えたゴム / フォーム材への保護基材として使用され、水の侵入を防止します。 代表的な用途: 製造ライン、倉庫、ガレージ、作業場など の機械のノイズレベルを低減。自動車部品 海上 航空宇宙 HVAC (暖房、換気、エアコン) OEM (相手先ブランド) 配管ライニング 発電機、ボート、自動車、オフロード車、プロセスプラント、電気機器の騒音低減パネルです このフォームは汎用性が高いため、屋内及び屋外用途で使用できます。. 材料を充填します. ポリウレタンフォーム(密度 25 / 28 kg/m3 )は、幅広い周波数範囲で音を吸収します。反射ノイズ及び残響ノイズに最適な基本的なソリューションです。インテリアトリムや座席用途向けのベアリングフォームに最適。主な用途:機械エンジンルーム周囲のパネル、及び近接する天蓋。 不燃性ポリウレタンフォーム(密度: 75 kg/m3 ) - 上記と同様ですが、危険性の高い火災現場で使用します。 ポリエステル繊維(密度 30 kg/m3 ) - 優れた吸音性と優れた断熱特性を備えています。. 表面材料. アルミ被膜フィルム - 酸素と湿気のバリア用に金属化ポリエステルフィルム。主な用途:ポンプエンクロージャ、エンジンルーム。 黒のポリウレタンフィルム - 高い耐摩耗性、柔軟性、オイル、ガス、溶剤に対する耐性を備えています。天候 / 放射線エネルギー及び液体に対する優れた耐性。エラストマ / フォーム材に保護基布が付いているため、埃の侵入や汚れが防止。 Tedlar R - ポリ塩化ビニールのフッ素樹脂は、化学薬品、溶剤、染色に強い表面に面しており、柔軟性に優れ、 -73 ° C ~ +107 ° C の温度範囲で使用できます非常に厳しい条件に適しています。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様材料 = Schiuma PUR長さ = 1m幅 = 600mm厚さ = 25mm典型的な音の減衰 = 75% @ 3000 Hz裏面粘着 = あり動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -5℃
1袋(2個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
RS Pro 接着式 PUR 防音フォーム. 防音と騒音レベルの低減は、今日の要求の厳しい世界で必要不可欠なため、さらには困難な課題になる可能性がある適切な遮音フォームを見つけることがさらに Crucial 調査にかかる時間を短縮し、お客様のプロジェクトに最適な製品をお探しください。 RS RS Pro 接着剤付き PUR 防音フォームは、耐久性に優れ、優れた防音性を誇りに思っています。 このフォームは化学的に不活性で、粉塵が含まれず、柔軟性もあるため、複雑な形状にも材質を適用できます。 音響レベルを制御するとします。この場合、 RS Pro 接着フォーム(寸法 1000 mm x 600 mm x 25 mm )は 2 枚入りパックで提供され、残響、反射、フラッターエコーを低減するのに役立ちます。 競争力のある価格でプロ品質の製品をお求めの場合は、音響処理によって小型又は大型プロジェクトを完成させることができます。 厚さ 25 mm で長さ 1 m のフォームは、卓越した動作温度パラメータ -73 → +107 ° C で、埃、湿気、化学薬品の侵入を防止し、悪天候に耐えます。 この断熱フォームは、室内の音響性能を高め、多くの場合、機械や装置への取り付けを固定するために使用されます。. 特長と利点. このフォーム層は、 -73 → +107 ° C の優れた動作温度を実現し、過酷な環境に最適です 白色のポリウレタン素材で熱硬化性を備えているため、加熱時に溶けないようになっています ノイズリデューサ幅は吸音力と絶縁性に優れています この接着剤フォームの直径は 1000 x 600 x 25 です mm . 用途. 多孔質材料用の裏当てフィルムで、直接成形用途では表面材料として、過酷な環境では材料として真空成形が可能です。汚れ、液体の浸透、劣化に対する優れた耐性を備えたゴム / フォーム材への保護基材として使用され、水の侵入を防止します。 代表的な用途: 製造ライン、倉庫、ガレージ、作業場など の機械のノイズレベルを低減。自動車部品 海上 航空宇宙 HVAC (暖房、換気、エアコン) OEM (相手先ブランド) 配管ライニング 発電機、ボート、自動車、オフロード車、プロセスプラント、電気機器の騒音低減パネルです このフォームは汎用性が高いため、屋内及び屋外用途で使用できます。. 材料を充填します. ポリウレタンフォーム(密度 25 / 28 kg/m3 )は、幅広い周波数範囲で音を吸収します。反射ノイズ及び残響ノイズに最適な基本的なソリューションです。インテリアトリムや座席用途向けのベアリングフォームに最適。主な用途:機械エンジンルーム周囲のパネル、及び近接する天蓋。 不燃性ポリウレタンフォーム(密度: 75 kg/m3 ) - 上記と同様ですが、危険性の高い火災現場で使用します。 ポリエステル繊維(密度 30 kg/m3 ) - 優れた吸音性と優れた断熱特性を備えています。. 表面材料. アルミ被膜フィルム - 酸素と湿気のバリア用に金属化ポリエステルフィルム。主な用途:ポンプエンクロージャ、エンジンルーム。 黒のポリウレタンフィルム - 高い耐摩耗性、柔軟性、オイル、ガス、溶剤に対する耐性を備えています。天候 / 放射線エネルギー及び液体に対する優れた耐性。エラストマ / フォーム材に保護基布が付いているため、埃の侵入や汚れが防止。 Tedlar R - ポリ塩化ビニールのフッ素樹脂は、化学薬品、溶剤、染色に強い表面に面しており、柔軟性に優れ、 -73 ° C ~ +107 ° C の温度範囲で使用できます非常に厳しい条件に適しています。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様材料 = Schiuma PUR長さ = 1m幅 = 600mm厚さ = 25mm典型的な音の減衰 = 75% @ 3000 Hz裏面粘着 = あり動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃
1袋(2個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
RS Pro 接着式 PUR 防音フォーム. 防音と騒音レベルの低減は、今日の要求の厳しい世界で必要不可欠なため、さらには困難な課題になる可能性がある適切な遮音フォームを見つけることがさらに Crucial 調査にかかる時間を短縮し、お客様のプロジェクトに最適な製品をお探しください。 RS RS Pro 接着剤付き PUR 防音フォームは、耐久性に優れ、優れた防音性を誇りに思っています。 このフォームは化学的に不活性で、粉塵が含まれず、柔軟性もあるため、複雑な形状にも材質を適用できます。 音響レベルを制御するとします。この場合、 RS Pro 接着フォーム(寸法 1000 mm x 600 mm x 25 mm )は 2 枚入りパックで提供され、残響、反射、フラッターエコーを低減するのに役立ちます。 競争力のある価格でプロ品質の製品をお求めの場合は、音響処理によって小型又は大型プロジェクトを完成させることができます。 厚さ 25 mm で長さ 1 m のフォームは、卓越した動作温度パラメータ -73 → +107 ° C で、埃、湿気、化学薬品の侵入を防止し、悪天候に耐えます。 この断熱フォームは、室内の音響性能を高め、多くの場合、機械や装置への取り付けを固定するために使用されます。. 特長と利点. このフォーム層は、 -73 → +107 ° C の優れた動作温度を実現し、過酷な環境に最適です 白色のポリウレタン素材で熱硬化性を備えているため、加熱時に溶けないようになっています ノイズリデューサ幅は吸音力と絶縁性に優れています この接着剤フォームの直径は 1000 x 600 x 25 です mm . 用途. 多孔質材料用の裏当てフィルムで、直接成形用途では表面材料として、過酷な環境では材料として真空成形が可能です。汚れ、液体の浸透、劣化に対する優れた耐性を備えたゴム / フォーム材への保護基材として使用され、水の侵入を防止します。 代表的な用途: 製造ライン、倉庫、ガレージ、作業場など の機械のノイズレベルを低減。自動車部品 海上 航空宇宙 HVAC (暖房、換気、エアコン) OEM (相手先ブランド) 配管ライニング 発電機、ボート、自動車、オフロード車、プロセスプラント、電気機器の騒音低減パネルです このフォームは汎用性が高いため、屋内及び屋外用途で使用できます。. 材料を充填します. ポリウレタンフォーム(密度 25 / 28 kg/m3 )は、幅広い周波数範囲で音を吸収します。反射ノイズ及び残響ノイズに最適な基本的なソリューションです。インテリアトリムや座席用途向けのベアリングフォームに最適。主な用途:機械エンジンルーム周囲のパネル、及び近接する天蓋。 不燃性ポリウレタンフォーム(密度: 75 kg/m3 ) - 上記と同様ですが、危険性の高い火災現場で使用します。 ポリエステル繊維(密度 30 kg/m3 ) - 優れた吸音性と優れた断熱特性を備えています。. 表面材料. アルミ被膜フィルム - 酸素と湿気のバリア用に金属化ポリエステルフィルム。主な用途:ポンプエンクロージャ、エンジンルーム。 黒のポリウレタンフィルム - 高い耐摩耗性、柔軟性、オイル、ガス、溶剤に対する耐性を備えています。天候 / 放射線エネルギー及び液体に対する優れた耐性。エラストマ / フォーム材に保護基布が付いているため、埃の侵入や汚れが防止。 Tedlar R - ポリ塩化ビニールのフッ素樹脂は、化学薬品、溶剤、染色に強い表面に面しており、柔軟性に優れ、 -73 ° C ~ +107 ° C の温度範囲で使用できます非常に厳しい条件に適しています。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様材料 = Schiuma PUR長さ = 1m幅 = 600mm厚さ = 25mm典型的な音の減衰 = 70% @ 3000 Hz裏面粘着 = あり動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -5℃
1袋(2個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
RS Pro 接着式 PUR 防音フォーム. 防音と騒音レベルの低減は、今日の要求の厳しい世界で必要不可欠なため、さらには困難な課題になる可能性がある適切な遮音フォームを見つけることがさらに Crucial 調査にかかる時間を短縮し、お客様のプロジェクトに最適な製品をお探しください。 RS RS Pro 接着剤付き PUR 防音フォームは、耐久性に優れ、優れた防音性を誇りに思っています。 このフォームは化学的に不活性で、粉塵が含まれず、柔軟性もあるため、複雑な形状にも材質を適用できます。 音響レベルを制御するとします。この場合、 RS Pro 接着フォーム(寸法 1000 mm x 600 mm x 25 mm )は 2 枚入りパックで提供され、残響、反射、フラッターエコーを低減するのに役立ちます。 競争力のある価格でプロ品質の製品をお求めの場合は、音響処理によって小型又は大型プロジェクトを完成させることができます。 厚さ 25 mm で長さ 1 m のフォームは、卓越した動作温度パラメータ -73 → +107 ° C で、埃、湿気、化学薬品の侵入を防止し、悪天候に耐えます。 この断熱フォームは、室内の音響性能を高め、多くの場合、機械や装置への取り付けを固定するために使用されます。. 特長と利点. このフォーム層は、 -73 → +107 ° C の優れた動作温度を実現し、過酷な環境に最適です 白色のポリウレタン素材で熱硬化性を備えているため、加熱時に溶けないようになっています ノイズリデューサ幅は吸音力と絶縁性に優れています この接着剤フォームの直径は 1000 x 600 x 25 です mm . 用途. 多孔質材料用の裏当てフィルムで、直接成形用途では表面材料として、過酷な環境では材料として真空成形が可能です。汚れ、液体の浸透、劣化に対する優れた耐性を備えたゴム / フォーム材への保護基材として使用され、水の侵入を防止します。 代表的な用途: 製造ライン、倉庫、ガレージ、作業場など の機械のノイズレベルを低減。自動車部品 海上 航空宇宙 HVAC (暖房、換気、エアコン) OEM (相手先ブランド) 配管ライニング 発電機、ボート、自動車、オフロード車、プロセスプラント、電気機器の騒音低減パネルです このフォームは汎用性が高いため、屋内及び屋外用途で使用できます。. 材料を充填します. ポリウレタンフォーム(密度 25 / 28 kg/m3 )は、幅広い周波数範囲で音を吸収します。反射ノイズ及び残響ノイズに最適な基本的なソリューションです。インテリアトリムや座席用途向けのベアリングフォームに最適。主な用途:機械エンジンルーム周囲のパネル、及び近接する天蓋。 不燃性ポリウレタンフォーム(密度: 75 kg/m3 ) - 上記と同様ですが、危険性の高い火災現場で使用します。 ポリエステル繊維(密度 30 kg/m3 ) - 優れた吸音性と優れた断熱特性を備えています。. 表面材料. アルミ被膜フィルム - 酸素と湿気のバリア用に金属化ポリエステルフィルム。主な用途:ポンプエンクロージャ、エンジンルーム。 黒のポリウレタンフィルム - 高い耐摩耗性、柔軟性、オイル、ガス、溶剤に対する耐性を備えています。天候 / 放射線エネルギー及び液体に対する優れた耐性。エラストマ / フォーム材に保護基布が付いているため、埃の侵入や汚れが防止。 Tedlar R - ポリ塩化ビニールのフッ素樹脂は、化学薬品、溶剤、染色に強い表面に面しており、柔軟性に優れ、 -73 ° C ~ +107 ° C の温度範囲で使用できます非常に厳しい条件に適しています。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様材料 = Schiuma PUR長さ = 1m幅 = 600mm厚さ = 25mm典型的な音の減衰 = 70% @ 3000 Hz裏面粘着 = あり動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃
1袋(2個)
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
保護形状 = 円柱。材質 = EVA。長さ = 750mm。色 = 黒/黄。幅 = 40mm。直径 = 40mm。。RS Pro アングル保護、テープ付き. RS Pro コーナープロテクタ、テープ付き 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、このコーナー / エッジプロテクタは、忙しい職場で人や機器を保護するための迅速かつ簡単なソリューションです。テープで接着剤が裏面に付いている面に取り付け、角度の付いた縁との衝突を防止します。このゴム製エッジプロテクタには、視認性の高い黒と黄(又は白と赤)の設計が採用されており、角度付き、丸型、フラット(プレート)デザインを用意しています。. . ; 724-9766 724-9766 は、長さ 750 mm 、直径 40 mm の黄色と黒の丸みのあるコーナー Protector です. . ; 724-9760 724-9760 は、白色及び赤色の丸みを帯びたコーナー Protector で、長さ 750 mm 、直径 40 mm です. . ; 724-9779 724-9779 は黄色と黒色の丸みのあるコーナー Protector で、長さは 750 mm 、直径は 40 mm です. . ; 724-9776 724-9776 は白と赤の角度付きコーナー Protector で、長さは 750 mm 、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9785 724-9785 は、白色及び赤色の角度付きコーナー Protector で、長さは 5 m で、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9788 724-9788 は、黄色と黒の角度付きコーナー Protector で、長さ 750 mm 、幅 30 mm 、厚さ 8 mm です. . ; 724-9782 724-9782 は、黄色と黒の角度付きコーナー Protector で、長さは 5 m で、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9791 724-9791 は、白色及び赤色のアングルコーナー Protector で、長さ 30 mm 、幅 30 mm です. . ; 724-9794 724-9794 は黄色と黒のアングルコーナー Protector で、長さ 70 mm 、幅 30 mm です. . ; 724-9798 724-9798 は黄色と黒色のプレートエッジ Protector で、長さは 750 mm 、幅は 60 mm 、厚さは 10 mm です. . ; 724-9808 724-9808 は黄色と黒色のプレートエッジ Protector で、長さは 5 m で、幅は 60 mm 、厚さは 10 mm です. 特長と利点. 角度保護機能により、人、車両、機器を保護します. 倉庫、工場、駐車場などに最適です. 裏面粘着テープ 2 本です. ニトリルブタジエンゴム製ダブルフェイステープは、オイルやグリースに対する耐性を固定できます. 高可視性. 正方形、円形、又は平面タイプを用意しています. 用途. 使用頻度の高い場所で先端が鈍くなって怪我をする可能性がある場合は、エッジとコーナーの保護が不可欠です。たとえば、突出したバニスタ、ロードアフレーム、狭いコーナーなどが、人員や移動中の機器を捕捉して損傷を与える可能性があります。これらのゴムの差は潜在的な影響を柔らかくし、産業のチャンスを減す。通常、以下の用途で使用されます。 倉庫環境 建設環境 駐車場 店舗のフロア. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
RS Pro 接着式 PUR 防音フォーム. 防音と騒音レベルの低減は、今日の要求の厳しい世界で必要不可欠なため、さらには困難な課題になる可能性がある適切な遮音フォームを見つけることがさらに Crucial 調査にかかる時間を短縮し、お客様のプロジェクトに最適な製品をお探しください。 耐久性と優れた防音性を誇る、 RS Pro ブランドの粘着式 PUR 防音フォームをぜひご紹介ください。 このフォームは化学的に不活性で、非防塵性と柔軟性があり、必要な EXACT の形状に切断するのに役立ちます。 音響レベルを制御するとします。RS Pro 接着式 PUR フォームは、寸法 1000 mm x 600 mm x 28 mm が 2 枚入りパックに入っているため、残響、反射、フラッターエコーを低減することができます。 競争力のある価格でプロ品質の製品をお求めの場合は、音響処理によって小型又は大型プロジェクトを完成させることができます。 厚さ 28 mm ( 1 m の長いフォーム)は、卓越した動作温度パラメータ -20 → +130 ° C で、埃、湿気、及び化学薬品の侵入を防止し、悪天候に耐えます。 この断熱フォームは、室内の音響性能を高め、多くの場合、機械や装置への取り付けを固定するために使用されます。. 特長と利点. 柔軟性の高い 28 mm フォーム層は、 -20 → +130 ° C の卓越した動作温度を実現し、過酷な環境に最適です このフォームは、騒音伝達を軽減し、振動を軽減します 高質量ノイズバリア 密度は 25-28 kg/m3 です この接着剤付き PVC フォームのサイズは 1000 mm x 600 です mm x 28 mm . 用途. 多孔質材料用の裏当てフィルムで、直接成形用途では表面材料として、過酷な環境では材料として真空成形が可能です。汚れ、液体の浸透、劣化に対する優れた耐性を備えたゴム / フォーム材への保護基材として使用され、水の侵入を防止します。 代表的な用途: 製造ライン、倉庫、ガレージ、作業場など の機械のノイズレベルを低減。自動車部品 海上 航空宇宙 HVAC (暖房、換気、エアコン) OEM (相手先ブランド) 配管ライニング 発電機、ボート、自動車、オフロード車、プロセスプラント、電気機器の騒音低減パネルです このフォームは汎用性が高いため、屋内及び屋外用途で使用できます。. 材料を充填します. ポリウレタンフォーム(密度 25 / 28 kg/m3 )は、幅広い周波数範囲で音を吸収します。反射ノイズ及び残響ノイズに最適な基本的なソリューションです。インテリアトリムや座席用途向けのベアリングフォームに最適。主な用途:機械エンジンルーム周囲のパネル、及び近接する天蓋。 不燃性ポリウレタンフォーム(密度: 75 kg/m3 ) - 上記と同様ですが、危険性の高い火災現場で使用します。 ポリエステル繊維(密度 30 kg/m3 ) - 優れた吸音性と優れた断熱特性を備えています。. 表面材料. アルミ被膜フィルム - 酸素と湿気のバリア用に金属化ポリエステルフィルム。主な用途:ポンプエンクロージャ、エンジンルーム。 黒のポリウレタンフィルム - 高い耐摩耗性、柔軟性、オイル、ガス、溶剤に対する耐性を備えています。天候 / 放射線エネルギー及び液体に対する優れた耐性。エラストマ / フォーム材に保護基布が付いているため、埃の侵入や汚れが防止。 Tedlar R - ポリ塩化ビニールのフッ素樹脂は、化学薬品、溶剤、染色に強い表面に面しており、柔軟性に優れ、 -73 ° C ~ +107 ° C の温度範囲で使用できます非常に厳しい条件に適しています。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様材料 = Schiuma PURフォーム = シートm幅 = 600mm厚さ = 28mm典型的な音の減衰 = 75% @ 3000 Hz裏面粘着 = あり動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -5℃
1袋(2個)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
保護形状 = コーナー。材質 = ニトリルゴム。長さ = 75mm。色 = 黒/黄。高さ = 30 mm。幅 = 30mm。。RS Pro アングル保護、テープ付き. RS Pro コーナープロテクタ、テープ付き 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、このコーナー / エッジプロテクタは、忙しい職場で人や機器を保護するための迅速かつ簡単なソリューションです。テープで接着剤が裏面に付いている面に取り付け、角度の付いた縁との衝突を防止します。このゴム製エッジプロテクタには、視認性の高い黒と黄(又は白と赤)の設計が採用されており、角度付き、丸型、フラット(プレート)デザインを用意しています。. . ; 724-9766 724-9766 は、長さ 750 mm 、直径 40 mm の黄色と黒の丸みのあるコーナー Protector です. . ; 724-9760 724-9760 は、白色及び赤色の丸みを帯びたコーナー Protector で、長さ 750 mm 、直径 40 mm です. . ; 724-9779 724-9779 は黄色と黒色の丸みのあるコーナー Protector で、長さは 750 mm 、直径は 40 mm です. . ; 724-9776 724-9776 は白と赤の角度付きコーナー Protector で、長さは 750 mm 、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9785 724-9785 は、白色及び赤色の角度付きコーナー Protector で、長さは 5 m で、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9788 724-9788 は、黄色と黒の角度付きコーナー Protector で、長さ 750 mm 、幅 30 mm 、厚さ 8 mm です. . ; 724-9782 724-9782 は、黄色と黒の角度付きコーナー Protector で、長さは 5 m で、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9791 724-9791 は、白色及び赤色のアングルコーナー Protector で、長さ 30 mm 、幅 30 mm です. . ; 724-9794 724-9794 は黄色と黒のアングルコーナー Protector で、長さ 70 mm 、幅 30 mm です. . ; 724-9798 724-9798 は黄色と黒色のプレートエッジ Protector で、長さは 750 mm 、幅は 60 mm 、厚さは 10 mm です. . ; 724-9808 724-9808 は黄色と黒色のプレートエッジ Protector で、長さは 5 m で、幅は 60 mm 、厚さは 10 mm です. 特長と利点. 角度保護機能により、人、車両、機器を保護します. 倉庫、工場、駐車場などに最適です. 裏面粘着テープ 2 本です. ニトリルブタジエンゴム製ダブルフェイステープは、オイルやグリースに対する耐性を固定できます. 高可視性. 正方形、円形、又は平面タイプを用意しています. 用途. 使用頻度の高い場所で先端が鈍くなって怪我をする可能性がある場合は、エッジとコーナーの保護が不可欠です。たとえば、突出したバニスタ、ロードアフレーム、狭いコーナーなどが、人員や移動中の機器を捕捉して損傷を与える可能性があります。これらのゴムの差は潜在的な影響を柔らかくし、産業のチャンスを減す。通常、以下の用途で使用されます。 倉庫環境 建設環境 駐車場 店舗のフロア. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
RS Pro 接着式 PUR 防音フォーム. 防音と騒音レベルの低減は、今日の要求の厳しい世界で必要不可欠なため、さらには困難な課題になる可能性がある適切な遮音フォームを見つけることがさらに Crucial 調査にかかる時間を短縮し、お客様のプロジェクトに最適な製品をお探しください。 耐久性と優れた防音性を誇る、 RS Pro ブランドの粘着式 PUR 防音フォームをぜひご紹介ください。 このフォームは化学的に不活性で、非防塵性と柔軟性があり、必要な EXACT の形状に切断するのに役立ちます。 音響レベルを制御するとします。RS Pro 接着式 PUR フォームは、寸法 1000 mm x 600 mm x 28 mm が 2 枚入りパックに入っているため、残響、反射、フラッターエコーを低減することができます。 競争力のある価格でプロ品質の製品をお求めの場合は、音響処理によって小型又は大型プロジェクトを完成させることができます。 厚さ 28 mm ( 1 m の長いフォーム)は、卓越した動作温度パラメータ -20 → +130 ° C で、埃、湿気、及び化学薬品の侵入を防止し、悪天候に耐えます。 この断熱フォームは、室内の音響性能を高め、多くの場合、機械や装置への取り付けを固定するために使用されます。. 特長と利点. 柔軟性の高い 28 mm フォーム層は、 -20 → +130 ° C の卓越した動作温度を実現し、過酷な環境に最適です このフォームは、騒音伝達を軽減し、振動を軽減します 高質量ノイズバリア 密度は 25-28 kg/m3 です この接着剤付き PVC フォームのサイズは 1000 mm x 600 です mm x 28 mm . 用途. 多孔質材料用の裏当てフィルムで、直接成形用途では表面材料として、過酷な環境では材料として真空成形が可能です。汚れ、液体の浸透、劣化に対する優れた耐性を備えたゴム / フォーム材への保護基材として使用され、水の侵入を防止します。 代表的な用途: 製造ライン、倉庫、ガレージ、作業場など の機械のノイズレベルを低減。自動車部品 海上 航空宇宙 HVAC (暖房、換気、エアコン) OEM (相手先ブランド) 配管ライニング 発電機、ボート、自動車、オフロード車、プロセスプラント、電気機器の騒音低減パネルです このフォームは汎用性が高いため、屋内及び屋外用途で使用できます。. 材料を充填します. ポリウレタンフォーム(密度 25 / 28 kg/m3 )は、幅広い周波数範囲で音を吸収します。反射ノイズ及び残響ノイズに最適な基本的なソリューションです。インテリアトリムや座席用途向けのベアリングフォームに最適。主な用途:機械エンジンルーム周囲のパネル、及び近接する天蓋。 不燃性ポリウレタンフォーム(密度: 75 kg/m3 ) - 上記と同様ですが、危険性の高い火災現場で使用します。 ポリエステル繊維(密度 30 kg/m3 ) - 優れた吸音性と優れた断熱特性を備えています。. 表面材料. アルミ被膜フィルム - 酸素と湿気のバリア用に金属化ポリエステルフィルム。主な用途:ポンプエンクロージャ、エンジンルーム。 黒のポリウレタンフィルム - 高い耐摩耗性、柔軟性、オイル、ガス、溶剤に対する耐性を備えています。天候 / 放射線エネルギー及び液体に対する優れた耐性。エラストマ / フォーム材に保護基布が付いているため、埃の侵入や汚れが防止。 Tedlar R - ポリ塩化ビニールのフッ素樹脂は、化学薬品、溶剤、染色に強い表面に面しており、柔軟性に優れ、 -73 ° C ~ +107 ° C の温度範囲で使用できます非常に厳しい条件に適しています。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様材料 = Schiuma PUR長さ = 1m幅 = 600mm厚さ = 28mm典型的な音の減衰 = 75% @ 3000 Hz裏面粘着 = あり動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -5℃
1袋(2個)
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
保護形状 = ストレート。使用 = カラム、 ラック、 壁面。材質 = ニトリルゴム。長さ = 5m。色 = 黒/黄。幅 = 60mm。。RS Pro アングル保護、テープ付き. RS Pro コーナープロテクタ、テープ付き 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、このコーナー / エッジプロテクタは、忙しい職場で人や機器を保護するための迅速かつ簡単なソリューションです。テープで接着剤が裏面に付いている面に取り付け、角度の付いた縁との衝突を防止します。このゴム製エッジプロテクタには、視認性の高い黒と黄(又は白と赤)の設計が採用されており、角度付き、丸型、フラット(プレート)デザインを用意しています。. . ; 724-9766 724-9766 は、長さ 750 mm 、直径 40 mm の黄色と黒の丸みのあるコーナー Protector です. . ; 724-9760 724-9760 は、白色及び赤色の丸みを帯びたコーナー Protector で、長さ 750 mm 、直径 40 mm です. . ; 724-9779 724-9779 は黄色と黒色の丸みのあるコーナー Protector で、長さは 750 mm 、直径は 40 mm です. . ; 724-9776 724-9776 は白と赤の角度付きコーナー Protector で、長さは 750 mm 、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9785 724-9785 は、白色及び赤色の角度付きコーナー Protector で、長さは 5 m で、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9788 724-9788 は、黄色と黒の角度付きコーナー Protector で、長さ 750 mm 、幅 30 mm 、厚さ 8 mm です. . ; 724-9782 724-9782 は、黄色と黒の角度付きコーナー Protector で、長さは 5 m で、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9791 724-9791 は、白色及び赤色のアングルコーナー Protector で、長さ 30 mm 、幅 30 mm です. . ; 724-9794 724-9794 は黄色と黒のアングルコーナー Protector で、長さ 70 mm 、幅 30 mm です. . ; 724-9798 724-9798 は黄色と黒色のプレートエッジ Protector で、長さは 750 mm 、幅は 60 mm 、厚さは 10 mm です. . ; 724-9808 724-9808 は黄色と黒色のプレートエッジ Protector で、長さは 5 m で、幅は 60 mm 、厚さは 10 mm です. 特長と利点. 角度保護機能により、人、車両、機器を保護します. 倉庫、工場、駐車場などに最適です. 裏面粘着テープ 2 本です. ニトリルブタジエンゴム製ダブルフェイステープは、オイルやグリースに対する耐性を固定できます. 高可視性. 正方形、円形、又は平面タイプを用意しています. 用途. 使用頻度の高い場所で先端が鈍くなって怪我をする可能性がある場合は、エッジとコーナーの保護が不可欠です。たとえば、突出したバニスタ、ロードアフレーム、狭いコーナーなどが、人員や移動中の機器を捕捉して損傷を与える可能性があります。これらのゴムの差は潜在的な影響を柔らかくし、産業のチャンスを減す。通常、以下の用途で使用されます。 倉庫環境 建設環境 駐車場 店舗のフロア. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
保護形状 = ストレート。使用 = カラム、 ラック、 壁面。材質 = ニトリルゴム。長さ = 750mm。色 = 黒/黄。幅 = 60mm。。RS Pro アングル保護、テープ付き. RS Pro コーナープロテクタ、テープ付き 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、このコーナー / エッジプロテクタは、忙しい職場で人や機器を保護するための迅速かつ簡単なソリューションです。テープで接着剤が裏面に付いている面に取り付け、角度の付いた縁との衝突を防止します。このゴム製エッジプロテクタには、視認性の高い黒と黄(又は白と赤)の設計が採用されており、角度付き、丸型、フラット(プレート)デザインを用意しています。. . ; 724-9766 724-9766 は、長さ 750 mm 、直径 40 mm の黄色と黒の丸みのあるコーナー Protector です. . ; 724-9760 724-9760 は、白色及び赤色の丸みを帯びたコーナー Protector で、長さ 750 mm 、直径 40 mm です. . ; 724-9779 724-9779 は黄色と黒色の丸みのあるコーナー Protector で、長さは 750 mm 、直径は 40 mm です. . ; 724-9776 724-9776 は白と赤の角度付きコーナー Protector で、長さは 750 mm 、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9785 724-9785 は、白色及び赤色の角度付きコーナー Protector で、長さは 5 m で、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9788 724-9788 は、黄色と黒の角度付きコーナー Protector で、長さ 750 mm 、幅 30 mm 、厚さ 8 mm です. . ; 724-9782 724-9782 は、黄色と黒の角度付きコーナー Protector で、長さは 5 m で、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9791 724-9791 は、白色及び赤色のアングルコーナー Protector で、長さ 30 mm 、幅 30 mm です. . ; 724-9794 724-9794 は黄色と黒のアングルコーナー Protector で、長さ 70 mm 、幅 30 mm です. . ; 724-9798 724-9798 は黄色と黒色のプレートエッジ Protector で、長さは 750 mm 、幅は 60 mm 、厚さは 10 mm です. . ; 724-9808 724-9808 は黄色と黒色のプレートエッジ Protector で、長さは 5 m で、幅は 60 mm 、厚さは 10 mm です. 特長と利点. 角度保護機能により、人、車両、機器を保護します. 倉庫、工場、駐車場などに最適です. 裏面粘着テープ 2 本です. ニトリルブタジエンゴム製ダブルフェイステープは、オイルやグリースに対する耐性を固定できます. 高可視性. 正方形、円形、又は平面タイプを用意しています. 用途. 使用頻度の高い場所で先端が鈍くなって怪我をする可能性がある場合は、エッジとコーナーの保護が不可欠です。たとえば、突出したバニスタ、ロードアフレーム、狭いコーナーなどが、人員や移動中の機器を捕捉して損傷を与える可能性があります。これらのゴムの差は潜在的な影響を柔らかくし、産業のチャンスを減す。通常、以下の用途で使用されます。 倉庫環境 建設環境 駐車場 店舗のフロア. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
保護形状 = コーナー。材質 = ニトリルゴム。長さ = 750mm。色 = 黒/黄。高さ = 30 mm。幅 = 30mm。。RS Pro アングル保護、テープ付き. RS Pro コーナープロテクタ、テープ付き 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、このコーナー / エッジプロテクタは、忙しい職場で人や機器を保護するための迅速かつ簡単なソリューションです。テープで接着剤が裏面に付いている面に取り付け、角度の付いた縁との衝突を防止します。このゴム製エッジプロテクタには、視認性の高い黒と黄(又は白と赤)の設計が採用されており、角度付き、丸型、フラット(プレート)デザインを用意しています。. . ; 724-9766 724-9766 は、長さ 750 mm 、直径 40 mm の黄色と黒の丸みのあるコーナー Protector です. . ; 724-9760 724-9760 は、白色及び赤色の丸みを帯びたコーナー Protector で、長さ 750 mm 、直径 40 mm です. . ; 724-9779 724-9779 は黄色と黒色の丸みのあるコーナー Protector で、長さは 750 mm 、直径は 40 mm です. . ; 724-9776 724-9776 は白と赤の角度付きコーナー Protector で、長さは 750 mm 、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9785 724-9785 は、白色及び赤色の角度付きコーナー Protector で、長さは 5 m で、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9788 724-9788 は、黄色と黒の角度付きコーナー Protector で、長さ 750 mm 、幅 30 mm 、厚さ 8 mm です. . ; 724-9782 724-9782 は、黄色と黒の角度付きコーナー Protector で、長さは 5 m で、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9791 724-9791 は、白色及び赤色のアングルコーナー Protector で、長さ 30 mm 、幅 30 mm です. . ; 724-9794 724-9794 は黄色と黒のアングルコーナー Protector で、長さ 70 mm 、幅 30 mm です. . ; 724-9798 724-9798 は黄色と黒色のプレートエッジ Protector で、長さは 750 mm 、幅は 60 mm 、厚さは 10 mm です. . ; 724-9808 724-9808 は黄色と黒色のプレートエッジ Protector で、長さは 5 m で、幅は 60 mm 、厚さは 10 mm です. 特長と利点. 角度保護機能により、人、車両、機器を保護します. 倉庫、工場、駐車場などに最適です. 裏面粘着テープ 2 本です. ニトリルブタジエンゴム製ダブルフェイステープは、オイルやグリースに対する耐性を固定できます. 高可視性. 正方形、円形、又は平面タイプを用意しています. 用途. 使用頻度の高い場所で先端が鈍くなって怪我をする可能性がある場合は、エッジとコーナーの保護が不可欠です。たとえば、突出したバニスタ、ロードアフレーム、狭いコーナーなどが、人員や移動中の機器を捕捉して損傷を与える可能性があります。これらのゴムの差は潜在的な影響を柔らかくし、産業のチャンスを減す。通常、以下の用途で使用されます。 倉庫環境 建設環境 駐車場 店舗のフロア. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
保護形状 = コーナー。材質 = ニトリルゴム。長さ = 5m。色 = 黒、 黄。高さ = 30 mm。幅 = 30mm。。RS Pro アングル保護、テープ付き. RS Pro コーナープロテクタ、テープ付き 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、このコーナー / エッジプロテクタは、忙しい職場で人や機器を保護するための迅速かつ簡単なソリューションです。テープで接着剤が裏面に付いている面に取り付け、角度の付いた縁との衝突を防止します。このゴム製エッジプロテクタには、視認性の高い黒と黄(又は白と赤)の設計が採用されており、角度付き、丸型、フラット(プレート)デザインを用意しています。. . ; 724-9766 724-9766 は、長さ 750 mm 、直径 40 mm の黄色と黒の丸みのあるコーナー Protector です. . ; 724-9760 724-9760 は、白色及び赤色の丸みを帯びたコーナー Protector で、長さ 750 mm 、直径 40 mm です. . ; 724-9779 724-9779 は黄色と黒色の丸みのあるコーナー Protector で、長さは 750 mm 、直径は 40 mm です. . ; 724-9776 724-9776 は白と赤の角度付きコーナー Protector で、長さは 750 mm 、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9785 724-9785 は、白色及び赤色の角度付きコーナー Protector で、長さは 5 m で、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9788 724-9788 は、黄色と黒の角度付きコーナー Protector で、長さ 750 mm 、幅 30 mm 、厚さ 8 mm です. . ; 724-9782 724-9782 は、黄色と黒の角度付きコーナー Protector で、長さは 5 m で、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9791 724-9791 は、白色及び赤色のアングルコーナー Protector で、長さ 30 mm 、幅 30 mm です. . ; 724-9794 724-9794 は黄色と黒のアングルコーナー Protector で、長さ 70 mm 、幅 30 mm です. . ; 724-9798 724-9798 は黄色と黒色のプレートエッジ Protector で、長さは 750 mm 、幅は 60 mm 、厚さは 10 mm です. . ; 724-9808 724-9808 は黄色と黒色のプレートエッジ Protector で、長さは 5 m で、幅は 60 mm 、厚さは 10 mm です. 特長と利点. 角度保護機能により、人、車両、機器を保護します. 倉庫、工場、駐車場などに最適です. 裏面粘着テープ 2 本です. ニトリルブタジエンゴム製ダブルフェイステープは、オイルやグリースに対する耐性を固定できます. 高可視性. 正方形、円形、又は平面タイプを用意しています. 用途. 使用頻度の高い場所で先端が鈍くなって怪我をする可能性がある場合は、エッジとコーナーの保護が不可欠です。たとえば、突出したバニスタ、ロードアフレーム、狭いコーナーなどが、人員や移動中の機器を捕捉して損傷を与える可能性があります。これらのゴムの差は潜在的な影響を柔らかくし、産業のチャンスを減す。通常、以下の用途で使用されます。 倉庫環境 建設環境 駐車場 店舗のフロア. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
RS Pro 壁面インパクト 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この壁面取り付け型プロテクタは、忙しい職場の人員及び機器に衝撃を与えない、すばやく簡単なソリューションです。壁面に取り付けて、物体、車両、人との衝突を防ぐために表面に取り付けることができます。視認性の高い黒と黄のデザインのこのフォーム壁面プロテクタは、オイル、酸、石油、グリースに対する耐性も備えているため、過酷な環境での使用に適しています。 特長と利点 耐油性及び耐グリース性 黒色と黄色の配色で、視認性が高くなっています ニトリルブタジエンゴム製で、対象物に対する衝撃保護が強化されていると同時に、簡単にきれいに拭き取ることができます 衝撃を吸収 表面に固定するための両面接着剤 REACH 及び RoHS 規制に適合 長さ: 1000 mm 幅: 300 mm 用途 使用頻度の高い場所で先端が鈍くなって怪我をする可能性がある場合は、エッジとコーナーの保護が不可欠です。たとえば、突出したバニスタ、ロードアフレーム、狭いコーナーなどが、人員や移動中の機器を捕捉して損傷を与える可能性があります。これらのゴムの差は潜在的な影響を柔らかくし、産業のチャンスを減す。通常、で使用されます 倉庫環境 建設環境 駐車場もございます 店舗のフロア RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様保護形状 = ストレート使用 = カラム、 壁面材質 = ニトリルゴム長さ = 1000mm色 = 黒、 黄幅 = 300mm
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
保護形状 = ストレート。使用 = エッジ。材質 = EVA。長さ = 750mm。色 = 黒、 黄。幅 = 40mm。直径 = 40mm。開口径 = 20 x 8mm。。RS Pro アングル保護、テープ付き. RS Pro コーナープロテクタ、テープ付き 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、このコーナー / エッジプロテクタは、忙しい職場で人や機器を保護するための迅速かつ簡単なソリューションです。テープで接着剤が裏面に付いている面に取り付け、角度の付いた縁との衝突を防止します。このゴム製エッジプロテクタには、視認性の高い黒と黄(又は白と赤)の設計が採用されており、角度付き、丸型、フラット(プレート)デザインを用意しています。. . ; 724-9766 724-9766 は、長さ 750 mm 、直径 40 mm の黄色と黒の丸みのあるコーナー Protector です. . ; 724-9760 724-9760 は、白色及び赤色の丸みを帯びたコーナー Protector で、長さ 750 mm 、直径 40 mm です. . ; 724-9779 724-9779 は黄色と黒色の丸みのあるコーナー Protector で、長さは 750 mm 、直径は 40 mm です. . ; 724-9776 724-9776 は白と赤の角度付きコーナー Protector で、長さは 750 mm 、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9785 724-9785 は、白色及び赤色の角度付きコーナー Protector で、長さは 5 m で、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9788 724-9788 は、黄色と黒の角度付きコーナー Protector で、長さ 750 mm 、幅 30 mm 、厚さ 8 mm です. . ; 724-9782 724-9782 は、黄色と黒の角度付きコーナー Protector で、長さは 5 m で、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9791 724-9791 は、白色及び赤色のアングルコーナー Protector で、長さ 30 mm 、幅 30 mm です. . ; 724-9794 724-9794 は黄色と黒のアングルコーナー Protector で、長さ 70 mm 、幅 30 mm です. . ; 724-9798 724-9798 は黄色と黒色のプレートエッジ Protector で、長さは 750 mm 、幅は 60 mm 、厚さは 10 mm です. . ; 724-9808 724-9808 は黄色と黒色のプレートエッジ Protector で、長さは 5 m で、幅は 60 mm 、厚さは 10 mm です. 特長と利点. 角度保護機能により、人、車両、機器を保護します. 倉庫、工場、駐車場などに最適です. 裏面粘着テープ 2 本です. ニトリルブタジエンゴム製ダブルフェイステープは、オイルやグリースに対する耐性を固定できます. 高可視性. 正方形、円形、又は平面タイプを用意しています. 用途. 使用頻度の高い場所で先端が鈍くなって怪我をする可能性がある場合は、エッジとコーナーの保護が不可欠です。たとえば、突出したバニスタ、ロードアフレーム、狭いコーナーなどが、人員や移動中の機器を捕捉して損傷を与える可能性があります。これらのゴムの差は潜在的な影響を柔らかくし、産業のチャンスを減す。通常、以下の用途で使用されます。 倉庫環境 建設環境 駐車場 店舗のフロア. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
RS Pro コーナーインパクト 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、これらのコーナー / エッジプロテクタは、忙しい職場の人員及び機器に衝撃を与えないようにする迅速で簡単なソリューションです。ライトアングルのコーナーにも適合するように設計されており、表面に取り付けることができ、角度が付いたエッジが衝突しても衝撃を防止します。このフォームエッジプロテクタは、視認性に優れた黒と黄の設計で、オイルやグリースに対する耐性もあるため、過酷な環境での使用に適しています。 特長と利点 耐油性及び耐グリース性 黒色と黄色の配色で、視認性が高くなっています エチレン - 酢酸ビニール製で、汚れに対する強い衝撃保護を実現しつつ、お手入れも簡単です ライトアングルコーナーに適合します 表面に固定するための両面接着剤 REACH 及び RoHS 規制に適合 長さ: 400 mm 幅: 150 mm 用途 使用頻度の高い場所で先端が鈍くなって怪我をする可能性がある場合は、エッジとコーナーの保護が不可欠です。たとえば、突出したバニスタ、ロードアフレーム、狭いコーナーなどが、人員や移動中の機器を捕捉して損傷を与える可能性があります。これらのゴムの差は潜在的な影響を柔らかくし、産業のチャンスを減す。通常、で使用されます 倉庫環境 建設環境 駐車場もございます 店舗のフロア RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様保護形状 = コーナー材質 = EVA長さ = 400mm色 = 黒、 黄幅 = 150mm
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
長さ = 20m。幅 = 6mm。高さ = 15 mm。製品タイプ = エッジ保護。クランプ範囲 = 1 → 1.8mm。色 = Black。。RS Pro フレキシブル EPDM エッジ Protector ストリップ、シーリングセクション付き. RS Proの高品質でフレキシブルなエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップはEPDMゴム製で、中空のスポンジゴム製シーリングセクションが接着されています。このゴム製エッジプロテクタストリップには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックEPDMコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。ループワイヤキャリアはストリップ内部に組み込まれています。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、EPDMコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネルタイプ、長さがあります. 特長と利点:. . EPDMゴムは、優れた温度耐性と耐候性とともに、水、オゾン、UV、酸化に対する耐性を備えています。 . スポンジラバーシーリングセクションにより、シーリングと衝撃吸収を強化 . ループワイヤキャリア . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
長さ = 20m。幅 = 16mm。高さ = 25 mm。製品タイプ = エッジ保護。クランプ範囲 = 2 → 5mm。色 = Black。。RS Pro フレキシブル EPDM エッジ Protector ストリップ、シーリングセクション付き. RS Proの高品質でフレキシブルなエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップはEPDMゴム製で、中空のスポンジゴム製シーリングセクションが接着されています。このゴム製エッジプロテクタストリップには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックEPDMコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。ループワイヤキャリアはストリップ内部に組み込まれています。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、EPDMコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネルタイプ、長さがあります. 特長と利点:. . EPDMゴムは、優れた温度耐性と耐候性とともに、水、オゾン、UV、酸化に対する耐性を備えています。 . スポンジラバーシーリングセクションにより、シーリングと衝撃吸収を強化 . ループワイヤキャリア . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
長さ = 20m。幅 = 9.8mm。高さ = 20.4 mm。製品タイプ = エッジ保護。クランプ範囲 = 1 → 3mm。色 = Black。。RS Pro フレキシブル EPDM エッジ Protector ストリップ、シーリングセクション付き. RS Proの高品質でフレキシブルなエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップはEPDMゴム製で、中空のスポンジゴム製シーリングセクションが接着されています。このゴム製エッジプロテクタストリップには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックEPDMコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。ループワイヤキャリアはストリップ内部に組み込まれています。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、EPDMコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネルタイプ、長さがあります. 特長と利点:. . EPDMゴムは、優れた温度耐性と耐候性とともに、水、オゾン、UV、酸化に対する耐性を備えています。 . スポンジラバーシーリングセクションにより、シーリングと衝撃吸収を強化 . ループワイヤキャリア . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
長さ = 20m。幅 = 8.5mm。高さ = 15.6 mm。製品タイプ = エッジ保護。クランプ範囲 = 1 → 2mm。色 = Black。。RS Pro フレキシブル EPDM エッジ Protector ストリップ、シーリングセクション付き. RS Proの高品質でフレキシブルなエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップはEPDMゴム製で、中空のスポンジゴム製シーリングセクションが接着されています。このゴム製エッジプロテクタストリップには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックEPDMコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。ループワイヤキャリアはストリップ内部に組み込まれています。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、EPDMコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネルタイプ、長さがあります. 特長と利点:. . EPDMゴムは、優れた温度耐性と耐候性とともに、水、オゾン、UV、酸化に対する耐性を備えています。 . スポンジラバーシーリングセクションにより、シーリングと衝撃吸収を強化 . ループワイヤキャリア . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
長さ = 20m。高さ = 14.5 mm。製品タイプ = エッジ保護。色 = Black。。RS Pro フレキシブル EPDM エッジ Protector ストリップ、シーリングセクション付き. RS Proの高品質でフレキシブルなエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップはEPDMゴム製で、中空のスポンジゴム製シーリングセクションが接着されています。このゴム製エッジプロテクタストリップには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックEPDMコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。ループワイヤキャリアはストリップ内部に組み込まれています。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、EPDMコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネルタイプ、長さがあります. 特長と利点:. . EPDMゴムは、優れた温度耐性と耐候性とともに、水、オゾン、UV、酸化に対する耐性を備えています。 . スポンジラバーシーリングセクションにより、シーリングと衝撃吸収を強化 . ループワイヤキャリア . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
長さ = 20m。幅 = 15.1mm。高さ = 26.5 mm。製品タイプ = エッジ保護。クランプ範囲 = 1.5 → 3.5mm。色 = Black。。RS Pro フレキシブル EPDM エッジ Protector ストリップ、シーリングセクション付き. RS Proの高品質でフレキシブルなエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップはEPDMゴム製で、中空のスポンジゴム製シーリングセクションが接着されています。このゴム製エッジプロテクタストリップには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックEPDMコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。ループワイヤキャリアはストリップ内部に組み込まれています。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、EPDMコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネルタイプ、長さがあります. 特長と利点:. . EPDMゴムは、優れた温度耐性と耐候性とともに、水、オゾン、UV、酸化に対する耐性を備えています。 . スポンジラバーシーリングセクションにより、シーリングと衝撃吸収を強化 . ループワイヤキャリア . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
長さ = 20m。幅 = 7mm。高さ = 10 mm。材質 = EPDM。クランプ範囲 = 0.5 → 2mm。色 = Black。。RS Pro フレキシブル EPDM エッジ Protector ストリップ、シーリングセクション付き. RS Proの高品質でフレキシブルなエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップはEPDMゴム製で、中空のスポンジゴム製シーリングセクションが接着されています。このゴム製エッジプロテクタストリップには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックEPDMコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。ループワイヤキャリアはストリップ内部に組み込まれています。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、EPDMコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネルタイプ、長さがあります. 特長と利点:. . EPDMゴムは、優れた温度耐性と耐候性とともに、水、オゾン、UV、酸化に対する耐性を備えています。 . スポンジラバーシーリングセクションにより、シーリングと衝撃吸収を強化 . ループワイヤキャリア . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
長さ = 20m。幅 = 22mm。高さ = 16 mm。製品タイプ = エッジ保護。クランプ範囲 = 2 → 4mm。色 = Black。。RS Pro フレキシブル EPDM エッジ Protector ストリップ、シーリングセクション付き. RS Proの高品質でフレキシブルなエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップはEPDMゴム製で、中空のスポンジゴム製シーリングセクションが接着されています。このゴム製エッジプロテクタストリップには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックEPDMコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。ループワイヤキャリアはストリップ内部に組み込まれています。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、EPDMコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネルタイプ、長さがあります. 特長と利点:. . EPDMゴムは、優れた温度耐性と耐候性とともに、水、オゾン、UV、酸化に対する耐性を備えています。 . スポンジラバーシーリングセクションにより、シーリングと衝撃吸収を強化 . ループワイヤキャリア . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
長さ = 10m。幅 = 10mm。高さ = 22 mm。製品タイプ = エッジ保護。クランプ範囲 = 1 → 3mm。色 = Black。。RS Pro フレキシブル EPDM エッジ Protector ストリップ、シーリングセクション付き. RS Proの高品質でフレキシブルなエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップはEPDMゴム製で、中空のスポンジゴム製シーリングセクションが接着されています。このゴム製エッジプロテクタストリップには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックEPDMコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。ループワイヤキャリアはストリップ内部に組み込まれています。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、EPDMコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネルタイプ、長さがあります. 特長と利点:. . EPDMゴムは、優れた温度耐性と耐候性とともに、水、オゾン、UV、酸化に対する耐性を備えています。 . スポンジラバーシーリングセクションにより、シーリングと衝撃吸収を強化 . ループワイヤキャリア . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
長さ = 10m。幅 = 15.6mm。高さ = 31.9 mm。製品タイプ = エッジ保護。色 = Black。。RS Pro フレキシブル EPDM エッジ Protector ストリップ、シーリングセクション付き. RS Proの高品質でフレキシブルなエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップはEPDMゴム製で、中空のスポンジゴム製シーリングセクションが接着されています。このゴム製エッジプロテクタストリップには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックEPDMコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。ループワイヤキャリアはストリップ内部に組み込まれています。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、EPDMコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネルタイプ、長さがあります. 特長と利点:. . EPDMゴムは、優れた温度耐性と耐候性とともに、水、オゾン、UV、酸化に対する耐性を備えています。 . スポンジラバーシーリングセクションにより、シーリングと衝撃吸収を強化 . ループワイヤキャリア . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
長さ = 20m。幅 = 16.8mm。高さ = 11 mm。製品タイプ = エッジ保護。色 = Black。。RS Pro フレキシブル EPDM エッジ Protector ストリップ、シーリングセクション付き. RS Proの高品質でフレキシブルなエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップはEPDMゴム製で、中空のスポンジゴム製シーリングセクションが接着されています。このゴム製エッジプロテクタストリップには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックEPDMコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。ループワイヤキャリアはストリップ内部に組み込まれています。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、EPDMコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネルタイプ、長さがあります. 特長と利点:. . EPDMゴムは、優れた温度耐性と耐候性とともに、水、オゾン、UV、酸化に対する耐性を備えています。 . スポンジラバーシーリングセクションにより、シーリングと衝撃吸収を強化 . ループワイヤキャリア . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
長さ = 20m。幅 = 17mm。高さ = 29.6 mm。製品タイプ = エッジ保護。クランプ範囲 = 3 → 5.5mm。色 = Black。。RS Pro フレキシブル EPDM エッジ Protector ストリップ、シーリングセクション付き. RS Proの高品質でフレキシブルなエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップはEPDMゴム製で、中空のスポンジゴム製シーリングセクションが接着されています。このゴム製エッジプロテクタストリップには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックEPDMコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。ループワイヤキャリアはストリップ内部に組み込まれています。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、EPDMコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネルタイプ、長さがあります. 特長と利点:. . EPDMゴムは、優れた温度耐性と耐候性とともに、水、オゾン、UV、酸化に対する耐性を備えています。 . スポンジラバーシーリングセクションにより、シーリングと衝撃吸収を強化 . ループワイヤキャリア . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
長さ = 20m。幅 = 16.2mm。高さ = 17.9mm。製品タイプ = エッジ保護。クランプ範囲 = 3 → 5mm。色 = Black。。RS Pro フレキシブル EPDM エッジ Protector ストリップ、シーリングセクション付き. RS Proの高品質でフレキシブルなエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップはEPDMゴム製で、中空のスポンジゴム製シーリングセクションが接着されています。このゴム製エッジプロテクタストリップには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックEPDMコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。ループワイヤキャリアはストリップ内部に組み込まれています。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、EPDMコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネルタイプ、長さがあります. 特長と利点:. . EPDMゴムは、優れた温度耐性と耐候性とともに、水、オゾン、UV、酸化に対する耐性を備えています。 . スポンジラバーシーリングセクションにより、シーリングと衝撃吸収を強化 . ループワイヤキャリア . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
長さ = 20m。幅 = 12.5mm。高さ = 12 mm。製品タイプ = エッジ保護。クランプ範囲 = 1.8mm。色 = Black。。RS Pro フレキシブル EPDM エッジ Protector ストリップ、シーリングセクション付き. RS Proの高品質でフレキシブルなエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップはEPDMゴム製で、中空のスポンジゴム製シーリングセクションが接着されています。このゴム製エッジプロテクタストリップには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックEPDMコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。ループワイヤキャリアはストリップ内部に組み込まれています。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、EPDMコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネルタイプ、長さがあります. 特長と利点:. . EPDMゴムは、優れた温度耐性と耐候性とともに、水、オゾン、UV、酸化に対する耐性を備えています。 . スポンジラバーシーリングセクションにより、シーリングと衝撃吸収を強化 . ループワイヤキャリア . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
長さ = 20m。幅 = 25mm。高さ = 17.5 mm。製品タイプ = エッジ保護。クランプ範囲 = 1 → 4mm。色 = Black。。RS Pro PVCフレキシブルシーリングセクション. RS Proの高品質フレキシブルエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップには、EPDMラバー封入部が接着されています。このエッジプロテクタには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックPVCコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、PVCコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。.. 特長と利点. . 柔軟で耐久性の高いPVC製で、耐候性、太陽光、酸化、腐食、及びさまざまな化学物質に耐性あり . EPDMラバー封入部により、シーリングと衝撃吸収を強化 . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能 . 幅広い動作温度範囲: -30 → +70 ℃ . 耐候性 . 20 m長のリールで販売. 用途. エッジプロテクタは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングに自動車業界で広く使用されています。主な用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
長さ = 20m。幅 = 12mm。高さ = 9.5 mm。製品タイプ = エッジ保護。クランプ範囲 = 1 → 2mm。色 = Black。。RS Pro PVCフレキシブルシーリングセクション. RS Proの高品質フレキシブルエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップには、EPDMラバー封入部が接着されています。このエッジプロテクタには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックPVCコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、PVCコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。.. 特長と利点. . 柔軟で耐久性の高いPVC製で、耐候性、太陽光、酸化、腐食、及びさまざまな化学物質に耐性あり . EPDMラバー封入部により、シーリングと衝撃吸収を強化 . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能 . 幅広い動作温度範囲: -30 → +70 ℃ . 耐候性 . 20 m長のリールで販売. 用途. エッジプロテクタは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングに自動車業界で広く使用されています。主な用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
長さ = 20m。幅 = 10mm。高さ = 21.5 mm。製品タイプ = エッジ保護。クランプ範囲 = 3 → 5mm。色 = Black。。RS Pro PVCフレキシブルシーリングセクション. RS Proの高品質フレキシブルエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップには、EPDMラバー封入部が接着されています。このエッジプロテクタには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックPVCコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、PVCコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。.. 特長と利点. . 柔軟で耐久性の高いPVC製で、耐候性、太陽光、酸化、腐食、及びさまざまな化学物質に耐性あり . EPDMラバー封入部により、シーリングと衝撃吸収を強化 . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能 . 幅広い動作温度範囲: -30 → +70 ℃ . 耐候性 . 20 m長のリールで販売. 用途. エッジプロテクタは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングに自動車業界で広く使用されています。主な用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ