361件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリアタイプ = バリアポスト。色 = 黒、 黄。材質 = PVC。バリア材質 = PVC。キット内容物 = ベース, ポスト。直径 = 50mm。。8987191: 赤と白 8987194: 黒と黄. RSセルフ組立ポスト - 空ベース. RSのこの高価値の汎用ポストは、使いやすい組み立て式キットです。必要な場所に持ち運んで簡単に組み立てることができます。 ベースは空の状態で提供されますが、2.5リットルの水を満たすと、重量のある頑丈なベースとなります。 このポストは、個々のカラーポストパーツで組み立てられ、上部にチェーン用のリングが付いています。さらに、このポストは情報標識にも対応しています。. 特長と利点:. コンパクトで組み立てやすいボラードキット 複数のポストをまとめて使用可能で、チェーン固定具に対応 簡単に解体して保管可能
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

これらの保護製品は、すべての産業分野でドアやその他の壊れやすい機器を保護します。厚さ3 mmのスチール製で、4つの固定穴があるプレートが付いています。これらにより、確実に現場の安全性を向上することができます。コンクリート固定具はユニットとして別売り。品番: BARFIX1SB。
仕様バリアタイプ = ポスト色 = 黒、 黄材質 = スチールバリアカラー = 黒, 黄バリア材質 = 鉄鋼バリアベース径 = 250mm
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

これらのヘビーデューティ保護製品は、すべての産業分野でドアやその他の壊れやすい機器を保護します。厚さ3 mmのスチール製で、4つの固定穴があるプレートが付いています。
仕様バリアタイプ = ポスト色 = 黒、 黄材質 = スチールバリアカラー = 黒, 黄バリア材質 = 鉄鋼バリアベース径 = 200mm
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

RS Pro
仕様バリアタイプ = バリアポスト色 = 黒、 黄材質 = ABSキット内容物 = 重量ベース付きポスト x 2奥行き(深さ) = 280 mmmm
1セット(2個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

RS Pro ベルト格納式スタンション RS Pro のベルト格納式スタンションポールです。長さ 2 m のテープとブレーキが付いており、屋内外を含むさまざまな環境で使用できます。この収納式ベルトバリアは、群衆整理バリアとして機能するため、職場でも商業環境でも人々を安全に保つために重要な役割を果たします。 バリアの主な機能は、事故を防止し、労働者、歩行者、訪問者を安全に保つことです。安全バリアは、人を保護するために、目立つように(明るい色など)し、明確な指示を与える必要があります。RS Pro には、常設や仮設の移動を含む広範囲の安全バリアがあり、例えば、機器や作業場の清掃やメンテナンスなどの短期的な危険を回避するために利用できます。メーカーの製品には、あらゆる安全ニーズを満たすチェーン、ポスト、バリアテープ、堅牢で柔軟性の高いボラード、伸縮式バリアなどがあります。 特長と利点: ブレーキ付きのベルト格納式スタンションポール ベルトの色:黒と黄 スタンションポールの色:黒と黄 屋外でも屋内でも使用できます ベースを取り付け済み 複数受口付きヘッド ヘッドにはA4掲示板(別売)をセット可能 代表的用途 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。職場や日常生活の中で人を保護することができます。明確なマークが付いた安全な環境を構築することで、人々を保護します。積み込みベイなどの車両、フォークリフト、その他の交通事故から人を保護するのに最適です。 ベルトバリア付きのこのスタンションポストは、店舗、エンターテイメントイベント、空港など、多くの施設の観衆の誘導が必要な環境に最適です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様バリアタイプ = リトラクタブルバリケードテープ長 = 2m色 = 黒、 黄材質 = スチールバリアカラー = 黄/黒テープカラー = 黄/黒バリア材質 = 金属直径 = 50mm商標名 = Viso
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

RS Pro Extended Back Probe セット、黒 赤 RS Pro / 黒の拡張バックプローブセットは、 44mm 長の Durable Spring Steel コンタクトを含む高品質で Durable Automotive Back プローブセットを備えたマルチメータテストに最適です。業界標準の mm テストリードと互換性のある mm ソケットを採用。拡張バックプローブの電圧<は 30V r.m.s です定格電流は 10 です。 特長と利点: 4 ( 黒、青、緑、赤、黄 外径 mm (0.039 インチ バックプローブピン 保護キャップ付き 業界標準の mm テストリードと互換性のある mm ソケットを採用しています RS Pro マルチメータテストセットでの使用に最適 バックプローブセットは何に使用されますか。 RS Pro マルチメータプローブは、コンポーネントに接続されたコネクタに配線されたワイヤ上の電気テストプローブに使用されます。最小動作温度は -20 ℃、最大 +70 ℃で、電圧、電流、および抵抗をテストする際にマルチメータ・キットに最適なアクセサリです。
仕様定格電圧 = <30V rms定格電流 = 10A色 = 黒/赤プローブチップタイプ = ニードルチップサイズ = 1mmチップ材料 = スチールプローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1組
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS Pro ミニチュア絶縁ワニ口 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのわに口クリップは、経済的で汎用性が高くなっています。このニッケルめっきワニ口クリップ () () は、黄銅ジョーと PP 絶縁被覆のボディとハンドルを備え、赤(品番 2121204) と黒(品番 2121203 を参照)の 2 種類を用意しています。ワニ口クリップは、ワイヤやケーブルに接続して電気コネクタを作成するのに最適です。クリップはコンポーネントに取り付けられ、 2 つの間の接続を確立します。クリップのように、クリップを固定して、ユーザーの手がコネクタを保持できないようにします。 特長と利点 ミニチュアワニ口クリップは、スプリングクリップとも呼ばれています わに口クリップは PP 絶縁材を備えており、完全に絶縁されています プラグの互換性に優れています ニッケルめっき黄銅 - 優れた耐腐食性を備えています 色を選択可能 - 赤と黒のクリップを用意 使用温度範囲: -25 → +100 ° C 特別な形状のノーズで平らな部品をクランプできます クランプワイヤは最大 4 mm 定格電流: 8 → 30 V ac 又は 60 V dc 標準 2 mm バナナプラグと併用する設計です 用途 ワニ口クリップ(ワニ口クリップもあり)は、産業環境やラボで柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために使用される一般的なアクセサリです。たとえば、 2 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。 ワニ口クリップは、電池、電球、回路の機能を見せるために教育でもよく使用されています。大型のワニ口クリップは、多くの場合、ガレージや自動車のメンテナンスで使用されます。バッテリ充電器、ブースターケーブル、ジャンプリードなどとともに使用されます。また、余分な熱を吸収することもできるため、溶接作業にも使用されます。 ワニ口クリップはワニ口クリップと同じですか. ワニ口クリップとワニ口クリップは同じアクセサリで、いずれの用語も正確です。どちらの用語を使用しても、ほとんどの人は会話内容を把握しています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか. ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様定格電流 = 8A開口最大幅 = 8mmコンタクト材質 = ニッケルめっき黄銅絶縁 = あり色 = 黒絶縁材 = アセタールC 27021 R RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS Pro 完全コーティングはしごシングルロックステンレススチールRS Pro では、新しいシリーズのはしごシングルロックタイを発売しました。メーカーのケーブルタイは耐火性を備え、伸張強度は 350 で、高強度 316 ステンレススチール製です。RS Pro 結束バンドは、静電気を防止する黒色ポリエステルコーティングが施され、優れた性能を保証します。グリップに優れ、最も要求の厳しい用途向けに設計された強力なセルフロック機構を備えています。はしごシングルロック結束バンドが必要な理由はしごシングルロックケーブルタイは、ほとんどの条件のテストでケーブルワイヤを固定するために、エンジニアや DIY 愛好家が使用する必須のアクセサリです。コンポーネント部品の固定や業務用設備の設置を簡単に行うことができるステンレススチール製ケーブルタイを使用すれば、さまざまな長さと強度の製品を用意しているので、それぞれの用途に最適なソリューションを実現できます。結束バンドは、次のようにも呼ばれています。 ワイヤタイ ホースタイ Steggelタイ Zapストラップ Zipタイ特長と利点強力なセルフロック機構フラットで低プロファイルのヘッド 鋭利なエッジがない により、簡単に設置できます端のスロットを大きくすると、の使用が可能になります フックタイプのツール船舶グレードの SS316 Durable仕様取り外し不可ステンレススチールグレード 316黒色コーティングポリエステル耐薬品性、耐腐食性に優れています 耐紫外線性動作温度範囲: -80 C 150 C耐火性ケーブルタイサイズオプション長さ 225 mm RS 品番 (: 183-4172) 183-4172長さ 300 mm RS 品番 (: 183-4173) 183-4173長さ 430 mm RS 品番 (: 209-8139) 209-8139長さ 610 mm RS 品番 (: 183-4174) 183-4174用途石油化学業界 食品産業 発電所 鉱業船舶製造
仕様長さ = 300mm幅 = 7 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = ラダーシングルロック入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -80℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 耐火性引張強度 = 350N最大バンドル直径 = 81mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro 完全コーティングはしごシングルロックステンレススチールRS Pro では、新しいシリーズのはしごシングルロックタイを発売しました。メーカーのケーブルタイは耐火性を備え、伸張強度は 350 で、高強度 316 ステンレススチール製です。RS Pro 結束バンドは、静電気を防止する黒色ポリエステルコーティングが施され、優れた性能を保証します。グリップに優れ、最も要求の厳しい用途向けに設計された強力なセルフロック機構を備えています。はしごシングルロック結束バンドが必要な理由はしごシングルロックケーブルタイは、ほとんどの条件のテストでケーブルワイヤを固定するために、エンジニアや DIY 愛好家が使用する必須のアクセサリです。コンポーネント部品の固定や業務用設備の設置を簡単に行うことができるステンレススチール製ケーブルタイを使用すれば、さまざまな長さと強度の製品を用意しているので、それぞれの用途に最適なソリューションを実現できます。結束バンドは、次のようにも呼ばれています。 ワイヤタイ ホースタイ Steggelタイ Zapストラップ Zipタイ特長と利点強力なセルフロック機構フラットで低プロファイルのヘッド 鋭利なエッジがない により、簡単に設置できます端のスロットを大きくすると、の使用が可能になります フックタイプのツール船舶グレードの SS316 Durable仕様取り外し不可ステンレススチールグレード 316黒色コーティングポリエステル耐薬品性、耐腐食性に優れています 耐紫外線性動作温度範囲: -80 C 150 C耐火性ケーブルタイサイズオプション長さ 225 mm RS 品番 (: 183-4172) 183-4172長さ 300 mm RS 品番 (: 183-4173) 183-4173長さ 430 mm RS 品番 (: 209-8139) 209-8139長さ 610 mm RS 品番 (: 183-4174) 183-4174用途石油化学業界 食品産業 発電所 鉱業船舶製造
仕様長さ = 225mm幅 = 7 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = ラダーシングルロック入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -80℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 耐火性引張強度 = 350N最大バンドル直径 = 62mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径: 45 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 45mm色 = 黒シュリンク径 = 7.4mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 1.22m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径 33 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 33mm色 = 黒シュリンク径 = 5.5mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 1.22m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径: 51 mm 標準長: 254 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 51mm色 = 黒シュリンク径 = 8.3mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 254mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径: 45 mm 標準長: 254 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 45mm色 = 黒シュリンク径 = 7.4mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 254mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径 19 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 19mm色 = 黒シュリンク径 = 3.2mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 1.22m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径: 70 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 70mm色 = 黒シュリンク径 = 11.7mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 1.22m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径: 70 mm 標準長: 254 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 70mm色 = 黒シュリンク径 = 11.7mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 254mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径 33 mm 標準長: 254 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 33mm色 = 黒シュリンク径 = 5.5mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 254mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

RS Pro オス VGA- メス SVGA 、 3M 、 3 m メーカーの RS Pro 3 m モニタ延長ケーブルには、高密度の 15 ピンオス - 高密度 15 ピンメスコネクタが付属しています。このコネクタは、一般に VGA 又は SVGA コネクタと呼ばれています。すべてのピンが接続されており、ケーブルの両端にフェライトがあるため、干渉をカットできます。ジャケットとコネクタフードは黒色の PVC 製です。 メスコネクタには六角ナットが付属しているため、ケーブルをオスコネクタにロックできます。これにより、接続がばらばらになり、接続の問題が発生する危険を防止します。RS PROシリーズのVGA、DVI、HDMIケーブル及びコンバータは、さまざまな用途に適した信頼性の高い堅牢なリードを実現するために厳しくテストされています。 特長と利点 低プロファイルVGAコネクタ メスコネクタに六角ナットを取り付けて確実に接続する 目立つ場所や、スペースが限られたラックに最適 PC / ラップトップ、プロジェクター、ディスプレイ画面のビデオ信号の接続に使用可能 代表的用途 VGAケーブルは、モニター、プロジェクター、高精細テレビセットにコンピュータを据える際に重要なコンポーネントです。コンピュータとモニタ間、コンピュータとテレビの間、コンピュータとラップトップの間で信号を接続して送信するために使用されます。 ラップトップや他の小型デバイスでは、フルサイズのVGAコネクタではなく、mini-VGAポートが必要になる場合があります。 よくある質問 VGAとSVGAの違いは何ですか Video Graphic Array (VGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、640 x 480以下の解像度に対応しています。Super Video Graphic Array (SVGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、800 x 600以下の高解像度に対応しています。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性の高い部品をお手頃な価格で提供できるよう努めています。RS Pro ブランド製品のすべてを社内でテストしている専門家により、お客様の品質と信頼性の要求を確実に満たしていただけると確信しています。 RS Pro では、あらゆるセットアップに対応できるように、さまざまなマルチメディアケーブルを用意しています。カスタマイズされたメディアスタジオに合わせても、ホームエンターテイメントのセットアップを簡単に改善しても、 RS Pro はあらゆる段階に対応します。
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 3m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro オス VGA- メス SVGA 、 1 m RS Pro 1 m モニタ延長ケーブルには、高密度の 15 ピンオス - 高密度 15 ピンメスコネクタが付属しています。このコネクタは、一般に VGA 又は SVGA コネクタと呼ばれています。すべてのピンが接続されており、ケーブルの両端にフェライトがあるため、干渉をカットできます。ジャケットとコネクタフードは黒色の PVC 製です。 メスコネクタには六角ナットが付属しているため、ケーブルをオスコネクタにロックできます。これにより、接続がばらばらになり、接続の問題が発生する危険を防止します。RS PROシリーズのVGA、DVI、HDMIケーブル及びコンバータは、さまざまな用途に適した信頼性の高い堅牢なリードを実現するために厳しくテストされています。 特長と利点 低プロファイルVGAコネクタ メスコネクタに六角ナットを取り付けて確実に接続する 目立つ場所や、スペースが限られたラックに最適 PC / ラップトップ、プロジェクター、ディスプレイ画面のビデオ信号の接続に使用可能 代表的用途 VGAケーブルは、モニター、プロジェクター、高精細テレビセットにコンピュータを据える際に重要なコンポーネントです。コンピュータとモニタ間、コンピュータとテレビの間、コンピュータとラップトップの間で信号を接続して送信するために使用されます。 ラップトップや他の小型デバイスでは、フルサイズのVGAコネクタではなく、mini-VGAポートが必要になる場合があります。 よくある質問 VGAとSVGAの違いは何ですか Video Graphic Array (VGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、640 x 480以下の解像度に対応しています。Super Video Graphic Array (SVGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、800 x 600以下の高解像度に対応しています。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性の高い部品をお手頃な価格で提供できるよう努めています。RS Pro ブランド製品のすべてを社内でテストしている専門家により、お客様の品質と信頼性の要求を確実に満たしていただけると確信しています。
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 1m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
7日以内出荷

バリアタイプ = バリアポスト。色 = 赤、白。材質 = PVC。バリア材質 = PVC。キット内容物 = ベース, ポスト。バリアベース径 = 280mm。。8987191: 赤と白 8987194: 黒と黄. RSセルフ組立ポスト - 空ベース. RSのこの高価値の汎用ポストは、使いやすい組み立て式キットです。必要な場所に持ち運んで簡単に組み立てることができます。 ベースは空の状態で提供されますが、2.5リットルの水を満たすと、重量のある頑丈なベースとなります。 このポストは、個々のカラーポストパーツで組み立てられ、上部にチェーン用のリングが付いています。さらに、このポストは情報標識にも対応しています。. 特長と利点:. コンパクトで組み立てやすいボラードキット 複数のポストをまとめて使用可能で、チェーン固定具に対応 簡単に解体して保管可能
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

RS Pro 安全バリアポスト(白色情報パネル付き)です. RS Pro 標識ポストスタンド TOP には、 A4 情報パネルがあります。この標識ポストは、歩行者及び通行者誘導の隔離エリアに適しています。特定の安全指示を通知し、作業ゾーン又は危険区域をマークアウト及び保護するためのメッセージをパネルに書き込むことができます。 バリアの主な機能は、事故を防止し、労働者、歩行者、訪問者を安全に保つことです。安全バリアは、人を保護するために、目立つように(明るい色など)し、明確な指示を与える必要があります。RS Pro には、常設や仮設の移動を含む広範囲の安全バリアがあり、例えば、機器や作業場の清掃やメンテナンスなどの短期的な危険を回避するために利用できます。メーカーの製品には、あらゆる安全ニーズを満たすチェーン、バリアテープ、堅牢なフレキシブルボラード、伸縮式バリアなどがあります。. 特長と利点:. 50 mm のポスト、加重ベース付き ドキュメントは、前面と背面が透明な PVC で保護されています。 総重量: 5 kg 情報パネルで投稿に署名する - 独自のメッセージを作成します ベースを取り付け済み PVC 製 色:白と赤、ベースは黒 - 高視認性 A4 プラスチックフレーム( 21 x 29.7 cm ) チェーン固定可能. 代表的用途. 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。職場や日常生活の中で人を保護することができます。明確なマークが付いた安全な環境を構築することで、人々を保護します。積み込みベイなどの車両、フォークリフト、その他の交通事故から人を保護するのに最適です。 この情報ポストは、搬入口、倉庫、病院、建設現場など、歩行者に特定の安全ガイダンスを通知する必要があるあらゆる場所で使用できます。. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様バリアタイプ = バリアポスト色 = 赤、白バリア材質 = ABSキット内容物 = 重量ベース付きポスト x 1 + A4回転式ディスプレイパネル奥行き(深さ) = 280 mmmm
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

仕様バリアタイプ = リトラクタブルバリケードテープ長 = 3m色 = 黄/黒材質 = PVCバリアカラー = 黄/黒テープカラー = 黄/黒バリア材質 = プラスチック、uPVCバリアの仕上げ = 蛍光バリアベース径 = 350mm
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

RS Pro セキュリティ RS Pro のこのヘビーデューティセキュリティポストは、円筒形ヘッドを備えた安全バリアの一種で、スチール製のため非常に耐摩耗性に優れています。低速で繰り返し打撃が発生する可能性が高い GET ボラードに最適です。RS Pro のこのスチール製セキュリティポストは、別々に購入した固定具で永久に取り付けて、区域を保護できるようになっています。特に、人込みコントロールが必要な、ゆっくりと動く車両や歩行者通行量の多いエリアでは良い。 バリアの主な機能は、事故を防止し、労働者、歩行者、訪問者を安全に保つことです。人を保護するために、安全バリアが目に見えるようにします(明るい色など)。RS Pro には、常設バリケードや、簡単に移動できる一時的な取り外し可能バリアなど、装置や作業場の清掃やメンテナンスなどの短期的な危険メーカーの製品には、あらゆる安全ニーズを満たすチェーン、バリアテープ、堅牢なフレキシブルボラード、伸縮式バリアなどがあります。 特長と利点 スチール製 - 非常に Durable なポストで、複数の衝撃に耐えることができます ポストは地面から 800 mm の位置にあります 地面に固定するための 4 つの穴 ポスト径: 90 mm ベースプレートの寸法: 200 mm x 200 mm 用途 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。セキュリティポストは、職場や日常生活の中で人々を保護します。ボラードは、明確なマーキングで安全な環境を構築することによって人々を保護します。自動車、フォークリフト、その他の交通事故から搬入口などの場所で人を保護するのに最適です。 このヘビーデューティボラードはバリアとして機能し、駐車場や車庫に使用できます。レーンの固定、自動車やその他の車両の車線横断切断の防止、不正な車両の駐車場や荷積みエリア周辺の車、バン、トラックへのアクセス及びガイドに使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様バリアタイプ = ポスト色 = 黒、 黄材質 = スチールバリアカラー = 黒, 黄仕上げ = エポキシ粉体コーティング直径 = 90mm
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

仕様バリアタイプ = リトラクタブルバリケードテープ長 = 3m色 = 赤/黒材質 = PVCバリアカラー = 赤テープカラー = 赤 / 白バリア材質 = プラスチック、uPVCバリアの仕上げ = 蛍光バリアベース径 = 350mm
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS Pro スクレーパ工具セットです. RS Pro 多目的スクレーパ工具キットは、 5 つの便利な工具を備え、表面から素材をスクレイたり、除去したりするために開発されています。各工具の TOP ポイントはスチール製のブレードで、黒色のポリエチレン製ハンドルとなっています。. 特長及び利点. 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすく、工具を快適に持って使用できます このキットに含まれるツールの種類は、スクラッチポール、コッタピンプラー、ラジエータホースリムーバ、およびいくつかの異なるサイズの多目的スクレーパです 耐摩耗性スチール製 見た目に美しい仕上げ - ブラック. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様タイプ = スクレーパーセット材質 = スチール個数 = 5
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

RS Pro セキュリティ RS Pro のこのヘビーデューティセキュリティポストは、破損やねじれが不可能なタイプの安全バリアで、ポリウレタン製のため非常に耐摩耗性に優れています。低速で繰り返し打撃が発生する可能性が高い GET ボラードに最適です。RS Pro のこのセキュリティポストは、別々に購入した固定具を使用して永久的に取り付けることができ、区域を保護するように設計されています。このボラードは優れた耐腐食性を備えており、過酷な環境にも最適です。特に、人込みコントロールが必要な、ゆっくりと動く車両や歩行者通行量の多いエリアでは良い。 バリアの主な機能は、事故を防止し、労働者、歩行者、訪問者を安全に保つことです。人を保護するために、安全バリアが目に見えるようにします(明るい色など)。RS Pro には、常設バリケードや、簡単に移動できる一時的な取り外し可能バリアなど、装置や作業場の清掃やメンテナンスなどの短期的な危険メーカーの製品には、あらゆる安全ニーズを満たすチェーン、バリアテープ、堅牢なフレキシブルボラード、伸縮式バリアなどがあります。 特長と利点 ポリウレタン製 - 非常に Durable ポストは、折れたりねじれたりしない複数の衝撃に耐えることができます 高さ 400 mm のボラード ポスト径: 100 mm アースに直接埋め込むタイプと、別の固定具を別途購入可能 このボラードは腐食耐性に優れているため、過酷な環境や屋内外で使用することができます 用途 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。セキュリティポストは、職場や日常生活の中で人々を保護します。ボラードは、明確なマーキングで安全な環境を構築することによって人々を保護します。自動車、フォークリフト、その他の交通事故から搬入口などの場所で人を保護するのに最適です。 このヘビーデューティボラードはバリアとして機能し、駐車場や車庫に使用できます。レーンの固定、自動車やその他の車両の車線横断切断の防止、不正な車両の駐車場や荷積みエリア周辺の車、バン、トラックへのアクセス及びガイドに使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様保護形状 = ポスト / カラム使用 = ポスト及びIPN材質 = ポリウレタン長さ = 400mm色 = 黒、 黄高さ = 400 mm幅 = 100mm直径 = 100mm
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

RS Pro USB 2.0 バスパワー型 4 ポートハブは、黒色 ABS シェルを備え、 11 cm のケーブルフレックスは黒色 PVC 製で、コネクタは黒色 PVC 製の成形品もあります。USB コネクタはニッケル製で、金めっきピンを備えています。USB2.0 に完全準拠 USB1.1 と互換性があります 最大データ転送速度: 480 Mbps 個々のポートの過電流保護 プラグアンドプレイ、ドライバのインストール不要 ホットスワップ可能 Windows 10 、 8 / 8.1 、及び Win 7 に対応しています Mac OS 9.x 以降をサポートします
仕様USBポート数 = 4USB標準 = USB 2.0USB接続タイプ = USB A電源 = USB寸法 = 105 x 30 x 10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

5 mtr Mini Display Port M-Display Port M ケーブル - 黒Mini DisplayPort-DisplayPort ケーブルは、 Apple 製コンピュータや Mini DisplayPort 出力付きのグラフィックカードに使用することができます特長と利点Mini DisplayPort-DisplayPort ケーブルです オス-オス 対応解像度: 2160p @ 60Hz コネクタ(金仕様コネクタ:ディスプレイポート M コネクタ: B ミニディスプレイポート M 長さ: 5 メートル 色: 黒
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = ミニDisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 32 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

タイプを処理 = リボルビング・アウェイ折る。スポーク = なし。ホイール径 = 175mm。取り付け穴径 = 8mm。ドリルハブ = あり。ホイール材質 = 熱可塑樹脂。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。上面凹型、折りたたみ式ハンドル. つや消し黒 グリース、オイル、ほとんどの産業用化学薬品に対する耐性 スチール製インサート、標準的なH7公差の穴 折りたたみ式埋込型ハンドルで安全性が向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

タイプを処理 = リボルビング・アウェイ折る。スポーク = なし。ホイール径 = 150mm。取り付け穴径 = 8mm。ドリルハブ = あり。ホイール材質 = 熱可塑樹脂。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。上面凹型、折りたたみ式ハンドル. つや消し黒 グリース、オイル、ほとんどの産業用化学薬品に対する耐性 スチール製インサート、標準的なH7公差の穴 折りたたみ式埋込型ハンドルで安全性が向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro 定常光接続ベースRS Pro 78 mm 黒色多機能接続ベースは、安定した照明効果を発揮します。この楕円 LED 信号タワー配線モジュールは、 つの電気コンタクトを備え、最大 つのライトモジュール又は つのライトモジュール及びサウンダモジュールを組み立てることができます。LED モジュールとサウンダモジュールは、この配線モジュールに接続できます。すべてのモジュールは、工具を使用せずに簡単に組み立て 分解することができ、また電源を切断する必要もありません。これらのシグナルタワーは、迅速に設置でき、あらゆるシグナリングニーズに対応するソリューションを提供します。 注: また、壁面取り付け型ブラケットや延長ポールなどを含む幅広い取り付けアクセサリも用意しています。このモジュールでは、点灯及び点滅の光出力を提供します。特長と利点供給電圧は 12/24VAC/VDC です PC 素材 ベース径: 70 mm エルゴノミックデザイン ドーム: PC ガスケット O リングシリコン 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP20等級 IP66等級 CE認定
仕様コンポーネントタイプ = 安定した照明の接続ベース多機能 = あり電流タイプ = AC , DC光効果 = 停止電源電圧 = 24 V ac/dc高さ = 78mmIP保護等級 = IP66mm動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

タイプを処理 = リボルビング・アウェイ折る。スポーク = なし。ホイール径 = 200mm。取り付け穴径 = 8mm。ドリルハブ = あり。ホイール材質 = 熱可塑樹脂。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。上面凹型、折りたたみ式ハンドル. つや消し黒 グリース、オイル、ほとんどの産業用化学薬品に対する耐性 スチール製インサート、標準的なH7公差の穴 折りたたみ式埋込型ハンドルで安全性が向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RS Pro 多機能接続ベースRS Pro 78 mm 黒色多機能接続ベースは、点滅の安定した照明効果を発揮します。この楕円 LED 信号タワー配線モジュールは、 つの電気コンタクトを備え、最大 つのライトモジュール又は つのライトモジュール及びサウンダモジュールを組み立てることができます。LED モジュールとサウンダモジュールは、この配線モジュールに接続できます。すべてのモジュールは、工具を使用せずに簡単に組み立て 分解することができ、また電源を切断する必要もありません。これらのシグナルタワーは、迅速に設置でき、あらゆるシグナリングニーズに対応するソリューションを提供します。 注: また、壁面取り付け型ブラケットや延長ポールなどを含む幅広い取り付けアクセサリも用意しています。このモジュールでは、点灯及び点滅の光出力を提供します。特長と利点供給電圧は 12/24VAC/VDC です PC 素材 ベース径: 70 mm エルゴノミックデザイン ドーム: PC ガスケット O リングシリコン 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP20等級 IP66等級 CE認定
仕様コンポーネントタイプ = 多機能接続ベース多機能 = あり電流タイプ = AC , DC光効果 = 点滅 , 停止電源電圧 = 24 V ac/dc高さ = 78mmIP保護等級 = IP66mm動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

タイプを処理 = リボルビング・アウェイ折る。スポーク = なし。ホイール径 = 125mm。取り付け穴径 = 5mm。ドリルハブ = あり。ホイール材質 = ナイロン。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。上面凹型、折りたたみ式ハンドル. つや消し黒 グリース、オイル、ほとんどの産業用化学薬品に対する耐性 スチール製インサート、標準的なH7公差の穴 折りたたみ式埋込型ハンドルで安全性が向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

2mtr Mini Display Port M-M ケーブル - 黒このケーブルは 20 ピン MDP ケーブルです。 5 V ピン 20 は接続されていません。金フラッシュコンタクトは、高い品質仕上げと耐腐食性を両立しています特長と利点ミニディスプレイポート 既存の VESA 及び Consumer Electronics Association 規格に準拠しています 金フラッシュ 19 ピン接続 32 AWG OD 4.8 mm ミニディスプレイポート仕様コネクタ A :ミニディスプレイポート コネクタ B :ミニディスプレイポート 長さ: 2 メートル 色: 黒
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = ミニDisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.08 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

3 m Mini Display ポート M-M ケーブル - 黒このケーブルは 20 ピン MDP ケーブルです。 5 V ピン 20 は接続されていません。金フラッシュコンタクトは、高い品質仕上げと耐腐食性を両立しています特長と利点ミニディスプレイポート 既存の VESA 及び Consumer Electronics Association 規格に準拠しています 金フラッシュ 19 ピン接続 32 AWG OD 4.8 mm ミニディスプレイポート仕様コネクタ A :ミニディスプレイポート コネクタ B :ミニディスプレイポート 長さ: 3 メートル 色: 黒
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = ミニDisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.08 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

2スポーク、高耐衝撃性ポリマー. つや消し黒 スチール製インサート、標準的なH7公差の穴 オイル、グリス、及びほとんどの産業用化学薬品に対する耐性 粘着式アルミキャップ付属
仕様タイプを処理 = なしスポーク = ありホイール径 = 80mm取り付け穴径 = 8mm取付穴深さ = 17mmドリルハブ = ありホイール材質 = ポリマー取付部材質 = スチールカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

タイプを処理 = リボルビング・アウェイ折る。スポーク = なし。ホイール径 = 80mm。取り付け穴径 = 5mm。取付穴深さ = 31mm。ドリルハブ = あり。ホイール材質 = ナイロン。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS PRO 9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

RS Pro 赤色バリア / スタンションポール、伸縮式 4 m職場の健康と安全に不可欠な要素である、この RS Pro 赤色のバリアと支柱には、ベルトが格納式で提供されています。これは、多くの企業や商業分野にとって貴重なモバイル安全ソリューションです。明るい色の印刷されたベルトにより、危険な場所をはっきりと視認できます。 スタンションポールを簡単に移動できるので、さまざまな場所で使用できます。可動式ですが、ポストは安定性を確保するため金属ベースを装填してしっかり固定されています。引き込み式 4 m ベルトには安全ブレーキが装着されています。複数の受信ヘッドで A4 掲示板を保持でき、スチール製の支柱ユニットの重量はわずか 11 kg で、ポータブルでありながら堅牢なバリアソリューションとなっています。 安全バリケードは、主に危険性のある場所への移動を防止したり、出入りを制限したりするために使用します。このような仮設バリケードは、主に、整備や修理が行われている作業場の仕切り、群衆の誘導や行列の管理などに使用されます。特長と利点.ベルトとブレーキが格納式の金属製支柱 .移動式安全バリアユニット .目に見える色で高視認性を実現 .高さは 980 mm .ベースの直径は 360 mm .チューブ径: 78 mm .イエローとブラックもご用意しています . A4 ディスプレイは別売りRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様バリアタイプ = リトラクタブルバリケードテープ長 = 4m色 = 黒、 黄材質 = スチールバリアカラー = 黄/黒テープカラー = 黄/黒バリア材質 = 金属高さ = 980 mmmm商標名 = Viso
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

HDMI-DVI-Dケーブル。オス - オスコネクタ。アナログ信号ではなくデジタル信号に適している。最大1920 x 1200の解像度をサポート。帯域幅を拡大するデュアルリンク。内部ワイヤサイズは 28 AWG。長さ10m。保護用の黒色 PVC シース。腐食に耐える金メッキコネクタ。確実に接続するためのねじ留め。
長さ(m)10 コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(オス) プラグ金メッキ 変換タイプオス - オス コネクタAジェンダーオス コネクタBジェンダーオス 最大解像度1920×1200 素線径(mm)28 AWG 材質(外側シース)PVC ケーブル長(m)10
1個
13,280 税込14,608
7日以内出荷