仕様色 = 黒バックの材質 = PVC幅 = 19mm長さ = 33m厚さ = 0.13mm最低動作温度 = -5℃最高動作温度 = +70℃接着強度 = 2.4 N/cm破断伸び = 180%引張強度 = 26N/cmモデル番号 = 235803詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。. RS Pro PVC絶縁テープ. 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業場でのさまざまなニーズに応える高品質のソリューションです。. この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2に準拠して製造されています。. 特長と利点. 難燃性. 自消性. 手で簡単に裂ける. UV抵抗. 代表的用途. RS Pro絶縁テープは、電気絶縁作業、色分け、その他の使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
RS Pro 自己アマルガムテープRS Pro 黒色ゴムベースのテープ形態の自己融着絶縁コンパウンドです。簡単に剥がせる裏紙が付いています。他の絶縁テープと組み合わせて使用することで、完全に設置することができます。このテープの厚さは 3 mm 、幅は 38 mm 、長さは 1.5 m です。推奨される最低温度以下で保存されたテープは、使用前にそのレベルまでウォーミングアップする必要があります。これを実行するには、最大 24 時間が必要になる場合があります。特長と利点すばやくコスト効果の高い絶縁強化 手で圧縮・成形が可能 複雑な形状にもフィット 絶縁耐性は 16 kV/mm です 吸水率は 0.10 % です用途ワイヤやケーブルのラッピング及びシーリング 航空宇宙産業
仕様バックの材質 = ゴム幅 = 38mm長さ = 1.5m厚さ = 3mm色 = 黒動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -30℃
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
RS PRO 10
仕様テープの種類 = レーンマーキングテープ幅 = 50mm長さ = 33m
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
色 = 黒。バックの材質 = ポリプロピレン。幅 = 25mm。長さ = 18.3m。厚さ = 1.05mm。。EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。. 特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。. このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
色 = 黒。バックの材質 = ポリエチレン。幅 = 102mm。長さ = 18.3m。厚さ = 0.05mm。。EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。. 特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。. このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
色 = 黒。バックの材質 = ポリエチレン。幅 = 152mm。長さ = 18.3m。厚さ = 0.05mm。。EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。. 特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。. このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
色 = 黒。バックの材質 = ポリプロピレン。幅 = 50mm。長さ = 18.3m。厚さ = 0.05mm。。EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。. 特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。. このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
色 = 黄/黒。バックの材質 = ポリエチレン。幅 = 50mm。長さ = 18.3m。厚さ = 0.05mm。。EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。. 特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。. このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
RS Pro フロアマーキングテープ、ブラック / イエロー RS Pro フロアマーキングテープをご紹介します。警告テープとしての使用や危険区域や装置のマーキングに最適で、倉庫、工場、医療環境などでの事故を防止するのにも最適です。このタイプの黒色と黄色のテープは、潜在的な危険を示すため、広く認知されており、ヘビーデューティ設計により、さまざまな用途や環境に使用できます。このテープは、非導電性の強力な感圧接着剤で裏打ちされているので、ほとんどの面や材質に対してすばやく強力な粘着力を発揮し、最高の性能を発揮します。 特長と利点: この RS Pro 警告 / フロアマーキングテープは、一般的なインジケータや潜在的な危険又は警告の識別子として、ほとんどの環境や用途に最適です 可塑化 PVC フィルムコーティングが施された設計で、特に人の出入りが多い場所で、最高の耐久性、性能、耐摩耗性を確保します さらに、感圧性でほとんどの表面や材質に優れた瞬間接着性を発揮する非導電性アクリル系粘着剤の背面を備えています 柔軟性の高いテープは、曲面や凹凸のある面でも使いやすくなっています テープには耐水性と耐紫外線性があるため、屋内及び屋外用途に適しています。また、長期間にわたって鮮やかな色を維持し、長期間にわたり高品質を維持します このテープは手又はフロアアプリケータに貼り付けて使用することができ、簡単に剥がせる特性を備えているため、すばやく取り付けることができます 人通りが少なめの場所でのマーキング用途に最適 用途: レーンマーキングテープ(別名フロアマーキング又は警告テープ)は、通常、明るく、非常に視認性が高く、広く識別可能な色で構成されています。これは、病院、工場、倉庫などの環境に最適な、すばやく簡単に Visual やすい方法でさまざまなメッセージを示すことができます。一般的に、このタイプのテープには、非常に耐久性に優れ、耐摩耗性に優れたスーパー接着剤などの特長があり、さまざまな分野や表面材質で使用できます。このため、剥がしたり、使用頻度の高い環境で剥がしたりするのが簡単にはなりません。レーンマーキングテープの一般的な用途: 通路のフロアマーキング 機器の手を挟みやすい箇所のマーキング 流出箇所周囲の一時的なフロアマーキング 安全マーキング RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様テープの種類レーンマーキングテープ、バックの材質PVC、幅50mm、長さ33m、厚さ0.14mm、接着強度3.5 N/cm、動作温度 Max+40℃、動作温度 Min+5℃、接着材料アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
幅 = 15mm。厚さ = 3mm。長さ = 10m。バックの材質 = EPDM。色 = 黒。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = 改良型アクリル。引張強度 = 480 → 530kPa。動作温度 Max = +75℃。。RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープ. この優れた RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープは、独立気泡フォームを使用し、ホットメルト接着剤の代替として高性能アクリル接着剤を使用しています。強力な初期接着力とさまざまな材質での優れた接着力があります。. このスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。振動を効率的に減衰させる必要がある、屋内外の用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PRO スポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。水平ではない表面でも使用できるように設計されており、 紫外線の影響を受けません。. 特長. 高強度の粘着性裏地により長寿命シールを実現 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 防振、隙間風防止に使用可能. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS PROスポンジテープ: スポンジテープの片側に汎用 EPDM 接着剤を使用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されています。. 新しいスポンジテープ: RS PROは、このポリエチレンテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性: RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
RS Pro 強力アクリルフォームテープ強力なフォームテープをお探しですか.RS Pro のこの優れた発泡アクリルテープをお勧めします。VST シリーズの人気が高いこのテープは、低表面エネルギープラスチックの接着に最適で、ポリスチレン、ポリプロピレン、さまざまな基材上で優れた接着強度を提供します。このフォームテープを選択する理由この両面フォームテープは、厚さ 0.64 mm で、改良型アクリル感圧粘着剤でコーティングされています。金属の機械的固定具やスポット溶接に代わる高密度粘弾性フォームです。特長と利点非常に優れた接着力 耐荷重性 振動に優れています 衝撃吸収性構造PEライナー アクリル系粘着剤コーティング - アクリル系フォーム - アクリル系粘着剤コーティング仕様長さ: 33 m 幅: 12 mm 厚さ: 0.64 mm 色: 黒 赤 PE ライナー 製品の内容RS Pro VST 5064B 12 mm x 33 m 、黒色フォームテープ、厚バリアントも用意されていますRS Pro VST 5064B 19 mm x 33 m 、黒色フォームテープ、 0.64 mm 厚: RS 品番 (224-3449) 224-3449適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。用途基板接着
仕様幅 = 12mm厚さ = 0.64mm長さ = 33mバックの材質 = アクリルフォーム色 = 黒片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 85N/cm動作温度 Max = 150℃シリーズ = VST
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
RS Pro 黒色フォームテープ、 12 mm 15 、厚さ 4.8 mm使いやすく耐候性のあるシーリングソリューションが必要な場合は、 RS PRO の黒色フォームテープが最適です。この両面粘着テープは、ほとんどの面にしっかり接着し、風や光だけでなく、ほこりや水を効果的に密閉します。 この中密度の PVC フォームテープは、簡単に剥がせるポリライナーにより、効果的かつ迅速に貼り付けることができます。このライナーは、取り付け中の伸縮を防止するのにも役立ちます。厚さ 4.8 mm のテープは両側に粘着式で、シール寿命が長く、天候、酸化、紫外線に対する優れた耐性を発揮します。粘着性の高い接着剤は硬化せず、シーラントがしっかりと固定されます。 汎用性が高く使いやすい RS PRO のフォーム粘着テープは、振動減衰や音響透過の低減にも適しています。一般に、製造装置や工場で使用されます。特長と利点黒い両面粘着フォームテープ 中密度の PVC フォームを使用 ほとんどの面にしっかり貼り付けられます すばやく簡単に使用できます 幅 12 mm 厚さ: 4.8 mm 長さ 15 mRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様幅 = 12mm厚さ = 4.8mm長さ = 15mバックの材質 = PVCフォーム色 = 黒片面 / 両面 = 両面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 60N/cm
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
RS PRO黒色EPDMスポンジテープ. この優れたRS PRO黒色EPDMスポンジテープは、ホットメルト接着剤の代わりに、高性能ゴム接着剤を使用した独立気泡フォームを使用しています。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。振動減衰の効果的な方法が必要とされる、屋内と屋外両方の用途で使用されるように設計されています。. 用途. RS PROスポンジテープは、感圧性アクリル系粘着剤により、高い強度と長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則な面にも使用するように設計されており、紫外線の影響を受けません。. 特長と利点. 高強度のゴム接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現. テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能. 接着、取り付け、マウントに最適. 不規則な表面用の設計. 湿気や紫外線に対する耐性. 振動を減衰させ、隙間風防止に使用可能. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 スポンジテープの片面に汎用ゴム接着剤を使用しています。プラスチック、金属、木材、ガラスなど、さまざまな面に接着するように設計されています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能で、耐久性に優れた接着を実現します。このゴム接着剤は耐久性が非常に高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
仕様幅 = 12mm厚さ = 3mm長さ = 10mバックの材質 = EPDM色 = 黒接着材料 = ゴム動作温度 Max = +90℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
RS PRO黒色PVCシーリングフォームテープ. この卓越したRS PRO黒色PVCフォームテープは、ホットメルト接着剤の代わりに、高性能アクリル系粘着剤と独立気泡フォームを使用しています。強力な初期接着力と優れた保持力で、さまざまな素材に貼れます。. このフォームテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に貼れます。きれいに剥がせる必要がある、屋内と屋外両方の用途で使用されるように設計されています。. 用途. RS PROフォームテープは、感圧性アクリル系粘着剤により、高い強度と長期的な耐久性を実現しています。耐候性に優れ、屋内外で使用できます。すばやく接着できるため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代わりとなる費用対効果の高い手段です。不規則な面にも使用できるよう設計されています。また、紫外線の影響で粉末化しません。. 特長と利点. 高い初期接着性を備えた、柔らかい感圧性接着システム 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 ドリル、研磨、再仕上げ、ねじ締め、溶接、清掃が不要に. RS PROフォームテープを選択するメリット. RS PROフォームテープ フォームテープの片面に汎用PVC粘着剤が塗布されています。プラスチック、金属、木材、ガラスなど、さまざまな面に貼れます。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着力を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROフォームテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、接着の耐久性に優れ、ドリル、締め付け、液体接着剤などの従来の方法よりも速く固定できます。アクリル系粘着剤は極めて耐久性が高く、経時的な温度変化にも耐えます。
仕様幅 = 25mm厚さ = 10mm長さ = 10mバックの材質 = PVC色 = 黒片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 16N/cm動作温度 Max = 70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
RS PRO黒色PVCシーリングフォームテープ. この卓越したRS PRO黒色PVCフォームテープは、ホットメルト接着剤の代わりに、高性能アクリル系粘着剤と独立気泡フォームを使用しています。強力な初期接着力と優れた保持力で、さまざまな素材に貼れます。. このフォームテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に貼れます。きれいに剥がせる必要がある、屋内と屋外両方の用途で使用されるように設計されています。. 用途. RS PROフォームテープは、感圧性アクリル系粘着剤により、高い強度と長期的な耐久性を実現しています。耐候性に優れ、屋内外で使用できます。すばやく接着できるため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代わりとなる費用対効果の高い手段です。不規則な面にも使用できるよう設計されています。また、紫外線の影響で粉末化しません。. 特長と利点. 高い初期接着性を備えた、柔らかい感圧性接着システム 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 ドリル、研磨、再仕上げ、ねじ締め、溶接、清掃が不要に. RS PROフォームテープを選択するメリット. RS PROフォームテープ フォームテープの片面に汎用PVC粘着剤が塗布されています。プラスチック、金属、木材、ガラスなど、さまざまな面に貼れます。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着力を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROフォームテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、接着の耐久性に優れ、ドリル、締め付け、液体接着剤などの従来の方法よりも速く固定できます。アクリル系粘着剤は極めて耐久性が高く、経時的な温度変化にも耐えます。
仕様幅 = 12mm厚さ = 6mm長さ = 15mバックの材質 = PVC色 = 黒片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 16N/cm動作温度 Max = 70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
RS Pro 黒色フォームテープ、 mm 31 、厚さ 3.2 mmRS Pro の黒いフォームテープで、水、埃、風、光の侵入を防ぎます。この使いやすい両面接着剤は、さまざまな表面に効果的なシーリングソリューションを提供します。 簡単に剥がせるポリライナーで、固定中のテープの伸縮を防止し、迅速かつ正確に取り付けることができます。中密度の PVC フォームテープは厚さ mm で、 31 ロールで提供されています高粘着性接着剤として、硬化せずにしっかり保持できます。風雨、酸化、紫外線に対する優れた耐性を備えたこのテープは、両面が粘着式で、長寿命です。 音響透過を小さくする必要がある用途や振動を減衰する用途に適した RS Pro フォーム接着剤は、非常に汎用性の高い製品です。工場や製造装置でも使用されています。特長と利点黒い両面粘着フォームテープ 中密度の PVC フォームを使用 ほとんどの面にしっかり貼り付けられます すばやく簡単に使用できます 幅 mm 厚さ 3.2 mm 長さ 31 mRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様幅 = 9mm厚さ = 3.2mm長さ = 31mバックの材質 = PVCフォーム色 = 黒片面 / 両面 = 両面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 60N/cm
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
幅 = 20mm。厚さ = 5mm。長さ = 10m。バックの材質 = EPDM。色 = 黒。フォーム密度 = 115 → 155kg/m3。接着材料 = 改良型アクリル。引張強度 = 480 → 530kPa。動作温度 Max = +75℃。。RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープ. この優れた RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープは、独立気泡フォームを使用し、ホットメルト接着剤の代替として高性能アクリル接着剤を使用しています。強力な初期接着力とさまざまな材質での優れた接着力があります。. このスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。振動を効率的に減衰させる必要がある、屋内外の用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PRO スポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。水平ではない表面でも使用できるように設計されており、 紫外線の影響を受けません。. 特長. 高強度の粘着性裏地により長寿命シールを実現 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 防振、隙間風防止に使用可能. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS PROスポンジテープ: スポンジテープの片側に汎用 EPDM 接着剤を使用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されています。. 新しいスポンジテープ: RS PROは、このポリエチレンテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性: RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
幅 = 15mm。厚さ = 5mm。長さ = 10m。バックの材質 = EPDM。色 = 黒。フォーム密度 = 115 → 155kg/m3。接着材料 = 改良型アクリル。引張強度 = 480 → 530kPa。動作温度 Max = +75℃。。RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープ. この優れた RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープは、独立気泡フォームを使用し、ホットメルト接着剤の代替として高性能アクリル接着剤を使用しています。強力な初期接着力とさまざまな材質での優れた接着力があります。. このスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。振動を効率的に減衰させる必要がある、屋内外の用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PRO スポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。水平ではない表面でも使用できるように設計されており、 紫外線の影響を受けません。. 特長. 高強度の粘着性裏地により長寿命シールを実現 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 防振、隙間風防止に使用可能. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS PROスポンジテープ: スポンジテープの片側に汎用 EPDM 接着剤を使用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されています。. 新しいスポンジテープ: RS PROは、このポリエチレンテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性: RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
Raptor工具ケース RS品番: 125-3049 125-3049. RS Pro電気技術者用工具29点キットRS PRO電気技術者用工具29点キットを紹介します。電気設備工事やメンテナンス用途に考え抜かれた工具セットです。このマルチツールセットは、さまざまな手工具とアクセサリの揃った総合キットです。VDE工具と工具収納ソリューションをお探しの、DIYや業務用に最適です。RS PRO VDE工具はどれも認定品で、最大1000 acの使用に耐えることを個々にテスト済みです。. 特長と利点VDE認定工具セット 人間工学に基づいた複合素材ハンドル トルクと制御のバランスを最適化 緻密な作業に最適 高品質なマルチツール及びアクセサリ ラベルシリーズ RS Pro Raptor工具収納ケース RS品番: 125-3049 125-3049. RS Pro Raptor工具ケースこの業務用Raptor工具ケースには内側に整理ポケットがあり、工具や部品を収納及び整理するのに最適です。技術者、エンジニア、及びメンテナンス担当者向けの非常に汎用性の高いケースです。. 防水設計 カスタマイズ可能な工具固定システム 耐衝撃性素材 スタッキング可能 ソフトグリップハンドル IP67. RS Pro Raptor工具ケースは防水性がありますはい、Raptorケースの保護等級はIP67で、防水性があります。このケースは埃から中身を保護し、水中に浸漬した状態からも保護することができます。. 用途この工具キットは、電気技術者が使用するように特別に設計されていますが、家庭での使用に適した便利な工具も備えています。. キットの内容電工ナイフ(1000 V) 絶縁ケーブルカッター: 170 mm 絶縁ワイヤストリッピングプライヤー: 160 mm 絶縁傾斜ニッパ: 160 mm 絶縁コンビネーションプライヤー: 180 mm 絶縁ロングノーズプライヤー: 200 mm 絶縁スパナ(1000 V) 5、5.5、6、7、8、10、13、17、19 mm 絶縁ウォーターポンププライヤー: 250 mm 絶縁マイナスドライバー: 2.5 75、4.0 100、5.5 125、6.5 150、8.0 175 mm 絶縁Pozidrivドライバー: PZ0 60、PZ1 80、PZ2 100、PZ3 150 mm 黒色/黄色絶縁テープ 安全ゴーグル 絶縁小型弓のこ(1000 V)ラベル 非安全、危険、H.V.テストエリア、感電、通電ワイヤ、高電圧、接続解除、415 ac、240 ac、115 ac. この製品を選択する理由 この工具キットは、従来の工具ボックスではなく、VDE工具と収納ソリューションを必要とするエンジニア向けです。この工具セットには、電気設備工事やメンテナンス作業で最もよく使用される工具及びアクセサリ一式が備わっています。頑丈な素材で作られており、持ち運びが簡単で、ほとんどの環境に適しています。 VDE認定とは VDE認定により、ドライバなどの工具は、電気工事で安全に使用することができます。VDE認定工具は、品質、安全性、構造、使い勝手の要件を満たしているかを確認する一連の厳しいテストに合格しています。健康 安全規制により、VDE規格は認知度が高く、建築業でよく見受けられます。. RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様セットタイプ = 電気技術者セット内容 = ニッパー, ナイフ, プライヤ, 鋸, ドライバ, せん断はさみ, スパナ, ワイヤストリッパ個数 = 29VDE/1000V認証 = あり
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
仕様バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 30m厚さ = 3mm色 = 黒黒色PVCシーリングテープ. RS Proがお届けする、黒色の低密度PVCフォームシーリングテープシリーズです。各フォームテープの強力な粘着力により、機械的に固定されたアセンブリを封止して光、埃、水分の侵入を防ぎます。このテープは、防水性 / 防塵性を備えているため、特に苛酷な環境での用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. 強力な接着テープにより、組み立て中にフォームをその場に固定. 風化、真菌、酸化に非常に強いため、シール寿命が長い. 独立気泡構造により、30 %の圧縮のみで確実にシールされ、発泡フォームよりもシールに必要な素材が少ない. 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止. 片面テープ. さまざまな用途: 空調、通信、航空機、船舶、自動車産業など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
仕様バリアタイプ = リトラクタブルバリケードテープ長 = 3m色 = 黄/黒材質 = ABSバリアカラー = 黄テープカラー = 黄/黒バリアベース径 = 120mm
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
仕様タイプ = ラック仕切り = 20キャビネット奥行き = 250mmキャビネット高さ = 155mmキャビネット幅 = 390mmEN61340-5-1、IEC61340-5-3、ICE61340-2-3. RS Pro SMDリールスチールラック、仕切り板付き. RS Pro SMDリールラック、仕切りフープ付き このラックは黒色の導電ポリプロピレン製で、20個の表面実装デバイス(SMD)テープとリールを収納します。 このラックには、ステンレススチール製の10枚の仕切りフープと最大15 mm幅のテープ又はリールが付属しています。. 特長と利点: 黒色ポリプロピレン製の導電ラック ステンレススチール製の仕切り板10枚 フープ形状の仕切り板 最大容量: テープとリール20本 テープ / リールの最大幅: 15 mm 重量: 0.8 kg
1個
¥16,180
税込¥17,798
欠品中
仕様コア数 = 4長さ = 50m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC751, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PRT延長ケーブル. 2、3、4線式PT100センサ / 白金抵抗温度計などに適した黒いシース付きの屈曲性のあるシールド銅ケーブルです。 白金抵抗温度計を延長するためのPVC絶縁ケーブル 2、3、4線式のRTD構成を延長するために使用可能 通常はPt100Ω温度計用に使用されるが、Pt130、Pt500及びPt1000などの他のタイプにも最適 4芯PVC絶縁7/0.2 mmスズめっき銅導体、ツイストコア、ポリエステルテープ、及びナイロン コード、スズめっき銅編組シールド、及びPVC絶縁外側ジャケット 芯線はIEC-751準拠の色分け: 赤 x 2 / 白 x 2、外側ジャケットは黒 耐熱PVC、105 ℃まで対応 汎用ケーブルに最適、屈曲性に優れ防水 絶縁定格-10 → 105 ℃ 10、25、50 mリールで提供
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
仕様熱電対タイプ = RTDコア数 = 4長さ = 10m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC751, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PRT延長ケーブル. 2、3、4線式PT100センサ / 白金抵抗温度計などに適した黒いシース付きの屈曲性のあるシールド銅ケーブルです。 白金抵抗温度計を延長するためのPVC絶縁ケーブル 2、3、4線式のRTD構成を延長するために使用可能 通常はPt100Ω温度計用に使用されるが、Pt130、Pt500及びPt1000などの他のタイプにも最適 4芯PVC絶縁7/0.2 mmスズめっき銅導体、ツイストコア、ポリエステルテープ、及びナイロン コード、スズめっき銅編組シールド、及びPVC絶縁外側ジャケット 芯線はIEC-751準拠の色分け: 赤 x 2 / 白 x 2、外側ジャケットは黒 耐熱PVC、105 ℃まで対応 汎用ケーブルに最適、屈曲性に優れ防水 絶縁定格-10 → 105 ℃ 10、25、50 mリールで提供
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
熱電対RTD
コア数4
長さ(m)25
コアストランド(mm)7/0.2
ケーブル形状マルチコア
ストランド数7
ストランド径(Φmm)0.2
規格BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
規格IEC751, RoHS対応
動作温度(℃)-75~+260
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル形状マルチコア
ストランド数7
ストランド径(Φmm)0.2
遮蔽遮蔽
コアストランド(mm)7/0.2
関連キーワード