カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • 機構部品(19)
  • 作業工具(11)
  • 手袋(3)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • オルファ(29)
  • NTカッター(18)
  • 貝印(14)
  • ムラテックKDS(13)
  • タジマツール(TJMデザイン)(22)
  • 三陽金属(ERBA)(6)
  • KDS(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(28)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(15)
  • 三和製作所(三和バイト)(14)
  • エスコ(13)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 三木刃物製作所(6)
  • SK11(6)
  • ベストツール(5)
  • 三菱マテリアル(5)
  • 浅香工業(5)
  • アイウッド(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「黒刃」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ワイヤカッター RS PRORS PRO ワイヤカッターRS PRO
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RS Pro スクリュードライバ ロングリーチ Phillips RS PRORS Pro スクリュードライバ ロングリーチ PhillipsRS PRO
1,800税込1,980
1個
7日以内出荷
仕様チップタイプ = Phillipsチップサイズ = PH1ドライバータイプ = ロングリーチ刃の長さ = 350 mmブレード材質 = クロームバナジウム鋼ハンドル材質 = セルロースアセテートブレード仕上げ = 黒色化RS Proロングリーチドライバ. RS Proロングリーチドライバは、プロや愛好家向けに設計された工具です。クロムバナジウムスチール製で、非常に頑丈なセルロースアセテート製の最適なハンドルを備えています。マイナスドライバは、先端部が平行形状で、刃先は黒化処理されたラッカー塗り仕上げです。Supadriv(TM)とPhillipsのどちらの刃先も、尖端部を黒化処理したクロムめっきが施されています。最高品質の材質により、寿命が長く、安全な働きを確保しています。トルク / ゲージテストはDIN規格に適合しています。 熱処理硬度: HRC 55-60 °(ドライバブレード用). 特長と利点 クロムバナジウムスチール製ブレード セルロースアセテート製ハンドル マイナスねじドライバは軸径と尖端部が同幅、刃先は黒化処理、ラッカー塗り仕上げ Supadriv(TM)とPhillipsのどちらの刃先も、尖端部を黒化処理したクロムめっき トルク / ゲージテストはDIN規格に適合 熱処理硬度: HRC 55-60 °(ドライバブレード用)
RS PRO 作業用手袋 黒 RS PRORS PRO 作業用手袋 黒RS PRO
1,398税込1,538
1組
翌々日出荷
手袋のサイズ = 10, XL手袋の主要用途 = 耐切創性手袋の主な色 = 黒入数 = 1ペアEN388摩耗 = 4EN388カット - クープテスト = 5EN388引き裂き = 4EN388突き刺し = 3EN388カット - TDM-100テスト = 単2形EN388 2016 = 3X43CEN374薬品 = なしEN511低温 = なしRS PRO V8
RS PRO 作業用手袋 黒 RS PRORS PRO 作業用手袋 黒RS PRO
1,698税込1,868
1組
翌々日出荷
手袋のサイズ = 9, L手袋の主要用途 = 耐切創性材質 = ポリエチレン手袋の主な色 = 黒入数 = 1ペアEN388摩耗 = 4EN388カット - クープテスト = 5EN388引き裂き = 4EN388突き刺し = 3EN388カット - TDM-100テスト = 単2形EN388 2016 = 3X43CEN374薬品 = なしEN407熱 = なしRS PRO V8
RS PRO 作業用手袋 黒 RS PRORS PRO 作業用手袋 黒RS PRO
1,798税込1,978
1組
翌々日出荷
手袋のサイズ = 8, M手袋の主要用途 = 耐切創性手袋の主な色 = 黒手袋コーティング = ラテックスペアEN388摩耗 = 4EN388カット - クープテスト = 5EN388引き裂き = 4EN388突き刺し = 3EN388カット - TDM-100テスト = 単2形EN388 2016 = 3X43CEN374薬品 = なしEN407熱 = なしRS PRO 8
RS PRO 精密ドライバ, Phillips, チップサイズ:PH0 RS PRORS PRO 精密ドライバ, Phillips, チップサイズ:PH0RS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RS Pro プラスドライバ 信頼性の高い RS Pro ブランドのプラスドライバは Durable ドライバ製品です。マイナスねじでの使用に適しています。このドライバは、クロムバナジウムモリブデンスチール製ブレードを備え、長寿命で耐腐食性に優れています。Durable なドライバは、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルも備えていて、快適で握りやすくなっています。また、回転キャップを備えているので、トルクが向上します。特長と利点 Durable クロムバナジウムモリブデンスチール製 人間工学に基づいたマイクロソフトなグリップハンドルにより、快適性とグリップ性が向上しています 回転キャップでトルクを向上 軽量でポータブル 取り扱いが簡単 さまざまな用途に適しています 一般的な用途 プラスドライバは、プラスねじに最適で、多くの工具キットに不可欠な手動工具です。次のようなさまざまな用途で使用されています。- 建設 DIY 産業用 プラスドライバとは何ですか? プラスドライバは、さまざまな作業や用途でマイナスねじを締めたり緩めたりするのに使用する手持ち工具の一種です。プラス(クロス)タイプの先端を備え、クロスタイプねじのスロットに簡単に差し込み、トルクをかけることができます。プラスドライバは、最も一般的なタイプのドライバの つで、精度と均一性に優れたドライブに最適です。プラスと Pozidriv ドライバの違いは何ですか? Pozidriv ドライバとプラスドライバの主な違いは、併用するねじの先端と設計です。プラスドライバヘッドは角が丸いフランクと先端を備えていて、過剰なトルクをかけた場合にねじ頭を舐めるように設計されています。Pozidriv 先端は、直線状の平行フランクと追加エッジを備えていて、トルクを向上させ、カムアウトを防止することで、精密な駆動が可能になり、摩耗を最小限に抑えることができます。ドライバの主な種類 RS Pro では、さまざまな用途や作業に適したさまざまな種類のドライバを用意しています。Durable で信頼性の高いドライバを各種取り揃えていて、次のようなニーズに対応します。- プラス( 1763410 - 1763410 Pozidriv -( 1763436 1763436 マイナス:( 1763401 1763401 ダブルエンドオフセット マイナス )( 1763431 - 1763431 ダブルエンドオフセット プラス )-( 1763423 1763423
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = Phillipsチップサイズ = PH0刃の長さ = 60 mmブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 黒チップ、クロム
RS PRO 精密ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ0 RS PRORS PRO 精密ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ0RS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RS Pro Pozidriv 信頼できる RS Pro ブランドの Pozidriv ドライバは Durable ドライバ製品です。Pozidriv ねじとの併用に適しています。このドライバは、クロムバナジウムモリブデンスチール製ブレードを備え、長寿命で耐腐食性に優れています。また、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルも備えており、握りやすく、グリップに優れ、トルクを発揮します。特長と利点 Durable クロムバナジウムモリブデンシャフト 人間工学に基づいたソフトグリップハンドル 滑り止め加工の先端でトルクを向上 取り扱いが簡単 軽量でポータブル 一般的な用途 Pozidriv ドライバは、Pozi ねじとともに使用するのに最適で、次のようなさまざまな用途に使用されています。- 建設 DIY 産業用 Pozidriv ドライバとは Pozidriv ドライバは、Pozi ねじを締め付けたり緩めたりするために使用する手動工具の一種で、あらゆる工具キットに不可欠な工具です。Pozidriv ドライバ先端は、従来のプラスドライバヘッドの改良版です。平行フランク、こて先、及び力を改善するための追加エッジを備えています。また、Pozidriv 先端は、ねじ頭やねじ頭の損傷を防止するために役立ちます。また、舐めるように設計された従来のプラスヘッドとは異なり、滑り止め設計でドライバを所定の位置に保ちます。Pozidriv ドライバとプラスドライバの違いは何ですか? Pozidriv ドライバとプラスドライバの主な違いは、使用するねじの先端と設計です。プラスドライバヘッドは、角が丸くなっており、ねじ頭を舐めるように設計されており、ドライバヘッドとねじに損傷を与える可能性があります。Pozidriv 先端は、直線状の平行フランクと追加エッジを備えていて、トルクを向上させ、カムアウトを防止することで、精密な駆動が可能になり、摩耗を最小限に抑えることができます。どのようなサイズがありますか? RS Pro Pozidriv ドライバは、0-5 のグレードを用意しています。次のサイズがあります。- 1763437) 1763437 PZ0 ( 1763436) 1763436 PZ1
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = Pozidrivチップサイズ = PZ0刃の長さ = 60 mmブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 黒チップ、クロム
RS PRO 精密ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ1 RS PRORS PRO 精密ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ1RS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RS Pro Pozidriv 信頼できる RS Pro ブランドの Pozidriv ドライバは Durable ドライバ製品です。Pozidriv ねじとの併用に適しています。このドライバは、クロムバナジウムモリブデンスチール製ブレードを備え、長寿命で耐腐食性に優れています。また、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルも備えており、握りやすく、グリップに優れ、トルクを発揮します。特長と利点 Durable クロムバナジウムモリブデンシャフト 人間工学に基づいたソフトグリップハンドル 滑り止め加工の先端でトルクを向上 取り扱いが簡単 軽量でポータブル 一般的な用途 Pozidriv ドライバは、Pozi ねじとともに使用するのに最適で、次のようなさまざまな用途に使用されています。- 建設 DIY 産業用 Pozidriv ドライバとは Pozidriv ドライバは、Pozi ねじを締め付けたり緩めたりするために使用する手動工具の一種で、あらゆる工具キットに不可欠な工具です。Pozidriv ドライバ先端は、従来のプラスドライバヘッドの改良版です。平行フランク、こて先、及び力を改善するための追加エッジを備えています。また、Pozidriv 先端は、ねじ頭やねじ頭の損傷を防止するために役立ちます。また、舐めるように設計された従来のプラスヘッドとは異なり、滑り止め設計でドライバを所定の位置に保ちます。Pozidriv ドライバとプラスドライバの違いは何ですか? Pozidriv ドライバとプラスドライバの主な違いは、使用するねじの先端と設計です。プラスドライバヘッドは、角が丸くなっており、ねじ頭を舐めるように設計されており、ドライバヘッドとねじに損傷を与える可能性があります。Pozidriv 先端は、直線状の平行フランクと追加エッジを備えていて、トルクを向上させ、カムアウトを防止することで、精密な駆動が可能になり、摩耗を最小限に抑えることができます。どのようなサイズがありますか? RS Pro Pozidriv ドライバは、0-5 のグレードを用意しています。次のサイズがあります。- 1763437) 1763437 PZ0 ( 1763436) 1763436 PZ1
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = Pozidrivチップサイズ = PZ1刃の長さ = 80 mmブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 黒チップ、クロム
RS PRO 精密ドライバ, マイナス, チップサイズ:2.5 mm RS PRORS PRO 精密ドライバ, マイナス, チップサイズ:2.5 mmRS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RS Pro マイナス 信頼の RS Pro ブランドのマイナスドライバは Durable なこのドライバは、クロムバナジウムモリブデンスチール製ブレードを備え、長寿命で耐腐食性に優れています。Durable なドライバは、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルも備えていて、快適で握りやすくなっています。また、回転キャップを備えているので、トルクが向上します。特長と利点 Durable クロムバナジウムモリブデンスチール製 人間工学に基づいたマイクロソフトなグリップハンドルにより、快適性とグリップ性が向上しています 回転キャップでトルクを向上 軽量でポータブル 取り扱いが簡単 一般的な用途 マイナスドライバは、マイナスねじとともに使用するのに最適で、多くの工具キットに欠かせない手動工具です。次のような幅広い用途で使用されています。- 建設 DIY 産業用 マイナスドライバとは何ですか? マイナスドライバは、さまざまな作業や用途でマイナスねじを締めたり緩めたりするために使用する手動工具の一種です。マイナスタイプの先端を備えているので、マイナスねじに簡単に差し込め、トルクをかけることができます。マイナスドライバは、精度と均一性に優れた駆動に最適です。マイナスとプラスの違いは何ですか? マイナス及びプラスドライバは、多くの工具キットに含まれている最も一般的な 種類のドライバです。どちらの製品も最終的には同じ作業を実行できますが、先端が異なるため、ねじが異なる用途に適しています。マイナスドライバは、先端スロットとしてヘッドに正確に差し込まれるため、マイナスねじヘッドとの併用に最適です。ただし、先端が浮き上がり、材料を傷つけたり、怪我をしたりする可能性があるため、ドライブに過剰な圧力をかけないように注意してください。ドライバの主な種類 RS Pro では、さまざまな用途や作業に適したさまざまな種類のドライバを用意しています。Durable で信頼性の高いドライバを各種取り揃えていて、次のようなニーズに対応します。プラス -( 1763410 1763410 Pozidriv -( 1763436 1763436 マイナス -( 1763401 1763401 ダブルエンドオフセット(マイナス)( 1763431 - 1763431 ダブルエンドオフセット( phillips )( 1763423 - 1763423
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 2.5 mm刃の長さ = 80 mmブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 黒チップ、クロム
RS PRO 精密ドライバ, Phillips, チップサイズ:PH00 RS PRORS PRO 精密ドライバ, Phillips, チップサイズ:PH00RS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RS Pro プラスドライバ 信頼性の高い RS Pro ブランドのプラスドライバは Durable ドライバ製品です。マイナスねじでの使用に適しています。このドライバは、クロムバナジウムモリブデンスチール製ブレードを備え、長寿命で耐腐食性に優れています。Durable なドライバは、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルも備えていて、快適で握りやすくなっています。また、回転キャップを備えているので、トルクが向上します。特長と利点 Durable クロムバナジウムモリブデンスチール製 人間工学に基づいたマイクロソフトなグリップハンドルにより、快適性とグリップ性が向上しています 回転キャップでトルクを向上 軽量でポータブル 取り扱いが簡単 さまざまな用途に適しています 一般的な用途 プラスドライバは、プラスねじに最適で、多くの工具キットに不可欠な手動工具です。次のようなさまざまな用途で使用されています。- 建設 DIY 産業用 プラスドライバとは何ですか? プラスドライバは、さまざまな作業や用途でマイナスねじを締めたり緩めたりするのに使用する手持ち工具の一種です。プラス(クロス)タイプの先端を備え、クロスタイプねじのスロットに簡単に差し込み、トルクをかけることができます。プラスドライバは、最も一般的なタイプのドライバの つで、精度と均一性に優れたドライブに最適です。プラスと Pozidriv ドライバの違いは何ですか? Pozidriv ドライバとプラスドライバの主な違いは、併用するねじの先端と設計です。プラスドライバヘッドは角が丸いフランクと先端を備えていて、過剰なトルクをかけた場合にねじ頭を舐めるように設計されています。Pozidriv 先端は、直線状の平行フランクと追加エッジを備えていて、トルクを向上させ、カムアウトを防止することで、精密な駆動が可能になり、摩耗を最小限に抑えることができます。ドライバの主な種類 RS Pro では、さまざまな用途や作業に適したさまざまな種類のドライバを用意しています。Durable で信頼性の高いドライバを各種取り揃えていて、次のようなニーズに対応します。- プラス( 1763410 - 1763410 Pozidriv -( 1763436 1763436 マイナス:( 1763401 1763401 ダブルエンドオフセット マイナス )( 1763431 - 1763431 ダブルエンドオフセット プラス )-( 1763423 1763423
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = Phillipsチップサイズ = PH00刃の長さ = 60 mmブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 黒チップ、クロム
RS PRO 精密ドライバ, マイナス, チップサイズ:3.0 mm RS PRORS PRO 精密ドライバ, マイナス, チップサイズ:3.0 mmRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RS Pro マイナス 信頼の RS Pro ブランドのマイナスドライバは Durable なこのドライバは、クロムバナジウムモリブデンスチール製ブレードを備え、長寿命で耐腐食性に優れています。Durable なドライバは、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルも備えていて、快適で握りやすくなっています。また、回転キャップを備えているので、トルクが向上します。特長と利点 Durable クロムバナジウムモリブデンスチール製 人間工学に基づいたマイクロソフトなグリップハンドルにより、快適性とグリップ性が向上しています 回転キャップでトルクを向上 軽量でポータブル 取り扱いが簡単 一般的な用途 マイナスドライバは、マイナスねじとともに使用するのに最適で、多くの工具キットに欠かせない手動工具です。次のような幅広い用途で使用されています。- 建設 DIY 産業用 マイナスドライバとは何ですか? マイナスドライバは、さまざまな作業や用途でマイナスねじを締めたり緩めたりするために使用する手動工具の一種です。マイナスタイプの先端を備えているので、マイナスねじに簡単に差し込め、トルクをかけることができます。マイナスドライバは、精度と均一性に優れた駆動に最適です。マイナスとプラスの違いは何ですか? マイナス及びプラスドライバは、多くの工具キットに含まれている最も一般的な 種類のドライバです。どちらの製品も最終的には同じ作業を実行できますが、先端が異なるため、ねじが異なる用途に適しています。マイナスドライバは、先端スロットとしてヘッドに正確に差し込まれるため、マイナスねじヘッドとの併用に最適です。ただし、先端が浮き上がり、材料を傷つけたり、怪我をしたりする可能性があるため、ドライブに過剰な圧力をかけないように注意してください。ドライバの主な種類 RS Pro では、さまざまな用途や作業に適したさまざまな種類のドライバを用意しています。Durable で信頼性の高いドライバを各種取り揃えていて、次のようなニーズに対応します。プラス -( 1763410 1763410 Pozidriv -( 1763436 1763436 マイナス -( 1763401 1763401 ダブルエンドオフセット(マイナス)( 1763431 - 1763431 ダブルエンドオフセット( phillips )( 1763423 - 1763423
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 3.0 mm刃の長さ = 80 mmブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 黒チップ、クロム
RS PRO 精密ドライバ, マイナス, チップサイズ:1.5 mm RS PRORS PRO 精密ドライバ, マイナス, チップサイズ:1.5 mmRS PRO
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
RS Pro マイナス 信頼の RS Pro ブランドのマイナスドライバは Durable なこのドライバは、クロムバナジウムモリブデンスチール製ブレードを備え、長寿命で耐腐食性に優れています。Durable なドライバは、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルも備えていて、快適で握りやすくなっています。また、回転キャップを備えているので、トルクが向上します。特長と利点 Durable クロムバナジウムモリブデンスチール製 人間工学に基づいたマイクロソフトなグリップハンドルにより、快適性とグリップ性が向上しています 回転キャップでトルクを向上 軽量でポータブル 取り扱いが簡単 一般的な用途 マイナスドライバは、マイナスねじとともに使用するのに最適で、多くの工具キットに欠かせない手動工具です。次のような幅広い用途で使用されています。- 建設 DIY 産業用 マイナスドライバとは何ですか? マイナスドライバは、さまざまな作業や用途でマイナスねじを締めたり緩めたりするために使用する手動工具の一種です。マイナスタイプの先端を備えているので、マイナスねじに簡単に差し込め、トルクをかけることができます。マイナスドライバは、精度と均一性に優れた駆動に最適です。マイナスとプラスの違いは何ですか? マイナス及びプラスドライバは、多くの工具キットに含まれている最も一般的な 種類のドライバです。どちらの製品も最終的には同じ作業を実行できますが、先端が異なるため、ねじが異なる用途に適しています。マイナスドライバは、先端スロットとしてヘッドに正確に差し込まれるため、マイナスねじヘッドとの併用に最適です。ただし、先端が浮き上がり、材料を傷つけたり、怪我をしたりする可能性があるため、ドライブに過剰な圧力をかけないように注意してください。ドライバの主な種類 RS Pro では、さまざまな用途や作業に適したさまざまな種類のドライバを用意しています。Durable で信頼性の高いドライバを各種取り揃えていて、次のようなニーズに対応します。プラス -( 1763410 1763410 Pozidriv -( 1763436 1763436 マイナス -( 1763401 1763401 ダブルエンドオフセット(マイナス)( 1763431 - 1763431 ダブルエンドオフセット( phillips )( 1763423 - 1763423
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 1.5 mm刃の長さ = 40 mmブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 黒チップ、クロム
RS PRO 精密ドライバ, マイナス, チップサイズ:2.0 mm RS PRORS PRO 精密ドライバ, マイナス, チップサイズ:2.0 mmRS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RS Pro マイナス 信頼の RS Pro ブランドのマイナスドライバは Durable なこのドライバは、クロムバナジウムモリブデンスチール製ブレードを備え、長寿命で耐腐食性に優れています。Durable なドライバは、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルも備えていて、快適で握りやすくなっています。また、回転キャップを備えているので、トルクが向上します。特長と利点 Durable クロムバナジウムモリブデンスチール製 ?人間工学に基づいたマイクロソフトなグリップハンドルにより、快適性とグリップ性が向上しています 回転キャップでトルクを向上 軽量でポータブル 取り扱いが簡単 一般的な用途 マイナスドライバは、マイナスねじとともに使用するのに最適で、多くの工具キットに欠かせない手動工具です。次のような幅広い用途で使用されています。- 建設 DIY 産業用 マイナスドライバとは何ですか? マイナスドライバは、さまざまな作業や用途でマイナスねじを締めたり緩めたりするために使用する手動工具の一種です。マイナスタイプの先端を備えているので、マイナスねじに簡単に差し込め、トルクをかけることができます。マイナスドライバは、精度と均一性に優れた駆動に最適です。マイナスとプラスの違いは何ですか? マイナス及びプラスドライバは、ほとんどの工具キットに含まれている最も一般的な 種類のドライバです。どちらの製品も最終的には同じ作業を実行できますが、先端が異なるため、ねじが異なる用途に適しています。マイナスドライバは、先端スロットとしてヘッドに正確に差し込まれるため、マイナスねじヘッドとの併用に最適です。ただし、先端が浮き上がり、材料を傷つけたり、怪我をしたりする可能性があるため、ドライブに過剰な圧力をかけないように注意してください。ドライバの主な種類 RS Pro では、さまざまな用途や作業に適したさまざまな種類のドライバを用意しています。Durable で信頼性の高いドライバを各種取り揃えていて、次のようなニーズに対応します。プラス -( 1763410 1763410 Pozidriv -( 1763436 1763436 マイナス -( 1763401 1763401 ダブルエンドオフセット(マイナス)( 1763431 - 1763431 ダブルエンドオフセット( phillips )( 1763423 - 1763423
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 2.0 mm刃の長さ = 60 mmブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 黒チップ、クロム
RS PRO 標準ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ2 RS PRORS PRO 標準ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ2RS PRO
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
RS PROロングリーチスクリュードライバー. RS PROロングリーチスクリュードライバーシリーズは、プロにも愛好家にもお使いいただけるよう設計されています。 RS Proロングリーチスクリュードライバーは、プロ用と愛好家用として設計されたツールです。そのハンドルは、最高級のクロムバナジウム鋼と破壊不能のセルロースアセテートで作られています。スロットドライブスクリュードライバーは、先端が平行で、ブレードには黒色処理とラッカー仕上げが施されています。Supadriv.ブレードとPhillipsブレードはクロムメッキが施されており、先端には黒色処理が施されています。最高品質の素材を採用しており、長寿命と安全なサービスを保証します。トルクテストとゲージテストはDIN規格に適合しています。特長. クロムバナジウム鋼製のブレード セルロースアセテート製のハンドル 平行な先端と黒色処理されたブレードを備えたスロットドライブスクリュードライバー クロムメッキされ先端が黒色処理されたSupadriv.ブレードとPhillipsブレード トルクテストとゲージテストはDIN規格に適合 スクリュードライバーブレードはHRC 55~60°で熱処理 . RS PROが選ばれている理由. RS PROはRSオリジナルのブランド製品です。高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼され、すべてのRS PRO製品のすべての部分は、要求の厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PROの承認は、その卓越した品質に自信がある場合にのみ与えられます。つまり、お客様も自信を持つことができます。
仕様ドライバータイプ = 標準ドライバチップタイプ = Pozidrivチップサイズ = PZ2刃の長さ = 350 mmハンドル材質 = セルロースアセテートブレード材質 = クロームバナジウム鋼ブレード仕上げ = 黒色化
RS PRO 標準ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ1 RS PRORS PRO 標準ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ1RS PRO
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
RS PROロングリーチスクリュードライバー. RS PROロングリーチスクリュードライバーシリーズは、プロにも愛好家にもお使いいただけるよう設計されています。 RS Proロングリーチスクリュードライバーは、プロ用と愛好家用として設計されたツールです。そのハンドルは、最高級のクロムバナジウム鋼と破壊不能のセルロースアセテートで作られています。スロットドライブスクリュードライバーは、先端が平行で、ブレードには黒色処理とラッカー仕上げが施されています。Supadriv.ブレードとPhillipsブレードはクロムメッキが施されており、先端には黒色処理が施されています。最高品質の素材を採用しており、長寿命と安全なサービスを保証します。トルクテストとゲージテストはDIN規格に適合しています。特長. クロムバナジウム鋼製のブレード セルロースアセテート製のハンドル 平行な先端と黒色処理されたブレードを備えたスロットドライブスクリュードライバー クロムメッキされ先端が黒色処理されたSupadriv.ブレードとPhillipsブレード トルクテストとゲージテストはDIN規格に適合 スクリュードライバーブレードはHRC 55~60°で熱処理 . RS PROが選ばれている理由. RS PROはRSオリジナルのブランド製品です。高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼され、すべてのRS PRO製品のすべての部分は、要求の厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PROの承認は、その卓越した品質に自信がある場合にのみ与えられます。つまり、お客様も自信を持つことができます。
仕様ドライバータイプ = 標準ドライバチップタイプ = Pozidrivチップサイズ = PZ1刃の長さ = 350 mmハンドル材質 = セルロースアセテートブレード材質 = クロームバナジウム鋼ブレード仕上げ = 黒色化
RS PRO 標準ドライバ, マイナス, チップサイズ:8 mm RS PRORS PRO 標準ドライバ, マイナス, チップサイズ:8 mmRS PRO
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
RS PROロングリーチスクリュードライバー. RS PROロングリーチスクリュードライバーシリーズは、プロにも愛好家にもお使いいただけるよう設計されています。 RS Proロングリーチスクリュードライバーは、プロ用と愛好家用として設計されたツールです。そのハンドルは、最高級のクロムバナジウム鋼と破壊不能のセルロースアセテートで作られています。スロットドライブスクリュードライバーは、先端が平行で、ブレードには黒色処理とラッカー仕上げが施されています。Supadriv.ブレードとPhillipsブレードはクロムメッキが施されており、先端には黒色処理が施されています。最高品質の素材を採用しており、長寿命と安全なサービスを保証します。トルクテストとゲージテストはDIN規格に適合しています。特長. クロムバナジウム鋼製のブレード セルロースアセテート製のハンドル 平行な先端と黒色処理されたブレードを備えたスロットドライブスクリュードライバー クロムメッキされ先端が黒色処理されたSupadriv.ブレードとPhillipsブレード トルクテストとゲージテストはDIN規格に適合 スクリュードライバーブレードはHRC 55~60°で熱処理 . RS PROが選ばれている理由. RS PROはRSオリジナルのブランド製品です。高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼され、すべてのRS PRO製品のすべての部分は、要求の厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PROの承認は、その卓越した品質に自信がある場合にのみ与えられます。つまり、お客様も自信を持つことができます。
仕様ドライバータイプ = 標準ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 8 mm刃の長さ = 300 mm全体長さ = 420 mmハンドル材質 = セルロースアセテートブレード材質 = クロームバナジウム鋼ブレード仕上げ = 黒色化
ツイストドリルビット RS PRO 450mm 超硬チップ 直径12mm RS PROツイストドリルビット RS PRO 450mm 超硬チップ 直径12mmRS PRO
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
RS Pro SDS プラスドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこの SDS + ドリルビットは、カーバイド切刃を備え、石材にシャープで正確に切断できます。ドリル作業中に正確なドリル開始と適切なガイダンスを提供する中心先端。黒化処理仕上げにより、熱処理が施され、ドリルビットと加工物の間の摩擦が軽減されています。スパイラル状の溝がスムーズで効率的な穴開けを可能にします。安全にしっかり固定できる SDS + フィッティングシャンク付きのドリルに適合します。特長と利点. 速度最適化されたカーバイド製先端により、長寿命を実現 ドリルポイントに直接力が伝達されます 削り屑を除去する最適化されたスパイラル状溝 ハンマー機能 高い穴開け安定性 KVS スパイラル ( コア強化スパイラルジオメトリ ) により、低振動掘削と高破損保護を実現. 用途. 主な用途は、コンクリート、石材、天然石の穴開けです。greenteQ Climate Conformal システムを石材に取り付けるために特別に設計されています。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = 超硬チップドリルビットの種類 = SDS Plusドリルビット直径 = 12mm全体長さ = 450mm穴開け用途 = 石積み
ツイストドリルビット RS PRO 210mm 超硬チップ 直径16mm RS PROツイストドリルビット RS PRO 210mm 超硬チップ 直径16mmRS PRO
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
RS Pro SDS プラスドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこの SDS + ドリルビットは、カーバイド切刃を備え、石材にシャープで正確に切断できます。ドリル作業中に正確なドリル開始と適切なガイダンスを提供する中心先端。黒化処理仕上げにより、熱処理が施され、ドリルビットと加工物の間の摩擦が軽減されています。スパイラル状の溝がスムーズで効率的な穴開けを可能にします。安全にしっかり固定できる SDS + フィッティングシャンク付きのドリルに適合します。特長と利点. 速度最適化されたカーバイド製先端により、長寿命を実現 ドリルポイントに直接力が伝達されます 削り屑を除去する最適化されたスパイラル状溝 ハンマー機能 高い穴開け安定性 KVS スパイラル ( コア強化スパイラルジオメトリ ) により、低振動掘削と高破損保護を実現. 用途. 主な用途は、コンクリート、石材、天然石の穴開けです。greenteQ Climate Conformal システムを石材に取り付けるために特別に設計されています。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = 超硬チップドリルビットの種類 = SDS Plusドリルビット直径 = 16mm全体長さ = 210mm穴開け用途 = 石積み
ツイストドリルビット RS PRO 450mm 超硬チップ 直径22mm RS PROツイストドリルビット RS PRO 450mm 超硬チップ 直径22mmRS PRO
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
RS Pro SDS プラスドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこの SDS + ドリルビットは、カーバイド切刃を備え、石材にシャープで正確に切断できます。ドリル作業中に正確なドリル開始と適切なガイダンスを提供する中心先端。黒化処理仕上げにより、熱処理が施され、ドリルビットと加工物の間の摩擦が軽減されています。スパイラル状の溝がスムーズで効率的な穴開けを可能にします。安全にしっかり固定できる SDS + フィッティングシャンク付きのドリルに適合します。特長と利点. 速度最適化されたカーバイド製先端により、長寿命を実現 ドリルポイントに直接力が伝達されます 削り屑を除去する最適化されたスパイラル状溝 ハンマー機能 高い穴開け安定性 KVS スパイラル ( コア強化スパイラルジオメトリ ) により、低振動掘削と高破損保護を実現. 用途. 主な用途は、コンクリート、石材、天然石の穴開けです。greenteQ Climate Conformal システムを石材に取り付けるために特別に設計されています。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = 超硬チップドリルビットの種類 = SDS Plusドリルビット直径 = 22mm全体長さ = 450mm穴開け用途 = 石積み
ツイストドリルビット RS PRO 450mm 超硬チップ 直径16mm RS PROツイストドリルビット RS PRO 450mm 超硬チップ 直径16mmRS PRO
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
RS Pro SDS プラスドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこの SDS + ドリルビットは、カーバイド切刃を備え、石材にシャープで正確に切断できます。ドリル作業中に正確なドリル開始と適切なガイダンスを提供する中心先端。黒化処理仕上げにより、熱処理が施され、ドリルビットと加工物の間の摩擦が軽減されています。スパイラル状の溝がスムーズで効率的な穴開けを可能にします。安全にしっかり固定できる SDS + フィッティングシャンク付きのドリルに適合します。特長と利点. 速度最適化されたカーバイド製先端により、長寿命を実現 ドリルポイントに直接力が伝達されます 削り屑を除去する最適化されたスパイラル状溝 ハンマー機能 高い穴開け安定性 KVS スパイラル ( コア強化スパイラルジオメトリ ) により、低振動掘削と高破損保護を実現. 用途. 主な用途は、コンクリート、石材、天然石の穴開けです。greenteQ Climate Conformal システムを石材に取り付けるために特別に設計されています。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = 超硬チップドリルビットの種類 = SDS Plusドリルビット直径 = 16mm全体長さ = 450mm穴開け用途 = 石積み
ツイストドリルビット RS PRO 110mm 超硬チップ 直径8mm RS PROツイストドリルビット RS PRO 110mm 超硬チップ 直径8mmRS PRO
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
RS Pro SDS プラスドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこの SDS + ドリルビットは、カーバイド切刃を備え、石材にシャープで正確に切断できます。ドリル作業中に正確なドリル開始と適切なガイダンスを提供する中心先端。黒化処理仕上げにより、熱処理が施され、ドリルビットと加工物の間の摩擦が軽減されています。スパイラル状の溝がスムーズで効率的な穴開けを可能にします。安全にしっかり固定できる SDS + フィッティングシャンク付きのドリルに適合します。特長と利点. 速度最適化されたカーバイド製先端により、長寿命を実現 ドリルポイントに直接力が伝達されます 削り屑を除去する最適化されたスパイラル状溝 ハンマー機能 高い穴開け安定性 KVS スパイラル ( コア強化スパイラルジオメトリ ) により、低振動掘削と高破損保護を実現. 用途. 主な用途は、コンクリート、石材、天然石の穴開けです。greenteQ Climate Conformal システムを石材に取り付けるために特別に設計されています。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = 超硬チップドリルビットの種類 = SDS Plusドリルビット直径 = 8mm全体長さ = 110mm穴開け用途 = 石積み
ツイストドリルビット RS PRO 210mm 超硬チップ 直径12mm RS PROツイストドリルビット RS PRO 210mm 超硬チップ 直径12mmRS PRO
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
RS Pro SDS プラスドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこの SDS + ドリルビットは、カーバイド切刃を備え、石材にシャープで正確に切断できます。ドリル作業中に正確なドリル開始と適切なガイダンスを提供する中心先端。黒化処理仕上げにより、熱処理が施され、ドリルビットと加工物の間の摩擦が軽減されています。スパイラル状の溝がスムーズで効率的な穴開けを可能にします。安全にしっかり固定できる SDS + フィッティングシャンク付きのドリルに適合します。特長と利点. 速度最適化されたカーバイド製先端により、長寿命を実現 ドリルポイントに直接力が伝達されます 削り屑を除去する最適化されたスパイラル状溝 ハンマー機能 高い穴開け安定性 KVS スパイラル ( コア強化スパイラルジオメトリ ) により、低振動掘削と高破損保護を実現. 用途. 主な用途は、コンクリート、石材、天然石の穴開けです。greenteQ Climate Conformal システムを石材に取り付けるために特別に設計されています。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = 超硬チップドリルビットの種類 = SDS Plusドリルビット直径 = 12mm全体長さ = 210mm穴開け用途 = 石積み
ツイストドリルビット RS PRO 450mm 超硬チップ 直径20mm RS PROツイストドリルビット RS PRO 450mm 超硬チップ 直径20mmRS PRO
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
RS Pro SDS プラスドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこの SDS + ドリルビットは、カーバイド切刃を備え、石材にシャープで正確に切断できます。ドリル作業中に正確なドリル開始と適切なガイダンスを提供する中心先端。黒化処理仕上げにより、熱処理が施され、ドリルビットと加工物の間の摩擦が軽減されています。スパイラル状の溝がスムーズで効率的な穴開けを可能にします。安全にしっかり固定できる SDS + フィッティングシャンク付きのドリルに適合します。特長と利点. 速度最適化されたカーバイド製先端により、長寿命を実現 ドリルポイントに直接力が伝達されます 削り屑を除去する最適化されたスパイラル状溝 ハンマー機能 高い穴開け安定性 KVS スパイラル ( コア強化スパイラルジオメトリ ) により、低振動掘削と高破損保護を実現. 用途. 主な用途は、コンクリート、石材、天然石の穴開けです。greenteQ Climate Conformal システムを石材に取り付けるために特別に設計されています。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = 超硬チップドリルビットの種類 = SDS Plusドリルビット直径 = 20mm全体長さ = 450mm穴開け用途 = 石積み
ツイストドリルビット RS PRO 160mm 超硬チップ 直径5.5mm RS PROツイストドリルビット RS PRO 160mm 超硬チップ 直径5.5mmRS PRO
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
RS Pro SDS プラスドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこの SDS + ドリルビットは、カーバイド切刃を備え、石材にシャープで正確に切断できます。ドリル作業中に正確なドリル開始と適切なガイダンスを提供する中心先端。黒化処理仕上げにより、熱処理が施され、ドリルビットと加工物の間の摩擦が軽減されています。スパイラル状の溝がスムーズで効率的な穴開けを可能にします。安全にしっかり固定できる SDS + フィッティングシャンク付きのドリルに適合します。特長と利点. 速度最適化されたカーバイド製先端により、長寿命を実現 ドリルポイントに直接力が伝達されます 削り屑を除去する最適化されたスパイラル状溝 ハンマー機能 高い穴開け安定性 KVS スパイラル ( コア強化スパイラルジオメトリ ) により、低振動掘削と高破損保護を実現. 用途. 主な用途は、コンクリート、石材、天然石の穴開けです。greenteQ Climate Conformal システムを石材に取り付けるために特別に設計されています。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = 超硬チップドリルビットの種類 = SDS Plusドリルビット直径 = 5.5mm全体長さ = 160mm穴開け用途 = 石積み
ツイストドリルビット RS PRO 210mm 超硬チップ 直径10mm RS PROツイストドリルビット RS PRO 210mm 超硬チップ 直径10mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
RS Pro SDS プラスドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこの SDS + ドリルビットは、カーバイド切刃を備え、石材にシャープで正確に切断できます。ドリル作業中に正確なドリル開始と適切なガイダンスを提供する中心先端。黒化処理仕上げにより、熱処理が施され、ドリルビットと加工物の間の摩擦が軽減されています。スパイラル状の溝がスムーズで効率的な穴開けを可能にします。安全にしっかり固定できる SDS + フィッティングシャンク付きのドリルに適合します。特長と利点. 速度最適化されたカーバイド製先端により、長寿命を実現 ドリルポイントに直接力が伝達されます 削り屑を除去する最適化されたスパイラル状溝 ハンマー機能 高い穴開け安定性 KVS スパイラル ( コア強化スパイラルジオメトリ ) により、低振動掘削と高破損保護を実現. 用途. 主な用途は、コンクリート、石材、天然石の穴開けです。greenteQ Climate Conformal システムを石材に取り付けるために特別に設計されています。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = 超硬チップドリルビットの種類 = SDS Plusドリルビット直径 = 10mm全体長さ = 210mm穴開け用途 = 石積み
ツイストドリルビット RS PRO 450mm 超硬チップ 直径10mm RS PROツイストドリルビット RS PRO 450mm 超硬チップ 直径10mmRS PRO
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
RS Pro SDS プラスドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこの SDS + ドリルビットは、カーバイド切刃を備え、石材にシャープで正確に切断できます。ドリル作業中に正確なドリル開始と適切なガイダンスを提供する中心先端。黒化処理仕上げにより、熱処理が施され、ドリルビットと加工物の間の摩擦が軽減されています。スパイラル状の溝がスムーズで効率的な穴開けを可能にします。安全にしっかり固定できる SDS + フィッティングシャンク付きのドリルに適合します。特長と利点. 速度最適化されたカーバイド製先端により、長寿命を実現 ドリルポイントに直接力が伝達されます 削り屑を除去する最適化されたスパイラル状溝 ハンマー機能 高い穴開け安定性 KVS スパイラル ( コア強化スパイラルジオメトリ ) により、低振動掘削と高破損保護を実現. 用途. 主な用途は、コンクリート、石材、天然石の穴開けです。greenteQ Climate Conformal システムを石材に取り付けるために特別に設計されています。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = 超硬チップドリルビットの種類 = SDS Plusドリルビット直径 = 10mm全体長さ = 450mm穴開け用途 = 石積み
ツイストドリルビット RS PRO 160mm 超硬チップ 直径14mm RS PROツイストドリルビット RS PRO 160mm 超硬チップ 直径14mmRS PRO
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
RS Pro SDS プラスドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこの SDS + ドリルビットは、カーバイド切刃を備え、石材にシャープで正確に切断できます。ドリル作業中に正確なドリル開始と適切なガイダンスを提供する中心先端。黒化処理仕上げにより、熱処理が施され、ドリルビットと加工物の間の摩擦が軽減されています。スパイラル状の溝がスムーズで効率的な穴開けを可能にします。安全にしっかり固定できる SDS + フィッティングシャンク付きのドリルに適合します。特長と利点. 速度最適化されたカーバイド製先端により、長寿命を実現 ドリルポイントに直接力が伝達されます 削り屑を除去する最適化されたスパイラル状溝 ハンマー機能 高い穴開け安定性 KVS スパイラル ( コア強化スパイラルジオメトリ ) により、低振動掘削と高破損保護を実現. 用途. 主な用途は、コンクリート、石材、天然石の穴開けです。greenteQ Climate Conformal システムを石材に取り付けるために特別に設計されています。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = 超硬チップドリルビットの種類 = SDS Plusドリルビット直径 = 14mm全体長さ = 160mm穴開け用途 = 石積み
ツイストドリルビット RS PRO 210mm 超硬チップ 直径14mm RS PROツイストドリルビット RS PRO 210mm 超硬チップ 直径14mmRS PRO
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
RS Pro SDS プラスドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこの SDS + ドリルビットは、カーバイド切刃を備え、石材にシャープで正確に切断できます。ドリル作業中に正確なドリル開始と適切なガイダンスを提供する中心先端。黒化処理仕上げにより、熱処理が施され、ドリルビットと加工物の間の摩擦が軽減されています。スパイラル状の溝がスムーズで効率的な穴開けを可能にします。安全にしっかり固定できる SDS + フィッティングシャンク付きのドリルに適合します。特長と利点. 速度最適化されたカーバイド製先端により、長寿命を実現 ドリルポイントに直接力が伝達されます 削り屑を除去する最適化されたスパイラル状溝 ハンマー機能 高い穴開け安定性 KVS スパイラル ( コア強化スパイラルジオメトリ ) により、低振動掘削と高破損保護を実現. 用途. 主な用途は、コンクリート、石材、天然石の穴開けです。greenteQ Climate Conformal システムを石材に取り付けるために特別に設計されています。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = 超硬チップドリルビットの種類 = SDS Plusドリルビット直径 = 14mm全体長さ = 210mm穴開け用途 = 石積み
ツイストドリルビット RS PRO 110mm 超硬チップ 直径7mm RS PROツイストドリルビット RS PRO 110mm 超硬チップ 直径7mmRS PRO
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
RS Pro SDS プラスドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこの SDS + ドリルビットは、カーバイド切刃を備え、石材にシャープで正確に切断できます。ドリル作業中に正確なドリル開始と適切なガイダンスを提供する中心先端。黒化処理仕上げにより、熱処理が施され、ドリルビットと加工物の間の摩擦が軽減されています。スパイラル状の溝がスムーズで効率的な穴開けを可能にします。安全にしっかり固定できる SDS + フィッティングシャンク付きのドリルに適合します。特長と利点. 速度最適化されたカーバイド製先端により、長寿命を実現 ドリルポイントに直接力が伝達されます 削り屑を除去する最適化されたスパイラル状溝 ハンマー機能 高い穴開け安定性 KVS スパイラル ( コア強化スパイラルジオメトリ ) により、低振動掘削と高破損保護を実現. 用途. 主な用途は、コンクリート、石材、天然石の穴開けです。greenteQ Climate Conformal システムを石材に取り付けるために特別に設計されています。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = 超硬チップドリルビットの種類 = SDS Plusドリルビット直径 = 7mm全体長さ = 110mm穴開け用途 = 石積み
ツイストドリルビット RS PRO 110mm 超硬チップ 直径5.5mm RS PROツイストドリルビット RS PRO 110mm 超硬チップ 直径5.5mmRS PRO
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
RS Pro SDS プラスドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこの SDS + ドリルビットは、カーバイド切刃を備え、石材にシャープで正確に切断できます。ドリル作業中に正確なドリル開始と適切なガイダンスを提供する中心先端。黒化処理仕上げにより、熱処理が施され、ドリルビットと加工物の間の摩擦が軽減されています。スパイラル状の溝がスムーズで効率的な穴開けを可能にします。安全にしっかり固定できる SDS + フィッティングシャンク付きのドリルに適合します。特長と利点. 速度最適化されたカーバイド製先端により、長寿命を実現 ドリルポイントに直接力が伝達されます 削り屑を除去する最適化されたスパイラル状溝 ハンマー機能 高い穴開け安定性 KVS スパイラル ( コア強化スパイラルジオメトリ ) により、低振動掘削と高破損保護を実現. 用途. 主な用途は、コンクリート、石材、天然石の穴開けです。greenteQ Climate Conformal システムを石材に取り付けるために特別に設計されています。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = 超硬チップドリルビットの種類 = SDS Plusドリルビット直径 = 5.5mm全体長さ = 110mm穴開け用途 = 石積み
ツイストドリルビット RS PRO 160mm 超硬チップ 直径7mm RS PROツイストドリルビット RS PRO 160mm 超硬チップ 直径7mmRS PRO
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
RS Pro SDS プラスドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこの SDS + ドリルビットは、カーバイド切刃を備え、石材にシャープで正確に切断できます。ドリル作業中に正確なドリル開始と適切なガイダンスを提供する中心先端。黒化処理仕上げにより、熱処理が施され、ドリルビットと加工物の間の摩擦が軽減されています。スパイラル状の溝がスムーズで効率的な穴開けを可能にします。安全にしっかり固定できる SDS + フィッティングシャンク付きのドリルに適合します。特長と利点. 速度最適化されたカーバイド製先端により、長寿命を実現 ドリルポイントに直接力が伝達されます 削り屑を除去する最適化されたスパイラル状溝 ハンマー機能 高い穴開け安定性 KVS スパイラル ( コア強化スパイラルジオメトリ ) により、低振動掘削と高破損保護を実現. 用途. 主な用途は、コンクリート、石材、天然石の穴開けです。greenteQ Climate Conformal システムを石材に取り付けるために特別に設計されています。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = 超硬チップドリルビットの種類 = SDS Plusドリルビット直径 = 7mm全体長さ = 160mm穴開け用途 = 石積み
ツイストドリルビット RS PRO 160mm 超硬チップ 直径6.5mm RS PROツイストドリルビット RS PRO 160mm 超硬チップ 直径6.5mmRS PRO
989税込1,088
1個
5日以内出荷
RS Pro SDS プラスドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこの SDS + ドリルビットは、カーバイド切刃を備え、石材にシャープで正確に切断できます。ドリル作業中に正確なドリル開始と適切なガイダンスを提供する中心先端。黒化処理仕上げにより、熱処理が施され、ドリルビットと加工物の間の摩擦が軽減されています。スパイラル状の溝がスムーズで効率的な穴開けを可能にします。安全にしっかり固定できる SDS + フィッティングシャンク付きのドリルに適合します。特長と利点. 速度最適化されたカーバイド製先端により、長寿命を実現 ドリルポイントに直接力が伝達されます 削り屑を除去する最適化されたスパイラル状溝 ハンマー機能 高い穴開け安定性 KVS スパイラル ( コア強化スパイラルジオメトリ ) により、低振動掘削と高破損保護を実現. 用途. 主な用途は、コンクリート、石材、天然石の穴開けです。greenteQ Climate Conformal システムを石材に取り付けるために特別に設計されています。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = 超硬チップドリルビットの種類 = SDS Plusドリルビット直径 = 6.5mm全体長さ = 160mm穴開け用途 = 石積み
ツイストドリルビット RS PRO 450mm 超硬チップ 直径25mm RS PROツイストドリルビット RS PRO 450mm 超硬チップ 直径25mmRS PRO
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
RS Pro SDS プラスドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこの SDS + ドリルビットは、カーバイド切刃を備え、石材にシャープで正確に切断できます。ドリル作業中に正確なドリル開始と適切なガイダンスを提供する中心先端。黒化処理仕上げにより、熱処理が施され、ドリルビットと加工物の間の摩擦が軽減されています。スパイラル状の溝がスムーズで効率的な穴開けを可能にします。安全にしっかり固定できる SDS + フィッティングシャンク付きのドリルに適合します。特長と利点. 速度最適化されたカーバイド製先端により、長寿命を実現 ドリルポイントに直接力が伝達されます 削り屑を除去する最適化されたスパイラル状溝 ハンマー機能 高い穴開け安定性 KVS スパイラル ( コア強化スパイラルジオメトリ ) により、低振動掘削と高破損保護を実現. 用途. 主な用途は、コンクリート、石材、天然石の穴開けです。greenteQ Climate Conformal システムを石材に取り付けるために特別に設計されています。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = 超硬チップドリルビットの種類 = SDS Plusドリルビット直径 = 25mm全体長さ = 450mm穴開け用途 = 石積み
ツイストドリルビット RS PRO 450mm 超硬チップ 直径18mm RS PROツイストドリルビット RS PRO 450mm 超硬チップ 直径18mmRS PRO
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
RS Pro SDS プラスドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこの SDS + ドリルビットは、カーバイド切刃を備え、石材にシャープで正確に切断できます。ドリル作業中に正確なドリル開始と適切なガイダンスを提供する中心先端。黒化処理仕上げにより、熱処理が施され、ドリルビットと加工物の間の摩擦が軽減されています。スパイラル状の溝がスムーズで効率的な穴開けを可能にします。安全にしっかり固定できる SDS + フィッティングシャンク付きのドリルに適合します。特長と利点. 速度最適化されたカーバイド製先端により、長寿命を実現 ドリルポイントに直接力が伝達されます 削り屑を除去する最適化されたスパイラル状溝 ハンマー機能 高い穴開け安定性 KVS スパイラル ( コア強化スパイラルジオメトリ ) により、低振動掘削と高破損保護を実現. 用途. 主な用途は、コンクリート、石材、天然石の穴開けです。greenteQ Climate Conformal システムを石材に取り付けるために特別に設計されています。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = 超硬チップドリルビットの種類 = SDS Plusドリルビット直径 = 18mm全体長さ = 450mm穴開け用途 = 石積み
ツイストドリルビット RS PRO 160mm 超硬チップ 直径5mm RS PROツイストドリルビット RS PRO 160mm 超硬チップ 直径5mmRS PRO
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
RS Pro SDS プラスドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこの SDS + ドリルビットは、カーバイド切刃を備え、石材にシャープで正確に切断できます。ドリル作業中に正確なドリル開始と適切なガイダンスを提供する中心先端。黒化処理仕上げにより、熱処理が施され、ドリルビットと加工物の間の摩擦が軽減されています。スパイラル状の溝がスムーズで効率的な穴開けを可能にします。安全にしっかり固定できる SDS + フィッティングシャンク付きのドリルに適合します。特長と利点. 速度最適化されたカーバイド製先端により、長寿命を実現 ドリルポイントに直接力が伝達されます 削り屑を除去する最適化されたスパイラル状溝 ハンマー機能 高い穴開け安定性 KVS スパイラル ( コア強化スパイラルジオメトリ ) により、低振動掘削と高破損保護を実現. 用途. 主な用途は、コンクリート、石材、天然石の穴開けです。greenteQ Climate Conformal システムを石材に取り付けるために特別に設計されています。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = 超硬チップドリルビットの種類 = SDS Plusドリルビット直径 = 5mm全体長さ = 160mm穴開け用途 = 石積み
ツイストドリルビット RS PRO 160mm 超硬チップ 直径12mm RS PROツイストドリルビット RS PRO 160mm 超硬チップ 直径12mmRS PRO
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
RS Pro SDS プラスドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこの SDS + ドリルビットは、カーバイド切刃を備え、石材にシャープで正確に切断できます。ドリル作業中に正確なドリル開始と適切なガイダンスを提供する中心先端。黒化処理仕上げにより、熱処理が施され、ドリルビットと加工物の間の摩擦が軽減されています。スパイラル状の溝がスムーズで効率的な穴開けを可能にします。安全にしっかり固定できる SDS + フィッティングシャンク付きのドリルに適合します。特長と利点. 速度最適化されたカーバイド製先端により、長寿命を実現 ドリルポイントに直接力が伝達されます 削り屑を除去する最適化されたスパイラル状溝 ハンマー機能 高い穴開け安定性 KVS スパイラル ( コア強化スパイラルジオメトリ ) により、低振動掘削と高破損保護を実現. 用途. 主な用途は、コンクリート、石材、天然石の穴開けです。greenteQ Climate Conformal システムを石材に取り付けるために特別に設計されています。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = 超硬チップドリルビットの種類 = SDS Plusドリルビット直径 = 12mm全体長さ = 160mm穴開け用途 = 石積み
ツイストドリルビット RS PRO 110mm 超硬チップ 直径6.5mm RS PROツイストドリルビット RS PRO 110mm 超硬チップ 直径6.5mmRS PRO
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
RS Pro SDS プラスドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこの SDS + ドリルビットは、カーバイド切刃を備え、石材にシャープで正確に切断できます。ドリル作業中に正確なドリル開始と適切なガイダンスを提供する中心先端。黒化処理仕上げにより、熱処理が施され、ドリルビットと加工物の間の摩擦が軽減されています。スパイラル状の溝がスムーズで効率的な穴開けを可能にします。安全にしっかり固定できる SDS + フィッティングシャンク付きのドリルに適合します。特長と利点. 速度最適化されたカーバイド製先端により、長寿命を実現 ドリルポイントに直接力が伝達されます 削り屑を除去する最適化されたスパイラル状溝 ハンマー機能 高い穴開け安定性 KVS スパイラル ( コア強化スパイラルジオメトリ ) により、低振動掘削と高破損保護を実現. 用途. 主な用途は、コンクリート、石材、天然石の穴開けです。greenteQ Climate Conformal システムを石材に取り付けるために特別に設計されています。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = 超硬チップドリルビットの種類 = SDS Plusドリルビット直径 = 6.5mm全体長さ = 110mm穴開け用途 = 石積み
ツイストドリルビット RS PRO 160mm 超硬チップ 直径6mm RS PROツイストドリルビット RS PRO 160mm 超硬チップ 直径6mmRS PRO
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
RS Pro SDS プラスドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこの SDS + ドリルビットは、カーバイド切刃を備え、石材にシャープで正確に切断できます。ドリル作業中に正確なドリル開始と適切なガイダンスを提供する中心先端。黒化処理仕上げにより、熱処理が施され、ドリルビットと加工物の間の摩擦が軽減されています。スパイラル状の溝がスムーズで効率的な穴開けを可能にします。安全にしっかり固定できる SDS + フィッティングシャンク付きのドリルに適合します。特長と利点. 速度最適化されたカーバイド製先端により、長寿命を実現 ドリルポイントに直接力が伝達されます 削り屑を除去する最適化されたスパイラル状溝 ハンマー機能 高い穴開け安定性 KVS スパイラル ( コア強化スパイラルジオメトリ ) により、低振動掘削と高破損保護を実現. 用途. 主な用途は、コンクリート、石材、天然石の穴開けです。greenteQ Climate Conformal システムを石材に取り付けるために特別に設計されています。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = 超硬チップドリルビットの種類 = SDS Plusドリルビット直径 = 6mm全体長さ = 160mm穴開け用途 = 石積み
RS PRO クランプレバー, M5 亜鉛ダイキャスト RS PRORS PRO クランプレバー, M5 亜鉛ダイキャストRS PRO
5,498税込6,048
1袋(2個)
5日以内出荷
亜鉛ハンドル - スチール、オススタッド. RS Pro の、スチール製メトリックオスねじを備えた亜鉛ダイキャストクランプ製品です。クランプレバー(別名クランプハンドル)は、特別な工具やレンチがなくてもねじを締め付けたり緩めたりできるようになっています。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。製品の機能. クランプレバーは操作が簡単です。ハンドルには、駆動用の鋸歯を備えたラチェットシステムが内蔵されています。レバーを上に引くと、鋸歯の駆動機構が切り離され、レバーが自由に回転します。レバーを下に押すと、鋸歯の駆動機構がかみ合い、ねじを手動で締め付けたり緩めたりすることができます。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。 高さ調整 クランプレバーを使用して、三脚、金属製のフレームワークやスタンドの高さを調節することができます。 機械設備のメンテナンス クランプレバーは、機械設備の重要なメンテナンスを行う際に固定具を解除するのに使用されます。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M5取付部径 = 20mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャストシャフト材質 = スチール長さ = 42mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプレバー, M6 亜鉛ダイキャスト RS PRORS PRO クランプレバー, M6 亜鉛ダイキャストRS PRO
5,498税込6,048
1袋(2個)
5日以内出荷
亜鉛ハンドル - スチール、オススタッド. RS Pro の、スチール製メトリックオスねじを備えた亜鉛ダイキャストクランプ製品です。クランプレバー(別名クランプハンドル)は、特別な工具やレンチがなくてもねじを締め付けたり緩めたりできるようになっています。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。製品の機能. クランプレバーは操作が簡単です。ハンドルには、駆動用の鋸歯を備えたラチェットシステムが内蔵されています。レバーを上に引くと、鋸歯の駆動機構が切り離され、レバーが自由に回転します。レバーを下に押すと、鋸歯の駆動機構がかみ合い、ねじを手動で締め付けたり緩めたりすることができます。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。 高さ調整 クランプレバーを使用して、三脚、金属製のフレームワークやスタンドの高さを調節することができます。 機械設備のメンテナンス クランプレバーは、機械設備の重要なメンテナンスを行う際に固定具を解除するのに使用されます。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M6取付部径 = 32mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャストシャフト材質 = スチール長さ = 42mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら