「0.2 シム」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. ;ul> ;li>精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ;/li> ;li>ロックウェル硬さ: C40-45 ;/li> ;li>SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています ;/li> ;li>究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 ;ul> ;li> 機械の精密調整及び位置合わせ ;/li> ;li> 金型及びダイのセットアップ ;/li> ;li>機械の修理とメンテナンス ;/li> ;li> モータポンプ及びその他の機械の取り付け ;/li> ;li> プロトタイプ作業。 ;/li> ;/ul>. よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 ;ul> ;li>平らな面を提供します ;/li> ;li>ギャップを埋めるために使用します ;/li> ;li>2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ;/li> ;li>ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ;/li> ;/ul> ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。
仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.4mm長さ = 1.25m幅 = 150mm
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. ;ul> ;li>精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ;/li> ;li>ロックウェル硬さ: C40-45 ;/li> ;li>SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています ;/li> ;li>究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 ;ul> ;li> 機械の精密調整及び位置合わせ ;/li> ;li> 金型及びダイのセットアップ ;/li> ;li>機械の修理とメンテナンス ;/li> ;li> モータポンプ及びその他の機械の取り付け ;/li> ;li> プロトタイプ作業。 ;/li> ;/ul>. よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 ;ul> ;li>平らな面を提供します ;/li> ;li>ギャップを埋めるために使用します ;/li> ;li>2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ;/li> ;li>ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ;/li> ;/ul> ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。
仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.3mm長さ = 1.25m幅 = 150mm
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. ;ul> ;li>精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ;/li> ;li>ロックウェル硬さ: C40-45 ;/li> ;li>SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています ;/li> ;li>究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 ;ul> ;li> 機械の精密調整及び位置合わせ ;/li> ;li> 金型及びダイのセットアップ ;/li> ;li>機械の修理とメンテナンス ;/li> ;li> モータポンプ及びその他の機械の取り付け ;/li> ;li> プロトタイプ作業。 ;/li> ;/ul>. よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 ;ul> ;li>平らな面を提供します ;/li> ;li>ギャップを埋めるために使用します ;/li> ;li>2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ;/li> ;li>ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ;/li> ;/ul> ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。
仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.8mm長さ = 1.25m幅 = 150mm
1個
¥60,980
税込¥67,078
5日以内出荷
RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. ;ul> ;li>精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ;/li> ;li>ロックウェル硬さ: C40-45 ;/li> ;li>SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています ;/li> ;li>究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 ;ul> ;li> 機械の精密調整及び位置合わせ ;/li> ;li> 金型及びダイのセットアップ ;/li> ;li>機械の修理とメンテナンス ;/li> ;li> モータポンプ及びその他の機械の取り付け ;/li> ;li> プロトタイプ作業。 ;/li> ;/ul>. よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 ;ul> ;li>平らな面を提供します ;/li> ;li>ギャップを埋めるために使用します ;/li> ;li>2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ;/li> ;li>ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ;/li> ;/ul> ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。
仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.1mm長さ = 1.25m幅 = 150mm
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ;ul> ;li> ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ;/li> ;li> ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm ;/li> ;li> ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm ;/li> ;li> ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm ;/li> ;li> ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) ;/li> ;li> ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm ;/li> ;li> ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm ;/li> ;li> ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm ;/li> ;li> ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm ;/li> ;li> ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース ;/li> ;/ul>. 特長と利点:. ;ul> ;li>精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です ;/li> ;li>ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。 ;/li> ;li> AISI-1008/AISI-1010 に適合しています ;/li> ;/ul>. 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 ;ul> ;li> 機械の精密調整及び位置合わせ ;/li> ;li> 金型及びダイのセットアップ ;/li> ;li>機械の修理とメンテナンス ;/li> ;li> モータポンプ及びその他の機械の取り付け ;/li> ;li> プロトタイプ作業。 ;/li> ;/ul>. よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 ;ul> ;li>平らな面を提供します ;/li> ;li>ギャップを埋めるために使用します ;/li> ;li>2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ;/li> ;li>ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ;/li> ;/ul>
仕様材料 = スチール厚さ = 0.2mm長さ = 2.5m幅 = 150mm
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ;ul> ;li> ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ;/li> ;li> ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm ;/li> ;li> ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm ;/li> ;li> ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm ;/li> ;li> ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) ;/li> ;li> ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm ;/li> ;li> ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm ;/li> ;li> ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm ;/li> ;li> ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm ;/li> ;li> ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース ;/li> ;/ul>. 特長と利点:. ;ul> ;li>精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です ;/li> ;li>ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。 ;/li> ;li> AISI-1008/AISI-1010 に適合しています ;/li> ;/ul>. 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 ;ul> ;li> 機械の精密調整及び位置合わせ ;/li> ;li> 金型及びダイのセットアップ ;/li> ;li>機械の修理とメンテナンス ;/li> ;li> モータポンプ及びその他の機械の取り付け ;/li> ;li> プロトタイプ作業。 ;/li> ;/ul>. よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 ;ul> ;li>平らな面を提供します ;/li> ;li>ギャップを埋めるために使用します ;/li> ;li>2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ;/li> ;li>ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ;/li> ;/ul>
仕様材料 = スチール厚さ = 0.25mm長さ = 2.5m幅 = 150mm
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ;ul> ;li> ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ;/li> ;li> ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm ;/li> ;li> ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm ;/li> ;li> ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm ;/li> ;li> ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) ;/li> ;li> ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm ;/li> ;li> ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm ;/li> ;li> ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm ;/li> ;li> ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm ;/li> ;li> ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース ;/li> ;/ul>. 特長と利点:. ;ul> ;li>精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です ;/li> ;li>ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。 ;/li> ;li> AISI-1008/AISI-1010 に適合しています ;/li> ;/ul>. 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 ;ul> ;li> 機械の精密調整及び位置合わせ ;/li> ;li> 金型及びダイのセットアップ ;/li> ;li>機械の修理とメンテナンス ;/li> ;li> モータポンプ及びその他の機械の取り付け ;/li> ;li> プロトタイプ作業。 ;/li> ;/ul>. よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 ;ul> ;li>平らな面を提供します ;/li> ;li>ギャップを埋めるために使用します ;/li> ;li>2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ;/li> ;li>ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ;/li> ;/ul>
仕様材料 = スチール厚さ = 0.5mm長さ = 2.5m幅 = 150mm
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ;ul> ;li> ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ;/li> ;li> ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm ;/li> ;li> ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm ;/li> ;li> ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm ;/li> ;li> ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) ;/li> ;li> ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm ;/li> ;li> ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm ;/li> ;li> ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm ;/li> ;li> ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm ;/li> ;li> ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース ;/li> ;/ul>. 特長と利点:. ;ul> ;li>精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です ;/li> ;li>ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。 ;/li> ;li> AISI-1008/AISI-1010 に適合しています ;/li> ;/ul>. 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 ;ul> ;li> 機械の精密調整及び位置合わせ ;/li> ;li> 金型及びダイのセットアップ ;/li> ;li>機械の修理とメンテナンス ;/li> ;li> モータポンプ及びその他の機械の取り付け ;/li> ;li> プロトタイプ作業。 ;/li> ;/ul>. よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 ;ul> ;li>平らな面を提供します ;/li> ;li>ギャップを埋めるために使用します ;/li> ;li>2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ;/li> ;li>ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ;/li> ;/ul>
仕様材料 = スチール厚さ = 0.203mm長さ = 100インチ幅 = 6インチ
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ;ul> ;li> ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ;/li> ;li> ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm ;/li> ;li> ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm ;/li> ;li> ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm ;/li> ;li> ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) ;/li> ;li> ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm ;/li> ;li> ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm ;/li> ;li> ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm ;/li> ;li> ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm ;/li> ;li> ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース ;/li> ;/ul>. 特長と利点:. ;ul> ;li>精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です ;/li> ;li>ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。 ;/li> ;li> AISI-1008/AISI-1010 に適合しています ;/li> ;/ul>. 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 ;ul> ;li> 機械の精密調整及び位置合わせ ;/li> ;li> 金型及びダイのセットアップ ;/li> ;li>機械の修理とメンテナンス ;/li> ;li> モータポンプ及びその他の機械の取り付け ;/li> ;li> プロトタイプ作業。 ;/li> ;/ul>. よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 ;ul> ;li>平らな面を提供します ;/li> ;li>ギャップを埋めるために使用します ;/li> ;li>2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ;/li> ;li>ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ;/li> ;/ul>
仕様材料 = スチール厚さ = 0.254mm長さ = 100インチ幅 = 6インチ
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. ;ul> ;li>精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ;/li> ;li>ロックウェル硬さ: C40-45 ;/li> ;li>SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています ;/li> ;li>究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 ;ul> ;li> 機械の精密調整及び位置合わせ ;/li> ;li> 金型及びダイのセットアップ ;/li> ;li>機械の修理とメンテナンス ;/li> ;li> モータポンプ及びその他の機械の取り付け ;/li> ;li> プロトタイプ作業。 ;/li> ;/ul>. よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 ;ul> ;li>平らな面を提供します ;/li> ;li>ギャップを埋めるために使用します ;/li> ;li>2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ;/li> ;li>ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ;/li> ;/ul> ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。
仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.5mm長さ = 1.25m幅 = 150mm
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. ;ul> ;li>精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ;/li> ;li>ロックウェル硬さ: C40-45 ;/li> ;li>SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています ;/li> ;li>究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 ;ul> ;li> 機械の精密調整及び位置合わせ ;/li> ;li> 金型及びダイのセットアップ ;/li> ;li>機械の修理とメンテナンス ;/li> ;li> モータポンプ及びその他の機械の取り付け ;/li> ;li> プロトタイプ作業。 ;/li> ;/ul>. よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 ;ul> ;li>平らな面を提供します ;/li> ;li>ギャップを埋めるために使用します ;/li> ;li>2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ;/li> ;li>ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ;/li> ;/ul> ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。
仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.25mm長さ = 1.25m幅 = 150mm
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. ;ul> ;li>精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ;/li> ;li>ロックウェル硬さ: C40-45 ;/li> ;li>SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています ;/li> ;li>究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 ;ul> ;li> 機械の精密調整及び位置合わせ ;/li> ;li> 金型及びダイのセットアップ ;/li> ;li>機械の修理とメンテナンス ;/li> ;li> モータポンプ及びその他の機械の取り付け ;/li> ;li> プロトタイプ作業。 ;/li> ;/ul>. よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 ;ul> ;li>平らな面を提供します ;/li> ;li>ギャップを埋めるために使用します ;/li> ;li>2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ;/li> ;li>ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ;/li> ;/ul> ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。
仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.127mm長さ = 50インチ幅 = 6インチ
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ;ul> ;li> ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ;/li> ;li> ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm ;/li> ;li> ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm ;/li> ;li> ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm ;/li> ;li> ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) ;/li> ;li> ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm ;/li> ;li> ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm ;/li> ;li> ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm ;/li> ;li> ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm ;/li> ;li> ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース ;/li> ;/ul>. 特長と利点:. ;ul> ;li>精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です ;/li> ;li>ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。 ;/li> ;li> AISI-1008/AISI-1010 に適合しています ;/li> ;/ul>. 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 ;ul> ;li> 機械の精密調整及び位置合わせ ;/li> ;li> 金型及びダイのセットアップ ;/li> ;li>機械の修理とメンテナンス ;/li> ;li> モータポンプ及びその他の機械の取り付け ;/li> ;li> プロトタイプ作業。 ;/li> ;/ul>. よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 ;ul> ;li>平らな面を提供します ;/li> ;li>ギャップを埋めるために使用します ;/li> ;li>2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ;/li> ;li>ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ;/li> ;/ul>
仕様材料 = スチール厚さ = 0.1mm長さ = 2.5m幅 = 150mm
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ;ul> ;li> ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ;/li> ;li> ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm ;/li> ;li> ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm ;/li> ;li> ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm ;/li> ;li> ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) ;/li> ;li> ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm ;/li> ;li> ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm ;/li> ;li> ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm ;/li> ;li> ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm ;/li> ;li> ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース ;/li> ;/ul>. 特長と利点:. ;ul> ;li>精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です ;/li> ;li>ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。 ;/li> ;li> AISI-1008/AISI-1010 に適合しています ;/li> ;/ul>. 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 ;ul> ;li> 機械の精密調整及び位置合わせ ;/li> ;li> 金型及びダイのセットアップ ;/li> ;li>機械の修理とメンテナンス ;/li> ;li> モータポンプ及びその他の機械の取り付け ;/li> ;li> プロトタイプ作業。 ;/li> ;/ul>. よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 ;ul> ;li>平らな面を提供します ;/li> ;li>ギャップを埋めるために使用します ;/li> ;li>2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ;/li> ;li>ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ;/li> ;/ul>
仕様材料 = スチール厚さ = 0.787mm長さ = 100インチ幅 = 6インチ
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. ;ul> ;li>精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ;/li> ;li>ロックウェル硬さ: C40-45 ;/li> ;li>SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています ;/li> ;li>究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 ;ul> ;li> 機械の精密調整及び位置合わせ ;/li> ;li> 金型及びダイのセットアップ ;/li> ;li>機械の修理とメンテナンス ;/li> ;li> モータポンプ及びその他の機械の取り付け ;/li> ;li> プロトタイプ作業。 ;/li> ;/ul>. よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 ;ul> ;li>平らな面を提供します ;/li> ;li>ギャップを埋めるために使用します ;/li> ;li>2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ;/li> ;li>ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ;/li> ;/ul> ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。
仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.051mm長さ = 50インチ幅 = 6インチ
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. ;ul> ;li>精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ;/li> ;li>ロックウェル硬さ: C40-45 ;/li> ;li>SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています ;/li> ;li>究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 ;ul> ;li> 機械の精密調整及び位置合わせ ;/li> ;li> 金型及びダイのセットアップ ;/li> ;li>機械の修理とメンテナンス ;/li> ;li> モータポンプ及びその他の機械の取り付け ;/li> ;li> プロトタイプ作業。 ;/li> ;/ul>. よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 ;ul> ;li>平らな面を提供します ;/li> ;li>ギャップを埋めるために使用します ;/li> ;li>2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ;/li> ;li>ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ;/li> ;/ul> ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。
仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.025mm長さ = 50インチ幅 = 6インチ
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. ;ul> ;li>精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ;/li> ;li>ロックウェル硬さ: C40-45 ;/li> ;li>SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています ;/li> ;li>究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 ;ul> ;li> 機械の精密調整及び位置合わせ ;/li> ;li> 金型及びダイのセットアップ ;/li> ;li>機械の修理とメンテナンス ;/li> ;li> モータポンプ及びその他の機械の取り付け ;/li> ;li> プロトタイプ作業。 ;/li> ;/ul>. よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 ;ul> ;li>平らな面を提供します ;/li> ;li>ギャップを埋めるために使用します ;/li> ;li>2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ;/li> ;li>ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ;/li> ;/ul> ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。
仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.05mm長さ = 1.25m幅 = 150mm
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. ;ul> ;li>精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ;/li> ;li>ロックウェル硬さ: C40-45 ;/li> ;li>SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています ;/li> ;li>究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 ;ul> ;li> 機械の精密調整及び位置合わせ ;/li> ;li> 金型及びダイのセットアップ ;/li> ;li>機械の修理とメンテナンス ;/li> ;li> モータポンプ及びその他の機械の取り付け ;/li> ;li> プロトタイプ作業。 ;/li> ;/ul>. よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 ;ul> ;li>平らな面を提供します ;/li> ;li>ギャップを埋めるために使用します ;/li> ;li>2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ;/li> ;li>ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ;/li> ;/ul> ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。
仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.2mm長さ = 1.25m幅 = 150mm
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. ;ul> ;li>精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ;/li> ;li>ロックウェル硬さ: C40-45 ;/li> ;li>SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています ;/li> ;li>究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 ;ul> ;li> 機械の精密調整及び位置合わせ ;/li> ;li> 金型及びダイのセットアップ ;/li> ;li>機械の修理とメンテナンス ;/li> ;li> モータポンプ及びその他の機械の取り付け ;/li> ;li> プロトタイプ作業。 ;/li> ;/ul>. よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 ;ul> ;li>平らな面を提供します ;/li> ;li>ギャップを埋めるために使用します ;/li> ;li>2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ;/li> ;li>ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ;/li> ;/ul> ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。
仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.05 → 0.5mm長さ = 300mm幅 = 150mm枚数 = 8カラー = 赤
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ;ul> ;li> ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ;/li> ;li> ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm ;/li> ;li> ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm ;/li> ;li> ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm ;/li> ;li> ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) ;/li> ;li> ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm ;/li> ;li> ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm ;/li> ;li> ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm ;/li> ;li> ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm ;/li> ;li> ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース ;/li> ;/ul>. 特長と利点:. ;ul> ;li>精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です ;/li> ;li>ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。 ;/li> ;li> AISI-1008/AISI-1010 に適合しています ;/li> ;/ul>. 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 ;ul> ;li> 機械の精密調整及び位置合わせ ;/li> ;li> 金型及びダイのセットアップ ;/li> ;li>機械の修理とメンテナンス ;/li> ;li> モータポンプ及びその他の機械の取り付け ;/li> ;li> プロトタイプ作業。 ;/li> ;/ul>. よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 ;ul> ;li>平らな面を提供します ;/li> ;li>ギャップを埋めるために使用します ;/li> ;li>2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ;/li> ;li>ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ;/li> ;/ul>
仕様材料 = スチール厚さ = 0.001 → 0.015インチ長さ = 12インチ幅 = 6インチ枚数 = 12カラー = 緑
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ;ul> ;li> ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ;/li> ;li> ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm ;/li> ;li> ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm ;/li> ;li> ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm ;/li> ;li> ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) ;/li> ;li> ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm ;/li> ;li> ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm ;/li> ;li> ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm ;/li> ;li> ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm ;/li> ;li> ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース ;/li> ;/ul>. 特長と利点:. ;ul> ;li>精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です ;/li> ;li>ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。 ;/li> ;li> AISI-1008/AISI-1010 に適合しています ;/li> ;/ul>. 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 ;ul> ;li> 機械の精密調整及び位置合わせ ;/li> ;li> 金型及びダイのセットアップ ;/li> ;li>機械の修理とメンテナンス ;/li> ;li> モータポンプ及びその他の機械の取り付け ;/li> ;li> プロトタイプ作業。 ;/li> ;/ul>. よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 ;ul> ;li>平らな面を提供します ;/li> ;li>ギャップを埋めるために使用します ;/li> ;li>2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ;/li> ;li>ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ;/li> ;/ul>
仕様材料 = スチール厚さ = 0.05 → 0.8mm長さ = 300mm幅 = 150mm枚数 = 10カラー = 緑
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 標準コネクタ基準合致 = IECタイプKリーフ熱電対. ステンレススチール製シムに熱電対を装着 25 mm x 13 mmシム 先端に接地型測温接点を付けることで高速応答 定格温度: 350℃ ステンレススチール製編組被覆の2 mガラス繊維絶縁リード、7/0.2 mm ケーブルクランプ及び標準熱電対プラグを装備 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 色分け(コア及び被覆)はIEC-584-3に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
関連キーワード