カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • Igus(イグス)(102)
  • KANA(片山チエン)(61)
  • SMC(26)
  • トンボ[ウエア・白衣・検診衣](21)
  • CKD(20)
  • ホンダ(17)
  • アズワン(13)
  • コーセル(13)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • ヨネックス(YONEX)(10)
  • 東芝ライテック(9)
  • エスコ(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • TDKラムダ(7)
  • DAIKO(大光電機)(6)
  • AGENT(6)
  • LINKMAN(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「077-100」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケット RS PRO 内径 77mm EPDM RS PROガスケット RS PRO 内径 77mm EPDMRS PRO
4,598税込5,058
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 77mm外径 = 127mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
ガスケット RS PRO 内径 77mm EPDM RS PROガスケット RS PRO 内径 77mm EPDMRS PRO
3,898税込4,288
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = 全断面材料 = EPDM内径 = 77mm外径 = 185mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
LED表示灯 RS PRO LLTシリーズ RS PROLED表示灯 RS PRO LLTシリーズRS PRO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
LED表示灯 RS PRO LLPシリーズ RS PROLED表示灯 RS PRO LLPシリーズRS PRO
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル,2ペア 24 100m RS PRORS Pro ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル,2ペア 24 100mRS PRO
18,980税込20,878
1リール(100m)
7日以内出荷
仕様ペア数 = 2断面積 = 0.22 mm2ケーブルタイプ = マルチコアAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG外径 = 5.5mmシールドタイプ = 非シールド外側シース材質 = PVCシース色 = グレー特性インピーダンス = 77 Ωコアストランド = 7/0.2 mm長さ = 100mこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. 全シールドマルチペア. 用途 2 コンピュータ、周辺機器、データ処理装置などの相互接続用RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:150mm 幅:215mm 高さ:77mm RS PRORS PRO ヒートシンク 長さ:150mm 幅:215mm 高さ:77mmRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ長さ = 150mm幅 = 215mm高さ = 77mm寸法 = 150 x 215 x 77mm熱抵抗 = 0.1℃/W取り付け = 基板実装シリーズ = 100材料 = アルミ仕上げ = 陽極酸化処理RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅215mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. 最適な放熱 スリークで軽量なデザインユニバーサルな 互換性簡単な 取り付け費用対効果の高い 冷却さまざまな サイズが利用可能 . 用途. ゲーミング ノートパソコンプロジェクトオーディオ アンプ産業用 電子機器 電源装置
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:200mm 幅:215mm 高さ:77mm RS PRORS PRO ヒートシンク 長さ:200mm 幅:215mm 高さ:77mmRS PRO
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ長さ = 200mm幅 = 215mm高さ = 77mm寸法 = 200 x 215 x 77mm熱抵抗 = 0.08℃/W取り付け = 基板実装シリーズ = 100材料 = アルミ仕上げ = 陽極酸化処理RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅215mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. 最適な放熱 スリークで軽量なデザインユニバーサルな 互換性簡単な 取り付け費用対効果の高い 冷却さまざまな サイズが利用可能 . 用途. ゲーミング ノートパソコンプロジェクトオーディオ アンプ産業用 電子機器 電源装置
RoHS指令(10物質対応)対応