RS Pro HSSジョバードリルビット. 高速度鋼チタン窒化物コーティングジョバードリルビットは、さまざまな作業及び材料に適しています。また、他の標準ドリルビットと比べてシャフトが長く、ハンドドリルにも電動ドリルにも使用できます。金属、木材、プラスチックその他の材料の穴開けに適しています。先端の切削角度は118 °で右回転用です。. 特長 利点. 窒化チタン(TiN) 長めのシャフト長 直角の先端角 切削角度: 118 サイズ: 0.25 20 mm 金属、木材、プラスチックに適合. ドリルビットとは. ドリルビットは、片手持ちのドリルや産業用大型ドリルなどの電動工具のアタッチメントです。さまざまな形状やサイズのビットがあり、建設、電気、組積造の用途に必要な手作業が大幅に削減されます。. ジョバーの意味は. ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。. HSSとは. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 1.3mm全体長さ = 38mm個数 = 10
1箱(10個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 138 mmジョー長さ = 10mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = あり材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
RS Pro ESDニッパ
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = なし全体長さ = 138 mmジョー長さ = 8mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = あり材質 = 鉄最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュ
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 138 mmジョー長さ = 10mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様切断タイプ = 斜めカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 147 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = あり材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
仕様切断タイプ = 斜めカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 147 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 138 mmジョー長さ = 12mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 138 mmジョー長さ = 10mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = あり材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 138 mmジョー長さ = 10mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
仕様切断タイプ = 斜めカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 147 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = あり材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
仕様切断タイプ = 斜めカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 147 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 138 mmジョー長さ = 12mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = あり材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
切断タイプ = サイドカッター。材料カット = 銅線。防爆 = なし。全体長さ = 127 mm。ジョー長さ = 7mm。VDE/1000V認証 = なし。高所安全 = なし。ESD対応 = あり。材質 = 炭素鋼。最大切断能力 = 1.3mm
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
仕様最小パネル厚さ = 1.3mm最小ケーブル径 = 25mmパネル穴直径 = 38.1mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 1.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
仕様最小パネル厚さ = 1.3mm最小ケーブル径 = 18.9mmパネル穴直径 = 25.3mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 1.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
キックプレート. サテンアルミ製又はステンレススチール製 750 mm長 x 150 mm幅 x (約)1.3 mm厚 ドリル加工済み皿ねじ付属
仕様材質 = ステンレススチール取付け方法 = ネジ寸法 = 750 x 150mm長さ = 750mm幅 = 150mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
センター導体に対応するジェンダーの詳細. パワー / 同軸コンタクト. 電源、同軸及び高電圧タイプなどのミックスドレイアウトコネクタシェルとの使用向けコンタクト製品。 同軸プラグ及びソケット用の基板穴: 直径1.3 mm、中心間5.08 mmの4穴、及び直径1.3 mmのセンター穴。 基板実装インサートは、ライトアングル基板コネクタとの使用には不適。 20 A及び40 Aの基板コンタクト用の穴はそれぞれ2.85 mm、3.75 mm。. スナップ取り付け式コンタクト、取り外しには工具を使用、品番 ; 485-221 485-221 'M' DIN41612コネクタは、ミックスレイアウトDシェルでも使用可能 50 Ohm同軸コンタクト(ストレート)は、RG178B/U及びRG174A/Uケーブルに対応。 センターコンタクト用のブレード及びはんだには、圧着工具を使用(品番 ; 470-099 470-099 )。 コンタクトの取り外しには工具(品番 ; 485-221 485-221 )を使用
仕様オス/メス = メスコンタクト材質 = 銅合金結線方法 = はんだ最大接触抵抗 = 1mΩ定格電流 = 20A長さ = 18.1mm
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
ケーブルタイプ = マルチコア。ストリップ範囲 = 0.13 → 2.1mm2。最小サイズ = 0.4mm。最大サイズ = 1.3mm。全体長さ = 155 mm。。RS Pro 手動ワイヤストリッパ. RS PRO のこの手動ワイヤストリッパは、さまざまなワイヤサイズから絶縁を除去するのに最適です。ストリッパにはナイフ型のブレードがあり、 6 つのカッターサイズが組み込まれているため、ワイヤのストリッピング時に鋭利かつ正確に制御することができます。ソフトグリップエルゴノミックハンドル及びリターンスプリングと組み合わせることで、この RS Pro ワイヤストリッパはケーブル管理を簡単かつ効率的にします。 この汎用手動工具は、ほとんどの状況でのワイヤストリッピングに最適です。 ; 540-1492 540-1492 は、ワイヤサイズ 10 → 20 AWG 用の手動ワイヤストリッパです ; 540-1509 540-1509 は、 20 → 30 AWG のワイヤサイズ用の手動ワイヤストリッパです ; 540-1515 540-1515 は、 16 → 26 AWG のワイヤサイズ用の手動ワイヤストリッパです 特長と利点 ナイフブレード付きのワイヤストリッパで、クリーンで正確なストリッピングを実現 特殊な形状の快適なグリップにより、オペレータの疲労が軽減されます 特別なロック付き LID 設計により、保管が容易 用途 ワイヤストリッパは、電気ワイヤから絶縁体又は絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。この機能はナイフやプライヤなどの他の工具でも実現されていますが、専用ワイヤストリッパはより正確で、必要な労力が少なくて済みます。ワイヤストリッパはすっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルのストリッピングから銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤストリッパは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用の DIY 工具箱にも常備されます。 よくある質問: このワイヤストリッパは VDE 認定ですか. いいえ、このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていないため、活線電気ケーブルには使用できません。 このケーブルストリッパはフラットケーブルに適していますか. このモデルは、丸型ケーブルに対応するように設計されており、フラットケーブルでは正常に動作しない場合があります。ただし、薄いフラットケーブルのストリッピングと切断が可能です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. ナイフブレード付きのワイヤストリッパで、クリーンで正確なストリッピング 特別にデザインされた形状の快適なグリップで、オペレータの疲労を軽減 特別なロック付きの蓋で簡単に保管
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
RS Pro 丸形防振この RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径 15 mm 、全高 6 mm です。特長と利点.厚さ 1.3 ~ 2.3 mm のフット .フットカラーは黒です .フット高さは 6 mm です用途.減衰器 .ノイズリデューサ .ショックアブソーバ認定.定着
仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 15mm足高さ = 6mm全体の高さ = 6mmフット形状 = 丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(40個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
プラグ式端子台タイプ = プラグ。極数 = 7。ピッチ = 3.81mm。行数 = 1。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = スクリュー。定格電流 = 8A。定格電圧 = 125 V。色 = 緑。材質 = ポリアミド。。RS 3.81 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.81 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.81 mm端子台プラグコネクタは、スズめっきのワイヤプロテクタ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm ;sup>2 ;/sup> (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合ヘッダについては、代表品番 ; 897-1105 897-1105 及び ; 897-1133 897-1133 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
材料 = マイラー。長さ = 304mm。幅 = 200mm。厚さ = 0.023mm。密度 = 1.3g/cm3。絶縁強度 = 4kV/mm。熱伝導率 = 1.55W/mK。動作温度 Max = +150℃。用途 = 産業用。。RS PRO 7
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
仕様極数 = 20ピッチ = 1.27mmリール長さ = 10m幅 = 25.4 mmケーブル形状 = リボンシース色 = 多色許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃ストランド径 = 0.15 mmUL1007のUL認定. リボンケーブル7//0.15 mm. 個別のより線リボンケーブル. 特長と利点: ・識別カラー付き ・個別のより線 ・PVC絶縁スズめっき銅導体 ・10極、12 x 1.3 mm、20極、25 x 1.3 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
仕様極数 = 10ピッチ = 1.27mmリール長さ = 25m幅 = 12.7 mmケーブル形状 = リボンシース色 = 多色許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃特性インピーダンス = 100 ΩUL1007のUL認定. リボンケーブル7//0.15 mm. 個別のより線リボンケーブル. 特長と利点: Ω識別カラー付き Ω個別のより線 ΩPVC絶縁スズめっき銅導体 Ω10極、12 x 1.3 mm、20極、25 x 1.3 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
RS Pro スパイラルラップ、 25 mm 27 mm ポリプロピレン RS Pro のこのスパイラルラップは、長さ 25 m で、直径 25 → 27 mm のケーブル束に対応できます。人の出入りが多い場所でケーブルをシールドしたまま邪魔にならないようにすることで、ケーブルを回収して損傷から保護するために使用します。結束や取り外しが簡単で、スパイラルラップは再利用可能です。伸張力はケーブルをラップして剥がすたびに保たれます。白色の軽量ポリプロピレン( PP )素材でできています。内径 25 mm 、厚さ 1.3 mm です。このスパイラルラップは、コンピュータケーブル、ワイヤ、車載用ホースの整理や保護に適しています。摩耗を軽減し、事故の発生を防止することで、ケーブルの動作寿命を延ばすことができます。 特長と利点 白色フレキシブルスパイラルケーブルラップ 最小ケーブル径: 25 mm 最大ケーブル径: 27 mm 丈夫な耐熱性を備えた PP (ポリプロピレン)製の白 このケーブルカバーを取り付けられます 内径: 25 mm 被覆厚: 27 mm 長さ: 25 m 用途 ケーブルスパイラルラップは、すばやく簡単に使用でき、ケーブルやワイヤを簡単に整理できます。スパイラルラッピングの柔軟で拡張可能な設計により、穴を開けずにギャップを形成でき、ラップを損傷することなく、ケーブルやワイヤを任意のポイントで分岐することができます。このため、非常に便利なケーブル整理整頓ができます。また、スパイラルラップは簡単に再利用でき、必要に応じて簡単に新しい用途に移すこともできます。多くの場合、以下のような家庭環境や産業環境で使用されています。 コンピュータからサーバー、などのオフィス環境でワイヤを整理します その他の周辺機器 車載用途でホースが結束されています ペットや害虫がケーブルを噛むのを防ぎます RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様最小ケーブル径25mm、最大ケーブル径27mm、色白、内径25mm、材質PP、最大バンドル直径27mm、動作温度 Min0℃、動作温度 Max+70℃、壁厚さ1.3mm、長さ25m、シリーズSplit Wrapping Band
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25m)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
RS Pro 100 m S/FTP Cat7 ケーブル(黄)は、低煙性ハロゲンフリー( LSZH )外部ジャケットとフォーム PE 絶縁を備えています。23 AWG ゲージと裸銅単線導体を備えています。このケーブルは、最小絶縁抵抗が 5000 M Ω Ω です。個別シールド及び材質: AL/ ポリエステル、外向き AL ホイル 絶縁寸法 :1.30 ± 0.05 mm ねじりレイの長さ:≦ 30 mm ケーブル長:≦ 200 mm 最大動作電圧: UL : 300 V
仕様長さ = 100m終端処理 = 未処理終端シールド構造 = S/FTPシールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = LSZH
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
RS Pro スパイラルラップ、 25 mm 27 mm ポリプロピレン RS Pro のこのスパイラルラップは、長さ 25 m で、直径 25 → 27 mm のケーブル束に対応できます。人の出入りが多い場所でケーブルをシールドしたまま邪魔にならないようにすることで、ケーブルを回収して損傷から保護するために使用します。結束や取り外しが簡単で、スパイラルラップは再利用可能です。伸張力はケーブルをラップして剥がすたびに保たれます。白色の軽量ポリプロピレン( PP )素材でできています。内径 25 mm 、厚さ 1.3 mm です。このスパイラルラップは、コンピュータケーブル、ワイヤ、車載用ホースの整理や保護に適しています。摩耗を軽減し、事故の発生を防止することで、ケーブルの動作寿命を延ばすことができます。 特長と利点 グレーフレキシブルスパイラルケーブルラップ 最小ケーブル径: 25 mm 最大ケーブル径: 27 mm PP (ポリプロピレン)グレーの素材により、に対する堅牢な耐熱性が実現されています このケーブルカバーを取り付けられます 内径: 25 mm 被覆厚: 27 mm 長さ: 25 m 用途 ケーブルスパイラルラップは、すばやく簡単に使用でき、ケーブルやワイヤを簡単に整理できます。スパイラルラッピングの柔軟で拡張可能な設計により、穴を開けずにギャップを形成でき、ラップを損傷することなく、ケーブルやワイヤを任意のポイントで分岐することができます。このため、非常に便利なケーブル整理整頓ができます。また、スパイラルラップは簡単に再利用でき、必要に応じて簡単に新しい用途に移すこともできます。多くの場合、以下のような家庭環境や産業環境で使用されています。 コンピュータからサーバー、などのオフィス環境でワイヤを整理します その他の周辺機器 車載用途でホースが結束されています ペットや害虫がケーブルを噛むのを防ぎます RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様最小ケーブル径25mm、最大ケーブル径27mm、色グレー、内径25mm、材質PP、最大バンドル直径27mm、動作温度 Min0℃、動作温度 Max+70℃、壁厚さ1.3mm、長さ25m、シリーズSplit Wrapping Band
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25m)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
切断タイプ = 斜めカッター。材料カット = ソフトワイヤ。防爆 = なし。全体長さ = 114 mm。VDE/1000V認証 = なし。高所安全 = なし。ESD対応 = なし。材質 = クロームバナジウム鋼。最大切断能力 = 0.8mm。。RS PRO CR-Vサイドカッティングプライヤー. RS PROブランドのクロムバナジウムスチール製サイドカッティングプライヤーは、細径ワイヤの保持、曲げ、ねじり、ストリッピング、又は切断などの精密作業を行うのに最適な工具です。また、このカッティングプライヤー(別名傾斜ニッパー)は、プロの電気技術者が工具箱に加えるべき、最も実用的なタイプの手工具の1つです。 RS PROでは、あらゆる要件に対応できるさまざまなサイズやスタイルのニッパーなど、広範な手工具を取り揃えています。ESD対策タイプもあります。メーカーでは、最大1000 Vまでの電圧から作業員を保護するように設計されている絶縁VDEプライヤー及びカッターも取り揃えています。 この製品には次のモデルがあります。 ; 847-3784 847-3784 - 4.5インチサイドカッタープライヤー、軟線切断能力: ;1.3 mm ; 847-3780 847-3780 - 4.5インチカッタープライヤー、スリム型、軟線切断能力: ;0.8 mm. 特長と利点: デュアルツール 強度と耐久性に優れたクロムバナジウムスチール製 快適で使いやすいエルゴノミックハンドル. 代表的用途 サイドカッタープライヤーは、多くの用途で使用され、ワイヤの切断に適しています。 電気仕様 通信及び建設作業. よくある質問 どのようなサイズのサイドカッターがありますか. 全長110 mmから280 mmまでさまざまなサイズのニッパーがあります。モデルタイプが同じで長さが異なる場合、ジョーの長さは同じで、ハンドルの長さが短くなるか長くなります。携行することが多いため、通常は軽量ですが、太いワイヤを切断できるように幅広のジョーと厚いブレードを備えた重いタイプもあります。 手入れとメンテナンス 刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる材料を無理に切ろうとしないでください。これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。特に刃を入念に洗浄してください。錆びないよう完全に乾燥させてから、乾燥した場所に保管してください。
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 4ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
RS Pro 電解RS Pro 10 μ F スルーホール実装電解コンデンサの定格電圧は 25V dc 、漏洩電流は 3 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 5 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 56mA 損失係数: 14% リードピッチ: 2mm インピーダンス: 1.3 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 5mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2mmリップル電流 = 56mA誘電正接 = 14%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
最大流量 = 350 → 450ml/min。供給電圧 = 1.5 → 3 V。入力接続 = 5.5 mmホースニップル。最大使用圧力 = 210 mbar。ボディ材質 = アルミニウム。カップリングタイプ = ダイレクト。入力パワー = 1.3W。最高液体温度 = 60℃。入力接続サイズ = 3.2mm。出力接続サイズ = 3.2mm。ポンプタイプ = 遠心分離機
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 3.81mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 8Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 125 V素材 = ポリアミド深さ = 15.5mmRS 3.81 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.81 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.81 mm端子台プラグコネクタは、スズめっきのワイヤプロテクタ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合ヘッダについては、代表品番< 897-1105') 897-1105/及び< 897-1133') 897-1133/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 3.81mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 8Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 125 V素材 = ポリアミド幅 = 11.2mmRS 3.81 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.81 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.81 mm端子台プラグコネクタは、スズめっきのワイヤプロテクタ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合ヘッダについては、代表品番< 897-1105') 897-1105/及び< 897-1133') 897-1133/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
仕様コンタクト数 = 9ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
仕様コンタクト数 = 8ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド長さ = 28mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,110
税込¥3,421
当日出荷
材料 = マイラー。長さ = 304mm。幅 = 200mm。厚さ = 0.25mm。密度 = 1.3g/cm3。絶縁強度 = 19kV/mm。熱伝導率 = 1.55W/mK。動作温度 Max = +150℃。難燃性 = あり。。RS Pro マイラープラスチックフィルム、 304 mm x 200 mm x 0.25 mmマイラープラスチックフィルムは、エンジニアリングで使用される汎用性の高い薄いポリエステル( PET )プラスチックです。主に電気絶縁材として選択されていますが、化学絶縁材を含むさまざまな用途に対応する汎用オプションです。 この半透明のプラスチックフィルムは、伸張強度が高く、破れにくく、衝撃に対して強い耐性があるため Durable and Reliable Choice のプラスチックシールです。また、水やほとんどの化学薬品に対する耐性もあり、 -70 → +150 ° C の広い動作温度範囲を実現しています 5 枚の 304 mm x 200 mm 電気 / 化学絶縁フィルムが 1 パックに収められ、それぞれ厚さは 0.25 mm です。このフィルムは、通常、絶縁材やラミネート加工に使用されます。RS PRO の高品質のマイラー透明プラスチックフィルムシリーズには、さまざまな厚さのものがあり、さまざまな産業用途で役立ちます。特長と利点.多目的プラスチックフィルム .マイラープラスチック電気および化学絶縁フィルム . 透明 .水やほとんどの化学薬品に対する優れた耐性 .柔軟性、強度、耐久性 Durable .動作温度範囲: -70 ° C → +150 ° C .長さは 304 mm です .幅 200 mm .厚さ: 0.25 mm . 5 個入りパック . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
仕様アクセサリタイプ = ミニチュア基板ソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = 基板実装プラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = 基板実装最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュア熱電対基板取り付けソケット. 回路基板取り付け用ミニチュアソケット製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。. ソリッドピンで基板に直接実装、1.3 mm径ピン x 7.9 mmピッチ 冷接点センサ用 基板実装専用 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
仕様コンタクト数 = 5ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド幅 = 11.4mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
仕様タイプ = サイドカッター全体長さ = 4-1/2インチジョー長さ = 7mmESD対応 = あり材質 = ハイカーボンスチール切削能力 銅線 = <1.3mmRS ESDサイドカッター. 業務用静電気対策タイプサイドカッターは、ハイカーボンスチール製で、優れた強度と耐久性を実現しています。 直径1.3 mm未満の銅ワイヤの切断用に設計されています。. SMDとリードに最適 ESD安全 使いやすいように最適化 スプリング作動 4-1/2インチ又は5インチのタイプを用意
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ