51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様抵抗 = 1.5kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
359 税込395
当日出荷

仕様抵抗 = 1.5kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
449 税込494
当日出荷

仕様抵抗 = 1.5kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷

仕様抵抗 = 1.5kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
259 税込285
当日出荷


仕様抵抗 = 1.5kΩ定格電力 = 30Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全体長 = 51mm
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1.5kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0805型抵抗器、RSシリーズ - (250 Ω → 2.49 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
4,200 税込4,620
翌々日出荷


信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器 仕様【テクノロジー】厚膜 長さ(mm)1 寸法(mm)1×0.5×0.35 高さ(mm)0.35 奥行(mm)0.5 シリーズRS 定格電力(W)0.063 許容差±1% 温度係数±100ppm/℃ ケース0402 動作温度範囲(℃)-55~+155 終端スタイルはんだパッド
1セット(10000個)
4,000 税込4,400
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

仕様抵抗 = 1.5kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1.5kΩ抵抗値範囲 = 0 → 1.5kΩ定格電力 = 180W温度係数 = 50ppm/℃終端スタイル = ネジテクノロジー = ニクロム取り付け仕様 = ブラケットケーススタイル = ほうろう直径 = 3.2mm長さ = 21.6mm動作温度 Max = +50℃
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1.5kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッド最小温度係数 = -100ppm/℃1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器 ケース0805 定格電力(W)0.125 仕様【テクノロジー】厚膜 寸法(mm)2×1.25×0.5 長さ(mm)2 奥行(mm)1.25 高さ(mm)0.5 動作温度範囲(℃)-55~+155 シリーズRS 終端スタイルはんだパッド
1セット(5000個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (327種類の商品があります)

信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器 仕様【テクノロジー】厚膜 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.8×0.45 高さ(mm)0.45 奥行(mm)0.8 シリーズRS 定格電力(W)0.1 ケース0603 動作温度範囲(℃)-55~+155 終端スタイルはんだパッド
1セット(5000個)
3,298 税込3,628
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

この仕様は、 Ruthenium ベースを材質としたあらゆるサイズの角型固定チップ抵抗器に適用されます。小型軽量 信頼性の高い多層電極構造 あらゆるはんだ処理に対応します ロングサイド終端 用途 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ デジタルカメラ、腕時計、電卓 コンピュータ、計装機器 医療及び軍事機器
仕様抵抗 = 1.5kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512許容差 = 0.05定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1.5kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(4000個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

1セット(500個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

長さ(mm)3.5 定格電力(W)0.4 許容差±1% ケース0204 MELF 動作温度範囲(℃)-55~+155
1セット(1000個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

仕様抵抗 = 82kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様抵抗 = 470kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様抵抗 = 180kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1リール(4000個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

仕様抵抗 = 16kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様抵抗 = 16kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1リール(4000個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

仕様抵抗 = 12kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様抵抗 = 750kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様抵抗 = 47kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様抵抗 = 4.7kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様抵抗 = 15kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様抵抗 = 12kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1リール(4000個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

仕様抵抗 = 750kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1リール(4000個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

仕様抵抗 = 56kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1リール(4000個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

仕様抵抗 = 4.7kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1リール(4000個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

仕様抵抗 = 43kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1リール(4000個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

仕様抵抗 = 220kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様抵抗 = 2.2kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様抵抗 = 150kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1.2kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様抵抗 = 680kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様抵抗 = 680kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1リール(4000個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

関連カテゴリ