カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 電気材料(8)
  • 制御機器(4)
  • 手袋(4)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(12)
  • 廣杉計器(1,159)
  • 大阪魂(103)
  • TRUSCO(86)
  • 岩田製作所(81)
  • MAC8(マックエイト)(80)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(67)
  • エスコ(65)
  • 富士インパルス(58)
  • SMC(50)
  • ジャパックス(45)
  • オルディ(45)
  • グローバルサイエンス(43)
  • ボウエキ(BOUEKI)(35)
  • 日本サニパック(32)
  • あかぎ園芸(26)
  • アズワン(25)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • フエニックス・コンタクト(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10l 袋」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ケーブルクランプ (配線クリップ), 6.35mm x 10 mm 1.4mm RS PRORS PRO ケーブルクランプ (配線クリップ), 6.35mm x 10 mm 1.4mmRS PRO
2,598税込2,858
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 6.35mm固定方法 = ネジ材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 20mm幅 = 10 mm深さ = 1.4mm寸法 [L x W x D] = 20 x 10 x 1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 10mm x 17.4 mm RS PRORS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 10mm x 17.4 mmRS PRO
9,998税込10,998
1袋(100個)
7日以内出荷
RS Pro 接着式 Bunny ケーブル. あらゆる位置に簡単に取り付けられる RS Pro のバニーケーブルクリップです。これらのケーブルクリップは、すばやくねじってケーブルやワイヤを保持するように設計されています。 このナイロンケーブルクリップは、指定された最大径内の単一ワイヤ又はケーブル束の取り付けに使用できます。このケーブルホルダは、屋内での軽量なワイヤ管理に適しています。 使用可能なオプション: ; 479-605 479-605 - Bunny クリップバンドルの直径は 10 mm です ; 479-601 479-601 . Bunny クリップバンドルの直径は 14.8 mm です ; 817-8906 817-8906 .取り付けツイストタイバンドル径 15 → 20 mm. 接着式ケーブルクリップは、固定用の釘を必要としないので取り付けが簡単です。裏面を剥離するときは、粘着面が見え、クリップを必要な場所にすばやく簡単に固定できます。 ケーブルクリップは基本的にケーブル取り付け及び管理工具で、固定点にケーブル及び配線を固定するために使用されます。これらは、配線が緩んでいないため整頓するために最適で、さらに重要なことに、電気的及びつまずき両方の危険源を保護することで、ケーブルと人々の両方を安全に保つための重要な役割を果たします。ケーブルクリップは通常、プラスチック製で、電気作業に最適です。 RS Pro では、あらゆる電気ケーブルやワイヤ管理要件を満たすために、さまざまな色(黒、白、ナチュラルなど)、サイズ、スタイルのケーブルクリップとケーブルクランプを幅広く取り揃えています。特長と利点. ナイロン 66 製 粘着式の取り付け方法 - ファイバケーブルの束を保持するための接着式ベースのナイロンケーブルクリップです。 ナチュラルカラー 20 個パックで販売. 代表的用途. ケーブルクリップは、壁、家具、幅木に沿って、又は他の照明器具の前後にケーブルや配線を固定するための優れた一般的な方法です。家庭及び職場の両方の環境、及びキャビネットやその他のハウジングの外側のコンポーネント間で配線の長さが予想される場所で広く使用されています。この RS Pro バニークリップは、ファイバやその他の軽量ケーブルをキャビネットやラックに固定して配線するのに最適です。RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = バニークリップ最大バンドル直径 = 10mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 27.5mm幅 = 17.4 mm寸法 [L x W x D] = 27.5 x 17.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルクランプ (配線クリップ), 10mm x 24.5 mm RS PRORS PRO ケーブルクランプ (配線クリップ), 10mm x 24.5 mmRS PRO
18,980税込20,878
1袋(100個)
6日以内出荷
UL94V-2. RS Pro ケーブル. RS Pro ケーブルクリップは、 2 段階のロック設計で、さまざまなサイズのケーブルを 1 つのクリップ 使用可能なオプション: ; 817-8962 817-8962 -12 → 14 mm バンドル直径 ; 817-8971 817-8971 -16 → 18 mm バンドル直径 ; 817-8974 817-8974 -6 → 7 mm バンドル直径 ; 817-8978 817-8978 -9 → 10 mm バンドル直径 接着式ケーブルクリップは、固定用の釘を必要としないので取り付けが簡単です。裏面を剥離するときは、粘着面が見え、クリップを必要な面にすばやく簡単に固定できます。 ケーブルクリップとクランプは基本的にケーブル取り付け及び管理工具で、固定点にケーブルと配線を固定するために使用されます。これらは、配線が緩んでいないため整頓するために最適で、さらに重要なことに、電気的及びつまずき両方の危険源を保護することで、ケーブルと人々の両方を安全に保つための重要な役割を果たします。ケーブルクリップは電気関連の作業に最適です。 RS Pro では、あらゆる電気ケーブルやワイヤ管理要件を満たすために、さまざまな色(黒、白、ナチュラルなど)、サイズ、スタイルのケーブルクリップとケーブルクランプを幅広く取り揃えています。特長と利点:. ナイロン66 UL94V-2材質 色: グレー ワイヤ束の固定に最適です すばやく簡単に使用可能 様々なサイズを用意. 代表的用途. ケーブルクリップとケーブルクランプは、壁、家具、幅木に沿って、又は他の継手や固定具の前後にケーブルや配線を固定するための優れた一般的な方法です。家庭及び職場の両方の環境、及びキャビネットやその他のハウジングの外側のコンポーネント間で配線の長さが予想される場所で広く使用されています。 このナイロンケーブルクリップは、指定された最大径内の単一ワイヤ又はケーブル束の取り付けに使用できます。このケーブルホルダは、屋内での軽量なワイヤ管理に適しています。RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のあらゆる設置ニーズに対応するサプライヤーとなるよう努めています。高品質の部品を調達し、メーカーの社内専門家による厳しいテストを行うことで、RS Proは必需品を幅広く提供することを目指しています。RS Pro は、ホームオフィスの確保から工場の設備管理まで、あらゆる段階でお客様をサポートします。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 10mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = グレー長さ = 30mm幅 = 24.5 mm寸法 [L x W x D] = 30 x 24.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 10mm x 7 mm 7mm RS PRORS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 10mm x 7 mm 7mmRS PRO
369税込406
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Clip最大バンドル直径 = 10mm材質 = ポリエチレン、 鉄色 = 白長さ = 14mm幅 = 7 mm深さ = 7mm寸法 [L x W x D] = 14 x 7 x 7mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 六角レンチ Metric L形 六角形 RS PRORS PRO 六角レンチ Metric L形 六角形RS PRO
5,898税込6,488
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 10六角レンチ寸法 = 2mm形状 = L形ショート/ロングアーム = ロング仕上げ = 黒色化材質 = クロームバナジウム鋼
RS PRO 六角レンチ Metric L形 六角形 RS PRORS PRO 六角レンチ Metric L形 六角形RS PRO
6,798税込7,478
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 10六角レンチ寸法 = 2.5mm形状 = L形ショート/ロングアーム = ロング仕上げ = 黒色化材質 = クロームバナジウム鋼
RS PRO 六角レンチ Metric L形 六角形 RS PRORS PRO 六角レンチ Metric L形 六角形RS PRO
8,098税込8,908
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 10六角レンチ寸法 = 5mm形状 = L形ショート/ロングアーム = ロング仕上げ = 黒色化材質 = クロームバナジウム鋼
RS PRO 六角レンチ Metric L形 六角形 RS PRORS PRO 六角レンチ Metric L形 六角形RS PRO
6,898税込7,588
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 10六角レンチ寸法 = 3mm形状 = L形ショート/ロングアーム = ロング仕上げ = 黒色化材質 = クロームバナジウム鋼
RS PRO 六角レンチ Metric L形 六角形 RS PRORS PRO 六角レンチ Metric L形 六角形RS PRO
7,398税込8,138
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 10六角レンチ寸法 = 4mm形状 = L形ショート/ロングアーム = ロング仕上げ = 黒色化材質 = クロームバナジウム鋼
RS PRO 六角レンチ Metric L形 六角形 RS PRORS PRO 六角レンチ Metric L形 六角形RS PRO
9,698税込10,668
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 10六角レンチ寸法 = 14mm形状 = L形ショート/ロングアーム = Extra ロング仕上げ = 黒色化材質 = クロームバナジウム鋼
RS PRO 六角レンチ Metric L形 六角形 RS PRORS PRO 六角レンチ Metric L形 六角形RS PRO
9,698税込10,668
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 10六角レンチ寸法 = 12mm形状 = L形ショート/ロングアーム = Extra ロング仕上げ = 黒色化材質 = クロームバナジウム鋼
RS PRO 六角レンチ Metric L形 六角形 RS PRORS PRO 六角レンチ Metric L形 六角形RS PRO
5,198税込5,718
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 10六角レンチ寸法 = 10mm形状 = L形ショート/ロングアーム = Extra ロング仕上げ = 黒色化材質 = クロームバナジウム鋼
RS PRO 六角レンチ Metric L形 六角形 RS PRORS PRO 六角レンチ Metric L形 六角形RS PRO
5,298税込5,828
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 10六角レンチ寸法 = 8mm形状 = L形ショート/ロングアーム = Extra ロング仕上げ = 黒色化材質 = クロームバナジウム鋼
RS PRO ソケット 標準ソケット 10mm RS PRORS PRO ソケット 標準ソケット 10mmRS PRO
3,298税込3,628
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ソケットサイズ = 10mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 9.53 mm(3/8 Inch)ソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12角VDE/1000V認証 = なし防爆 = なし仕上げ = Sandblastedモデル = KAT0002/10L全体長さ = 30 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
RS Pro 4 mmプラグ (オス), 赤, ニッケルめっき RS PRORS Pro 4 mmプラグ (オス), 赤, ニッケルめっきRS PRO
3,398税込3,738
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様色 = 赤ジェンダー = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = Yコンタクト材質 = 真鍮断熱材 = ポリアミド4mm径タッチプルーフ チップジャック L型プラグ. ケーブル接続ははんだ式(電線剥きしろ6mm) 組立方法は固定用ナットをゆるめ、ニップルに電線をはんだ付け。それをセンタピンに押込んでナットをしめ込みますRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 4 mmプラグ (オス), 黒, ニッケルめっき RS PRORS Pro 4 mmプラグ (オス), 黒, ニッケルめっきRS PRO
3,398税込3,738
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様色 = 黒ジェンダー = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = Yコンタクト材質 = 真鍮断熱材 = ポリアミド4mm径タッチプルーフ チップジャック L型プラグ. ケーブル接続ははんだ式(電線剥きしろ6mm) 組立方法は固定用ナットをゆるめ、ニップルに電線をはんだ付け。それをセンタピンに押込んでナットをしめ込みますRoHS指令(10物質対応)対応
振動センサ RS Pro RS PRO振動センサ RS ProRS PRO
3,998税込4,398
1袋(5個)
当日出荷
仕様スイッチング周波数 = 100 Hz長さ = 15mm幅 = 1.5mm深さ = 0.6mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +55℃寸法 = 15 x 1.5 x 0.6 mm振動圧電素子バイモルフ. この圧電素子バイモルフは、機械又は音エネルギーを電気エネルギーに変換する機能を備えた、多用途の低電力エレクトロメカニカルトランスデューサ。 50から60 Vdcの電圧で、10から20 μmの偏位を得ることができます。 緑のポリウレタンニスコーティング 耐湿性、非磁性 寸法: L15 x W1.5 x D0.6 mm
RS PRO 帯電防止手袋 グレイ RS PRORS PRO 帯電防止手袋 グレイRS PRO
4,398税込4,838
1袋(10個)
7日以内出荷
手袋のサイズ = 10, L手袋の主要用途 = Anti-Static材質 = ナイロン手袋の主な色 = グレイ手袋コーティング = ポリウレタンペアEN388摩耗 = 4EN388カット - クープテスト = 1EN388引き裂き = 3EN388突き刺し = 1EN388カット - TDM-100テスト = AEN388 2016 = 4X31AEN374薬品 = なしEN407熱 = なしRS帯電防止ナイロン指先コーティング手袋. RSのこの再利用可能な帯電防止手袋は、EN1149-1に従ってテストされた高性能の線維組成によって帯電を防止し、クリーンルームで安全に使用することができます。特長及び利点. 指先のポリウレタンコーティングにより、優れたグリップを実現 着け心地がよく、ぴったりフィットするため、細かな手先の作業がしやすく快適 クリーンルームでの使用に最適. 代表的用途. 基板作業 静電気からの保護 クリーンルーム
RS PRO 帯電防止手袋 グレイ RS PRORS PRO 帯電防止手袋 グレイRS PRO
4,898税込5,388
1袋(10個)
7日以内出荷
手袋のサイズ = 9, L手袋の主要用途 = Anti-Static材質 = ナイロン手袋の主な色 = グレイ入数 = 10ペアEN388摩耗 = 4EN388カット - クープテスト = 1EN388引き裂き = 3EN388突き刺し = 1EN388カット - TDM-100テスト = AEN388 2016 = 4X31AEN374薬品 = なし追加のEN規格 = EN1149-1RS帯電防止ナイロン指先コーティング手袋. RSのこの再利用可能な帯電防止手袋は、EN1149-1に従ってテストされた高性能の線維組成によって帯電を防止し、クリーンルームで安全に使用することができます。特長及び利点. 指先のポリウレタンコーティングにより、優れたグリップを実現 着け心地がよく、ぴったりフィットするため、細かな手先の作業がしやすく快適 クリーンルームでの使用に最適. 代表的用途. 基板作業 静電気からの保護 クリーンルーム
RS PRO 帯電防止手袋 グレイ RS PRORS PRO 帯電防止手袋 グレイRS PRO
5,798税込6,378
1袋(10個)
7日以内出荷
手袋のサイズ = 10, L手袋の主要用途 = Anti-Static材質 = ナイロン手袋の主な色 = グレイ入数 = 10ペアEN388摩耗 = 4EN388カット - クープテスト = 1EN388引き裂き = 3EN388突き刺し = 1EN388カット - TDM-100テスト = AEN388 2016 = 4X31AEN374薬品 = なし追加のEN規格 = EN1149-1RS帯電防止ナイロンカーボン手袋. RSのこの再利用可能な帯電防止手袋は、EN1149-1に従ってテストされた高性能の線維組成によって帯電を防止し、クリーンルームで安全に使用することができます。特長及び利点. 手のひらの部分のポリウレタンコーティングにより、優れたグリップを実現 着け心地がよく、ぴったりフィットするため、細かな手先の作業がしやすく快適 クリーンルームでの使用に最適. 代表的用途. 基板作業 静電気からの保護 クリーンルーム
RS PRO 作業用手袋 黒 RS PRORS PRO 作業用手袋 黒RS PRO
3,198税込3,518
1袋(12個)
7日以内出荷
手袋のサイズ = 10, L手袋の主要用途 = 汎用材質 = ポリエステル手袋の主な色 = 黒手袋コーティング = ニトリルペアEN388摩耗 = 4EN388カット - クープテスト = 1EN388引き裂き = 3EN388突き刺し = 1EN388カット - TDM-100テスト = AEN388 2016 = 4X31AEN374薬品 = なしEN407熱 = なしRS Pro ニトリルコーティングナイロン. これらのRSの二トリルコーティングが施された再利用可能な汎用ナイロングローブは、縫い目の細かい快適なニットライナーが付いています。また、手のひら部が軽量で二トリルコーティングが施されているので、乾燥した環境又はオイルの多い状況でも優れたグリップを発揮します。特長及び利点. フレキシブルで密着フィットのグローブは、手を自在に動かす必要のある精密作業に適しています。 伸縮自在のニット手首部で快適さとフィット感を向上 乾燥した屋内や屋外の作業環境、オイル又はグリースの多い環境に適した汎用グローブ. 代表的用途. 自動車 アッセンブリ 構造 工学 自治体 物流 / 輸送 製造 倉庫. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 10mm x 10 mm 10mm RS PRORS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 10mm x 10 mm 10mmRS PRO
449税込494
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Clip最大バンドル直径 = 10mm材質 = ポリエチレン、 鉄色 = 白長さ = 18mm幅 = 10 mm深さ = 10mm寸法 [L x W x D] = 18 x 10 x 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 450mm x 10 mm, 黒, 316 ステンレス鋼 RS PRORS PRO 結束バンド, 450mm x 10 mm, 黒, 316 ステンレス鋼RS PRO
18,980税込20,878
1袋(100個)
7日以内出荷
RS Pro 解除可能ケーブルタイRS Pro 完全コーティング解除可能結束バンドは、 316 ステンレススチール製で、最大束径は 113 mm です。この黒色の耐火タイは、寸法が 450 mm 10 mm 0.50 mm L W T )で、静電気を防止するポリエステルコーティングが施されています。最小伸張強度が 1112N 2000 で、エッジ保護機能が強化されているため、寿命が長くなっています。特長と利点 耐紫外線性 動作温度範囲: -80 C 150 C 迅速で、簡単で信頼性の高いインストール ハロゲンフリー 非毒性コーティング 取り外し可能で再利用可能用途石油化学業界 食品産業 発電所 鉱業 船舶製造認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様長さ = 450mm幅 = 10 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = リリース可能紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -80℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 耐火性引張強度 = 1112 → 2000N最大バンドル直径 = 113mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 330mm x 10 mm, 黒, 316 ステンレス鋼 RS PRORS PRO 結束バンド, 330mm x 10 mm, 黒, 316 ステンレス鋼RS PRO
17,980税込19,778
1袋(100個)
7日以内出荷
RS Pro 解除可能ケーブルタイRS Pro 完全コーティング解除可能結束バンドは、 316 ステンレススチール製で、最大束径は 83 mm です。この黒色耐火タイは、寸法が 330 10 mm 0.50 mm L W T )で、静電気を防止するポリエステルコーティングが施されています。最小伸張強度が 1112N 2000 で、エッジ保護機能が強化されているため、寿命が長くなっています。特長と利点 耐紫外線性 動作温度範囲: -80 C 150 C 迅速で、簡単で信頼性の高いインストール ハロゲンフリー 非毒性コーティング 取り外し可能で再利用可能用途石油化学業界 食品産業 発電所 鉱業 船舶製造認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様長さ = 330mm幅 = 10 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = リリース可能紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -80℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 耐火性引張強度 = 1112 → 2000N最大バンドル直径 = 83mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 230mm x 10 mm, 黒, 316 ステンレス鋼 RS PRORS PRO 結束バンド, 230mm x 10 mm, 黒, 316 ステンレス鋼RS PRO
24,980税込27,478
1袋(100個)
7日以内出荷
RS Pro 解除可能ケーブルタイRS Pro 完全コーティング解除可能結束バンドは、 316 ステンレススチール製で、最大束径は 58 mm です。この黒色耐火タイは、寸法が 230 mm 10 mm 0.50 mm L W T )で、静電気を防止するポリエステルコーティングが施されています。最小伸張強度が 1112N 2000 で、エッジ保護機能が強化されているため、寿命が長くなっています。特長と利点 耐紫外線性 動作温度範囲: -80 C 150 C 迅速で、簡単で信頼性の高いインストール ハロゲンフリー 非毒性コーティング 取り外し可能で再利用可能用途石油化学業界 食品産業 発電所 鉱業 船舶製造認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様長さ = 230mm幅 = 10 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = リリース可能紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -80℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 耐火性引張強度 = 1112 → 2000N最大バンドル直径 = 58mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タンタルコンデンサ,47μF,10V dc,D RS PRORS PRO タンタルコンデンサ,47μF,10V dc,DRS PRO
37,980税込41,778
1袋(500個)
7日以内出荷
RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 47 μ F エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 10 V dc 、漏洩電流 500 nA です。寸法は 6.5 mm x 6.5 mm x 11 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命テスト: 1000 時間 リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.08 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ / ケース : D ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 47μF電圧 = 10V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +20%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タンタルコンデンサ,33μF,10V dc,D RS PRORS PRO タンタルコンデンサ,33μF,10V dc,DRS PRO
28,980税込31,878
1袋(500個)
7日以内出荷
RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 33 uF エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 10 V dc 、漏洩電流 500 nA を備えています。寸法は 6.5 mm x 6.5 mm x 11 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ +125 ° C 寿命テスト: 1000 時間 リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.08 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ / ケース : D ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 33μF電圧 = 10V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タンタルコンデンサ,22μF,10V dc,C RS PRORS PRO タンタルコンデンサ,22μF,10V dc,CRS PRO
24,980税込27,478
1袋(500個)
7日以内出荷
RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 22 μ F エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧が 10 V dc で漏洩電流が 500 nA です。寸法は 5.5 mm x 5.5 mm x 9.5 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命テスト: 1000 時間 リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.08 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ / ケース : C用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 22μF電圧 = 10V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Cリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 5.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 5.5 x 5.5 x 9.5mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応