RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対R/S
コア数2
動作温度(℃)-10~+105
断熱材PVC
ケーブル形状フラットペア
ストランド径(Φmm)0.2
規格IEC584-3, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様熱電対タイプ = Jコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -10℃動作温度 Max = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmシリーズ = Type JPVCフラットペア熱電対ケーブル. 7/0.2 mm、13/0.2 mm又は23/0.2 mmのより線導線も用意 補償タイプ: VX(KCB)はKタイプの熱電対用、U(RCA)はR / Sタイプの熱電対用 絶縁定格-10 → 105 ℃. このPVC絶縁フラットペア延長 / 補償ケーブルには、熱電対タイプE、J、K、T、Nに対応する製品が用意されています。汎用の熱電対ケーブルは柔軟性が高く、防水性があります。10 m、25 m、100 m及び200 mの長さを用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
熱電対N
コア数2
規格IEC584-3, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様スリーブ径 = 3mmシュリンク径 = 1mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 10m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = VXコア数 = 2長さ = 200m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = 105℃コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = ANSI MC96.1, RoHS対応PVCフラットペア熱電対ケーブル. 7/0.2 mm、13/0.2 mm又は23/0.2 mmのより線導線も用意 補償タイプ: VX(KCB)はKタイプの熱電対用、U(RCA)はR / Sタイプの熱電対用 絶縁定格-10 → 105 ℃. このPVC絶縁フラットペア延長 / 補償ケーブルには、熱電対タイプE、J、K、T、Nに対応する製品が用意されています。汎用の熱電対ケーブルは柔軟性が高く、防水性があります。10 m、25 m、100 m及び200 mの長さを用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Jコア数 = 2長さ = 100m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = 105℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmシリーズ = Type JPVCフラットペア熱電対ケーブル. 7/0.2 mm、13/0.2 mm又は23/0.2 mmのより線導線も用意 補償タイプ: VX(KCB)はKタイプの熱電対用、U(RCA)はR / Sタイプの熱電対用 絶縁定格-10 → 105 ℃. このPVC絶縁フラットペア延長 / 補償ケーブルには、熱電対タイプE、J、K、T、Nに対応する製品が用意されています。汎用の熱電対ケーブルは柔軟性が高く、防水性があります。10 m、25 m、100 m及び200 mの長さを用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様最大流量:0.12 → 1.5 L/min 、 電気的接続:M12 Connector 、 制御出力:パルス 、 電源電圧:4.5 → 24 V dc 、 表示画面:N 、 パイプの直径範囲:1/4 in 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 許容電流値:10 mA 、 RS Proタービン流量計. 0.05 L/min~30 L/minの流量範囲で高性能を発揮するようになっています。このタービン流量計は、ボディの材質により、腐食性化学薬品の用途に最適です。また、ベアリングがサファイヤ製のため、長寿命で、信頼性が非常に高くなっています。. 特長と利点. 低コスト. 1-2 % FSD. サファイヤベアリング. ホール効果センサ. パルス出力(NPN標準). 定格: 10 bar. バイトンシール. 製品用途の情報. 検査室でのテスト. 冷却装置. アクティブ流量アラーム. 半導体プラント. エンジンテスト. 飲料分注. OEM用途
1個
¥72,880
税込¥80,168
7日以内出荷
仕様最大流量:6 → 100 L/min 、 電気的接続:Cable 、 制御出力:NPN 、 電源電圧:4.5 → 24 V dc 、 表示画面:N 、 パイプの直径範囲:3/4 in 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 許容電流値:10 mA 、 タービン流量計: ホール効果逆出. このマルチレンジラジアルフローホール効果タービン流量計は、堅牢なサファイヤベアリングに支持された低慣性タービンを使用し、薬品耐性のあるハウジングに収められています。このタービン流量計は、ホール効果感知を使用して、不透明な液体も測定できるようになっています。OEM機器向けに、取り付け方法に合わせて継手をカスタマイズして、生産速度を上げることができます。. ホール効果タービン流量計の心臓部は、堅牢なサファイアベアリング上で自由に回転する高精度タービンです。この回転がホール効果検出器によって検出されます。結果の出力はNPNパルスで、ほとんどの電子ディスプレイ又は記録デバイスと簡単に接続できます。この素材と技術の組み合わせにより、動作の信頼性の高い長寿命製品になっています。. 特長と利点. 経済的. PPSボディ. 読み取り値の± 0.75 % (Metra-Smart併用時). 1-2 % FSD. サファイアベアリング. ホール効果感知. 定格: 15 bar. IP65. Vitonシールを標準装備. 繰り返し精度: 0.1 %. 5 → 24 V dc. -15℃→ 125℃. 製品用途の情報. 不透明な液体. 検査室でのテスト. 冷却装置. 半導体プラント. 上下水道処理. 低粘度の液体
1個
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
関連キーワード