カテゴリ

  • 制御機器(42)
  • 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • EPCOS(162)
  • KEMET(493)
  • KYOCERA AVX(68)
  • MURATA(村田製作所)(166)
  • New-Era(ニューエラー)(74)
  • Panasonic(パナソニック)(100)
  • SMC(18)
  • TDK(105)
  • VISHAY(136)
  • WURTH ELEKTRONIK(77)
  • YAGEO(319)
  • イシハシ精工(24)
  • スバル(44)
  • フルーク(FLUKE)(20)
  • 三菱電機(27)
  • 京セラ(41)
  • 廣杉計器(21)
  • 日精電機[制御機器](35)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10nf」の検索結果

48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリスチレンコンデンサ RS Pro 10nF 63V dc RS PRO

    ポリスチレンコンデンサ RS Pro 10nF 63V dc

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様シリーズ = EXFS許容差 = ±1%電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホールアプリケーション = 電話機温度特性 = ポリスチレン寸法 = 7.5 x 7.5 x 13mmリードピッチ = 5.08mmリード径 = 0.6mm奥行き = 7.5mm直径 = 7.5mm高さ = 13mm品番 ; 426-3110 426-3110 の寸法: 高さ15.5、ケース10=10、ピングリッド7.68=7.68. 箔付きEXFSシリーズ. RS Proシリーズの箔付きポリスチレンコンデンサで、信頼性と精度の高いコンポーネントが必要な用途に最適です。各RS Proコンデンサは、お客様の用途に適合する高い耐久性の安定した選択肢として認められています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高い安定性、低損失の特性. 「タワーブロック」形状により、高い実装装度を実現. エポキシシールド難燃性ケース. 洗浄液に対する耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 10nF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 10nF 2kV dc

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YV202許容差 = -20 → +80%温度特性 = Y5V直径 = 13.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリスチレンコンデンサ RS Pro 10nF 160V dc RS PRO

    ポリスチレンコンデンサ RS Pro 10nF 160V dc

    RS PRO
    ¥9,698税込¥10,668
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様シリーズ = FSC許容差 = ±2.5%電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホールアプリケーション = アナログ演算回路、デジタル演算回路、IF変圧器、パルスネットワーク、タイミング、同調回路温度特性 = ポリスチレン寸法 = 15 (Dia.) x 20mmリード径 = 0.6mm直径 = 15mm許容差(プラス) = +2.5%箔付き管コンデンサ. RS Proが提供するこのシリーズのプレーン箔付き管コンデンサには、ポリスチレン誘電体が使用されています。このコンデンサは、マイカタイプより物理的に小さいので、スペースが限られている環境に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高い絶縁抵抗. 色の付いた側のリードが外側箔に接続. ポリエステルタイプやポリカーボネートタイプより低い最高動作温度RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 10nF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 10nF 2kV dc

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YV20210許容差 = -20 → +80%温度特性 = Y5V直径 = 13.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 10nF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 10nF 2kV dc

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(500個)
    8日以内出荷
    静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YV20210許容差 = -20 → +80%温度特性 = Y5V直径 = 13.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 10nF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 10nF 2kV dc

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(500個)
    8日以内出荷
    静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YV20210許容差 = -20 → +80%温度特性 = Y5V直径 = 13.5mm抑制クラス = Class II末端仕様 = はんだRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 10nF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 10nF 2kV dc

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YV202許容差 = -20 → +80%温度特性 = Y5V直径 = 13.5mm抑制クラス = Class II末端仕様 = はんだRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 貫通形EMIフィルタ (貫通コンデンサ) FLTMシリーズ 1000MHz RS PRO

    RS Pro 貫通形EMIフィルタ (貫通コンデンサ) FLTMシリーズ 1000MHz

    RS PRO
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = FLTM最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 350 V dc取り付けタイプ = パネルマウント動作周波数 = 1000MHz寸法 = 4.7 (Dia.) x 32.7mm高さ = 22.2mm長さ = 32.7mm最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -55℃静電容量 = 5nFRS Pro信号フィルタ. 筒形コンデンサにフェライトインダクタを組み合わせた、RS ProのPI型RFI抑制フィルタ製品です。10 MHz~10 GHzでの高挿入損失が求められる一方で、DC及び低周波における電圧降下が無視できる、そうした用途に最適です。. 特長:. シャーシ取り付け品とはんだ付け品. シャーシ取り付け品は識別用に先端を色分けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンデンサ 100nF, ,100V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 100nF, ,100V dc

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    静電容量 = 100nF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 5 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。長さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 5mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 2mm。シリーズ = RSmA。誘電正接 = 10%。。汎用、ラジアル、 63 → 350 V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 100nF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 100nF

    RS PRO
    ¥5,198税込¥5,718
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様静電容量 = 100nFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 4 (Dia.) x 7mm長さ = 7mm高さ = 7mm直径 = 4mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.5mmシリーズ = RS寿命 = 1000hRSアルミ7 mmラジアルコンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 磁気ブザー RS PRO

    RS PRO 磁気ブザー

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 2kV dc

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    仕様静電容量 = 1nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイカコンデンサ RS PRO  dc RS PRO

    マイカコンデンサ RS PRO dc

    RS PRO
    ¥6,690~税込¥7,359~
    1個ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • RS PRO 電解コンデンサ 100nF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 100nF

    RS PRO
    ¥8,610~税込¥9,471~
    1袋(1000個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO マルチメータ, ベンチタイプ, 分解能:10μV dc RS PRO

    RS PRO マルチメータ, ベンチタイプ, 分解能:10μV dc

    RS PRO
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    7日以内出荷
    テストリード、電源コード、 CD (ユーザーマニュアル、 USB ドライバ、 PC ソフトウェアを含む)、安全に関する説明書. RS Pro IDM-8300 シリーズ 2 重測定マルチ. RS PRO IDM-8300シリーズベンチデジタルマルチメータ(DMM)は、50,000カウント、VF (真空蛍光)デュアルディスプレイ、0.02 %の基本DC電圧精度、USBプロトコルコネクタなどを備えています。これらの機能により、ユーザーは正確な測定、包括的なデータ観測、利便性のあるPC接続を実現します。 RS PRO IDM-8300シリーズのモデルIDM-8341 ; (123-3535) (123-3535) ) とIDM-8342 ; (123-3536) (123-3536) は、典型的なマルチメータの機能に加えて、キャパシタンスの測定機能を備えています。 ; 124-0228 124-0228 は、IDM-8342のすべての機能と、温度測定、データ収集 / GPIB (汎用インターフェイスバス)用の USB ストレージ機能を備えています。GPIBは、IEEE488規格のデジタル8ビットパラレル通信インターフェースで、自動計測やデータの保存・読み出しが簡単に行えます。 RS PROの携帯型とベンチデジタルマルチメータは、コストパフォーマンスが高く、信頼できる高品質な製品です。RS PRO IDM-8300シリーズメータの主な特長は何ですか.. 50,000カウント 2 色の真空蛍光表示管( VFD ) 二重測定 高速測定速度 DCV 基本精度: 0.02 % マニュアルとオートレンジ True RMS ( AC 、 AC+DC ) 11 種類の測定機能 最大 / 最小、 REL 、 MX+B 、 1/X 、 Ref% 、 比較、保持、 dB 、 dBm PCと通信するための標準的なUSBデバイス LCD ディスプレイ - 測定値を表示可能. 測定対象 AC / DC 電流 DC / AC 電圧 静電容量、導通、 ダイオード、周波数、抵抗、 RMS 、温度. 主な用途. デジタルマルチメータ(DMM)は、電圧、電流、抵抗などの電気的な値を測定する便利なテストツールです。DMMは次のような分野で技術者が使用します。 製造テスト・品質検査 教育施設での実験 修理とサービス 回路テストとデバッグ. 安全上の注意点 電気製品を使用する際には、安全上の問題を避けるために、ユーザーズマニュアルを参照して、適切な作業手順や安全上の注意点を確認することをお勧めします。RS pro IDM-8300シリーズには、保証が付いていますか.. RS PRO IDM 8300ベンチデジタルマルチメータは、3年間の保証が付いているため、安心して使用できます。
    仕様マルチメータタイプ = ベンチモデル番号(P) = . IDM8342絶対最大交流電流測定 = 10A ac絶対最大温度測定 = +300℃最大周波数 = 1MHzAC電流測定分解能 = 10nA acDC電圧測定分解能 = 10μV dc静電容量測定分解能 = 0.001nF最高直流電圧精度 = ±0.02 % + 4ディジットmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO マルチメータ, ベンチタイプ, 分解能:10μV dc RS PRO

    RS PRO マルチメータ, ベンチタイプ, 分解能:10μV dc

    RS PRO
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    7日以内出荷
    テストリード、電源コード、 CD (ユーザーマニュアル、 USB ドライバ、 PC ソフトウェアを含む)、安全に関する説明書. RS Pro IDM-8300 シリーズ 2 重測定マルチ. RS PRO IDM-8300シリーズベンチデジタルマルチメータ(DMM)は、50,000カウント、VF (真空蛍光)デュアルディスプレイ、0.02 %の基本DC電圧精度、USBプロトコルコネクタなどを備えています。これらの機能により、ユーザーは正確な測定、包括的なデータ観測、利便性のあるPC接続を実現します。 RS PRO IDM-8300シリーズのモデルIDM-8341 ; (123-3535) (123-3535) ) とIDM-8342 ; (123-3536) (123-3536) は、典型的なマルチメータの機能に加えて、キャパシタンスの測定機能を備えています。 ; 124-0228 124-0228 は、IDM-8342のすべての機能と、温度測定、データ収集 / GPIB (汎用インターフェイスバス)用の USB ストレージ機能を備えています。GPIBは、IEEE488規格のデジタル8ビットパラレル通信インターフェースで、自動計測やデータの保存・読み出しが簡単に行えます。 RS PROの携帯型とベンチデジタルマルチメータは、コストパフォーマンスが高く、信頼できる高品質な製品です。RS PRO IDM-8300シリーズメータの主な特長は何ですか.. 50,000カウント 2 色の真空蛍光表示管( VFD ) 二重測定 高速測定速度 DCV 基本精度: 0.02 % マニュアルとオートレンジ True RMS ( AC 、 AC+DC ) 11 種類の測定機能 最大 / 最小、 REL 、 MX+B 、 1/X 、 Ref% 、 比較、保持、 dB 、 dBm PCと通信するための標準的なUSBデバイス LCD ディスプレイ - 測定値を表示可能. 測定対象 AC / DC 電流 DC / AC 電圧 静電容量、導通、 ダイオード、周波数、抵抗、 RMS 、温度. 主な用途. デジタルマルチメータ(DMM)は、電圧、電流、抵抗などの電気的な値を測定する便利なテストツールです。DMMは次のような分野で技術者が使用します。 製造テスト・品質検査 教育施設での実験 修理とサービス 回路テストとデバッグ. 安全上の注意点 電気製品を使用する際には、安全上の問題を避けるために、ユーザーズマニュアルを参照して、適切な作業手順や安全上の注意点を確認することをお勧めします。RS pro IDM-8300シリーズには、保証が付いていますか.. RS PRO IDM 8300ベンチデジタルマルチメータは、3年間の保証が付いているため、安心して使用できます。
    仕様マルチメータタイプ = ベンチモデル番号(P) = . IDM8341絶対最大交流電流測定 = 10A ac絶対最大定格静電容量測定 = 50μF最大周波数 = 1MHzDC電流測定分解能 = 10nA dcAC電圧測定分解能 = 10μV ac静電容量測定分解能 = 0.001nF最高交流電流精度 = ±0.5 % + 20桁mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 2kV dc

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    セラミック材料の誘電損失が小さいため、放熱の低減が可能です 動作温度範囲は最高 125 ℃ が保証されています 難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています ハロゲンフリー製品を用意しています CTV の水平共振回路やスイッチング電源用のスナバ回路などの高周波パルス回路に最適です
    仕様静電容量 = 1nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = LR直径 = 10.5mm動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 2kV dc

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(1500個)
    7日以内出荷
    静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
    仕様静電容量 = 1nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 2.2nF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 2.2nF 2kV dc

    RS PRO
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
    仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 10.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 3kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 3kV dc

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
    仕様静電容量 = 1nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP302許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 11mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 2kV dc

    RS PRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
    仕様静電容量 = 1nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP20210許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 2.2nF 3kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 2.2nF 3kV dc

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
    仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 10mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO マルチメータ, ベンチタイプ, 分解能:1μV dc RS PRO

    RS PRO マルチメータ, ベンチタイプ, 分解能:1μV dc

    RS PRO
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    7日以内出荷
    テストリード又はプローブを使用する場合は、指をフィンガーガードの後ろに置くようにしてください。バッテリドアやメータケースを開く前に、メータからテストリードを取り外してください。RS PRO IDM-8351デュアル測定デジタルマルチメータ(DMM). RS PRO IDM-8351は、他に類のない機能を備えており、このクラスで最高の測定速度を発揮します。この機器は、AC / DC電圧、AC / DC電流、AC+DC電圧 / 電流、2線 / 4線式抵抗、導通ブザー、ダイオードテスト、静電容量、周波数、温度など12種類の測定機能を実行できます。 また、補助機能には、最大 / 最小値、dB、dBm、比較、測定値保持、アルゴリズムなどがあります。RS PRO IDM-8351の特長には、VFDディスプレイ、最大120,000カウント、基本DC電圧精度0.012 %、USB / RS232Cインターフェースなどがあります。USBインターフェイスを使用する場合は、USBCDC又はUSBTMCモードを選択することができ、USBTMCを選択すると、GPIBインターフェイスとまったく同じ方法でマルチメータを操作することができます。RS PRO IDM-8351の主な特長は何ですか.. 120,000カウント、VFDディスプレイ 二重測定、デュアルディスプレイ 基本精度( DC 電圧): 0.012 % 測定速度(低速、中速、高速)を選択可能 True RMS(AC/AC+DC)測定 12 種類の測定機能 多くの補助機能 デジタル I/O (デュアルモードを実現) 寸法: 265 x 107 x 302 mm 重量:約 2.9 kg 標準的な RS-232CとUSB デバイスインターフェース ( USBCDC と USBTMC モードをサポート). 選択可能な測定速度 RS PRO IDM-8351は、同一カテゴリの製品中では、最速の測定速度を実現しており、低 / 中 / 高速の3種類の測定速度を選択できます。たとえば、 DC 電圧は高速モードで 1 秒あたり 320 回の読み取り値に達し、測定ごとに有効性を最大限に高めることができます。 便利なデジタル I / O 機能 RS PRO IDM-8351のデジタルI/Oには、一般モードと自己定義モードの2種類のモードがあります。一般モードの場合、デジタルI / Oは、比較機能の結果に基づいて、Hi Fail、Lo Fail、Pass、又はEOM (測定結果)として出力されます。さらに、外部トリガ入力も提供されます。自己定義モードの場合、外部制御を実行するために、4つのピン(SET1 → SET4)に出力条件を定義できます。 測定項目と機能 RS PRO IDM-8351は、同一カテゴリの製品と比べると、さまざまな測定項目と機能を多く備えています。IDM8351には、主な測定項目が12種類あります(AC電圧 / 電流、DC電圧 / 電流、AC+DC電圧 / 電流、2線 / 4線式抵抗、温度、周波数、ダイオード / 導通ブザーテスト、静電容量の測定機能など)。RS PRO IDM-8351には、保証が付いていますか.. RS PRO IDM-8351 2重測定マルチメータは、3年間の保証が付いているため、安心して使用できます。付属品. ユーザーマニュアル / ドライバ / ソフトウェア(CD-ROM収録)、安全指示書、テストリード、電源コード. 安全性に関するガイドライン 電気テスト装置を使用する場合は、安全上の問題を回避するために、適切な作業手順と安全上の注意事項についてユーザーマニュアルを参照することをお勧めします。
    仕様マルチメータタイプ = ベンチモデル番号(P) = . IDM8351絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大温度測定 = +300℃最大周波数 = 10kHzDC電流測定分解能 = 100nA dc抵抗測定分解能 = 1mΩ静電容量測定分解能 = 0.01nF最高交流電流精度 = ±0.5 % + 100桁mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 6kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 6kV dc

    RS PRO
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様静電容量 = 1nF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP602許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 12mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 100nF 50V dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 100nF 50V dc

    RS PRO
    1袋(125個)
    取扱停止中
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = X7R動作温度 Max = +125℃
  • RS PRO タンタルコンデンサ,100nF,50V dc,A RS PRO

    RS PRO タンタルコンデンサ,100nF,50V dc,A

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
    仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 100nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Aリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 4.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 7mm寸法 = 4.5 x 4.5 x 7mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO タンタルコンデンサ,100nF,35V dc,A RS PRO

    RS PRO タンタルコンデンサ,100nF,35V dc,A

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 100nF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Aリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 4.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 7mm寸法 = 4.5 x 4.5 x 7mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO タンタルコンデンサ,100nF,35V dc,A RS PRO

    RS PRO タンタルコンデンサ,100nF,35V dc,A

    RS PRO
    ¥38,980税込¥42,878
    1袋(1000個)
    8日以内出荷
    RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 0.1 uf エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 35 V dc 、漏洩電流 500 nA です。寸法は 4.5 mm x 4.5 mm x 7 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命は 1000 時間です リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.04 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ/ケース: A用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
    仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 100nF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Aリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 4.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 7mm寸法 = 4.5 x 4.5 x 7mm電解質の種類 = ソリッド℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO タンタルコンデンサ,100nF,50V dc,A RS PRO

    RS PRO タンタルコンデンサ,100nF,50V dc,A

    RS PRO
    ¥43,980税込¥48,378
    1袋(1000個)
    8日以内出荷
    仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 100nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Aリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 4.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 7mm寸法 = 4.5 x 4.5 x 7mm動作温度 Max = +125℃漏れ電流 = 500 nA℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO マルチメータ, ベンチタイプ RS PRO

    RS PRO マルチメータ, ベンチタイプ

    RS PRO
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    8日以内出荷
    テストリード又はプローブを使用する場合は、指をフィンガーガードの後ろに置くようにしてください。バッテリドア又はメータケースを開く前に、メータからテストリードを取り外してください。. RS PRO RSDM3055 / RSDM3055Aデジタルマルチメータ(DMM). RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は、デュアル読み出し表示の5桁マルチメータです。RS PRO RSDM3055A ( ; 123-6466 123-6466 )は同様の仕様で、さらにUSB-GPIBアダプタが付属しています。これらのデバイスは、静電容量、電圧、電流、周波数、周期、温度、抵抗の測定、及びダイオードと導通のチェックが可能です。 このモデルには4.3インチTFT LCD画面が装備されています。多数の強力な演算機能及び統計機能を搭載し、多機能性と自動測定を両立した高性能製品を必要とするユーザー向けに設計されています。強力なテストエンジンにより最高150 rdgs/秒の速度で測定できます。 その他の特性には、合計1 GBのNANDフラッシュメモリ容量、大容量記憶装置の設定、履歴データ、外部Uディスク容量などがあります。この計器は、VXI11、USBTMCリモート制御、National InstrumentsのLabVIEWとの相互接続に対応できます。SCPIコマンドのプログラミングマニュアルは、リモート制御操作プログラミングのサポートで提供されています。 RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は主流のマルチメータのコマンドセットに対応しており、伝送及び制御用のSCPIと互換性のある言語を使用しています。既存のテスト環境から簡単に変換できます。 RS PROの携帯型及びベンチデジタルマルチメータは、RS認定の製品です。つまり、金額に見合う価値があるだけでなく、信頼できる品質も備えています。特長と利点:. 5 1/2桁の読み取り実分解能 測定速度: 最高150 rdgs/秒 True-RMS AC電圧 / AC電流測定 1 GBのNANDフラッシュサイズ、大容量記憶装置の構成ファイル、データファイル 内蔵の冷却端子の補償により熱電対の温度測定が可能 USBデバイス、USBホスト、LAN (RSDM3055AのみGPIBも搭載) コマンド経由のリモート制御に対応し、メインストリームのマルチメータのコマンドに対応 EasySDMコンピュータソフトウェアが付属 寸法: 282 x 260 x 105 mm 重量: 3.33 kg 4.3 TFT-LCD 280*272 ダブルディスプレイ、中国語、英語のメニューをサポート 内蔵ヘルプシステムにより情報の取得が容易 ファイル管理(U-discとローカルストレージをサポート). 基本的な測定:. DC電圧: 200 mV → 1000 V DC電流: 200 μA → 10 A AC電圧: True-RMS 200 mV → 750 V AC電流True-RMS: 200 mA → 10 A 2 / 4線式抵抗: 200 Ω → 100 MΩ 静電容量: 2 nF → 10000 μF 導通テストの範囲は2 kΩで固定 ダイオードテストの範囲は2.0 Vで固定 周波数測定: 20 Hz → 1 MHz 周期測定: 1 μs → 0.05 s TC及びRTDセンサの温度サポート. 演算機能:. 最小、最大、平均の標準偏差. dBm / dB. 相対値測定. 合否ヒストグラム. トレンド解析. 棒グラフ. 用途の分野:. 研究室 開発研究室 検出及びメンテナンス キャリブレーション研究室 自動製造テスト. 付属品:. USBケーブル クイックスタートガイド リード1ペア ワニ口クリップ1ペア コンピュータソフトウェアEasySDM 電源コード CD (EasyScope PCソフトウェア). 安全性ガイドライン 電気試験装置を使用する際には、安全上の問題を回避するため、ユーザーマニュアルで適切な作業手順と安全上の注意事項について参照することをお勧めします。
    仕様マルチメータタイプ = ベンチモデル番号(P) = . RSDM3055測定機能 = AC電流、AC電圧、静電容量、導通、DC電流、DC電圧、ダイオード、周波数、期間、抵抗、温度絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大定格静電容量測定 = 10mF最大周波数 = 1MHz安全カテゴリレベル = CAT I, CAT II最高交流電流精度 = 0.5 %mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO マルチメータ, ベンチタイプ RS PRO

    RS PRO マルチメータ, ベンチタイプ

    RS PRO
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    8日以内出荷
    テストリード又はプローブを使用する場合は、指をフィンガーガードの後ろに置くようにしてください。バッテリドア又はメータケースを開く前に、メータからテストリードを取り外してください。. RS PRO RSDM3055 / RSDM3055Aデジタルマルチメータ(DMM). RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は、デュアル読み出し表示の5桁マルチメータです。RS PRO RSDM3055A ( ; 123-6466 123-6466 )は同様の仕様で、さらにUSB-GPIBアダプタが付属しています。これらのデバイスは、静電容量、電圧、電流、周波数、周期、温度、抵抗の測定、及びダイオードと導通のチェックが可能です。 このモデルには4.3インチTFT LCD画面が装備されています。多数の強力な演算機能及び統計機能を搭載し、多機能性と自動測定を両立した高性能製品を必要とするユーザー向けに設計されています。強力なテストエンジンにより最高150 rdgs/秒の速度で測定できます。 その他の特性には、合計1 GBのNANDフラッシュメモリ容量、大容量記憶装置の設定、履歴データ、外部Uディスク容量などがあります。この計器は、VXI11、USBTMCリモート制御、National InstrumentsのLabVIEWとの相互接続に対応できます。SCPIコマンドのプログラミングマニュアルは、リモート制御操作プログラミングのサポートで提供されています。 RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は主流のマルチメータのコマンドセットに対応しており、伝送及び制御用のSCPIと互換性のある言語を使用しています。既存のテスト環境から簡単に変換できます。 RS PROの携帯型及びベンチデジタルマルチメータは、RS認定の製品です。つまり、金額に見合う価値があるだけでなく、信頼できる品質も備えています。特長と利点:. 5 1/2桁の読み取り実分解能 測定速度: 最高150 rdgs/秒 True-RMS AC電圧 / AC電流測定 1 GBのNANDフラッシュサイズ、大容量記憶装置の構成ファイル、データファイル 内蔵の冷却端子の補償により熱電対の温度測定が可能 USBデバイス、USBホスト、LAN (RSDM3055AのみGPIBも搭載) コマンド経由のリモート制御に対応し、メインストリームのマルチメータのコマンドに対応 EasySDMコンピュータソフトウェアが付属 寸法: 282 x 260 x 105 mm 重量: 3.33 kg 4.3 TFT-LCD 280*272 ダブルディスプレイ、中国語、英語のメニューをサポート 内蔵ヘルプシステムにより情報の取得が容易 ファイル管理(U-discとローカルストレージをサポート). 基本的な測定:. DC電圧: 200 mV → 1000 V DC電流: 200 μA → 10 A AC電圧: True-RMS 200 mV → 750 V AC電流True-RMS: 200 mA → 10 A 2 / 4線式抵抗: 200 Ω → 100 MΩ 静電容量: 2 nF → 10000 μF 導通テストの範囲は2 kΩで固定 ダイオードテストの範囲は2.0 Vで固定 周波数測定: 20 Hz → 1 MHz 周期測定: 1 μs → 0.05 s TC及びRTDセンサの温度サポート. 演算機能:. 最小、最大、平均の標準偏差. dBm / dB. 相対値測定. 合否ヒストグラム. トレンド解析. 棒グラフ. 用途の分野:. 研究室 開発研究室 検出及びメンテナンス キャリブレーション研究室 自動製造テスト. 付属品:. USBケーブル クイックスタートガイド リード1ペア ワニ口クリップ1ペア コンピュータソフトウェアEasySDM 電源コード CD (EasyScope PCソフトウェア). 安全性ガイドライン 電気試験装置を使用する際には、安全上の問題を回避するため、ユーザーマニュアルで適切な作業手順と安全上の注意事項について参照することをお勧めします。
    仕様マルチメータタイプ = ベンチディスプレイのタイプ = デジタル測定機能 = AC電流、AC電圧、静電容量、導通、DC電流、DC電圧、ダイオード、周波数、期間、抵抗、温度絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大定格静電容量測定 = 10mF最大周波数 = 1MHz安全カテゴリレベル = CAT I, CAT II最高交流電流精度 = 0.5 %mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0603 RS PRO

    RS PRO 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0603

    RS PRO
    ¥829税込¥912
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0603温度特性 = X7R許容差 = 10%寸法 = 1.6x0.8x0.8長さ = 1.6±0.2mm高さ = 0.8±0.2mm動作温度 Max = -125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0603 RS PRO

    RS PRO 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0603

    RS PRO
    ¥26,980税込¥29,678
    1リール(4000個)
    8日以内出荷
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0603温度特性 = X7R許容差 = 10%寸法 = 1.6x0.8x0.8長さ = 1.6±0.2mm高さ = 0.8±0.2mm動作温度 Max = -125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0402 RS PRO

    RS PRO 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0402

    RS PRO
    ¥449税込¥494
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402温度特性 = X7R許容差 = 10%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1±0.05mm高さ = 0.5±0.05mm動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 赤, FTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 赤, FTP

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = FTPコネクタ1コンタクト数 = 8コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外被色 = 赤配線構成 = クロスオーバー耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)代表規格 = REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2nF/10RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 2.2nF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 2.2nF 2kV dc

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 10.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 3kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 3kV dc

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様静電容量 = 1nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 11mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 3kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 3kV dc

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(1000個)
    8日以内出荷
    静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
    仕様静電容量 = 1nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 11mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 4.7nF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 4.7nF 2kV dc

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(500個)
    8日以内出荷
    静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
    仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP202許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 15.5mm抑制クラス = Class IIコンデンサファミリ = 単層RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 3kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 3kV dc

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様静電容量 = 1nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP302許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 11mm抑制クラス = Class II許容差(マイナス) = -10%RoHS指令(10物質対応)対応