カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • TRACO POWER(129)
  • SMC(104)
  • YAMAZEN(山善)(73)
  • ParkerTAIYO(48)
  • CKD(31)
  • エスコ(30)
  • ELPA(25)
  • 水本機械製作所(19)
  • アズワン(16)
  • XP POWER(16)
  • Murata Power Solutions(15)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
  • スズキ(13)
  • イスカル(12)
  • MOTUL(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • Kawasaki(9)
  • EPSON(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10w-40」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO, リニアソレノイドアクチュエータ RS PRORS PRO, リニアソレノイドアクチュエータRS PRO
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO チューブ型ソレノイド プルタイプ RS PRORS PRO チューブ型ソレノイド プルタイプRS PRO
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リードスイッチ RS PRO RS PROリードスイッチ RS PRORS PRO
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ドア / 窓のスイッチ RS Pro 10 x 72 x 17mm RS PROドア / 窓のスイッチ RS Pro 10 x 72 x 17mmRS PRO
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
仕様取付けタイプ = 表面実装スイッチング電流 = 500mAスイッチング電圧 = 50V ac/dcオペレーティングギャップ = Maximum of 30mm奥行き(深さ) = 17 mm高さ = 10 mmオペレーティングギャップの最大 = 30mm幅 = 72mmRS Proグレード2表面実装アラームコンタクト. ケーブルタイプ: 長さ750 mmのケーブルに装着近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。このスイッチは、アルミ製のハウジングを備えたN/O SPST磁気式リードスイッチです。永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。. 常時開 + 監視ループ グレード2 最大スイッチング電圧: 50 V ac/dc 最大スイッチング電流: 0.5 A 最大搬送電流: 0.8 A 最大電力: 10 W / VA 絶縁抵抗: 100 MΩ 接触抵抗: 120 mΩ 動作距離: 15 mm 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ アルミハウジング素材RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:23.9mm 幅:40mm 高さ:10mm RS PRORS PRO ヒートシンク 長さ:23.9mm 幅:40mm 高さ:10mmRS PRO
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
併用可能製品 = Universal Rectangular Alu長さ = 23.9mm幅 = 40mm高さ = 10mm寸法 = 23.9 x 40 x 10mm熱抵抗 = 10K/W取り付け = 接着ホイルカラー = 黒アプリケーション = 半導体デバイス仕上げ = 陽極酸化処理BGA Heatsink, Standard. Standard type BGA heatsink suitable for a variety of applications.
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:40mm 幅:40mm 高さ:10mm RS PRORS PRO ヒートシンク 長さ:40mm 幅:40mm 高さ:10mmRS PRO
929税込1,022
1個
7日以内出荷
併用可能製品 = Universal Rectangular Alu長さ = 40mm幅 = 40mm高さ = 10mm寸法 = 40 x 40 x 10mm熱抵抗 = 13.5K/W取り付け = 接着ホイルカラー = 黒アプリケーション = 半導体デバイス仕上げ = 陽極酸化処理BGA Heatsink, Standard. Standard type BGA heatsink suitable for a variety of applications.
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ピンセット, 竹 RS PRORS PRO ピンセット, 竹RS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RS Pro竹製帯電防止ピンセット. RS Proのこの極細ピンセットは竹製です。細かい紙やすりで削ったり磨いたりして先端の形状を調整できます。特長と利点. 材質: 竹. 抗磁性. 帯電防止. 非導電. 保持物を傷つけない. 中程度の腐食耐性. 先端: 極細. 寸法(W x H x L): 40 x 10 x 172 mm
仕様モデルナンバー = 36-530-005材質 = 竹全体長さ = 172 mmチップサイズ = 細目耐磁性 = あり
カートリッジヒーター RS PRO RS PROカートリッジヒーター RS PRORS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO キーキット RS PRORS PRO キーキットRS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RS Pro スチール製メトリックフェザーキー 180 点キットですRS PRO のスチール製メトリックフェザーキーキットは、機械や産業機器の重要な部品をしっかりと固定するための工具セットです。キーは、装置の回転部品をギア又はプーリーのシャフトに接続して、さまざまな機械要素を動かすために使用します。 このレンチは高品質な造りで、頑丈なスチール設計になっています。これらの製品は、 DIN ( Deutsches Institut f u r Normung 、又は標準化のためのドイツの組織) 6885 仕様に準拠した 600 N/mm2 のせん断強度を備えています。信頼性が高く、高性能であるため、要求の厳しいさまざまな産業用途で使用できます。 キーキットには、 3 mm ( W ) x 3 mm ( D ) x 12 mm ( L )→ 10 mm ( W ) x 8 mm ( D ) x 40 mm ( L )の 13 種類のサイズが用意されています。各サイズには、 20 、 15 、 10 、または 5 の倍数を指定できます。9 コンパートメント成形プラスチックケースが付属し、収納と利便性が向上しています。特長と利点. 180 ピースフェザーキーキット .スチール素材 .メートル法 .キーの種類をぼかします .せん断強度: 600 N/mm2 . 20 、 15 、 10 、または 5 の倍数で 13 サイズ .最小サイズ: 3 mm ( W ) x 3 mm ( D ) X 12 mm ( L ) .最大サイズ 10 mm (幅) x 8 mm (奥行) X 40 mm ( L ) . 9 コンパートメントキャリングケース付属 .並列キー及びフェザーキーの DIN ( Deutsches Institut f u r Normung 、又はドイツ標準化組織) 6885 規格に準拠 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様平行キータイプ = フェザー測定システム = メートル個数 = 180サイズ数 = 13材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,60W,10Ω,±5% RS PRORS PRO シャーシ取り付け抵抗器,60W,10Ω,±5%RS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R60 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗 10 、定格電力値 60 です。 寸法は 115 mm 40 mm 20 mm L W H )です。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 60Wシリーズ = R60パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 115 x 40 x 20mm全高 = 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
ドア / 窓のスイッチ RS PRO 白 RS PROドア / 窓のスイッチ RS PRO 白RS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
スイッチング電流 = 500mAスイッチング電圧 = 50V ac/dcオペレーティングギャップ = 5mm色 = 白高さ = 30.2 mm幅 = 20 (Dia.)mmRS Proグレード2埋込型アラームコンタクト. ケーブルタイプ: 長さ300 mmのケーブルに装着する埋込型スイッチです。 近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。 このスイッチは、N/O SPST磁気式リードスイッチを実装した成形構造になっています。 永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。常時開 + 監視ループコンタクト グレード2 最大スイッチング電圧: 50 V ac/dc 最大スイッチング電流: 0.5 A 最大電力: 10 W / VA 絶縁抵抗: 100 MΩ 接触抵抗: 150 mΩ 動作距離: 15 mm 動作温度範囲: -40 → +60 ℃ 耐衝撃性の高いポリスチレン製ハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
ドア / 窓のスイッチ RS PRO 白 RS PROドア / 窓のスイッチ RS PRO 白RS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 500mAスイッチング電圧 = 140V ac/dcオペレーティングギャップ = 5mm色 = 白奥行き(深さ) = 14 mm高さ = 14 mm幅 = 60mmRS Proグレード1表面実装アラームコンタクト. ケーブルタイプ: 長さ300 mmのケーブルに装着 近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。 このスイッチは、耐衝撃性の高いポリエチレン製ハウジングを備えたN/O SPST磁気式リードスイッチです。 永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。常時開 グレード1 最大スイッチング電圧: 140 V ac/dc 最大スイッチング電流: 0.5 A 最大搬送電流: 1.0 A 最大電力: 10 W / VA 絶縁抵抗: 100 MΩ 接触抵抗: 150 mΩ 動作距離: 20 mm 動作温度範囲: -40 → +60 ℃ 耐衝撃性の高いポリスチレン製ハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 巻線ポテンショメータ, 500Ω, 3W RS PRORS Pro 巻線ポテンショメータ, 500Ω, 3WRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 3W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P40長さ = 41mm寸法 = 40 (Dia.) x 41mm直径 = 40mmRS 40 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6 mm径のシャフトが付いた単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。. ±10 %標準抵抗値許容差 285 °回転(機械的角度) 定格電力3 WRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 巻線ポテンショメータ, 1kΩ, 3W RS PRORS Pro 巻線ポテンショメータ, 1kΩ, 3WRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = サーボマウント軸径 = 6 mm定格電力 = 3W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = 40WW長さ = 36.43mm寸法 = 36.5 (Dia.) x 36.43mmシャフト長さ = 15mmRS WWシリーズ巻線型サーボポテンショメータ. このシリーズのRS巻線型サーボポテンショメータは、最大10 kΩの抵抗範囲と、陽極酸化処理アルミ精密加工ボディを備えています。 2,000,000回のシャフト回転寿命を備えたこのポテンショメータは、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力を実現します。. 巻線型 ±10 %標準抵抗値許容差 360 °機械的回転 355 °機械的角度 3 W定格電力(70 ℃)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 巻線ポテンショメータ, 5kΩ, 3W RS PRORS Pro 巻線ポテンショメータ, 5kΩ, 3WRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 3W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P40長さ = 41mm寸法 = 40 (Dia.) x 41mmシャフト長さ = 68mmRS 40 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6 mm径のシャフトが付いた単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。. ±10 %標準抵抗値許容差 285 °回転(機械的角度) 定格電力3 WRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 巻線ポテンショメータ, 10kΩ, 3W RS PRORS Pro 巻線ポテンショメータ, 10kΩ, 3WRS PRO
2,040税込2,244
1個
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 3W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P40長さ = 41mm寸法 = 40 (Dia.) x 41mm直径 = 40mmRS 40 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6 mm径のシャフトが付いた単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。. ±10 %標準抵抗値許容差 285 °回転(機械的角度) 定格電力3 WRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 巻線ポテンショメータ RS PRORS PRO 巻線ポテンショメータRS PRO
24,980税込27,478
1箱(50個)
7日以内出荷