ファンサイズ = 120mm。外形寸法 = 120 x 120mm。材料 = PBT。ネジ穴の間隔 = 104.8mm。外高 = 120mm。外部幅 = 120mm。。RS Pro フィンガーガード 120 mm 、 120 mm x 120 mm PBTフィンガーガードは、機械式ファンに不可欠な安全機能で、循環ブレードによる潜在的な危険から保護します。これらのプラスチック製フィンガーガードを角型軸流ファンに追加すると、安全性と安心感が得られます。 黒い正方形のグリルは、空気の流れを妨げずにファンを異物から保護するように設計されています。コーナーには 4 つの穴があり、 104.8 mm 間隔で開いているので、グリルを所定の位置にねじ止めするだけです。この 120 mm x 120 mm サイズのプラスチック製ガードは、 40 → 172 mm の角型フレームサイズでの使用に適しています。 ポリブチレンテレフタレート( PBT )製 - 耐摩耗性及び耐熱性に優れた頑丈なプラスチックで、産業用冷却及び換気システムに不可欠なファンによく使用されています。特長と利点.プラスチックポリブチレンテレフタレート( PBT )製 . 120mm のファンサイズに適しています .フレームサイズがの角型軸流ファンに適しています 40 → 172 mm .穴間隔 104.8 mm のネジを取り付けますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm消費電力 = 2.8W奥行 = 32mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 2000rpmベアリングタイプ = ボール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 120mm。電流 Max = 320mA。終結タイプ = リードワイヤmm。騒音レベル = 43dB。ファン回転速度 = 2800rpm。センサータイプ = オープンコレクタ。ベアリングタイプ = ボール。。RS Pro DCボールベアリングファン(回転計出力付き). RS Proブランドがお届けする各種のDCボールベアリング軸流ファンです。品質や信頼性を損なうことなく、コスト効果の高い冷却ソリューションを実現します。ダイキャストアルミフレームと、ブラシレス、自動再始動、インピーダンス保護モータを備え、各種の用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . PBT UL94V-0熱可塑樹脂製インペラ . 優れた性能と長寿命を両立するボールベアリングシステムL10曲線に基づく標準期待寿命は60000時間です。 . ブラシレスDC、極性保護、ロックされたロータ保護モータ . タコメータ出力オプション、検出と速度制御用. 用途. 軸流ファンは、コンポーネントや機器の冷却が不可欠なあらゆる産業で使用されています。ファンは、対象の表面に空気を引き込むか、熱い空気を押し出すことで冷却します。DC軸流ファンの最も一般的な用途をいくつか挙げます。. . サーバーラック - 軸流ファンは、ハブ、ルータ、及びパッチパネルの冷却に使用されます。 . 電気キャビネット及びエンクロージャ - キャビネット及びエンクロージャに設置し、コンポーネントを冷却して保護し、早期の故障を予防します。 . ラップトップ及びタワー型コンピュータ - コンパクトなDCファンはコンピュータや機器に組み込むのに最適です。フレームサイズが小さく薄型です。. このファンは、ボールベアリングとスリーブベアリングのどちらを使用していますか.. この軸流ファンシリーズは、ボールベアリングを使用しています。どちらもほぼ同じ用途に適していますが、ボールベアリングが一般的に多く選択されます。これは主に、その長寿命と、どのような軸の位置でも取り付けられ、吸気 / 送気できるためです。. このファンには、どのような安全機能がありますか.. モーターの極性保護により、スムーズで一貫性のある動作を実現します。極性の問題は、モーターの障害、過熱又は内部破損の原因になる場合があります。このRS Proシリーズの軸流ファンは、このような結果を防ぎます。この軸流ファンには、ローター拘束と自動再始動の機能も搭載しているため、インペラの動きが大きくなりすぎないように保護し、障害が発生した場合は、自動的に再始動します。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途により異なる)が、さまざまな速度で真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらもエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンや遠心ファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 120mm消費電力 = 120W奥行 = 38mm寸法 = 120 x 120 x 38mm騒音レベル = 48dBファン回転速度 = 3000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 120mm消費電力 = 120W奥行 = 38mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 2500rpmベアリングタイプ = ボール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 120mm消費電力 = 10W奥行 = 38mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 48dBファン回転速度 = 2600rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 48 V dc高さ = 120mm消費電力 = 21.6W電流 Max = 90mA終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 3000rpmベアリングタイプ = ボール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,098
税込¥10,008
7日以内出荷
電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 120mm。電流 Max = 190mA。終結タイプ = リードワイヤmm。騒音レベル = 39dB。ファン回転速度 = 2200rpm。センサータイプ = オープンコレクタ。ベアリングタイプ = ボール。。RS Pro
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 120mm消費電力 = 5.52W奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 49dBファン回転速度 = 2900rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 120mm消費電力 = 20.5W奥行 = 38mm寸法 = 120 x 120 x 38mmファン回転速度 = 4000rpmベアリングタイプ = ボール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 120mm消費電力 = 3W奥行 = 32mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 2000rpmベアリングタイプ = ボール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 120mm消費電力 = 11.8W奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 2400rpmベアリングタイプ = ボール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
RS Pro OD9225-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 ° C +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 ° C + 75 ° C です定格電圧: 24 V dc ± 10 % 定格電力: 5.4 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.45 ± 15 % 定格速度: 3100 ± 15 % ( RPM ) 気流: 120 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 42 ( dB ) 最大 静圧: 0.24 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm消費電力 = 5.5W奥行 = 25mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 42dBファン回転速度 = 3100rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)5.8
ベアリングスリーブ
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)2.41
音圧レベル(dB)39
取付角寸法(mm)120×120
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])2200
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)240
終結タイプリードワイヤ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:ブロワー●AC/DC動作:DC●風量:59.47m3/h●シリーズ:ODB600PT●高さ:120mm●幅:120mm●奥行:32mm●寸法:120 x 120 x 32mm●ファン回転速度:3000rpm●騒音レベル:49dB●ベアリングタイプ:ボール●取り付け穴の間隔:104.8 x 96.1 mm, 79.1 x 100.8 mm●水平取り付け穴の間隔:96.1 mm, 100.8 mm●RS DC側方吸気口ボールベアリングブロワー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
シリーズOD1225
消費電力(W)3
ベアリングボール
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)2.03
音圧レベル(dB)34
取付角寸法(mm)120×120
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)140
1個
¥4,288
税込¥4,717
当日出荷
仕様RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)43.2
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)6.4
音圧レベル(dB)65
取付角寸法(mm)120×120
最大静圧(Pa)336.07
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])5000
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)3600
1個
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)38.5
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)7
ベアリングボール
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)2.97
音圧レベル(dB)43
取付角寸法(mm)120×120
最大静圧(Pa)59.75
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])2800
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)320
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状角形
厚さ(mm)38.5
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)4.8
ベアリングスリーブ
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)2.72
音圧レベル(dB)47
取付角寸法(mm)120×120
最大静圧(Pa)57.26
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])2540
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)230
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
消費電力(W)4
ベアリングボール
方向カーブ:前方向
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)2.35
音圧レベル(dB)38
取付角寸法(mm)120×120
定格回転速度(min-1[r.p.m])2050
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)330
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RS Pro 絶縁ブーツレースフェ業務用に設置するブーツレースフェルールをお探しの場合は、ケーブルワイヤ導体のクリーンな終端用に設計された RS Pro の圧着ブーツレースフェルール製品をご検討ください。これにより、最大限の電気接続を実現できます。RS Pro 圧着ブーツレースフェルールは色分けされており、各種サイズが用意され、業務を高度な業務基準に完成させたことを誇りとする電気 Engineer や DIY 愛好家に最適です。ブーツレースフェルールとはブーツレースフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付きの金属製チューブ又はフェルールのことです。フェルールは、より線ケーブルワイヤの端に被せて圧着してから、ねじ又はスプリングクランプ接続に挿入します。ブーツレースフェルールを使用する理由より線ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより線が自然に広がります。外れてしまうより線もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。棒状圧着端子を使用すると、フレア型の絶縁ファンネルがすべてのより線を捉えます。これらのより線は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します特長と利点. 優れた電気接続 . 短絡の低減 .カラーコードでフェルールサイズを簡単に識別 . 漏電、沿面放電、ガス侵入を低減するナイロン製絶縁カラー . スズめっき銅チューブによる優れた導電性 .圧着 Terminal は、なしで繰り返し挿入および取り外しが可能 ワイヤの端の劣化 .シングルエントリまたはデュアルエントリをご用意していますRS Pro 圧着工具に最適ワイヤサイズ範囲のフェルールの場合:. 0.5 ~ 6 mm 2 の圧着工具は RS 品番 (683-1605 を使用してください) 683-1605 を使用してください . 10 ~ 25 mm 2 の圧着工具は RS 品番 (683-1614 を使用してください) 683-1614 を使用してください . 0.5 ~ 16 mm 2 の圧着プライヤー( RS 品番 (464-482 )を使用) 464-482 )を使用 . 35 mm または 50 mm 2 。圧着工具 RS 品番 (: 683-1617 を使用) : 683-1617 を使用用途コンシューマユニット 回路ブレーカ 電気制御パネル 端子台ブーツレースフェルールに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様適合電線サイズmm2 Max = 120mm2ピン径 = 16.7 mm, 17.7mm絶縁体 = ナイロン色 = 青ピン長さ = 27mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 4/0AWG全長 = 47.6mmシリーズ = RS Pro適合電線サイズmm2 Min = 120mm2適合電線サイズAWG Min = 4/0AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)9.6
ベアリングボール
入力電圧(V)DC48
最大風量(m3/min)2.83
音圧レベル(dB)42
取付角寸法(mm)120×120
最大静圧(Pa)59.75
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)100
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
種類DCファン
形状角形
取付角寸法(mm)120×120
厚さ(mm)25
入力電圧(V)DC24
最大静圧(Pa)29.87
最大風量(m3/min)2.35
音圧レベル(dB)38
定格回転速度(min-1[r.p.m])2050
消費電力(W)4
最大電流(mA)170
ベアリングボール
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
規格UL、cUL、TUV
色(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)32
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.44
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)3.4
音圧レベル(dB)51
取付角寸法(mm)120×120
最大静圧(Pa)104.56
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])3750
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)600
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)38.5
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)6
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)2.98
音圧レベル(dB)43
取付角寸法(mm)120×120
最大静圧(Pa)59.75
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])2800
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)500
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)38.5
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)3
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)2.07
音圧レベル(dB)33
取付角寸法(mm)120×120
最大静圧(Pa)32.36
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])1950
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)240
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)5
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)2.52
音圧レベル(dB)39
取付角寸法(mm)120×120
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])2200
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)370
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)5
ベアリングボール
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)2.52
音圧レベル(dB)39
取付角寸法(mm)120×120
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])2200
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)190
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)32
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)6
ベアリングボール
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)3.4
音圧レベル(dB)51
取付角寸法(mm)120×120
最大静圧(Pa)104.56
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])3750
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)280
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様RS60Vdc高電圧ファンは、高電圧を受け入れても損傷しないので、電気通信などの様々な用途向けの独自ソリューションとして設計されています。36→72Vdcの入力電圧で動作、公称電圧は60Vdc
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
消費電力(W)14.4
ベアリングボール
入力電圧(V)DC60
最大風量(m3/min)3.27
寿命最大想定:65000時間
音圧レベル(dB)41
取付角寸法(mm)120×120
定格回転速度(min-1[r.p.m])2600
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-10→+70
最大電流(mA)300
1個
¥4,950
税込¥5,445
7日以内出荷
仕様再始動,ブラシレスDC,極性保護モータRSブラシレス高性能ボールベアリングファン.RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)3
ベアリングボール
入力電圧(V)DC24
機能特殊:自動
最大風量(m3/min)2.04
音圧レベル(dB)34
取付角寸法(mm)120×120
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)140
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状角形
厚さ(mm)20
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.2
ベアリングスリーブ
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.26
音圧レベル(dB)32
取付角寸法(mm)40×40
最大静圧(Pa)74.68
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])7800
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)110
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 120mm消費電力 = 8.16W奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 5000rpmベアリングタイプ = ボール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 120mm消費電力 = 1.44W奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 45dBファン回転速度 = 7000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 40mm消費電力 = 2.4W電流 Max = 230mA終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 8100rpmベアリングタイプ = ボール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 120mm消費電力 = 6W電流 Max = 150mA終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 32dBファン回転速度 = 4000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 120mm消費電力 = 3.85W奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 4000rpmベアリングタイプ = ボール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ