カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(20)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • JOYN(7)
  • ギガ・セレクション(6)
  • イスカル(4)
  • サンドビック(4)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • KSフィルター(3)
  • パナソニックコネクト(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • オーム電機(2)
  • KHK(小原歯車工業)(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • 坂詰製作所(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • FYH(日本ピローブロック)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12a-28」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO D-subコネクタコンタクト RS PRORS PRO D-subコネクタコンタクトRS PRO
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール端子 RS PRORS PRO DINレール端子RS PRO
260税込286
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 RS PRORS PRO 接続式端子台RS PRO
3,360税込3,696
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板用端子台, 960シリーズ, 7.62mmピッチ RS PRORS PRO 基板用端子台, 960シリーズ, 7.62mmピッチRS PRO
5,070税込5,577
1袋(10個)
5日以内出荷
ピッチ(mm)7.62行数1取付方式ネジオス・メスメス端子種別プラグインタイププラグ定格電流(A)15(UL)、17.5(IEC)定格電圧(V)750シリーズ960材質ポリアミド深さ(mm)15仕様RS 7.62 mmライトアングル取り付け端子台プラグコネクタ. ライトアングルケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、7.62 mmのピッチ間隔及び300 V 15 Aの定格を備えています。 これらの7.62 mmケーブル取り付けプラグ対応端子台には、28 → 12 AWGのワイヤに対応するM2.5ライジングケージクランプねじ止め端子及び緑色のPA66ハウジングが付いています。ボディ向きストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リレー 24V ac RS PRORS PRO リレー 24V acRS PRO
1,710税込1,881
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO リレー 240V ac RS PRORS PRO リレー 240V acRS PRO
1,690税込1,859
1個
7日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC240端子形状プリント基板用端子動作機能非ラッチング式
RS PRO リレー 230V ac RS PRORS PRO リレー 230V acRS PRO
1,270税込1,397
1個
7日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC230端子形状プリント基板用端子RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
RS Pro リレー, 2c接点, 24V dc, 650 Ω RS PRORS Pro リレー, 2c接点, 24V dc, 650 ΩRS PRO
1,688税込1,857
1個
7日以内出荷
接点構成2c定格電圧(V)DC24仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 650 Ω最大スイッチング電圧 AC = 240V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 28mm奥行き = 21.5mm高さ = 36mm寸法 = 28 x 21.5 x 36mm寿命 = 1,000,000回(電気的)、10,000,000回(機械的)10 A、12 A、15 A工業用リレー. 接触抵抗: 最大50 mΩ 機械的寿命: 1000万回 電気的寿命: 10万回RoHS指令(10物質対応)対応