36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様抵抗 = 12kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リード RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
250 税込275
翌々日出荷

仕様抵抗 = 12kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
25 税込28
当日出荷

仕様抵抗 = 12kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0603型RSシリーズ - (10 kΩ → 99.9 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
3,150 税込3,465
翌々日出荷

仕様抵抗 = 15kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
400 税込440
当日出荷

仕様抵抗 = 12kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
400 税込440
翌々日出荷

仕様抵抗 = 12kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1リール(4000個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

仕様抵抗 = 12kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷


仕様抵抗 = 12kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0402型抵抗器、RSシリーズ - (3.6 → 66.5 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10000個)
4,000 税込4,400
7日以内出荷

仕様抵抗 = 15kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リード RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
250 税込275
当日出荷

仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
380 税込418
当日出荷


信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器 ケース0805 定格電力(W)0.125 仕様【テクノロジー】厚膜 寸法(mm)2×1.25×0.5 長さ(mm)2 奥行(mm)1.25 高さ(mm)0.5 動作温度範囲(℃)-55~+155 シリーズRS 終端スタイルはんだパッド
1セット(5000個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (327種類の商品があります)

仕様抵抗 = 1.2kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 5%定格電力 = 1/3W
1リール(5000個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様抵抗 = 2.2kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = 0.1%定格電力 = 2W温度係数 = ±50 → 200ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様抵抗 = 22kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = 0.1%定格電力 = 2W温度係数 = ±50 → 200ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

この仕様は、 Ruthenium ベースを材質としたあらゆるサイズの角型固定チップ抵抗器に適用されます。小型軽量 信頼性の高い多層電極構造 あらゆるはんだ処理に対応します ロングサイド終端 用途 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ デジタルカメラ、腕時計、電卓 コンピュータ、計装機器 医療及び軍事機器
仕様抵抗 = 1.2kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512許容差 = 0.05定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

仕様抵抗 = 2.2kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512許容差 = 0.05定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

仕様抵抗 = 2.2kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = 0.1%定格電力 = 6W温度係数 = ±50 → 200ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
7日以内出荷

仕様抵抗 = 22kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = 0.1%定格電力 = 6W温度係数 = ±50 → 200ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
7日以内出荷

仕様抵抗 = 82kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 1%定格電力 = 1W
1セット(10個)
559 税込615
7日以内出荷

仕様抵抗 = 82kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様抵抗 = 2.2kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0805型抵抗器、RSシリーズ - (250 Ω → 2.49 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
4,200 税込4,620
7日以内出荷

仕様抵抗 = 2.2kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1.2kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、 2.2 Ω の抵抗と W の定格電力を備えています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は -100 ppm/ ~ 100 ppm/ ℃の範囲である 許容差: 5% パッケージ/ケース: 2512 6432M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 2.2kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(4000個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1.2kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(4000個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様抵抗 = 2kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.4W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
919 税込1,011
7日以内出荷

仕様抵抗 = 22kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.4W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
919 税込1,011
7日以内出荷

仕様抵抗 = 2.2kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.4W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
919 税込1,011
7日以内出荷

抵抗 = 2kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.125W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = RS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。0805型抵抗器、RSシリーズ - (250 Ω → 2.49 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

RS PRORS PRO リレー 230V ac
エコ商品
コイル定格電圧(V)AC230 端子形状プリント基板用端子 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式
1個
1,270 税込1,397
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RS PRORS PRO リレー 110V dc
エコ商品
仕様コイル電圧:110V dc接点構成:SPDTスイッチング電流:10 A最大スイッチング電流 AC:10 A最大スイッチング電流 DC:12 Aターミナルタイプ:基板ピンコイル抵抗:22.8 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V最大スイッチング電圧 DC:30Vアプリケーションタイプ:インターフェース長さ:29mm奥行き:12.6mm高さ:28mm寸法:29 x 12.6 x 28mm最大スイッチング電源 AC:1 VARS Pro RFTシリーズSPCOリレー. RS Pro RFTシリーズ単極ミニチュアインターフェイスリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。. 特長と利点. 単極10 Aプラグインインターフェイスリレー. LEDインジケータ. 金めっきコンタクト. DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売り コイル定格電圧(V)DC110 取付方式プラグイン 接点構成1c 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)12 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A/DC30V 12A
1個
1,750 税込1,925
7日以内出荷

仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 3.17 mm取り付け穴径 = 6.35mm定格電力 = 0.5W終端スタイル = はんだ許容差 = ±20%シリーズ = P12長さ = 28.5mm寸法 = 13 (Dia.) x 28.5mm直径 = 13mmRS 12 mm、単回転、導電性プラスチックポテンショメータ. このシリーズのストップ付きRS単回転ポテンショメータは、最大100 kΩの抵抗オプションを備え、長寿命の抵抗素子として機能する導電性プラスチック製です。 この単回転ポテンショメータは、低プロファイルのプラスチックボディを備え、2,000,000回転の回転寿命を誇ります。. 320 °機械的回転、ストップ付き 0.5 W定格電力(70 ℃) ±20 %標準抵抗値許容差 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,240 税込1,364
7日以内出荷

仕様最大電圧 = 750V ac/dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT III 750 V, CAT IV 600 Vディスプレイのタイプ = LCDRCDトリップ試験 = ありIP評価 = IP65バッテリタイプ = 1.5 V単四電池、1.5 V IEC LR03電源 = 電池寸法 = 68 x 29 x 239mm重量 = 240g高さ = 239mm長さ = 68mm動作温度 Max = +50℃幅 = 29mmCAT IV 600 V / CAT III 750 Vの安全保護規格. 電池及び取扱説明書. RS Pro IVT20電圧テスターLCD. RS Pro IVT20 2極電圧及び導通テスターは、丈夫で使いやすい製品です。IVT20 電圧テスターには、 ACV 、 DCV 、 Ω 、導通、ダイオードなどの自動検出機能が搭載されています。. 特長と利点. 2極テスト、2000カウントのデジタルディスプレイ ACV、DCV、Ω、導通及びダイオードの自動検知 内蔵単極テストで、位相検出 ロータリフィールド表示 周波数表示付きACV測定用のデュアルディスプレイ AC-DC容量: 750 V 1 K Ωの抵抗範囲 1H Hzの周波数カウンタ 導通ブザー 超高輝度白色LEDトーチ ねじ止め式先端アダプタには、直径2又は4 mmのプローブ先端を選択 セルフテスト 屋外用のIP65噴射水及び防塵保護 便利なバッテリドアが付いたコンパクト設計 電力要件: 2 x 1.5 V IEC LR03又は単四電池 寸法: 68 mm x 239 mm x 29 mm P2Xテストプローブ(伸縮可能なプローブ先端シュラウド) 仕様: 電圧テスト範囲: 12 → 750 V ac/dc 抵抗テスト - 範囲 0-2K Ω 周波数テスト - 範囲: 1 Hz → 999 Hz 導通テスト - しきい値 ; 200 Ω ダイオードテスト範囲 - 0.3 → 0.9 V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様最大電圧 = 750V ac/dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT III 750 V, CAT IV 600 VRCDトリップ試験 = ありIP評価 = IP65バッテリタイプ = 1.5 V単四電池、1.5 V IEC LR03電源 = 電池寸法 = 68 x 29 x 239mm重量 = 230g高さ = 239mm長さ = 68mm動作温度 Max = +50℃幅 = 29mmCAT IV 600 V / CAT III 750 V. 電池と取扱説明書. RS Pro IVT10電圧テスターLED. RS Pro IVT 10 2極電圧 / 導通テスターは頑丈で使いやすい製品です。. 特長と利点. LED表示付き2極テスト 電圧表示範囲: 12 → 750 V ac/dc 内蔵単極テストで、位相検出 ロータリフィールド表示 導通ブザー 超高輝度白色LEDトーチ ねじ止め式先端アダプタには、直径2又は4 mmのプローブ先端を選択 セルフテスト 屋外用のIP65噴射水及び防塵保護 便利なバッテリドアが付いたコンパクト設計 電力要件: 2 x 1.5 V IEC LR03又は単四電池 寸法: 68 mm x 239 mm x 29 mm IP2Xテストプローブ(伸縮可能なプローブ先端シュラウド) 仕様: 電圧テスト - シリーズ 12 → 750 V ac/dc 導通テスト - しきい値 ; - 200 k Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷