カテゴリ

  • 制御機器(167)
  • 電気材料(3)
  • 家電(3)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(16)
  • SMC(1,039)
  • フエニックス・コンタクト(275)
  • CKD(251)
  • Lumberg Automation(214)
  • ブロードウォッチ(200)
  • omron(オムロン)(192)
  • Panasonic(パナソニック)(172)
  • IDEC(和泉電気)(155)
  • エレコム(146)
  • TRACO POWER(132)
  • カシムラ(127)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(98)
  • エスコ(90)
  • 三菱電機(88)
  • マルヤス電業(77)
  • 富士電機(72)
  • AMPHENOL(64)
  • サンワサプライ(63)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(173)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v 2a」の検索結果

関連キーワード
176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO リレー 12V dc, RS PRORS PRO リレー 12V dc,RS PRO
419税込461
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro DC電源ソケット 2A 12 V dc RS PRORS Pro DC電源ソケット 2A 12 V dcRS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ピン径 = 2.1 mm, 2.5 mm取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 12 V dc定格電流 = 2Aボディ向き = ストレート長さ = 8.9mm幅 = 10.9mmコンタクトめっき = ニッケル, 錫コンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅RS Pro DCデュアル電源ソケット, 表面実装. このRS Proブランドの表面実装ソケットは、プッシュフィット式のDC電気プラグを備えています。携帯ラジオなどの小型機器に給電するのに最適です。この電気ソケットは2.1 mmと2.5 mmの両方のプラグに対応するので、多様な用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. 定格電流: 2 A 定格電圧: 12 V dc 寿命: 最低で5000回の挿入回数RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ RS PRORS PRO パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプRS PRO
769税込846
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 10A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dc長さ = 29mmコイル抵抗 = 275Ωコイル電力 = 530mW高さ = 26.3mm最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVAUL (ファイル番号E134517)、TUV (ファイル番号R50055991)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ミニチュア中間パワーリレー. 接点: 2フォームC、DPDT 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間)
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 12V ac,電力:50VA RS PRORS PRO トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 12V ac,電力:50VARS PRO
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
一次定格電圧 = 230V ac二次定格電圧 = 2 x 12V ac定格電力 = 50VA出力数 = 2二次電流 = 2.083A高さ = 33mm重量 = 740g直径 = 80mm寸法 = 80 (Dia.) x 33mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。UL506、EN61558. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). RS PROトロイダルトランス、250 V AC、60Hz. RS PROトロイダルトランスにより、電子システムの効率的な磁束分布を活用いただけます。優れた性能を発揮するように設計された230 Vトランスは、スペースを最適化し、設置コストを削減するコンパクトで軽量な設計が特徴です。革新的なトロイダルコアは優れた電気効率を実現し、損失を最小限に抑え、機器が最高のパフォーマンスで動作することを保証します。 メーカーのトランスは、電磁干渉(EMI)の発生が少なく、最小限のノイズで動作するため、繊細な電子アプリケーションに最適です。信頼性の高い高品質な電力変換により、安心してご利用いただけます。トロイダルトランスが選ばれる理由. RS PRO 230 Vトロイダルトランスは、そのコンパクトなサイズ、低ノイズ、優れたエネルギー効率により高く評価されています。複雑な産業用アプリケーションに取り組む場合でも、ご家庭の電子機器をアップグレードする場合でも、メーカーのトロイダルトランスがあらゆる用途に対応します。汎用性の高い設計により、シームレスな統合と信頼性の高い電力供給が保証され、安心してお使いいただけます。特長. 向上された効率性 コンパクトなサイズと重量 低電磁干渉(EMI) 可聴ノイズを低減 優れた電気絶縁性 二重絶縁一次リード線 最大動作周波数60 Hz 2出力 定格電圧230 V AC . 用途. 音響機器 医療機器 通信機器 産業用制御システム 電源
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 12V ac,電力:120VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 12V ac,電力:120VARS PRO
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
仕様一次定格電圧 = 115V ac, 230V ac二次定格電圧 = 2 x 12V ac定格電力 = 120VA出力数 = 2二次電流 = 5A高さ = 48mm重さ = 1.4kg直径 = 96mm寸法 = 96 (Dia.) x 48mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 12V ac,電力:225VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 12V ac,電力:225VARS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様一次定格電圧 = 230V ac二次定格電圧 = 2 x 12V ac定格電力 = 225VA出力数 = 2二次電流 = 9.375A高さ = 50mm重さ = 2.3kg直径 = 120mm寸法 = 120 (Dia.) x 50mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リードRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ 2 A、4 A RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ 2 A、4 ARS PRO
1,530税込1,683特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro プッシュボタンスイッチ, 3PDT, 2 A、4 A, On-On, PCB RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, 3PDT, 2 A、4 A, On-On, PCBRS PRO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様RSフットスイッチ、高い操作動力を備えた金属製プランジャフットスイッチです。脚で操作を行う様々な用途に最適です。コンタクト定格:2A@250Vac/24Vdc、1kgを超える操作動力接点構成3PDTボタン色動作特性ラッチ端末仕様Solder Lug照明なし材質(コンタクト)スズめっき銅RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)12.2実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)2、4コンタクト定格電圧(V)DC12、DC24、AC125、AC250
RS Pro プッシュボタンスイッチ, 3PDT, 2 A、4 A, On-On, PCB RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, 3PDT, 2 A、4 A, On-On, PCBRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様RSフットスイッチ、高い操作動力を備えた金属製プランジャフットスイッチです。脚で操作を行う様々な用途に最適です。コンタクト定格:2A@250Vac/24Vdc、1kgを超える操作動力接点構成3PDT動作特性ラッチ端末仕様PCピン照明なし材質(コンタクト)スズめっき銅RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)最小-20カットアウト直径(Φmm)(パネル)12.2実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)2、4コンタクト定格電圧(V)DC12、DC24、AC125、AC250
RS PRO タイマーリレー オンディレー 12 → 48 V dc, 24 → 48V ac パネルマウント RS PRORS PRO タイマーリレー オンディレー 12 → 48 V dc, 24 → 48V ac パネルマウントRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
11ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ 多機能タイマです
仕様電源電圧 = 12 → 48 V dc, 24 → 48V ac取り付けタイプ = パネルマウント時間範囲 = 0.1 s → 300hコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = DPDT時間増分 = 時間 , 秒電流 Max = 5A最大電圧 = 48V ac/dcスイッチ設定 = DPDT幅 = 48mm長さ = 52.3mm遅延時間 = 0.1sRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タイマーリレー オンディレー 12 → 48 V dc, 24 → 48V ac パネルマウント RS PRORS PRO タイマーリレー オンディレー 12 → 48 V dc, 24 → 48V ac パネルマウントRS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
8ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ 多機能タイマです
仕様電源電圧 = 12 → 48 V dc, 24 → 48V ac取り付けタイプ = パネルマウントタイマ機能の数 = フリッカーオンスタート、インターバル、オンディレー、ワンショット時間範囲 = 0.1 s → 300hコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = DPDT時間増分 = 時間 , 秒電流 Max = 5A最大電圧 = 48V ac/dcスイッチ設定 = DPDT最小電圧 = 12 V dc, 24V ac奥行き = 48mm遅延時間 = 0.1sRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池,公称電圧 4.5V サイズ:3LR12 アルカリ電池 RS PRORS PRO 電池,公称電圧 4.5V サイズ:3LR12 アルカリ電池RS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
製品レンジ = RS PROサイズ = 3LR12公称電圧 = 4.5V電池種類 = アルカリ電池容量 = 4.4AhIEC規格 = 3LR12寸法 = 62 x 22 x 67mm付属電池の数 = 1子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。RS 4.5 V 3LR12アルカリ電池. RS Proの3LR12アルカリプライマリ電池。この非標準サイズのバッテリは、照明などの特殊用途での信頼性を考慮して設計されています。このヘビーデューティ電池は大容量で、公称電圧は4.5です。通常の電池に比べ、より長期間動作する設計です。この電池は、非常に暗い状況でも必要な電力を供給します。このRS Proアルカリ電池は、耐久性に優れた素材で製造されており、プラスとマイナスのスプリング端子タグを備え、長い保管寿命を実現します。特長と利点:. 非充電式 広い動作温度範囲 このボタン電池シリーズの自己放電は少なく、優れた保管寿命 断続的な高負荷用途に適合 優れた信頼性と高容量 4.5 Vの電力. 代表的用途. アルカリ電池は広範な用途に使用できます。このRS Pro 4.5 V非標準サイズアルカリ電池は、以下の機器で使用する設計です。 ヘッドランプ トーチ ランタン バイクのランプ 時計 ラジオ. よくある質問. アルカリ電池は有害ですか. アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池を廃棄する方法 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。ガイダンス. 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - 端子台 プラグ - ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ BNC - 端子台 プラグ - ジャックRS PRO
439税込483
1個
当日出荷
RS PRO BNC同軸-2ピン端子台アダプタ. 信頼性の高いBNC同軸コネクタは、シンプルなねじ終端を備えた2ピン端子台に対応し、繊細な機器やはんだ付けが不可能で適切な場所での使用に適しています。ニッケルめっきコンタクトは、アダプタを腐食や湿気から保護し、優れた耐摩耗性を発揮します。また、頑丈なプラスチックシェルにより、コンタクトを衝撃損傷から保護し、コンタクトを繰り返し切断する際にしっかりと固定します。ねじ止め端子を使用して取り付けが簡単で、圧着やはんだ付けが不要なため、はんだ付けが不可能又は適切でない繊細な領域や機器での使用に最適です。数秒で使用可能なBNC-端子台アダプタは、幅広いオーディオ / ビジュアル機器及び用途に適した耐摩耗性に優れた信頼性の高いアダプタです。特長と利点:. BNC-2ピン端子台 ケーブル取り付け 定格電圧: 12 V 最大電流: 3 A ねじ止め端子 はんだフリー終端 ニッケルめっきコンタクト . 規格及び認定: RoHS準拠. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様アダプタタイプ = BNCオス-端子台アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = 端子台オス/メス A = オスオス/メス B = メス接続方向 = ストレート表面処理:コンタクト = ニッケル長さ = 40.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドバルブコネクタ RS PRORS PRO ソレノイドバルブコネクタRS PRO
2,798税込3,078
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 充電式電池パック RS PRORS PRO 充電式電池パックRS PRO
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
電池種類 = ニッケル水素電池公称電圧 = 12Vセルの数 = 10容量 = 2Ah端子形状 = タグサイズ = 単三形製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -10 → +60℃動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +60℃付属電池の数 = 1RS PRO ニッケル水素電池パック. メーカー独自ブランドの RS Pro 充電式単三ニッケル水素(NiMH)電池パックは、家庭用向けの最適な製品です。 この充電式電池は、低消費電力でアルカリ電池の約75%の容量があり、高消費電力用途(デジタルカメラなど)ではアルカリ電池の性能を上回ることができます。ニッケル水素電池は、電池寿命が5年以下ですが、数百回の充電が可能で、数百本分のアルカリ電池に相当します。便利で、経済的です。ニッケル水素充電式単三電池の利点. 通常、数百回の充電が可能です 高率放電で効率的 ニッケルカドミウム電池よりも大容量 幅広い動作温度‐充電:0℃~50℃、放電:0℃~50℃. ニッケル水素電池の用途. パーソナルケア 家庭用電化製品 照明 医療 スマートホーム おもちゃ 自動車 6 . 24 V のバッテリから選択可能. ニッケル水素電池は有害ですか.. メーカーや種類の異なる電池を混用せず、電池を全部まとめて交換することでリスクを減らすことができます。ニッケル水素電池を極端な高温に晒さないでください。また、内部は壊れやすいので電池を落とさないでください。安全に関する注意. 子どもの手の届かない、見えない場所に保管してください。ニッケル水素電池を廃棄する方法は.. 規制に従って電池をリサイクルしてください。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ACアダプタ RS PRORS PRO ACアダプタRS PRO(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷
仕様合成ゴムシーリンググランド付きの2部構造ポリカーボネートレンズは個別に購入可能です。. 丸型照光式プッシュボタンスイッチ. 過酷な環境に対応できる密閉型のフロントパネルスイッチが必要な分野での使用向けに設計 コンタクトブロックが装着された状態で提供。最大2個のブロックを追加でき、スイッチ1つあたり合計最大3個のブロックを使用可能 コンタクト定格 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac パネル取り付けでは、ヘッドはIP65の保護等級 寸法 パネル背後の奥行きは44 mm、最大パネル厚さ7 mm、パネル切抜き22 mm スイッチング容量5 A @ 250 V ac長さ(mm)30直径(Φmm)5.4定格電圧(V)12発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)100光束(Lm)4RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT5.5電球ベース電話スライド
RS PRO ジョイスティック 2軸 RS PRORS PRO ジョイスティック 2軸RS PRO
4,598税込5,058
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 134328/RS テストリード延長リール RS PRORS Pro 134328/RS テストリード延長リールRS PRO
5,298税込5,828特価
1リール(1個)
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 拡張リールケーブル長 = 12mケーブル厚 = 1mm2ケーブルカラー = 黒プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 4mm安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 V安全カテゴリレベル = CAT III, CAT IV安全カテゴリ電圧 = 1000 V, 600 VISO-TECH 12 mテストリードリール. 長さ12メートルの二重絶縁シリコンケーブルを装備した頑丈なケーブルリール ケーブル端は4 mmシュラウドソケットと4 mmライトアングルプラグで終端処理 R2導通テストや電気設備のアースボンディング、及びその他の延長コードが必要なテストに最適 EN61010-1 CAT III 1000Vに適合 定格20 A (伸長時) 抵抗: 約0.25 ΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 中継用端子台 12極 8mm ピッチ RS PRORS Pro 中継用端子台 12極 8mm ピッチRS PRO
1,530税込1,683
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様極数 = 12取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 8mm定格電流 = 24A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 2.5 mm2素材 = ナイロン定格電圧 = 380 V最高使用温度 = +125℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルナイロン製端子台. このRS Pro 12極ヒューズなし端子台は、長さを短くすることが可能なクイックスナップボディの端子台で、色は天然色です。ニッケルめっき黄銅コンタクトのねじ止め端子を備えています。. 特長と利点. 12極ナイロン端子台. ヒューズなし. ナチュラルカラー. ニッケルめっき黄銅コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 充電式電池パック RS PRORS PRO 充電式電池パックRS PRO
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
電池種類 = ニッケル水素電池公称電圧 = 12Vセルの数 = 10容量 = 3.2Ah端子形状 = タグサイズ = サブC製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -10 → +60℃動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +60℃付属電池の数 = 1RS Pro 12 V NiMH 充電式バッテリパック、 3.2容量 3.2 Ah の RS Pro 12 V NiMH (ニッケル水素)充電式バッテリパックで、バッテリのコストを節約できます。NiMH バッテリは、家庭やビジネスでのさまざまな環境で使用されています。玩具、照明、スマートホーム機器などの家電でよく使用されています。 10 個のセルを備えたこれらの充電式電池は、玩具などの電力消費量の少ないデバイスで使用した場合、アルカリ電池の容量の約 75 % を提供します。この製品は、デジタルカメラなどの消費電力の多い用途でアルカリ性能を上回るため、数百回の再充電が可能です。このバッテリパックは、最大 10 個のサブ C サイズのバッテリを充電でき、動作温度範囲は -10 → +60 ° C ですタグ端子は、ユニットをセルに接続します。 信頼の RS Pro 製品の一部として、この製品は業界標準に照らして徹底的にテストされ、一貫性と耐久性を発揮します。特長と利点.バッテリー Terminal Type にタグを付けます .サブ C タイプのバッテリに適している . 10 個のセル .動作温度: -10 → +60 ° C .電圧は 12 V です .ニッケル水素 (NiMH) の構成 .容量 3.2 Ah . ANSI/および BS EN の静電要件に適合する条件で梱包 安全性と品質のための制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 中継用端子台 12極 RS PRORS PRO 中継用端子台 12極RS PRO
729税込802
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO リレー 24V dc RS PRORS PRO リレー 24V dcRS PRO
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO ロータリスイッチ RS PRORS PRO ロータリスイッチRS PRO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO スイッチング電源 RS PRORS PRO スイッチング電源RS PRO
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO デジタルパネルメータ RS PRORS PRO デジタルパネルメータRS PRO
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルパネル多機能メータ RS Pro LED Alpha 10シリーズ RS PROデジタルパネル多機能メータ RS Pro LED Alpha 10シリーズRS PRO
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
仕様特性測定 = AC電流, AC電圧, 周波数, 時間, RPMディスプレイのタイプ = LEDカットアウト高さ = 92mmカットアウト幅 = 92mm桁の数 = 4桁の高さ = 20 mm最小温度 = -20℃最大温度 = +70℃メータタイプ = デジタル4桁3行 / 1行デジタル多機能メータ. RS Proデジタルパネルメータが1台あれば、3相4線、3相3線ネットワークの重要な電気パラメータを測定できるので、複数のアナログパネルメータを使用する必要がなくなります。AC電圧、AC電流、周波数などの電気パラメータを測定します。. 特長と利点. 1行又は3行(モデルによる) 4桁超高輝度LEDディスプレイ セルフクリック式ですばやく簡単にパネルに取り付け True RMS測定 リミットスイッチ(3行ディスプレイのみのオプション) 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 ユーザー選択可能な三相4線 / 三相3線 / 単相ネットワーク 40-300 V ac/dc又は12-48 V dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存 RPM、実行時間、オン時間、及び割り込み番号の測定と表示 システム電流の割合を示す負荷マネージャ(1行モデルでのみ使用可能)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リレー 24V ac RS PRORS PRO リレー 24V acRS PRO
1,710税込1,881
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 47μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 47μFRS PRO
3,298税込3,628
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro 中継用端子台 12極 12mm ピッチ RS PRORS Pro 中継用端子台 12極 12mm ピッチRS PRO
2,198税込2,418
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様極数 = 12取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 12mm定格電流 = 41A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 6 mm2素材 = ナイロン定格電圧 = 400 V最高使用温度 = +125℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルナイロン製端子台. このRS Pro 12極ヒューズなし端子台は、長さを短くすることが可能なクイックスナップボディの端子台で、色は天然色です。ニッケルめっき黄銅コンタクトのねじ止め端子を備えています。. 特長と利点. 12極ナイロン端子台. ヒューズなし. ナチュラルカラー. ニッケルめっき黄銅コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 中継用端子台 12極 10mm ピッチ RS PRORS Pro 中継用端子台 12極 10mm ピッチRS PRO
3,010税込3,311
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様極数 = 12取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 10mm定格電流 = 24A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 2.5 mm2素材 = ナイロン定格電圧 = 400 V最高使用温度 = +125℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルワイヤ保護リーフ付きナイロン6.6端子台. 12極端子台 ナチュラルカラー ねじ止め端子 ワイヤ保護リーフRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 標準DINレール端子 RKシリーズ RS PRORS PRO 標準DINレール端子 RKシリーズRS PRO
2,298税込2,528
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO DINレール端子 RS PRORS PRO DINレール端子RS PRO
499税込549
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 中継用端子台 12極 10mm ピッチ RS PRORS Pro 中継用端子台 12極 10mm ピッチRS PRO
1,970税込2,167
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様極数 = 12取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 10mm定格電流 = 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 4 mm2素材 = ナイロン定格電圧 = 400 V最高使用温度 = +125℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルナイロン製端子台. このRS Pro 12極ヒューズなし端子台は、長さを短くすることが可能なクイックスナップボディの端子台で、色は天然色です。ニッケルめっき黄銅コンタクトのねじ止め端子を備えています。. 特長と利点. 12極ナイロン端子台. ヒューズなし. ナチュラルカラー. ニッケルめっき黄銅コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子台, 5mmピッチ , 1列, 2極, 緑 RS PRORS Pro 基板端子台, 5mmピッチ , 1列, 2極, 緑RS PRO
1,430税込1,573
1袋(10個)
3日以内出荷
仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 15mmRS 5.0 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5 mm端子台プラグコネクタは固定ねじを備え、0.2-2.5 mm 2 (24-12 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 ヘッダについては、代表品番< 897-1183') 897-1183/及び< 897-1367') 897-1367/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドコネクタ RS PRORS PRO ソレノイドコネクタRS PRO
2,990税込3,289
1袋(5個)
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO アクセス制御入出ボタン RS PRORS PRO アクセス制御入出ボタンRS PRO
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
レジェンド = 押して終了ボタンフォーム = ドーム形ボタン素材 = プラスチック定格電流 = 2 A V dc@ 12 → 24高さ = 130 mm幅 = 85mmRS Pro ドーム型プラスチック製プッシュボタン、 85 mm x 85 mmRS Pro シリーズのこの終了ボタンは、自動ドアを開くための頑丈で視認性の高い機構です。緑色のドーム型ボタンは Palm に快適にフィットし、押す力が中心に配置されます。つや消し仕上げのスマートなステンレススチールプレート上に配置され、「 PRESS to EXIT (押して終了)」はブロックの首都で刻印されています。このボタンは Durable プラスチック製です。 埋込型プレートは 85 mm の正方形で、奥行きは 41 mm です。固定しやすいようにドリル加工済みの皿穴が 2 つ用意されており、スイッチの動作を含む金属製シングルギャングボックスに収められています。 このようなアクセス制御の入口 / 出口ボタンは、商業ビル、産業ビル、行政機関で一般的に使用されています。簡単に拭き取ることができるため、厳しい衛生基準が遵守されている食品準備エリアや病院などの環境に適しています。特長と利点.終了ボタン .プッシュボタンの起動 .緑色のドーム型プラスチックボタン .フラッシュマウント .ステンレススチール製のブラシ仕上げプレート . PRESS to EXIT (終了するには押してください)に刻印 .高さ 85 mm .幅 85 mm .奥行きは 41 mm です .シングルギャングボックスの高さは 90 mm .シングルギャングボックスの幅は 90 mm .シングルギャングボックスの奥行きは 26 mm です .定格電流: 2 A @ 12 → 24 V dc です .通常開またはを使用して、一般的な操作を行うことができます 常時閉回路 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 7極, パネルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 7極, パネルマウントRS PRO
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
RS Pro SP29 シリーズ、パネル取り付けコネクタ - オスRS Pro の高品質な素材から作られたパネル取り付けコネクタの素晴らしいシリーズは、過酷な環境での使用を目的に設計されています。これらのパネル取り付けコネクタには、定格電流が 400 → 500 V のオスピン又はメスレセプタクル、定格電流が 5 → 50 A のモデルがあります。これらの製品は、安全な防水接続が必要な屋内 / 屋外用途向けにカスタマイズされた接続を独自に作成するのに最適です。取り付け組み立て時は、これらのパネル取り付けコネクタを簡単に取り付けることができ、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。パネル切抜きを取り付ける前に、コネクタの寸法と一致する必要があります。適切なワイヤ AWG をコンタクトにはんだ付けするか、ねじ止めしてから、パネルに取り付けて固定ナットで固定する必要があります。これらのパネル取り付けコネクタを選択する理由RS Pro SP29 シリーズは、防水接続シールで高性能が得られるように精巧に構築されています。SP29 シリーズは高電圧電源コネクタで、 PC / ナイロン 66 パネルコネクタシェル、黄銅コンタクト、 O リング、固定ナットで設計されています。 特長と利点.フランジ付きパネル取り付け接続.オスプラグ電源コネクタ.ねじ式カップリング.はんだ又はねじ終端.メス SP2910 シリーズとの相互接続. 2 、 3 、 4 、 7 、 8 、 10 、 12 、 16 、 17 、 20 、 24 、 26 極のタイプがあります.ケーブル外径: 13 ~ 16 mm.シーリングキャップ付き.極めて過酷な環境に適しています.屋内外の用途に適しています仕様.ハウジング材質:ナイロン、 PC.コンタクト材質:黄銅ニッケルめっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V または 500 V.定格電流: 5 A ~ 50 A. IP68RS Pro のねじ終端付きオスパネル取り付け DIN コネクタです. 2 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5228) : 206-5228. 3 ピン、 50A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5232) : 206-5232. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5234) : 206-5234. 7 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5236) : 206-5236. 8 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5238) : 206-5238. 10 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5221) : 206-5221RS Pro オスパネル取り付け DIN コネクタは、はんだ終端を備えています. 2 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5227) : 206-5227. 3 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5231) : 206-5231. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5233) : 206-5233. 7 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5235) : 206-5235. 8 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5237) : 206-5237. 12 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5222) : 206-5222. 16 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5224) : 206-5224. 17 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5225) : 206-5225. 20 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5226) : 206-5226. 24 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5229) : 206-5229. 26 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5230) : 206-5230相互接続RS Pro オスパネル取り付けコネクタは、同等の SP2910 シリーズメスソケットケーブル取り付けコネクタと併用する必要があります。RS では、幅広いラインアップから最適なソリューションをお選びいただけます。産業用電源コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 7実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = プラグ結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 25.0Aシリーズ = SP29定格電圧 = 500 → 0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ナイロン, PC表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ロボットケーブル RS PRORS PRO, ロボットケーブルRS PRO
659税込725
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RS PRO コンデンサ 470μF, ,25V dc RS PRORS PRO コンデンサ 470μF, ,25V dcRS PRO
40,980税込45,078
1袋(1000個)
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール取り付けの安全ベント設計で、定格電圧 25 V dc で 470 μ F の静電容量を実現します。RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。特長と利点直径は 10mm です 損失係数は 14% です 高さは 12 mm です リードピッチは 5mm です 漏洩電流は 2 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C リップル電流は 910mA です 動作電圧は 25 Vdc です用途 通信機器 産業用測定機器 スイッチング電源認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 470μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%誘電正接 = 14%RoHS指令(10物質対応)対応