カテゴリ

  • 制御機器(92)
  • 機構部品(33)
  • 電気材料(30)
  • 作業工具(26)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
  • メカニカル部品(21)
  • 物流用品(17)
  • 研磨材(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • バイク部品(5)
  • 防犯用品(4)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(15)
  • SMC(1,632)
  • エスコ(580)
  • ニッセイ(277)
  • ホンダ(172)
  • 大阪魂(156)
  • 新ダイワ(101)
  • SHIMANO(シマノ)(91)
  • BIGM(丸山製作所)(86)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(82)
  • SKF(日本エスケイエフ)(73)
  • 三木プーリ(64)
  • Panasonic(パナソニック)(59)
  • Optibelt(59)
  • アズワン(58)
  • MAZDA(マツダ)(54)
  • Festo(52)
  • スバル(47)
  • New-Era(ニューエラー)(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(191)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「160m」の検索結果

291件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO アジャスタブルスパナー 160 mm クロムバナジウムスチール RS PRORS PRO アジャスタブルスパナー 160 mm クロムバナジウムスチールRS PRO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様レンチの種類 = モンキーレンチmm全体長さ = 160 mmハンドルタイプ = プラスチック仕上げ = 黒色リン酸塩材質 = クロムバナジウムスチール
RS PRO レンチ 160 mm RS PRORS PRO レンチ 160 mmRS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様レンチの種類 = ラチェットコンビネーションスパナ全体長さ = 160 mmハンドルタイプ = コンパクトラチェット仕上げ = ミラー
RS PRO 結束バンド, 160mm x 4.8mm, 黒, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 160mm x 4.8mm, 黒, ナイロン 66RS PRO
15,980税込17,578
1袋(1000個)
7日以内出荷
UL94V-2. RS PRO熱安定ケーブルタイ. RS PROのナイロン66 (別名ナイロン6.6)製の熱安定化結束バンドで、105 ℃までの高温用途に設計されています。これらの結束バンドは、物をまとめて保持するために使用する固定具の一種です。主に電気ケーブルやワイヤなどに使用します。ワンピース構造で、セルフロック機構が付いています。ストラップのように機能し、ケーブルをすっきり整理できます。さまざまなサイズの製品があります。 結束バンドの設計にはヘッドがあり、ここをスロットとしてテープを通して輪にします。輪が目的の大きさになるまで、スロットを通したケーブルを引っ張り、余分なケーブルは切り落せます。 ケーブルの歯はスロットを通すとロックになり、逆方向に引っ張ることはできません。 これらのナイロン結束バンドは、どんな工具キットにも必需品です。RS PROでは、お客様の要件に適合するさまざまな長さ、幅、色の製品を取り揃えています。特長と利点:. 耐熱性 - 高温環境(105 ℃)での連続使用又は長期使用向け 使いやすく設置が簡単 UL94V-2等級の難燃性 黒及びナチュラルカラーを用意 さまざまな用途に最適. 代表的用途:. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫なため、さまざまな産業でさまざまな用途で使用されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 ケーブル管理 家庭 / DIY. よくある質問 結束バンドを再利用できますか. 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。 結束バンドにはどのような種類がありますか. 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。標準 . リリース可能 . 取り付けヘッド付き . プッシュマウント . 粘着式 . ダブルヘッド . ステンレススチール . 再利用可能
仕様長さ = 160mm幅 = 4.8mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = 熱安定化入数 = 1000紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 215.6N最大バンドル直径 = 39mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 160mm x 4.8mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 160mm x 4.8mm, ナチュラル, ナイロン 66RS PRO
1,598税込1,758
1袋(250個)
7日以内出荷
RS PROブラック / ナチュラルナイロン解除不可結束バンド. RS PRO結束バンドは、物をまとめて固定するために使用される固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤに使用されます。これらの結束バンドはナイロン66 (別名ナイロン6.6)製で、ワンピース構造のセルフロック固定具です。ストラップのように機能し、ケーブルをすっきり整理できます。さまざまなサイズと色の製品があります。 結束バンドの設計にはヘッドがあり、ここをスロットとしてテープを通して輪にします。輪が目的の大きさになるまで、スロットを通したケーブルを引っ張り、余分なケーブルは切り落せます。 ケーブルの歯はスロットを通すとロックになり、逆方向に引っ張ることはできません。 これらの標準ナイロン結束バンドは、どんな工具キットにも必需品です。RS PROでは、お客様の要件に適合するさまざまな長さ、幅、色の製品を取り揃えています。特長と利点:. . 難燃性: UL94V-2難燃性規格 . ブラック又はナチュラルカラー . さまざまな用途に最適 . 穴を通すのが簡単. 代表的用途:. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫なため、さまざまな産業でさまざまな用途で使用されています。 ケーブル管理 家庭 / DIY 園芸. よくある質問 結束バンドを再利用できますか. 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。 結束バンドにはどのような種類がありますか. 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。標準 . リリース可能 . 取り付けヘッド付き . プッシュマウント . 粘着式 . ダブルヘッド . ステンレススチール . 再利用可能
仕様長さ = 160mm幅 = 4.8mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = 取り外し不可入数 = 250紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 215.6N最大バンドル直径 = 39mmRoHS指令(10物質対応)対応
リードスイッチ RS PRO RS PROリードスイッチ RS PRORS PRO
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 円筒型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 160Vac最大DC電圧 = 220Vdc接触抵抗 = 100mΩ全長 = 50mm長さ = 50mm幅 = 12mm
リードスイッチ RS PRO RS PROリードスイッチ RS PRORS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 160Vac最大DC電圧 = 220Vdc接触抵抗 = 200mΩ全長 = 29mm長さ = 29mm幅 = 19mm
リードスイッチ RS PRO RS PROリードスイッチ RS PRORS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 160Vac最大DC電圧 = 220Vdc接触抵抗 = 100mΩ全長 = 32mm長さ = 32mm幅 = 15mm
リードスイッチ RS PRO RS PROリードスイッチ RS PRORS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 160Vac最大DC電圧 = 220Vdc接触抵抗 = 200mΩ全長 = 29mm長さ = 29mm寸法 = 29 x 19 x 7mm
近接スイッチ RS PRO RS PRO近接スイッチ RS PRORS PRO
849税込934
1個
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 160Vac最大DC電圧 = 220Vdc接触抵抗 = 100mΩ全長 = 23mm長さ = 23mm寸法 = 23 x 14 x 6.25mm
リードスイッチ RS PRO RS PROリードスイッチ RS PRORS PRO
969税込1,066
1個
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 160Vac最大DC電圧 = 220Vdc接触抵抗 = 100mΩ全長 = 23mm長さ = 23mm深さ = 6.25mm
RS PRO リードスイッチ バレル形 検出範囲 5 mm以上 RS PRORS PRO リードスイッチ バレル形 検出範囲 5 mm以上RS PRO
799税込879
1個
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 円筒型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 160 Vac最大DC電圧 = 220 Vdc接触抵抗 = 200mΩ全長 = 28mm長さ = 28mm幅 = 5.8mm
リードスイッチ RS PRO RS PROリードスイッチ RS PRORS PRO
749税込824
1個
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 円筒型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 160Vac最大DC電圧 = 250Vdc接触抵抗 = 200mΩ全長 = 28mm長さ = 28mm幅 = 5.8mm
RS PRO 抵抗器, 160kΩ, 1206 (3216M), 0.25W RS PRORS PRO 抵抗器, 160kΩ, 1206 (3216M), 0.25WRS PRO
119税込131
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 160kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.25W
Oリング RS PRO 内径 160mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 160mm ニトリルRS PRO
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 160mm外径 = 167.1mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 160mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 160mm ニトリルRS PRO
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 160mm外径 = 164mm厚さ = 2mm動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 160mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 160mm ニトリルRS PRO
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 160mm外径 = 172mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 160mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 160mm ニトリルRS PRO
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 160mm外径 = 171.4mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 160mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 160mm ニトリルRS PRO
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 160mm外径 = 169mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
RS PRO Side 全体長さ:160 mm 最大切断能力:4mm RS PRORS PRO Side 全体長さ:160 mm 最大切断能力:4mmRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = カーボンスチール防爆 = なし全体長さ = 160 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 4mm切削能力 ハードワイヤ = 2.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Side 全体長さ:160 mm 最大切断能力:4mm RS PRORS PRO Side 全体長さ:160 mm 最大切断能力:4mmRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = カーボンスチール防爆 = なし全体長さ = 160 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 4mm切削能力 ソフトワイヤ = 4mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 40 mm、70 mm、160 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc RS PRORS PRO 光ファイバセンサ 40 mm、70 mm、160 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dcRS PRO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様検出範囲 = 40 mm、70 mm、160 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Side 全体長さ:160 mm 最大切断能力:2.59mm RS PRORS PRO Side 全体長さ:160 mm 最大切断能力:2.59mmRS PRO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 160 mmジョー長さ = 14mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 2.59mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロングノーズプライヤ 160 mm ロングノーズプライヤ RS PRORS PRO ロングノーズプライヤ 160 mm ロングノーズプライヤRS PRO
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 160 mm材質 = 炭素鋼ジョー長さ = 28mm材料切削性 = 軟線RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロングノーズプライヤ 160 mm ロングノーズプライヤ RS PRORS PRO ロングノーズプライヤ 160 mm ロングノーズプライヤRS PRO
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 160 mmESD対応 = なしジョー長さ = 28mm材料切削性 = 軟線RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーベアリング RS PRO 内径160mm レース幅51mm RS PROローラーベアリング RS PRO 内径160mm レース幅51mmRS PRO
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
仕様内径 = 160mm外径 = 240mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 51mmボアタイプ = テーパーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Side 全体長さ:160 mm 最大切断能力:2.59mm RS PRORS PRO Side 全体長さ:160 mm 最大切断能力:2.59mmRS PRO
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 160 mmジョー長さ = 14mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 2.59mmカットタイプ = フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.47μF L1: 2*10 mH<BR/>l2: 160 uH*2 0.5 / 1.0 mA Two Stage 470kΩ RS PRORS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.47μF L1: 2*10 mH<BR>l2: 160 uH*2 0.5 / 1.0 mA Two Stage 470kΩRS PRO
199,800税込219,780
1箱(80個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流3A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、高さ38μF、寸法85*51*38mm、漏れ電流0.51.0 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗470kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンパクトエアシリンダ IACシリーズ ボア:25mm ストローク:160mm RS PRORS PRO コンパクトエアシリンダ IACシリーズ ボア:25mm ストローク:160mmRS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様ストローク = 160mmボア = 25mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = IAC長さ = 160mmクッションタイプ = エア最高使用圧力 = 10バールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRORS PROシールニトリルゴム回転シャフトシールRS PRO
6,198税込6,818
1袋(2個)
7日以内出荷
The RS Pro oil seal typemetric nitrile single has 130mm internal diameter 160mm outer diameter and 12mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 130mm外径 = 160mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 12mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 125mm x 160mm x 60mm RS PROハイトアジャスターマウント RS PRO 125mm x 160mm x 60mmRS PRO
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。ヘビーデューティの NBR 及びステンレススチール製のこのシンプルな機械脚マウントは RS Pro の簡単に設置でき、経済的にメンテナンスでき、機械のレベルベースを提供することで、高価な機械や電気部品の機械性能とメンテナンスを支援します。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます 耐油性のある NBR 及びステンレススチール構造により、長時間にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています。また、ナットは強化された強度で締め付けられ、一度安定した支持が得られます このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様静的負荷容量 = 700kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 125mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = ステンレス鋼直径 = 60mm高さ = 160mm最大調整高さ = 160mmRoHS指令(10物質対応)対応
Current Transformer 1600:5A 100x30mm RS PROCurrent Transformer 1600:5A 100x30mmRS PRO
6,860税込7,546
1個
7日以内出荷
仕様巻数比:1600:5 、 内径:100 x 30mm 、 トランスタイプ:クリップフィット 、 全体の高さ:155mm 、 全体の幅:140mm 、 全体的な深さ:45mm 、 入力電流:1.6kA 、 出力電流:5 A 、 最小温度:-5℃ 、 最大温度:+55℃ 、 寸法:140 x 45 x 155 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ユニバーサル基板 RS PRORS PRO ユニバーサル基板RS PRO
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
RS PRO ユーロカード 拡張ボード RS PRORS PRO ユーロカード 拡張ボードRS PRO
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
RS PRO マイクロスイッチ ボタン DP RS PRORS PRO マイクロスイッチ ボタン DPRS PRO
1,530税込1,683
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ:ボタンターミナルタイプ:クイックコネクトコンタクト定格電流:16 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:DP操作力:800グラム動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:銀リリース力:160gf基準適合:CE, CSA, IEC 1058-1IEC1058-1. プッシュボタンとM3マイクロスイッチ. ヘビーデューティ用途に適した単極及び2極16 A切り替えプッシュボタンスイッチ
RS Pro 結束バンド, 160mm x 4.8 mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRORS Pro 結束バンド, 160mm x 4.8 mm, ナチュラル, ナイロン 66RS PRO
1,998税込2,198
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様長さ = 160mm幅 = 4.8 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = 熱安定化量 = 100最大使用温度 = +105℃引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 39mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラル熱安定化ケーブルタイ. ナイロン6.6製の熱安定化ケーブルタイで、105 ℃までの高温用途に設計されています。. 特長と利点 ; 高温環境(105 ℃)での連続作業又は長時間の作業向け ; 使いやすく設置が簡単 ; UL94V-2等級の難燃性 ; 黒及びナチュラルカラーを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミケース, アルミニウム グレー, 260 x 160 x 90mm RS PRORS Pro アルミケース, アルミニウム グレー, 260 x 160 x 90mmRS PRO
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャストガスケット材質 = ネオプレン外部長さ = 260 mm外部幅 = 160 mm外部高さ = 90 mmIP 保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = Nシールド = NDIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. IP66ダイキャストアルミエンクロージャ、粉体コーティング. アルミダイキャスト(ALSi12)製で、粉体コーティンググレー仕上げの防水エンクロージャシリーズです。 このエンクロージャは、IP66等級であり、過酷で要求の厳しい用途向けに特別に設計されています。 エンクロージャには、ふたとベース、ステンレススチール製ふた用セルフアップねじ、ネオプレン製Oリングガスケット(切れ目なし)、及び接地用銅めっきねじ4本が付属しています。. ネオプレン製Oリングシール(切れ目なし)の使用によるIP66侵入保護 シール安定温度範囲: -40 → +100 ℃ DINレール取り付けポイント ふたとベースはステンレススチール製キャプティブふたねじで連結 肉厚3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 160mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRORS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 160mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250VRS PRO
969税込1,066
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 160mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.16遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ナイロンシート 黒, 500mm x 300mm x 6mm RS PRORS Pro ナイロンシート 黒, 500mm x 300mm x 6mmRS PRO
2,998税込3,298
1セット(1個)
翌々日出荷
仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 6mm材料 = Nylon密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa硬さ = M88 (ロックウェル)燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 8 → 9%最高使用温度 = +160℃伸長 = 25%電気絶縁されていない素材. ナイロン6. MoS 2 含有黒色押出成形ナイロン6. 優れたスライド及びドライランニング性 オイル、グリス、ガソリンなどに対する耐性 簡単に溶接、接着、機械加工、及び研磨仕上げ可能 UV及び天候に対する耐性 フリクションベアリング / ストリップ、ギア、キャスター、プーリー、チェーン、ホイール、及び機械パーツなどに最適 黒色 シートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ユーロカード 拡張ボード 100mm x 281.6mm RS PRORS Pro ユーロカード 拡張ボード 100mm x 281.6mmRS PRO
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = エクステンダボード接続 = DIN 41612コンタクト数 = 96PCB材質 = エポキシ樹脂ガラス積層辺数 = 2寸法 = 281.6 x 100 x 1.6mm銅箔厚さ = 35μmFR材質グレード = FR4長さ = 281.6mm厚さ = 1.6mm幅 = 100mmEurocardエクステンション. シングルハイト又はダブルハイト、奥行160 mm又は220 mm、タイプB / C DIN41612コネクタ付きEurocardsのテストに使用するエクステンションのシリーズです。 前面にあるイジェクタ機構で、テスト対象のボードを支えます。 このボード回路はシャーシから完全に分離されているので、検査と検証が非常に簡単になります。 オシロスコープ用プローブを簡単に固定するため、拡張ボードに端子(片面ボードには20本の端子、両面ボードには40本の端子)を装着できます。 96 / 96コンタクト付きエクステンションには、このオプションを使用できません。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ユニバーサル基板 160mm x 100mm RS PRORS Pro ユニバーサル基板 160mm x 100mmRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様辺数 = 2ホールピッチ = 2.54 x 2.54mm寸法 = 160 x 100mm長さ = 160mm幅 = 100mmPCB材質 = 合成樹脂ボンド紙穴径 = 1.02mmFR材質グレード = FR2ホールレイアウト = 34 x 64接続 = DIN 41612銅未含有ボード. ドリルで穴をあけたボードは、アナログ回路のプロトタイプ開発向けに設計されています。 これらのカードはAPWプラグを搭載しているので、汎用性が高く、ディスクリート部品の電線対電線接続や、ラップピンの装着が可能になります。RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら