842件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量 = 2700μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 13 (Dia.) x 21mm。高さ = 21mm。長さ = 21mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 13mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 5mm。シリーズ = RSA。誘電正接 = 16%。。汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

静電容量 = 2200μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 13 (Dia.) x 22mm。高さ = 22mm。長さ = 22mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 13mm。動作温度 Max = 105℃。寿命 = 1000h。シリーズ = RS%。誘電正接 = 16%。。へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

静電容量 = 47μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 5 (Dia.) x 5mm。高さ = 5mm。長さ = 5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 5mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 2mm。シリーズ = RSmA。誘電正接 = 20%。。RSアルミ製5 mmラジアルコンデンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

仕様静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 5mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2mmリップル電流 = 300mA誘電正接 = 16% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(150個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS Pro 電解RS Pro 470 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 16 V dc 、漏洩電流 3 μ A を特長としています。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 8 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 600mA 損失係数: 16% リードピッチ: 3.5 mm インピーダンス: 0.095 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 470μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20%誘電正接 = 16% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様静電容量 = 330μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mm許容差 = ±20%誘電正接 = 16% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

RS PRO V10
仕様静電容量 = 1000μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm長さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%誘電正接 = 16% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様サウンドレベル = 94dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 内部取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12 x 9.5mm供給電流 = 35mA直径 = 12mm高さ = 9.5mm最大周波数 = 2.6kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 16V dc最小周波数 = 2000Hz最小動作温度 = -30℃最小供給電圧 = 8V dcRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,030 税込1,133
翌々日出荷

静電容量 = 1000μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12mm。高さ = 12mm。長さ = 12mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 5mm。極性あり = 極性mA。誘電正接 = 16%。。RS PRO V10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
899 税込989
7日以内出荷

仕様静電容量 = 220μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 440mA誘電正接 = 16% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Pro 電解RS Pro 330 μ F スルーホール実装電解コンデンサの定格電圧は 16 V dc 、漏洩電流は 3 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 8 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 560mA 損失係数: 16% リードピッチ: 3.5 mm インピーダンス: 0.1 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 330μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 560mA誘電正接 = 16% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様静電容量 = 220μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2.5mm漏れ電流 = <lt/>=0.01 CVまたは3 μA @ 1分%誘電正接 = 16% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

マザーボード、コンピュータ周辺機器などで使用されます。 安全な換気構造の設計です。
仕様静電容量 = 1000μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmシリーズ = RS PRO%誘電正接 = 16% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様静電容量 = 1000μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 1.1A誘電正接 = 16% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

マザーボード、コンピュータ周辺機器などで使用されます。 安全な換気構造の設計です。
仕様静電容量 = 1000μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20%誘電正接 = 16% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS極性あり = 極性汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,520 税込1,672
7日以内出荷

仕様サウンドレベル = 94dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 内部取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12 x 9.5mm供給電流 = 35mA直径 = 12mm高さ = 9.5mm最大周波数 = 2.6kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 16V dc最小周波数 = 2000Hz最小動作温度 = -30℃最小供給電圧 = 8V dcRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
1袋(5個)
2,040 税込2,244
7日以内出荷

静電容量 = 2200μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。長さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 5mm。リップル電流 = 980mA。誘電正接 = 16%。。RS PRO V10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

RS Pro 電解RS Pro 220 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 16 V dc 、漏洩電流 3 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 6 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 4-20 mA 損失係数: 16% リードピッチ: 2.5 mm インピーダンス: 0.28 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2.5mmリップル電流 = 420mA誘電正接 = 16% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール取り付けの安全ベント設計で、定格電圧 16 V dc で 220 μ F の静電容量を備えています。RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。特長と利点直径は 8mm です 損失係数は 16% です 高さは 11 mm です リードピッチは 3.5 mm です 漏洩電流は 3 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C リップル電流は 440 mA です 動作電圧は 16 Vdc です用途コンピュータ周辺機器 マザーボード認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mm漏れ電流 = <lt/>=0.01 CVまたは3 μA @ 1分%誘電正接 = 16% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様静電容量 = 1000μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 1.05A誘電正接 = 16% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

RS PRO V10
仕様静電容量 = 2200μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm長さ = 20mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 980mA誘電正接 = 16% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS許容差(プラス) = 20%汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,700 税込1,870
翌々日出荷

仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,388 税込1,527
翌々日出荷

仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm高さ = 16mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS誘電正接 = 16%へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,200 税込1,320
翌々日出荷

仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 7mm長さ = 7mm高さ = 7mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = RS寿命 = 1000hRSアルミ7 mmラジアルコンデンサ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,840 税込2,024
当日出荷

仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 4 (Dia.) x 5mm長さ = 5mm高さ = 5mm直径 = 4mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.5mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解RSアルミ製5 mmラジアルコンデンサ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷

RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 3.3μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Aリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 4.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 7mm寸法 = 4.5 x 4.5 x 7mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 47 μ F エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 16 Vdc 、漏洩電流 500 nA を備えています。寸法は 6.5 mm x 6.5 mm x 11 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命テスト: 1000 時間 リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.08 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ / ケース : D ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 47μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +20% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 2.2μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Aリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 4.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 7mm寸法 = 4.5 x 4.5 x 7mm動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 5mm長さ = 5mm高さ = 5mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = RS許容差 = ±20%RSアルミ製5 mmラジアルコンデンサ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
559 税込615
当日出荷

仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 68μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Eリード間隔 = 5mm許容差 = ±20%長さ = 8.5mm奥行き = 8.5mm高さ = 13mm寸法 = 8.5 x 8.5 x 13mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm長さ = 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RSリップル電流 = 820mA汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,088 税込1,197
当日出荷

仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 17mm長さ = 17mm高さ = 17mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,850 税込2,035
翌々日出荷

仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm高さ = 16mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RSリーク電流 = <=0.02 CV又は3 μA @ 5分へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 7mm長さ = 7mm高さ = 7mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS許容差(マイナス) = -20%RSアルミ7 mmラジアルコンデンサ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 4.7μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Bリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 8mm寸法 = 5 x 5 x 8mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm高さ = 16mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS誘電正接 = 16%汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
899 税込989
翌々日出荷

仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 21mm長さ = 21mm高さ = 21mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RSリード径 = 0.6mm汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

関連カテゴリ