「1a 250v」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 18A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なし対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 18A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なし対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥549
税込¥604
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 5 x 20 mm, 6.3 x 25 mm, 6.3 x 32mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PA端子タイプ = ワイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
RS Pro パネル取り付けヒューズホルダですRS Pro 手動キャップパネル取り付けヒューズホルダは、互換ヒューズの長さが 20 mm で、互換ヒューズの直径が 5 mm です。定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V です。ヒューズホルダには、配線用の取り付けワッシャとはんだラグが含まれています。特長と利点 フェノール成形コンパウンドの本体 接触抵抗 : 5mohmm (1ADC で ) ポリブチレンテレフタレートのカバー 絶縁耐性: AC 1000V (最小)( 60 秒) 熱可塑性樹脂の絶縁体 絶縁抵抗:最小 100 M Ω ( @ 500 V dc ) ニッケル又はスズめっき銅合金認定 UL94V-0
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250V acインジケータ付 = なしキャップスタイル = マニュアルmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBT対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBT対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PA対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥729
税込¥802
欠品中
仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBTIP保護等級 = IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBTIP保護等級 = IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBT対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBT対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBTIP保護等級 = IP40
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBT対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥679,800
税込¥747,780
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 1 A @ 250 V acターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 14mm幅 = 7.7mm深さ = 7.8mm寸法 = 14 x 7.7 x 7.8mm接触抵抗 = 50mΩ機械的寿命 = 20000Cycles動作温度範囲 = -40 → +80℃RS - マイクロミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いPBTアクチュエータ、白いPBTケース、及び黒いPOMハウジング 主な用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板制御など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 1スイッチタイプ = 2極結線方法 = スナップイン定格電流 = 1A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 30.5mm深さ = 50mm寸法 = 50 x 30.5 x 45.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 2スイッチタイプ = 2極結線方法 = ファストン定格電流 = 1A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 29.5mm深さ = 61mm寸法 = 61 x 29.5 x 63mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様オス/メス = ソケットスイッチタイプ = 1極結線方法 = ファストン定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 32.2mm深さ = 62mm寸法 = 62 x 32.2 x 28mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 1結線方法 = ファストン定格電流 = 2A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 32.2mm深さ = 49mm寸法 = 49 x 32.2 x 28mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 1結線方法 = ファストン定格電流 = 2A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 32.2mm深さ = 62mm寸法 = 62 x 32.2 x 28mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 1スイッチタイプ = 2極結線方法 = ファストン定格電流 = 4A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz動作温度範囲 = -25→ +100℃mm深さ = 61mm寸法 = 61 x 29.5 x 63mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 1スイッチタイプ = 2極結線方法 = ファストン定格電流 = 2A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 29.5mm深さ = 61mm寸法 = 61 x 29.5 x 63mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 1ヒューズサイズ = 6.3 x 0.8mmスイッチタイプ = 2極結線方法 = ファストン定格電流 = 4A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = スナップイン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 1スイッチタイプ = 2極結線方法 = スナップイン定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 30.5mm深さ = 50mm寸法 = 50 x 30.5 x 45.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 1スイッチタイプ = 2極結線方法 = ファストン定格電流 = 4A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 29.5mm深さ = 61mm寸法 = 61 x 29.5 x 63mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 1スイッチタイプ = 2極結線方法 = ファストン定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 29.5mm深さ = 61mm寸法 = 61 x 29.5 x 63mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 1スイッチタイプ = 2極結線方法 = ファストン定格電流 = 10A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz動作温度範囲 = -25 → +100℃mm深さ = 61mm高さ = 63mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 1ヒューズサイズ = 6.3 x 0.8mmスイッチタイプ = 2極結線方法 = ファストン定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = スナップイン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 1ヒューズサイズ = 6.3 x 0.8mmスイッチタイプ = 2極結線方法 = ファストン定格電流 = 2A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = スナップイン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 1A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 1A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = スルーホール終端スタイル = ピン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 25mm奥行き = 25mm静電容量 = 2200pFインダクタンス = 2x10 mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 1A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm静電容量 = 2200pFインダクタンス = 2x10 mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 1A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm静電容量 = 2200pF寸法 = 73 x 51 x 29mm漏れ電流 = 0.5mA℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 1MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 1A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm高さ = 29mm寸法 = 73 x 51 x 29mm漏れ電流 = 0.5mA℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 1MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
仕様ヒューズ規格 = BS 88, IEC 269-1ヒューズタイプ = HRCヒューズサイズ = F1定格電流 = 32A定格電圧 = 550V ac高ラプチャー容量 = Y本体直径 = 13.8mm全長 = 58.5mmタグ幅 = 12.7mm本体高さ = 34.6mm本体長さ = 34.6mmヒューズ外形寸法 = 13.8 x 58.5mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)550AC
定格電流(A)32
遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)
リード線無
サイズ(mm)Φ13.7×58.5
1袋(5個)
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極定格電圧 = 250 V acIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250Vキャップスタイル = マニュアル対応ヒューズ長 = 20mm対応ヒューズ径 = 5mmシリーズ = HTC保護カテゴリ = PC1本体材質 = 熱可塑性コンタクト材質 = ニッケル/錫メッキ-銅合金対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mmねじキャップ、ねじ込み. BS EN60127-6の規定に準拠して完全にアクセス不可能 パネル切抜き: 12.7 Φ、12.0 AF ナイロン66製ボディ
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
リード線無
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
仕様合成ゴムシーリンググランド付きの2部構造ポリカーボネートレンズは個別に購入可能です。. 丸型照光式プッシュボタンスイッチ. 過酷な環境に対応できる密閉型のフロントパネルスイッチが必要な分野での使用向けに設計 コンタクトブロックが装着された状態で提供。最大2個のブロックを追加でき、スイッチ1つあたり合計最大3個のブロックを使用可能 コンタクト定格 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac パネル取り付けでは、ヘッドはIP65の保護等級 寸法 パネル背後の奥行きは44 mm、最大パネル厚さ7 mm、パネル切抜き22 mm スイッチング容量5 A @ 250 V ac
長さ(mm)30
直径(Φmm)5.4
定格電圧(V)24
発光色クリア
寿命6000h
定格電流(mA)50
光束(Lm)3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT5.5
電球ベース電話スライド
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ