8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 白色アクリル接着テープですRS Pro HB シリーズは、厚さ 1 mm の白色ポリエチレンフォームテープで、両面がハイグレードアクリル感圧接着剤でコーティングされています。このテープは、埃、水、湿気のシーリング特性を備えた固定及びシーリング製品として機能するため、金属、プラスチック、さまざまな基材に最適です。特長と利点フォームテープ アクリル接着剤 二重コーティング 耐湿性及び耐湿性 振動減衰 低表面張力基材の優れた接着特性仕様長さ: 50 m 幅: 19 mm 厚さ: 1 mm 色: 白RS Pro 白色アクリル接着剤テープの種類長さ 50 m 、幅 19 mm 、 RS 品番 (: 224-3440) : 224-3440 長さ 50 m 、幅 25 mm 、 RS 品番 (: 224-3441) : 224-3441適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。用途接着、取り付け、取り付けに最適です
仕様幅 = 19mm厚さ = 1mm長さ = 50mバックの材質 = PEフォーム色 = 白片面 / 両面 = 両面接着材料 = 高品位アクリル系溶剤動作温度 Max = 90℃シリーズ = HB
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

RS Pro 白色アクリル接着テープですRS Pro HB シリーズは、厚さ 1 mm の白色ポリエチレンフォームテープで、両面がハイグレードアクリル感圧接着剤でコーティングされています。このテープは、埃、水、湿気のシーリング特性を備えた固定及びシーリング製品として機能するため、金属、プラスチック、さまざまな基材に最適です。特長と利点フォームテープ アクリル接着剤 二重コーティング 耐湿性及び耐湿性 振動減衰 低表面張力基材の優れた接着特性仕様長さ: 50 m 幅: 19 mm 厚さ: 1 mm 色: 白RS Pro 白色アクリル接着剤テープの種類長さ 50 m 、幅 19 mm 、 RS 品番 (: 224-3440) : 224-3440 長さ 50 m 、幅 25 mm 、 RS 品番 (: 224-3441) : 224-3441適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。用途接着、取り付け、取り付けに最適です
仕様幅 = 25mm厚さ = 1mm長さ = 50mバックの材質 = PEフォーム色 = 白片面 / 両面 = 両面接着材料 = 高品位アクリル系溶剤動作温度 Max = 120℃シリーズ = HB
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

RS Pro アクリル接着剤フォームテープですアクリルフォームテープについては、 RS Pro だけでよく見えます。この特殊配合両面テープは、両面に接着剤が塗布されています。このアクリル系粘着フォームテープは、低温下でも最高の粘着力を発揮します。優れた接着特性により、複数の外部用途に最適です。窓や標識に最適な、感圧性の接着性と負荷ベアリング機能を備えています。このフォームテープを選択する理由メーカーのアクリルフォーム接着テープは、 VST の新製品の一部で、金属の機械的固定具やスポット溶接の代わりに使用される構造接着に一般的に使用されています。低温抵抗を備えた、優れた接着強度と適合性を提供します。この両面テープは、一度取り付けると強力で、優れた振動特性と衝撃吸収性を発揮します。 特長と利点フォームテープ アクリル接着剤 両面粘着剤 非常に優れた接着力 耐荷重性 振動に優れています 衝撃吸収性 低耐熱性仕様長さ: 33 m 幅: 12 mm 厚さ: 1 mm 色: グレー PE ライナー : 赤何を受け取りますか.RS Pro VST 3120G 12 mm x 33 m 、グレーアクリル粘着フォームテープ、厚さ 用途外部アプリケーション ウィンドウ産業 サイン業界
仕様幅 = 12mm厚さ = 1mm長さ = 33mバックの材質 = アクリルフォーム色 = グレー片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 60N/cm動作温度 Max = 160℃シリーズ = VST
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro 透明アクリル接着剤テープアクリルフォームテープについては、 RS Pro だけでよく見えます。この特殊配合の両面粘着テープは、透明で最高の粘着力を発揮します。アクリル系粘着剤テープは、ガラスや透明プラスチックに最適な優れた粘着特性を備えており、バックライト付き標識の看板などの用途に使用します。この接着テープを選択する理由メーカーのアクリル接着テープは、新しい VST シリーズの一部で、ガラス業界で一般的に使用されています。テープを取り付ける際には、 2 つの目的に使用されます。高レベルの紫外線にさらされても、テープが劣化したり変色したりすることはありません。また、完全な防湿シールとして機能し、結露を防止します。特長と利点アクリルフォームテープ ガラスや透明プラスチックの接着に最適です 変色や劣化はありません 優れた湿度 / 湿度密閉 結露防止 取り扱いが簡単 照光標識用の透明なポリカーボネートシートの接着に使用します仕様長さ: 10 m 幅: 25mm 厚さ: 1 mm 色:透明 赤 PE ライナー何を受け取りますか.RS Pro VST 4100C 25 mm x 10 m 、透明フォームテープ(厚さ 1 mm )適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。外部アプリケーション ウィンドウ産業 サイン業界
仕様幅 = 25mm厚さ = 1mm長さ = 10mバックの材質 = アクリルフォーム色 = 透明片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 60N/cm動作温度 Max = 160℃シリーズ = VST
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

RS Pro 透明アクリル接着剤テープアクリルフォームテープについては、 RS Pro だけでよく見えます。この特殊配合の両面粘着テープは、透明で最高の粘着力を発揮します。アクリル系粘着剤テープは、ガラスや透明プラスチックに最適な優れた粘着特性を備えており、バックライト付き標識の看板などの用途に使用します。この接着テープを選択する理由メーカーのアクリル接着テープは、新しい VST シリーズの一部で、ガラス業界で一般的に使用されています。テープを取り付ける際には、 2 つの目的に使用されます。高レベルの紫外線にさらされても、テープが劣化したり変色したりすることはありません。また、完全な防湿シールとして機能し、結露を防止します。特長と利点アクリルフォームテープ ガラスや透明プラスチックの接着に最適です 変色や劣化はありません 優れた湿度 / 湿度密閉 結露防止 取り扱いが簡単 照光標識用の透明なポリカーボネートシートの接着に使用します仕様長さ: 10 m 幅: 12 mm 厚さ: 1 mm 色:透明 赤 PE ライナー何を受け取りますか.RS Pro VST 4100C 12 mm x 10 m 、透明フォームテープ(厚さ 1 mm )適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。用途外部アプリケーション ウィンドウ産業 サイン業界
仕様幅 = 12mm厚さ = 1mm長さ = 10mバックの材質 = アクリルフォーム色 = 透明片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 60N/cm動作温度 Max = 150℃シリーズ = VST
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

詳細についてはデータシートを参照してください。. RS Pro両面フォームテープ. 両面フォームテープは、両面に接着剤が付いており、2つの面を互いにくっつけることができます。. RS Pro両面フォームテープは、多くの用途で使用できる優れた汎用製品です。この高強度アクリルテープには、赤いフィルム状のライナーが使用されており、金属にも一部のプラスチックにもよく貼り付きます。
仕様幅 = 6mm厚さ = 1mm長さ = 33mバックの材質 = 泡色 = 半透明片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

RS PRO 13
仕様幅 = 19mm厚さ = 1mm長さ = 14mバックの材質 = 泡色 = 半透明片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

詳細についてはデータシートを参照してください。. RS Pro両面フォームテープ. 両面フォームテープは、両面に接着剤が付いており、2つの面を互いにくっつけることができます。. RS Pro両面フォームテープは、多くの用途で使用できる優れた汎用製品です。この高強度アクリルテープには、赤いフィルム状のライナーが使用されており、金属にも一部のプラスチックにもよく貼り付きます。
仕様幅 = 19mm厚さ = 1mm長さ = 33mバックの材質 = 泡色 = 半透明片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷