カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ラムマウント(21)
  • 新日軽(LIXIL)(10)
  • 重松製作所(5)
  • JST(日本圧着端子製造)(4)
  • クリスタルプロセス(3)
  • MH CONNECTORS(3)
  • SMC(2)
  • ノーリツ(2)
  • アイワ金属(2)
  • 八幡ねじ(2)
  • ピグ(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • LEDIL(2)
  • StarTech.com(2)
  • ケミカル山本(1)
  • サンワサプライ(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • ダイヘン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1x2材」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO マルチメータ用 マルチピンコネクタテストキット, 1.2m RS PRORS PRO マルチメータ用 マルチピンコネクタテストキット, 1.2mRS PRO
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
仕様リードタイプ = マルチピンコネクタテストキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ピンソケット, ライトアングルプラグリード長 = 1.2m許容電流値 = 20A安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT II 1000 V安全カテゴリレベル = CAT IIマルチピンコネクタテストリードセット. このキットは、高密度多極コネクタのプローブ用の安全なソリューションを提供します。 独自設計により、電気接点の短絡、高感度機器や重要機器へのピンなどの異物落下の危険性を回避します。 Mil-C、産業用 / 丸型プラスチックコネクタ、D-Sub、XLR、基板ヘッダなど、ほとんどのマルチピンコネクタ用途に適した各種サイズのオス / メスコンタクトピンが付属しています。. あらゆる標準シュラウド4 mmソケットに対応 用途は航空、軍事、自動車、コンピュータ機器テストなど EN61010-1 CAT III 600 V準拠 リード長: 1.2 m キットの構成: 絶縁シリコンテストリード赤、黒各1、一方の端に標準4 mmシュラウドライトアングルプラグ、もう一方の端に独自のねじ込みピンソケット付き。 オスコンタクトとメスコンタクト付きねじ込みピン4個入り2セット。 取り外し可能わに口クリップ付き二重絶縁アースリード(緑) x 1。 延長バー赤、黒各1個 ピンがなくなってもすぐに特定可能なカラーフォーム材によるカスタム仕切りが2個付いた耐久性のあるプラスチックケース入り。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 棒端子 RS PRORS PRO 棒端子RS PRO
800税込880
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ファストン端子 メス RS PRORS PRO ファストン端子 メスRS PRO
3,270税込3,597
1袋(100個)
7日以内出荷
コンポジットシート RS PRO 600mm x 600mm x 3mm RS PROコンポジットシート RS PRO 600mm x 600mm x 3mmRS PRO
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
長さ = 600mm材料 = アルミ構造 = 複合材シートフォーム = シート幅 = 600mm厚さ = 3mm密度 = 3.5kg/m2硬さ = 3 Hカラー = 黄熱伝導率 = 0.95W/mKRS Pro 黄色アルミシート、長さ 600 mm 、厚さ 3.5 kg/m 、 600 mm x 3 mmRS Pro のこの明るい黄色の多目的アルミ複合シートは、ダッシュボードパネルからクラッディング及びトレイ標識まで、さまざまな用途に対応しています。角形パネルは曲げたり、切ったりして形状を変えたり、穴を開けたりするのが簡単です。 この硬質シートは、軟鋼の重量の約 3 分の 1 を計量するため、裏面に粘着剤が付いていません。600 mm x 3 mm のシートは、ポリエステル複合材が充填された 2 層のアルミで構成されています。滑らかな表面仕上げで研磨仕上げになっています。アルミニウムは良好な寸法安定性を有し、腐食を含む天候の影響に抵抗性があり、 Durable 及び多目的である。 この丈夫な黄色のアルミシートは、密度が 3.5 kg/m 2 、硬度が 3 H で、建設、設置、設計プロジェクトで使用されています。RS Pro シリーズの一部として、品質と一貫性がテストされています。特長と利点.ポリエステル複合材を充填した、正方形の頑丈な黄色のアルミシート .長さ: 600 mm .幅 600 mm .厚さ: 3 mm .熱伝導率: 0.95 W/mK .密度: 3.5 kg/m 2 .硬さ 3 H . > の引張強度/125 N/mm2 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PROアルミ材金属チャンネル 長さ 1m, 1/2インチ x 1/2インチ x 1/8インチ RS PRORS PROアルミ材金属チャンネル 長さ 1m, 1/2インチ x 1/2インチ x 1/8インチRS PRO
11,980税込13,178
1セット(5個)
7日以内出荷
BS1474 HE30TF ( BS EN754-5 : 1996 6063 T6 ). RS Pro の金属製アルミアングル - アルミセクション. RS Pro のアルミアングル製品は、非常に高い強度と耐腐食性を備えているため、屋根、橋、輸送など、高いストレスのかかるあらゆる用途に最適です。これらの金属アングルは、商用にも DIY にも適しています。 アルミは切断や穴開けが容易で、これらの角度は加工作業や溶接に一般的に使用されます。これらの RS Pro の金属アングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。 RS Pro では、次のサイズを用意しています。 ; 681-687 681-687 -1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-693 681-693 -3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-700 681-700 -1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-716 681-716 - 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 アルミアングル ; 446-6729 446-6729 -2インチ x 2インチ x 1/4 インチアルミアングル ; 446-6735 446-6735 - 4 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 446-6741 446-6741 - 3 インチ x 3 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 681-722 681-722 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 681-738 681-738 - アルミチャンネル 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-744 681-744 - アルミチャンネル 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-750 681-750 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 446-6713 446-6713 - アルミチャンネル、 1 m x 2 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ ; 681-766 681-766 - アルミ T 形断面 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-772 681-772 - アルミ T セクション 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-788 681-788 - アルミ T セクション 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ. 特長と利点:. 優れた強度と耐腐食性 アルミはドリル加工、切断、機械加工が簡単で、溶接とはんだ付けが可能です 長さ 1 m で提供されます 汎用アングル さまざまな幅、高さ、厚さのアングルがあります. 代表的用途:. 金属アングル(別名アングル鉄)及びスチールアングルは、側面が同じサイズの L 字型の金属で、さまざまな産業で使用することができます。これらの RS Pro アルミアングルは、 窓及びドア構造 製造 フェンシングおよび金物類 構造 家庭で DIY を. よくある質問 金属アングルとは何ですか. 一般に、アングルは L 字型の製品で、構造用途や製造全般でよく使用されます。金属アングルは、アルミ、ステンレススチール、圧延鋼、黄銅など、さまざまな素材からも作成できます。同じ脚(同じ長さの脚)又は異なる脚(異なるサイズの脚)の金属アングルを用意しています。アルミアングルは軟鋼の角度よりも耐食性に優れていますが、軟鋼の角度は、ベース金属の鉄含有量により強度が高くなります。また、金属アングルは、塗装、粉体コーティング、ブラックニング、陽極酸化処理などのさまざまなプロセスで仕上げられます。パウダーコーティングアングルは、金属に保護性のある装飾的な層を形成し、時間の経過とともに錆から保護します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = チャンネル長さ = 1m材質グレード = HE9TFインチ高さ = 1/2インチ厚さ = 1/8インチRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
2x2材特集