カテゴリ
- 制御機器(152)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
- 配管・水廻り設備部材(73)
- 作業服(37)
- 作業工具(23)
- 油圧機器・油圧ホース(17)
- メカニカル部品(16)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- 保管用品(14)
- 機構部品(14)
- パソコン/周辺機器(9)
- 電気材料(8)
- 切削工具(6)
- 手袋(3)
- 研磨材(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(118)
- SMC(2,397)
- BIGM(丸山製作所)(892)
- オカムラ(岡村製作所)(535)
- WIDIA(518)
- 大阪魂(513)
- エスコ(476)
- 長野計器(450)
- CKD(392)
- KITO(キトー)(229)
- Panasonic(パナソニック)(172)
- 日東工器(156)
- アズワン(155)
- ホンダ(131)
- PISCO(ピスコ)(131)
- 三木プーリ(129)
- 三菱電機(125)
- ニッタ(123)
- コガネイ(120)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(349)
「20 1 3/8」の検索結果

RS PRO ソケットセット1/2インチ、3/8インチ 45ピース
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷RS Pro 45点入り六角、Torx、スプラインビットソケットセット、1/2インチ及び3/8インチスクエアドライブ. RS Proは、六角、スプライン、Torxビットの包括的なセットを提供しています。このセットは、アダプタ、ビット、ソケット、スプラインソケットで構成され、専用の収納トレイが付いています。ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。 特長と利点: 六角、スプライン、Torxビット ヘビーデューティ向けの超硬化処理を施したS2スチール製ビット 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 セキュア保管トレイに収納 - 意図せず衝撃が加わっても45本のビットすべてをしっかり保持し、紛失を防止 硬度 - HRC熱処理: ビットは56 → 62度、ナットドライバビットカプラ、インパクトソケット、ソケットアダプタは42 → 48度 仕上げ - ビットカプラ及びソケットアダプタ用リングのクロムメッキ及び化学黒化処理仕上げ、衝撃ソケットのリン酸塩化仕上げ、ビットのサンドブラスト仕上げ 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 30 mm標準六角ドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: 4、5、6、7、8、10、12 mm 75 mm深型六角ドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: 4、5、6、7、8、10、12 mm 30 mm標準Torxドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55 75 mm深型Torxドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55 30 mm標準スプラインビット(10 mm六角シャンク) x 5、サイズ: M5、M6、M8、M10、M12 30 mm深型スプラインビット(10 mm六角シャンク) x 5、サイズ: M5、M6、M8、M10、M12 1本 - 3/8インチドライブ10 mm六角ビットカプラ、リング及びドリル穴付き 1本 - 1/2インチドライブ10 mm六角ビットカプラ、リング及びドリル穴付き 1本 - 1/4インチ六角-1/2インチドライブソケットアダプタ(長さ - 72 mm) 4本 - 1/2インチドライブインパクトソケット(ドライバ端に2つのピンホール付きシールリング)、サイズ: 17 mm (11/16インチ)、19 mm (3/4インチ)、21 mm (13/16インチ)、23 mm (29/32インチ) このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ヘビーデューティセットを備え、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。仕様ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセットドライブサイズ = 1/2インチ、3/8インチインチまたはメートル = Metric個数 = 45ラチェット付属 = なし仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
RS Pro ESDボックス
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 23 mm長さ = 229mm幅 = 126mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 小型IC収納ボックス. ICやその他の小型部品を収納するための導電性IC収納ボックス 店舗内での使用及び移動用に最適 ベースに厚さ6 mmの高密度フォームRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソケット 標準ソケット 20mm
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷ソケットサイズ = 20mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 3/8インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 12角。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。3/8インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用3/8インチ単独12点スクエアドライブソケットです。非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
Oリング RS PRO 内径 1 3/8インチ ニトリルゴム
RS PRO¥3,298税込¥3,6281袋(50個)7日以内出荷NBRは、エステル、オゾン、ケトン、アルデヒド、有機塩素化合物、窒化炭素には適合しません。RS Pro ニトリルゴム製インペリアル O リングです. RS Pro インペリアル O リングはニトリル製で、シーリング用途で最も広く使用されているエラストマ製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. ニトリルゴム製 硬度70ショア 連続使用可能温度: -40 → 110℃、短時間: 最高135℃鉱物油圧オイル及びグリース耐性 許容差: BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃(又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 配管 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 1 3/8インチ外径 = 1 5/8インチ動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 3/8インチ
RS PRO¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷ネジ = BSP 3/8 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 3/8インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。互換性 = ISO 7241-1-B。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 300バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。ISO7241-1、B. 加圧状態で接続しないでください。ISO B - スチールオスチップ / メスボディカプラ. 高温に対する耐性(-25 → +125 ℃) 一般産業や農作業用途に最適 シール材: ニトリル スチールボディ構造 ISO7241-1、B規格に適合
RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 3/8インチ
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷ネジ = NPT 3/8 オス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 3/8インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ねじロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = NPT。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 690バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。加圧状態で接続しないでください。炭素鋼高圧ねじカップリング. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +125 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造 最大動作圧力: 1000バール
RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 3/8インチ
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷ネジ = BSP 3/8 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 3/8インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。互換性 = ISO-DIS 16028。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ねじロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSPP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 120バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。ISO-DIS 16028. 加圧状態で接続しないでください。炭素鋼オスチップ / メスフラットフェイスカプラ. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +100 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造
RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 3/8インチ
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷ネジ = NPT 3/8 メス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 3/8インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。タイプ = Union。ロックスタイル = ねじロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = NPT。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 690バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。加圧状態で接続しないでください。炭素鋼高圧ねじカップリング. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +125 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造 最大動作圧力: 1000バール
RS PRO ソケットセット3/8インチ 40ピース
RS PRO¥23,980税込¥26,3781セット7日以内出荷40ピースフレキシブルヘッドラチェットセット. RS Proのフレキシブルヘッドラチェットを備えた高品質ソケットにより、耐久性と長寿命使用が保証されます。業務用に設計され、高品質スチール製のため、耐久性と腐食防止効果が向上しています。レンチには、快適なグリップと順逆方向レバーが備えられています。コンパクトで耐久性の高いケースに収納されており、保管や運搬が容易です。 特長と利点: 耐久性の高いハイグレードスチール製 人間工学に基づいたソフトなグリップで、快適な使い心地を実現し、使用者の疲労を軽減 順逆方向と逆方向の、業務用高品質フレキシブルヘッドラチェットレンチ コンパクトな収納ケース入り 2つのエクステンションとコンパクトビットセットで、あらゆる作業に対応するオールインワンセット 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような締緩に関連する特別な作業のためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: このセットを選択する理由 このキットは、各種のソケットを取り揃え、業務用にもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。フレキシブルヘッドラチェットハンドルにより、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。 セットの内容を教えてください。 1 x 3/8インチラチェットハンドル 11 x 3/8インチソケット: 8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm 3 x 4マイナスビット: 2.5、3、4、5 mm 3 x プラスビット: PH0、PH1、PH2、PH3 3 x Pozidrivビット: PZ0、PZ、PZ2、PZ3 10 x Torx Security: T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 2 x 3/8インチエクステンションバー: 45、150 mm 六角ビットアダプタ x 2: 1/4 x 1/4、3/8 x 1/4インチ仕様ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセットドライブサイズ = 3/8インチインチまたはメートル = Metric個数 = 40ラチェット付属 = あり仕上げ = クロム材質 = 合金鋼ドライブ種類 = 正方型
RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 3/8インチ
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ネジ = BSP 3/8 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 3/8インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。互換性 = ISO 7241-1-B。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 300バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。ISO7241-1、B. 加圧状態で接続しないでください。ISO B - スチールオスチップ / メスボディカプラ. 高温に対する耐性(-25 → +125 ℃) 一般産業や農作業用途に最適 シール材: ニトリル スチールボディ構造 ISO7241-1、B規格に適合
RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 3/8インチ
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷ネジ = BSP 3/8 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 3/8インチ。材料 = スチール。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。仕上げ = 黄色の不動態化, 亜鉛めっき。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 300バール。動作温度 Max = +125℃。動作温度 Min = -25℃。。RS Pro スチールメス油圧クイックコネクトカップリング 3/8 インチ液体移送システムで RS Pro のこの油圧クイック接続カップリングを使用すると、手間を最小限に抑えて接続の作成及び解除ができます。メスカップリングは、 BSP 3/8 インチメスねじに適合します。Faster ANV シリーズ、 Safeway S565 、 Stucchi BIR シリーズなど、このデバイスは多数の異なるシリーズと互換性があります。 漏れが発生した場合は、この自己密閉カップリングにより直ちに液体の流れが遮断されます。この製品は、バックアップ用の二次 PTFE シールとニトリルゴムシールを備えています。ステンレススチール製で、不動態化亜鉛めっき仕上げにより腐食に対する保護が強化されています。 信頼性の高い RS Pro 製品の一部として、品質と一貫性を確保するためにエンジニアによって徹底的にテストされています。効果的なシリーズ A クイック接続カップリングとして、 ISO7241-A 規格に準拠しています。このような装置は、一般にトラクターなどの農業及び産業用途で使用されます。特長と利点.油圧クイックコネクトカップリング .メスカップリング . BSP 3/8 インチメスねじに取り付けます . Faster ANV シリーズ、 Hansen HA 15000 (Gromelle) 、 Intertraco A シリーズ、 Safeway S565 、 Stucchi BIR シリーズと互換性があります .ユニオンタイプのカップリング . スチール製 .黄色不動態化亜鉛めっき耐腐食性仕上げ .ニトリルゴム製シール .ボールロック方式 .最大動作温度は +125 . C です .最低動作温度: -25 . C .最大動作圧力: 300 bar .直径 31 mm .長さ: 57 mm .スパナのサイズは 22 mm . ISO 7241-A 規格に準拠しており、効果的なシリーズ A となっています カップリング . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO ラチェット 3/8インチ ラチェット クロームバナジウム鋼
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷ドライブサイズ = 3/8インチ。ハンドルタイプ = ラチェット。ドライブ形状 = 正方型。材質 = クロームバナジウム鋼。。RS Pro 3/8 インチラチェットハンドル、ラチェットハンドル付きスクエアドライブRS Pro ラチェットハンドルを使用して、ナット、ボルト、ねじの締め付けや取り外しを軽く行えます。従来のレンチとは異なり、このラチェットハンドルを使用すると、常にグリップを調整する必要がなく、作業を行うことができます。スクエア 3/8 インチドライブを備えています。 クロムバナジウムスチール製で Durable ポリプロピレンと熱可塑性ゴム製の黒と赤のハンドルが付いており、快適でグリップに優れています。72 歯で、高トルクと精密な制御が可能です。このラチェットには正転 / 逆転セレクタが搭載されており、狭いスペースでも柔軟に使えます。クイックリリースプッシュボタン機構を使用して、ソケットをすばやく簡単に交換できます。 RS Pro 製品の一部として、この工具はエンジニアによってテストされており、品質と耐久性に信頼しています。ラチェットハンドルは、一般に自動車修理工場や、整備工や金属工職人の作業場で使用されます。特長と利点.ラチェットハンドル . 3/8 インチスクエアドライブ .前進および後進セレクター .ソケットを簡単に交換できるクイックリリースプッシュボタン . 72歯 .鏡面研磨仕上げのクロムバナジウムスチール .ポリプロピレンと熱可塑性ゴム製ハンドル . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
Oリング RS PRO 内径 3/8インチ ニトリルゴム
RS PRO¥849税込¥9341袋(50個)7日以内出荷NBRは、エステル、オゾン、ケトン、アルデヒド、有機塩素化合物、窒化炭素には適合しません。RS Pro ニトリルゴム製インペリアル O リングです. RS Pro インペリアル O リングはニトリル製で、シーリング用途で最も広く使用されているエラストマ製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. ニトリルゴム製 硬度70ショア 連続使用可能温度: -40 → 110℃、短時間: 最高135℃鉱物油圧オイル及びグリース耐性 許容差: BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃(又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 配管 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 3/8インチ外径 = 1/2インチ動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 3/8インチ ニトリルゴム
RS PRO¥849税込¥9341袋(50個)7日以内出荷NBRは、エステル、オゾン、ケトン、アルデヒド、有機塩素化合物、窒化炭素には適合しません。RS Pro ニトリルゴム製インペリアル O リングです. RS Pro インペリアル O リングはニトリル製で、シーリング用途で最も広く使用されているエラストマ製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. ニトリルゴム製 硬度70ショア 連続使用可能温度: -40 → 110℃、短時間: 最高135℃鉱物油圧オイル及びグリース耐性 許容差: BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃(又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 配管 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 3/8インチ外径 = 9/16インチ動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
タップセット RS PRO ハンドタップ 3/8 BSF ISO, 材質 HSS
RS PRO¥6,598税込¥7,2581セット7日以内出荷BSF - Thread タップセット. テーパータップ( 4 ° の面取り) 1 本とセットあたりプラグタップ( 23 ° の面取り) 1 本 ポリプロピレンチューブで提供されます仕様ねじサイズ = 3/8 BSFタイプ = ストレート溝ねじ規格 = BSFねじ方向 = ライトハンド個数 = 2ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 10 mmシャンクタイプ = プレーンねじ山ピッチ = 20TPI
RS PRO マイクロバルブ ハンドル ポート数:2 R 3/8
RS PRO¥24,980税込¥27,4781袋(10個)7日以内出荷RS Pro手動ボールバルブ、クロムニッケルめっき黄銅ボディ。超コンパクト設計。テーパーオス / メスねじ。各種サイズを用意仕様制御機構 = ハンドル接続ポートのネジ = R 3/8機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 9.525mmネジ規格 = ISO 7コントロールボタン/スイッチカラー = 赤最高使用圧力 = 20バールボディ材質 = 真鍮最大流量率 = 3.1m3/h動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III BRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マイクロバルブ ハンドル ポート数:2 R 3/8
RS PRO¥23,980税込¥26,3781袋(10個)7日以内出荷RS Pro手動ボールバルブ、クロムニッケルめっき黄銅ボディ。超コンパクト設計。両側ともメスねじ。さまざまなサイズを用意仕様制御機構 = ハンドル接続ポートのネジ = R 3/8機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 9.525mmネジ規格 = ISO 7コントロールボタン/スイッチカラー = 赤最高使用圧力 = 20バールボディ材質 = 真鍮最大流量率 = 3.1m3/h動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III BRoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 20mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(50個)翌々日出荷仕様本体長さ = 20mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 15mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソケットセット1/2インチ、1/4インチ 66ピース
RS PRO¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセット。ドライブサイズ = 1/2インチ、1/4インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 66。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。RS Pro 1/4インチ、1/2インチソケット66点セット. RS Proは、頑丈なケースに収納された広範な種類の業務用ドライバソケットとビットセットを提供します。この1/4インチ及び1/2インチスクエアドライブソケットセットには、マイナス、六角、プラス、Pozi、Torxビットを含む66個のソケットとビットが付属しています。このセットは、一般的なサイズのソケット、アダプタ、ビット、ラチェットハンドル、及びその他のアクセサリで構成されており、これらすべてに持ち運びが簡単な専用の搬送ケースが付いています。ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。特長と利点: 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に 付属ケースが部品の紛失を予防 ビットサイズがホルダに直接刻まれているので、欠落しているビットを瞬時に特定可能 強力なラッチで確実にクローズ 75 mm、250 mmエクステンションバーで届きにくい場所にも対応 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 1/2インチドライバ: ソケット: 10、11、12、13、14、15、17、19、22、24、27、30、32 mm ラチェットハンドル エクステンションバー: 75 mm、250 mm ユニバーサルジョイント スライド式Tバーヘッド スパークプラグソケット: 16 mm、21 mm 1/4インチドライバ: ソケット: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm ラチェットハンドル エクステンションバー: 50 mm ユニバーサルジョイント スライド式Tバー スピナハンドル カプラ 24ビット: マイナス: 2.5、3、4、5、7 mm 六角: 2、3、4、5、6 mm プラス: PH1、PH2、PH3 Pozidrivr: PZ1、PZ2、PZ3 Torx: T10、T15、T20、T25、T27、T30 六角レンチ x 4: 1.27、1.5、2、2.5 mm このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
RS PRO ソケットセット1/2インチ 8ピース
RS PRO¥5,198税込¥5,7181セット翌々日出荷TORXRソケットレールセット. これらのRS Pro TORX ドライブソケットセットは、専門的な用途のために設計されており、高品質のクロムバナジウム鋼で製造されているため、耐久性が向上し、耐用年数が長くなっています。腐食防止のために硬化加工、耐性加工、クロムメッキが施されています。各セットはレール固定バーに取り付けた状態で出荷され、壁掛け、又はローラー付きキャビネットの工具コンパートメントに収納可能です。 さまざまなサイズのソケットを用意: ; 2620230 2620230 1/4インチドライブ外部TORXRソケット : E4、E5、E6、E7、E8 (5点セット ) ; 2620246 2620246 - 3/8インチ ドライブ外部TORXRソケット : E8、E10、E12、E14、E16、E18、E20 (7点セット) ; 2620252 2620252 - 1/2インチドライブ外部TORXRソケット : E10、E12、E14、E16、E18、E20、E22、E24 (8点セット) 特長と利点: 硬化加工クロムバナジウムスチール製ビット 硬化及び耐性加工、クロムめっきで防食防止 クロムメッキ加工ツートンカラーソケット、中央部分に刻み付き ソケットレール付属 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。TORXソケットセットは、次のような締緩に関連する特別な作業のためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: このセットを選択する理由 このキットは、各種のTORXソケットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。このセットにより、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。仕様ソケットセットタイプ = 標準ソケットセットドライブサイズ = 1/2インチ個数 = 8ソケットヘッドタイプ = e-Torxラチェット付属 = なし仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
RS PRO エア継手 コネクタA:G 3/8 コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み
RS PRO¥18,980税込¥20,8781袋(10個)7日以内出荷ニッケルめっき黄銅製RS Proプッシュイン継手により、空圧の分野で最高の品質、 信頼性、及び耐久性を保証主な利点: - 迅速な接続 / 接続解除 - 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 - BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 - 金属による堅牢性 - ワイドレンジ - シリコン不使用 用途: - 空圧オートメーション - 自動車 - 織物、包装 - 圧縮空気回路 - 真空仕様コネクタA = G 3/8 メスコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:G 3/8 コネクタB:プッシュイン14 mm チューブねじ込み
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷ニッケルめっき黄銅製RS Proプッシュイン継手により、空圧の分野で最高の品質、 信頼性、及び耐久性を保証主な利点: - 迅速な接続 / 接続解除 - 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 - BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 - 金属による堅牢性 - ワイドレンジ - シリコン不使用 用途: - 空圧オートメーション - 自動車 - 織物、包装 - 圧縮空気回路 - 真空仕様コネクタA = G 3/8 オスコネクタB = プッシュイン14 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯 Q8P3CXXR24E, 赤 8mm, 24 V dc
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 22.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 50 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 Vdc、光沢クロムベゼル、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は光沢クロムベゼルを備え、各種の定格電圧とベゼルスタイルを用意しています。. 8 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 5 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は5 mmの無色透明な超高輝度LED 光沢クロムベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃端子の種類リードワイヤー発光色赤保護等級IP67取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)5
RS PRO エア継手 コネクタA:R 3/8 コネクタB:プッシュイン14 mm チューブねじ込み
RS PRO¥13,980税込¥15,3781袋(10個)7日以内出荷このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空仕様コネクタA = R 3/8 オスコネクタB = プッシュイン14 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:G 3/8 コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み
RS PRO¥6,898税込¥7,5881袋(10個)7日以内出荷RS PRO 8仕様コネクタA = G 3/8 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:R 3/8 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み
RS PRO¥7,798税込¥8,5781袋(10個)7日以内出荷このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空仕様コネクタA = R 3/8 オスコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:R 3/8 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み
RS PRO¥8,398税込¥9,2381袋(10個)7日以内出荷このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空仕様コネクタA = R 3/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯 Q8P3CXXG24E, 緑 8mm, 24 V dc
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 22.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 40 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 Vdc、光沢クロムベゼル、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は光沢クロムベゼルを備え、各種の定格電圧とベゼルスタイルを用意しています。. 8 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 5 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は5 mmの無色透明な超高輝度LED 光沢クロムベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:R 3/8 コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み
RS PRO¥9,698税込¥10,6681袋(10個)7日以内出荷このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空仕様コネクタA = R 3/8 オスコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:G 3/8 コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み
RS PRO¥10,980税込¥12,0781袋(10個)7日以内出荷RS PRO 8仕様コネクタA = G 3/8 オスコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:G 3/8 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み
RS PRO¥7,598税込¥8,3581袋(10個)7日以内出荷RS PRO 8仕様コネクタA = G 3/8 オスコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:R 3/8 コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み
RS PRO¥6,898税込¥7,5881袋(10個)7日以内出荷このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空仕様コネクタA = R 3/8 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:G 3/8 コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(10個)7日以内出荷ニッケルめっき黄銅製RS Proプッシュイン継手により、空圧の分野で最高の品質、 信頼性、及び耐久性を保証主な利点: - 迅速な接続 / 接続解除 - 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 - BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 - 金属による堅牢性 - ワイドレンジ - シリコン不使用 用途: - 空圧オートメーション - 自動車 - 織物、包装 - 圧縮空気回路 - 真空仕様コネクタA = G 3/8 メスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:G 3/8 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み
RS PRO¥7,198税込¥7,9181袋(10個)7日以内出荷RS PRO 8仕様コネクタA = G 3/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ねじ切りダイ M6 x 1mm ピッチ , 20.63mm 外径 6.35mm 厚さ
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷ねじサイズ = M6。ピッチ = 1mm。外径 = 20.63mm。厚さ = 6.35mm。材質 = HSS。左手ねじ = あり。。メートルダイ、左ねじ. 高品質、高速度鋼 メトリック粗目シリーズねじ ポリプロピレン製ケース M3 → M6サイズは、直径13/16インチ(20 mm) M8 → M12サイズは、直径1 5/16インチ(33 mm)
タイミングベルトプーリー RS PRO 20歯 5mmピッチ
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適仕様歯の数 = 20ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 14.3mm材料 = アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ディープソケット / 標準ソケット / アレンキー / ビットセット1/4インチ 52ピース
RS PRO¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷ソケットセットタイプ = ディープソケット / 標準ソケット / アレンキー / ビットセット。ドライブサイズ = 1/4インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 52。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = 鉄。ドライブ種類 = 正方型。。RS 1/4インチソケット / 六角レンチ52点セット工具モジュール. RS Pro業務用スチール1/4インチスクエアドライブソケット、六角レンチセットは、コンパクトな発泡体製の工具モジュールに収められており、保管が容易です。このセットは52個入りで、4 mm → 13 mmサイズの1/4インチソケットと、マイナス、プラス、Torxm、六角、Pozidrivを含むビット、さらに六角レンチ8セットで構成されています。 このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用できます。このセットのソフトグリップラチェットにはクイックリリースボタンもあるため、操作性と生産性が向上しています。最も一般的なソケットサイズのこのソケットセットは、クロム仕上げの高性能スチールソケットで長寿命です。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。 このソケットセットは、 EVA フォームトレイに収納され、 RS Pro ホイール付き及びキャスターなしの工具キャビネット製品など、工具キャビネットの引き出しに収まるように設計されています。特長と利点. 高品質スクエア6ポイントドライバメートルソケットセットと六角レンチ 強度と耐久性に優れたスチール製 見やすい明るい赤色フォームの使用により、欠落工具をすぐに特定 ソフトで握りやすいリバーシブルでクイックリリースラチェット付きのハンドルにより、疲労が軽減され、迅速かつ簡単にビット交換が可能 ロングアームL型レンチセットは、サイズマーク付きのプラスチックキャディ収容で、ポケットに収めやすく、工具を瞬時に特定可能 定期的に引き出しから取り出せるように設計. 用途. このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような締緩に関連する特別な作業のためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。保守. 建設. 家庭のDIY. 整備工 / 自動車修理工場. セットの内容を教えてください。1/4インチソケット x 12: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm 1/4インチ深型ソケット x 11: 4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm 1/4インチTorxソケットビット x 7: T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 1/4インチ六角ソケットビット x 5: 3、4、5、6、8 mm 六角レンチセット x 8: 1.5、2.5、3、4、5、6、8、10 mm マイナスソケットビット x 1 - 5.5 mm プラスソケットビット x 1: Ph2 Pozidrivビット x 1: PZ2 1/4インチクイックリリース式リバーシブルラチェット x 1 1/4インチドライバスピナハンドル x 1 1/4インチドライバユニバーサルジョイント x 1 1/4インチスライド式Tバー x 1 1/4インチエクステンションバー x 2: 50 mm、150 mm. このセットを選択する理由. このキットは、各種のドライバビット及びメトリックサイズソケットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。その他の工具モジュールも用意されています ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空圧式 EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 833-5947 は、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具. RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
RS PRO 絶縁ドライバ, マイナス, チップサイズ:5.5 x 1 mm, VDE/1000V認証あり
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷DIN EN60900 2004. RS Pro 絶縁マイナス. RS Pro 絶縁マイナスドライバについて。このドライバは、電子工学及び電気工事業界での作業に最適な重要な精密手動工具です。この汎用性の高い機器は、家庭や外出先での日常的なメンテナンス作業、特に電気用途向けに精密かつ緻密な作業を行うために使用することもできます。特長と利点:. 電気技術者に最適なマイナス絶縁ドライバで、電気環境におけるさまざまな修理やメンテナンス作業を行うのに不可欠な工具です このドライバを使用すると、業務用又は家庭用の DIY 設定でより Faster 各ドライバは、人間工学に基づいた C-PLUS ソフトグリップハンドルを使用して設計されているため、頑固な留め具に大量の力を加えるときでも力を伝達でき、快適性が向上しています 耐久性と強度に優れたクロムバナジウムスチール製で、長寿命です リン酸塩コーティングにより固定具の摩擦を増大させ、高トルクを加える際に留め具が丸くすり減るリスクや損傷を低減します このドライバは、 VDE/1000V の完全認定を受けているため、電気作業に最適です このドライバは、 DIN EN60900 2004 規格に準拠してテスト済みです 用途:. このタイプの手動工具は、主にプロの職人、エンジニア、又は電気容量の DIY 愛好家によって使用されています。このような工具は、作業内容に関係なく高い水準で動作するために必要な最も重要な工具を備えているため、電気業界で特に使用できます。ただし、このドライバは汎用性が高く、ユーザーのスキルレベルに応じてさまざまな環境で使用することもできます。この機器は、次の用途に最適です。 電気関連作業 機械及び工業生産 この RS Pro シリーズでは、どのようなサイズのマイナス. 次のスロットサイズを取り揃えています。 1253078 1253078 2.5 mm 1253079 1253079 3.0 mm 1253080 1253080 3.5 mm 1253081 1253081 4.0mm 1253082 1253082 5.5 mm 1253083 1253083 6.5mm 1973797 1973797 8.0 mm仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 5.5 x 1 mmVDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 125 mm全体長さ = 225 mmハンドル材質 = プラスチックブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 酸化リンRoHS指令(10物質対応)対応
レデューストボアボール弁 RS PRO 真鍮
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) 専門家の結論(ロシア) EAC適合(ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. 黄銅製、1/4回転、L又はTボールバルブ. S.100/101レデュースボアボール弁は、「L」又は「T」のポート構成になっています。 このバルブは、家庭用、商用、産業用途におけるオイル、空気、水、飽和蒸気又は高温の温水サービスに適しています。 T ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-243-1/2 486-243-1/2 インチ BSPP ; 486-249-1/4 486-249-1/4 インチ BSPP ; 486-255-3/8 486-255-3/8 インチ BSPP ; BSPP の 486-265-1 ; 486-271-1/4 486-271-1/4 インチ BSPP ; 486-287-3/4 486-287-3/4 インチ BSPP L ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-176-1 486-176-1 インチ BSP ; 486-312-1/4 486-312-1/4 インチ BSP ; 486-322-3/8 486-322-3/8 インチ BSP ; 486-328-3/4 486-328-3/4 インチ BSP ; 486-338-1/2 486-338-1/2 インチ BSP. 特長と利点:. 動作温度: -10 → +120 ℃作動圧力: データシートに記載の非衝撃冷間作動圧力を参照 ねじ: ISO 228平行メスねじ ポート: レデュース 接続オプション: メス ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、ステムに2個のNBR Oリング付き ボールシート: 純正PTFE自己潤滑性 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 品質: EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅仕様アタッチメントタイプ = ネジねじ接続 = 3/4 in BSPPボディ材質 = 真鍮ねじの呼び径 = 3/4インチ安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水最大使用圧力 = 25バール接続サイズmm = 20mm接続サイズインチ = 3/4インチハンドルタイプ = レバータイプ = 3極RoHS指令(10物質対応)対応
...