カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • マルヤス電業(116)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • エスコ(11)
  • マリンテック(7)
  • 江東電気(6)
  • 三菱電機(4)
  • セフティー電気用品(3)
  • 日動工業(2)
  • ナリカ(2)
  • 東京メタル(2)
  • 岩崎電気(1)
  • カネテック(1)
  • シンワ(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • イシグロ(1)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(1)
  • スワン電器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200v電球」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ネオンインジケータランプ RS PRORS Pro ネオンインジケータランプRS PRO
2,498税込2,748
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様電球ベース = リードピン電球サイズ = 4.75 mm光源色 = クリア定格電圧 = 200→ 250 V定格電流 = 600 μA長さ = 19.85 mm寿命 = 50000hT1 1/4 2ピンネオンランプ. 適切な直列抵抗を使用する必要ありRoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,898税込2,088
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様定格電圧 = 6 V電球ベース = BA9s定格電流 = 200 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 15000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 6 V電球ベース = 電話スライド定格電流 = 200 mA直径 = 5.4mm電球サイズ = T5.5長さ = 30 mmレンズ色 = クリア光度 = 5.9 lm寿命 = 5000h合成ゴムシーリンググランド付きの2部構造ポリカーボネートレンズは個別に購入可能です。. 丸型照光式プッシュボタンスイッチ. 過酷な環境に対応できる密閉型のフロントパネルスイッチが必要な分野での使用向けに設計 コンタクトブロックが装着された状態で提供。最大2個のブロックを追加でき、スイッチ1つあたり合計最大3個のブロックを使用可能 コンタクト定格: 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac パネル取り付けでは、ヘッドはIP65の保護等級 寸法: パネル背後の奥行きは44 mm、最大パネル厚さ7 mm、パネル切抜き22 mm スイッチング容量5 A @ 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
230税込253
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 2.5 V電球ベース = E10定格電流 = 200 mA直径 = 10mm長さ = 25 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.6 lm寿命 = 30hE10、タングステンハロゲン、MES. 多くの一般的なトーチやハンドランプでの使用に最適なMESタングステンハロゲンランプ 超高輝度RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 6.3 V ac/dc ウェッジ 200 mA RS PRORS PRO インジケータライト 6.3 V ac/dc ウェッジ 200 mARS PRO
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様定格電圧 = 6.3 V ac/dc口金 = ウェッジ定格電流 = 200 mA直径 = 6.7mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 21.5 mmレンズ色 = クリア全光束 = 5 lm寿命 = 20000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 2.5 V E10 200 mA RS PRORS PRO インジケータライト 2.5 V E10 200 mARS PRO
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
G-3 (11 mm)丸型MES
仕様定格電圧 = 2.5 V口金 = E10定格電流 = 200 mA直径 = 11.5mm電球サイズ = G3 1/2長さ = 25 mmレンズ色 = クリア全光束 = 3.8 lm寿命 = 10hRoHS指令(10物質対応)対応