「20mm 丸棒」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ナイロン66
仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa動作温度 Max = +170℃硬さ = 170ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥6,098
税込¥6,708
5日以内出荷
ナイロン6
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa燃焼性評価 = UL 94 HB動作温度 Max = +160℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
エンジニアリング等級の素材のポリカーボネートシートです。耐紫外線性はありません。. ポリカーボネートシート及びロッド、 PC シート:ポリカーボネート. 最も頑丈な熱可塑樹脂 ほぼ破れることがない 耐火性を持ちながら、非常に低い吸水性 使用温度範囲-90 → +120 ℃ 溶接が簡単 難燃性等級UL 94 HB. ポリカーボネートシートの用途:. 機械保護 保護スクリーン 標識 ディスプレイ 照光式標識 ポスターカバー
仕様カラー = 透明長さ = 1m材料 = ポリカーボネートフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 1.2g/cm3引張強度 = 60 MPa動作温度 Max = +140℃硬さ = 100ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
アセタールホモポリマー - Delrin R 。POM シート:ポリオキシメチレン. Delrin R はアセタールコポリマーと同様の特性を備えていますが、機械的特性と機械加工特性が向上しています。熱湯やアルカリに対する耐性はわずかに低下します。
仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = DelrinRフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 1.42g/cm3引張強度 = 70 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = ホモポリマー%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.5%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
アセタールホモポリマー - Delrin R 。POM シート:ポリオキシメチレン. Delrin R はアセタールコポリマーと同様の特性を備えていますが、機械的特性と機械加工特性が向上しています。熱湯やアルカリに対する耐性はわずかに低下します。
仕様カラー黒、長さ1m、材料DelrinR、フォームロッド、ロッド径20mm、密度1.42g/cm3、引張強度70 MPa、燃焼性評価UL 94 HB℃、硬さロックウェル硬さ スケールM 90%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
寸法はすべて概算です。. Victrex® Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ® Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
PTFE (押出成形)
仕様カラー = オペーク長さ = 1m材料 = PTFEフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = 30ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様カラー = 黒長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 1.48g/cm3引張強度 = 130 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = 208ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
グレーPVCプラスチック材. 優れた機械的強度 ほとんどの薬品に対する耐性 組立及び機械加工が容易 使用例: 化学プラント用タンク、電気部品、バルブ、ポンプ 最大使用温度60℃
仕様カラー = グレー長さ = 1m材料 = ポリ塩化ビニールフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +60℃硬さ = 130ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。. 高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa動作温度 Max = +110℃熱伝導率 = 0.27W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 20mm。材質グレード = 303S31。引張強度 = 500。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3。。RS PRO ステンレス・スチール・ロッド
1セット(2個)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 20mm。材質グレード = 316S31。引張強度 = 515MPa。硬さ = 95 HB。適合 = 化学及び海洋機器, 食品, 写真g/cm3。。RS PRO V7
1セット(2個)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 300mm。ロッド径 = 8mm。。RS PRO MSM接続チューブ. RS PRO MSM接続チューブのご紹介です。AISI304ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されています。通常は、オートメーション構造システムで使用され、MSM接続クランプと連携します。. 特長と利点. AISI304ステンレススチール 丸型チューブ又はロッド 屋内及び屋外に最適 再利用可能 クランプに対応. 防錆性はありますか.. 錆や腐食に非常に強いAISI304ステンレススチール. RS PROMSM接続チューブオプション. ;I>ロッド ;/I> RS品番: 786-6006 = 長さ150 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6015 = 長さ300 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6040 = 長さ200 mm x 直径10 mm RS品番: 786-6059 = 長さ300 mm x 直径10 mm ;I>チューブ ;/I> RS品番: 786-6084 = 長さ200 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6093 = 長さ300 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6153 = 長さ200 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6157 = 長さ300 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6181 = 長さ300 mm x 直径20 mm RS品番: 786-6188 = 長さ150 mm x 直径20 mm. MSMクランプ. メーカーの広範な互換RS PRO MSMクランプ製品をご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
ストラクチャーエレメントタイプ = ロッド。長さ = 200mm。円管外径 = 10mm。材料 = ステンレス鋼。カラー = シルバー。製品システム = MSM。。RS PRO MSM接続チューブ. RS PRO MSM接続チューブのご紹介です。AISI304ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されています。通常は、オートメーション構造システムで使用され、MSM接続クランプと連携します。. 特長と利点. AISI304ステンレススチール 丸型チューブ又はロッド 屋内及び屋外に最適 再利用可能 クランプに対応. 防錆性はありますか.. 錆や腐食に非常に強いAISI304ステンレススチール. RS PROMSM接続チューブオプション. ;I>ロッド ;/I> RS品番: 786-6006 = 長さ150 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6015 = 長さ300 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6040 = 長さ200 mm x 直径10 mm RS品番: 786-6059 = 長さ300 mm x 直径10 mm ;I>チューブ ;/I> RS品番: 786-6084 = 長さ200 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6093 = 長さ300 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6153 = 長さ200 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6157 = 長さ300 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6181 = 長さ300 mm x 直径20 mm RS品番: 786-6188 = 長さ150 mm x 直径20 mm. MSMクランプ. メーカーの広範な互換RS PRO MSMクランプ製品をご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
ストラクチャーエレメントタイプ = ロッド。長さ = 150mm。円管外径 = 8mm。材料 = ステンレス鋼。カラー = シルバー。製品システム = MSM。。RS PRO MSM接続チューブ. RS PRO MSM接続チューブのご紹介です。AISI304ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されています。通常は、オートメーション構造システムで使用され、MSM接続クランプと連携します。. 特長と利点. AISI304ステンレススチール 丸型チューブ又はロッド 屋内及び屋外に最適 再利用可能 クランプに対応. 防錆性はありますか.. 錆や腐食に非常に強いAISI304ステンレススチール. RS PROMSM接続チューブオプション. ;I>ロッド ;/I> RS品番: 786-6006 = 長さ150 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6015 = 長さ300 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6040 = 長さ200 mm x 直径10 mm RS品番: 786-6059 = 長さ300 mm x 直径10 mm ;I>チューブ ;/I> RS品番: 786-6084 = 長さ200 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6093 = 長さ300 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6153 = 長さ200 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6157 = 長さ300 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6181 = 長さ300 mm x 直径20 mm RS品番: 786-6188 = 長さ150 mm x 直径20 mm. MSMクランプ. メーカーの広範な互換RS PRO MSMクランプ製品をご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RS Pro 6082-T6 アルミ丸型バー、 20 mm x 1 mプロジェクトには軽量でありながら、多くの重量に耐えるほどの強度を備えた丸い金属棒が必要ですか.RS Pro 6082 T6 アルミロッドは、耐腐食性に優れ、空気、水、熱それらは、高いストレスがかかる状況での建設及び製造産業で広く使用されています。 アルミロッドの引張強度は 310 Min MPA なので、伸張、歪み、破断する前に大きな応力に耐えられます。これらの金属バーは、中強度の 6082 アルミ合金製で、 6000 合金シリーズの中で最も強力で、ビールバレルからブリッジまであらゆる用途で一般的に使用されています。ロッドを熱処理することで、特定のニーズに合わせて丸型バーを成形できます。 機械加工産業で一般的に使用されているアルミロッドがあります。特長と利点.長さ: 1000 mm .直径 20 mm .密度は 2.70 g/cm 3 .引張強度: 310 最小 MPa . 180 W/mK の熱伝導性 .硬度: 95 HB .アルミニウム合金 6082 で製造RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = ロッド材料 = アルミ長さ = 1mロッド径 = 20mm材質グレード = 6082-T6引張強度 = 310 MPa硬さ = 95 HB密度 = 2.71g/cm3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
RS PRO V17
仕様フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1mロッド径 = 20mm材質グレード = 303S31引張強度 = 500硬さ = 262 HB熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
RS PRO V7
仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 120mm密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、85 (乾) MPa動作温度 Max = +180℃熱伝導率 = 0.24W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
関連キーワード