カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • 未来工業(198)
  • エスコ(43)
  • MURATA(村田製作所)(35)
  • マルヤス電業(34)
  • 岩崎電気(27)
  • KYOCERA AVX(22)
  • BOURNS(21)
  • KEMET(19)
  • ネグロス電工(17)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • YAGEO(14)
  • EPCOS(8)
  • TDK(7)
  • ホンダ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • 古河電工(古河電気工業)(6)
  • IKURATOOLS(育良精機)(5)
  • 日東工器(5)
  • 日動電工(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22PF」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリスチレンコンデンサ RS Pro 22pF 160V dc RS PROポリスチレンコンデンサ RS Pro 22pF 160V dcRS PRO
6,898税込7,588
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = FSC許容差 = ±4.55%電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホールアプリケーション = アナログ演算回路、デジタル演算回路、パルスネットワーク、タイミング、トランス、同調回路温度特性 = ポリスチレン寸法 = 4 (Dia.) x 8mmリード径 = 0.3mm直径 = 4mm許容差(マイナス) = -4.55%箔付き管コンデンサ. RS Proが提供するこのシリーズのプレーン箔付き管コンデンサには、ポリスチレン誘電体が使用されています。このコンデンサは、マイカタイプより物理的に小さいので、スペースが限られている環境に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高い絶縁抵抗. 色の付いた側のリードが外側箔に接続. ポリエステルタイプやポリカーボネートタイプより低い最高動作温度RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 22pF 6kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 22pF 6kV dcRS PRO
2,798税込3,078
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 22pF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%温度特性 = SL直径 = 7.5mm抑制クラス = Class I動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スイッチング電源 RS PRORS PRO スイッチング電源RS PRO
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷