3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 23mm。長さ = 4.5mm。。DIN11851対応のEPDMシール. このRS Pro EPDMシール(DINユニオン用)は、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。. 特長と利点:. EPDM 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 15.9mm外径 = 23mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 10 bar使用流体/用途 = 冷凍剤代表規格 = SAE J20 R3動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +125℃色 = 黒長さ = 25m補強 = ありmm
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) 専門家の結論(ロシア) EAC適合(ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. 黄銅製、1/4回転、L又はTボールバルブ. S.100/101レデュースボアボール弁は、「L」又は「T」のポート構成になっています。 このバルブは、家庭用、商用、産業用途におけるオイル、空気、水、飽和蒸気又は高温の温水サービスに適しています。 T ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-243-1/2 486-243-1/2 インチ BSPP ; 486-249-1/4 486-249-1/4 インチ BSPP ; 486-255-3/8 486-255-3/8 インチ BSPP ; BSPP の 486-265-1 ; 486-271-1/4 486-271-1/4 インチ BSPP ; 486-287-3/4 486-287-3/4 インチ BSPP L ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-176-1 486-176-1 インチ BSP ; 486-312-1/4 486-312-1/4 インチ BSP ; 486-322-3/8 486-322-3/8 インチ BSP ; 486-328-3/4 486-328-3/4 インチ BSP ; 486-338-1/2 486-338-1/2 インチ BSP. 特長と利点:. 動作温度: -10 → +120 ℃作動圧力: データシートに記載の非衝撃冷間作動圧力を参照 ねじ: ISO 228平行メスねじ ポート: レデュース 接続オプション: メス ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、ステムに2個のNBR Oリング付き ボールシート: 純正PTFE自己潤滑性 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 品質: EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅
仕様タイプ = 縮小ボア、 三方弁ボール材質 = 真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 23mm安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = アルミニウム最大作働圧力psi = 290psi操作圧力 = 25バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷