7,353件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コネクタ1 = VHDCIコネクタ 2 = VHDCIコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2mネジタイプ = ツマミ定格電流 = 0.5 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS Pro 2 m オス SCSI III- メス SCSI III SCSI ケーブルアセンブリ、つまみねじ固定具RS Pro のこの 2 m オス SCSI III - メス SCSI III ケーブルを使用すると、コンピュータを他のデバイスと簡単に接続できます。このオス - オスリードは、データ信号を効果的に伝送するために、両端に 68 ポジションのオスコネクタを備えていますデータ転送には、 SCSI ( Small Computer System Interface )規格を使用します。 SCSI ケーブルアセンブリの蝶ネジ型留め具を使用すると、接続が容易になり、リードが外れたり緩んだりするのを防ぐことができます。コネクタがケーブルに完全に成形されているため、 Radio Frequency Interference ( RFI; 無線周波数干渉)及び Electromagnetic Interference ( EMI; 電磁干渉)から保護されています。また、グレーの絶縁 PVC (ポリ塩化ビニル)シースによる損傷からも保護されています。このケーブルは、最高 +80 ° C の温度で動作します RS Pro シリーズの一部として、ケーブルは耐久性と一貫性がテストされています。オフィス、コールセンター、スタジオで IT ハードウェアを接続するために使用されます。特長と利点. HPDB68M オス SCSI III- メス SCSI III コネクタ と入力します .長さ 2 m .つまみねじ固定具 .グレーの被覆 . PVC (ポリ塩化ビニル)製の絶縁被覆材 . RFI/EMI 干渉に対する完全成形およびシールド . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = SCSI-3コネクタ 2 = SCSI-3コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = グレーmネジタイプ = ツマミ外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro 2 m オス SCSI III- メス SCSI III SCSI ケーブルアセンブリ、クリップ留めこの 2 メートルのオス SCSI III- メス SCSI III ケーブルは、コンピュータや他のデバイスを物理的に接続するための便利な方法です。オス - メスリードは、データ転送に SCSI ( Small Computer System Interface )規格を使用して、データ信号を効果的に伝送します。 SCSI ケーブルアセンブリにはクリップ型の留め具が付いているので、接続が簡単で、接続後にリードが緩んだり外れたりするのを防止できます。コネクタは、ケーブルに完全に成形されているだけでなく、無線周波数干渉( RFI )及び電磁干渉( EMI )からもシールドされています。さらに、このケーブルは、グレーの絶縁 PVC (ポリ塩化ビニル)シースを備えていて、ケーブルを損傷から保護し、最高 +80 ° C の温度で動作できます このケーブルは、品質と性能がテストされたエンジニア向けの RS Pro 製品です。コールセンターやオフィスのコンピュータハードウェアに接続されています。特長と利点. HPDB68M オス SCSI III- メス SCSI III ケーブル .長さ 2 m .クリップ留め具 .グレーの被覆 . PVC (ポリ塩化ビニル)製の絶縁被覆材 . RFI/EMI 干渉に対する完全成形およびシールド . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = SCSI-3コネクタ 2 = SCSI-3コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = グレーmネジタイプ = クリップ外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro メス / オス IEEE 488- メス / オス IEEE 488 パラレル延長 この高品質パラレル延長ケーブルは、両端に 2 つの IEEE 488 コネクタを備えていて、両端にオス / メスオスメスがあるため、デイジーチェーンを接続できます。コネクタは、耐食性と信頼性に優れ、金フラッシュピンを備えています。また、このコネクタは二重シールドにより、最小限の干渉で優れた EMI / RFI 抑制性能を発揮します。ケーブルは PVC シースに収納されており、サムスクリュー継手により保護と耐久性をさらに強化し、ポートにすばやく確実に取り付けられるようになっています。IEEE 488 ケーブルは、 GPIB (汎用インターフェイスバス)としても知られていて、複数のデバイス間でデータを転送するために一般的に使用されています。科学的及びエンジニアリング用途でのコンピュータや装置での使用に最適です。 特長と利点 デイジーチェーン接続用のダブルヘッドオス / メスコネクタ付きの IEEE488 ケーブル ダイキャスト金属製コネクタにより、優れた EMI / RFI 抑制を実現 IEEE 488完全シールドケーブル 完全シールドの高品質成形ケーブル ツイストペア導体 二重シールド(ホイル及び編組 + アース線)遮蔽 すばやく確実に取り付けられるサムスクリューフィッティング 用途 IEEE 488 ケーブルは、デバイスを接続するために高品質のケーブルを必要とする用途に最適で、 EMI / RFI 干渉から保護します。IEEE 488 ケーブルは、多くの場合、両端にオス及びメスのオスメスがあるダブルヘッドコネクタを備えていて、デイジーチェーンに接続できます。 一般的に、堅牢な構造により、科学やエンジニアリング用途で電子機器や電子機器を接続するために使用されます。一般的に次のような分野で使用されます。</p> 計測器 装置制御 データ収集 よくある質問 GPIB とは何ですか GPIB (汎用インターフェイスバス)は、複数のデバイス間でデータ転送するために使用される汎用デジタルインターフェイスシステムです。最大 15 台のデバイスを 1 つのバスに接続して最大 1 Mbps のデータ転送速度を実現する Ability など、幅広い利点を備えています。 EMI / RFI とは何ですか EMI (電磁干渉)とは、外部電源によって発生する無線周波数干渉のレベルのことです。多くの用途で EMI 及び RFI の除去が不可欠です。 IEEE 488 ケーブルは優れた選択肢です。 デイジーチェーン接続に適していますか はい。このケーブルは、複数のデバイスをデイジーチェーン接続及びリンクするために使用できます。
仕様コネクタ1 = GPIBコネクタ 2 = GPIBコネクタ2ジェンダー = メス; オス長さ = 2m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

RS Pro 2 m オス SCSI III- オス SCSI III SCSI ケーブルアセンブリ、クリップ留めこの RS Pro 2 m オス SCSI III - オス SCSI III ケーブルは、コンピュータやその他のデバイスを物理的に接続するのに便利です。データ転送を迅速かつ簡単に行うために、 SCSI ( Small Computer System Interface )規格を使用しています。各端に 68 ポジションのオスコネクタが付いており、このオス - オスリードはデータ信号を効果的に伝送します。 接続を容易にするために、 SCSI ケーブルアセンブリにはクリップ留め具が付属しています。これにより、リードの緩みや日常の使用中の切断を防止できます。コネクタはケーブルに頑丈に成形されており、無線周波数干渉( RFI )及び電磁干渉( EMI )からシールドされています。このケーブルは、グレーの絶縁 PVC (塩化ビニール)ジャケットを備え、損傷から保護します。 このケーブルは、 RS Pro 製品に含まれている耐久性と一貫性について、エンジニアによってストリングとしてテストされています。通常は、オフィスからレコーディングスタジオまで、 IT ハードウェアをどこにでも接続するために使用されます。特長と利点. HPDB68M オス SCSI III- オス SCSI III コネクタ と入力します .長さ 2 m .クリップ留め具 .グレーの被覆 . PVC (ポリ塩化ビニル)製の絶縁被覆材 . RFI/EMI 干渉に対する完全成形およびシールド . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = SCSI-3コネクタ 2 = SCSI-3コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = グレーmネジタイプ = クリップ外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro セントロニクスオス - オスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス D25 極オス - C36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 2 m です。ベージュの PVC ケーブルジャケットを備え、外径が 7 mm で、コネクタには腐食を防ぐための金フラッシュカバーが付いています。また、このコネクタフードは、ベージュの PVC 製で、ジャケットがブーツの周りに割れないようにストレインリリーフを備えています。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ パラレルプリンタケーブル - 双方向用途 25 ピンシリアル / パラレルポートを搭載した古いコンピュータを、古い 36 ピンプリンタに接続します認定 CE認定 IEEE 1284-1994 に準拠 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

RS Pro セントロニクスオス - オスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス D25 極オス - C36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 2 m です。ベージュの PVC ケーブルジャケットと外径 7.5 mm を備え、コネクタには腐食を防止するための金フラッシュカバーが付いています。また、このコネクタフードは、ベージュの PVC 製で、ジャケットがブーツの周りに割れないようにストレインリリーフを備えています。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ パラレルプリンタケーブル - 双方向用途 25 ピンシリアル / パラレルポートを搭載した古いコンピュータを、古い 36 ピンプリンタに接続します認定 CE認定 IEEE 1284-1994 に準拠 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 2m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG58同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする50 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG58ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. 計測器/測定 研究所 無線通信 RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-58
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

仕様幅 = 10 mm深さ = 15mmトランキング/チェーンタイプ = ミニケーシング(接着式)色 = 白材質 = PVC長さ = 2mシリーズ = Mini RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

仕様幅 = 20 mm深さ = 20mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = グレー材質 = PVC長さ = 2mスロットタイプ = オープンシリーズ = Wiring Duct RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(32個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様長さ = 2m幅 = 25 mm深さ = 65mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシングスロットタイプ = オープン材質 = PVC色 = グレー燃焼挙動 = 自消性スタンダード メット = UL 94 V-2特に明記されていない限り、すべての寸法は屋外用のものです。. オープンスロット PVC. スイッチボードなどケーブル保護が必須な配線用途で使用するグレーPVCオープンスロット付きトランキング。耐衝撃性PVC製、UL94-V2準拠の自消性、スロットギャップ8 mm及び最高温度+50 ℃の耐ひずみPVC。 ケーシングは長さ1 m及び2 mを用意しており、工場内の設備の配線に最適です。. 長さ1 m及び2 mの製品を用意 オープン又はナロースロット RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

仕様長さ = 2m幅 = 25 mm深さ = 25mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシングスロットタイプ = オープン材質 = PVC色 = グレー燃焼挙動 = 自消性スタンダード メット = UL 94 V-2特に明記されていない限り、すべての寸法は屋外用のものです。. オープンスロット PVC. スイッチボードなどケーブル保護が必須な配線用途で使用するグレーPVCオープンスロット付きトランキング。耐衝撃性PVC製、UL94-V2準拠の自消性、スロットギャップ8 mm及び最高温度+50 ℃の耐ひずみPVC。 ケーシングは長さ1 m及び2 mを用意しており、工場内の設備の配線に最適です。. 長さ1 m及び2 mの製品を用意 オープン又はナロースロット RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
9,898 税込10,888
翌々日出荷

RS Pro PVC ケーブルトランキング配線ダクトに関しては RS Pro 以外にはないでしょう。メーカーでは、長さ 2 m 、寸法の選択が可能な最新の白色ケーブルトランキング製品を取り揃えています。RS Pro データトランキングは PVC 素材製で、ベースに穴の開いた底部があり、ねじを使って簡単に取り付けられます。壁や天井に直接使用でき、電気ケーブル管理の設置に最適です。ケーブルトランキングが必要な理由ケーブルトランキングには、ワイヤの保護からケーブルの整理まで、複数の用途と利点があります。ケーブル及びケーブルの管理は非常に重要で、設置は適切な規制に従う必要があり、メンテナンスの容易さ、つまずきの危険性なし、全体的な保護を確保する必要があります。ケーブルトランキングを使用すると、制御できます。特に、メーカーのトランキングアクセサリ製品にケーブルトランキングを組み込む場合に、独自の設計を作成できます。特長と利点硬質 PVC コンジット VDE 認定 白 RAL 9010 独自の設計レイアウトが可能 電気ケーブル管理 ほとんど可燃性ではありません 自消性 仕切り板用に設計されています 新規の設備又は改修に最適ですRS Pro ケーブルトランキングタイプ - 2 m PVC トランキング、 110 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5301) : 221-5301 PVC トランキング、 130 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5295) : 221-5295110 x 70 mm 用の互換トランキングアクセサリ外部カバー - RS 品番 (: 221-5302) : 221-5302 内側カバー - RS 品番 (: 221-5303) : 221-5303 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5304) : 221-5304 フラットアングル - RS 品番 (: 221-5306) : 221-5306130 x 70 mm 用の互換トランキングアクセサリ外部カバー - RS 品番 (: 221-5296) : 221-5296 内側カバー - RS 品番 (: 221-5297) : 221-5297 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5299) : 221-5299 平角 - RS 品番 (: 221-5300) : 221-5300 ディバイダ - RS 品番 (: 221-5307) : 221-5307用途ケーブルトランキングは、建設や改修の用途で次のような電気ケーブルに一般的に使用されます。オフィスや屋内の作業スペース 電気系ワークショップ 学校 病院 ホテル
仕様幅 = 130 mm深さ = 70mmトランキング/チェーンタイプ = パラペットダクト色 = 白材質 = PVC長さ = 2m RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
61,980 税込68,178
7日以内出荷

RS Pro DINパネルトランキング(グレー). 非常にお買い得なブランド RS Pro がお届けする、高品質のグレーのマイナスケーブルトランキング製品です。この硬質トランキングは、鉛フリーの難燃性 PVC 製で、使用する場所に固定できるように設計されています。これにより、ケーブルを簡単かつ効果的に敷設して、確実に整理することができます. 特長と利点:. ;ul>; ;li>;すばやく簡単に取り付け可能 ;/li>; ;li>;長さ2 m ;/li>; ;li>;清潔なケーブル管理に最適です。 ;/li>; ;li>;このシリーズの細長い溝付きタイプを用意しています ;/li>; ;li>;バーとチャンネルフロアにブレークポイントがあります ;/li>; ;li>;トランキングの下部の粘着テープは、固定するのに役立ちます。 ;/li>; ;/ul>;. 用途. ケーブルトランキングには、次のような一連の用途があります。 ;ul>; ;li>; 電気系ワークショップ ;/li>; ;li>;オフィスや屋内の作業スペース ;/li>; ;li>;学校、病院、及びホテル ;/li>; ;/ul>;. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様幅 = 50 mm深さ = 100mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = グレー材質 = PVC長さ = 2mスロットタイプ = オープン耐火性 = 自消性シリーズ = Terminal F 2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(16個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

仕様接続タイプ = プラグ及びソケットケーブル長 = 2mアクセサリタイプ = ケーブルコネクタのジェンダー = オス - メス併用 = Kタイプ熱電対向き = 直線ANSI PVC熱電対ケーブル. ANSI PVC絶縁熱電体ケーブル、プラグ及びソケット付き。 熱電対延長タイプK & J、長さ2 m又は5 mを用意. 導体をフラットに印加、PVC被覆全体にPVC絶縁を印加 オールラウンドな汎用ケーブルで、防水性と高い柔軟性を兼備 導線7 / 0.2 mm 絶縁定格-10 → 105 ℃ 汎用コネクタ 接続を間違えない極性付きコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,288 税込6,917
7日以内出荷

仕様幅 = 90 mm深さ = 60mmトランキング/チェーンタイプ = ミニケーシング色 = 白材質 = PVC長さ = 2m RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様幅 = 40 mm深さ = 40mmトランキング/チェーンタイプ = ミニケーシング色 = 白材質 = PVC長さ = 2m RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
6,198 税込6,818
7日以内出荷

仕様幅 = 18 mm深さ = 18mmトランキング/チェーンタイプ = ミニケーシング色 = 白材質 = PVC長さ = 2m RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(48個)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

仕様幅 = 40 mm深さ = 40mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = グレー材質 = PVC長さ = 2mスロットタイプ = オープンシリーズ = Wiring Duct RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(12個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

仕様幅 = 50 mm深さ = 50mmトランキング/チェーンタイプ = ケーブルケーシング色 = グレー材質 = PVC長さ = 2mシリーズ = Wiring Duct RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

仕様幅 = 38 mm深さ = 25mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = グレー材質 = PVC長さ = 2mスロットタイプ = オープンシリーズ = Wiring Duct RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(32個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 8mm外径 = 12.8mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 7mm外径 = 11mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 6mm外径 = 9mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = 9ピンD-subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 2m外被色 = グレーシールド = アルミマイラーホイル RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

亜鉛めっき、黄色不動態化仕上げ. 表面仕上げのめっき厚は8 → 12ミクロンで、高い耐腐食性を実現し、EOシリーズの油圧チューブ継手と外観は同じ
仕様外径 = 18mm内径 = 14mm材料 = 亜鉛めっき鋼厚さ = 2mm長さ = 2m仕上げ = 亜鉛めっき重さ = 0.8kg/m動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃最高使用圧力 = 303バール
1袋(3個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

亜鉛めっき、黄色不動態化仕上げ. 表面仕上げのめっき厚は8 → 12ミクロンで、高い耐腐食性を実現し、EOシリーズの油圧チューブ継手と外観は同じ
仕様外径 = 15mm内径 = 12mm材料 = 亜鉛めっき鋼厚さ = 1.5mm長さ = 2m仕上げ = 亜鉛めっき重さ = 0.6kg/m動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃最高使用圧力 = 370バール
1袋(3個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 8mm外径 = 12mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2mぜん動ポンプ 互換性 = あり
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 7mm外径 = 10mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

RS PRO 7
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = 25ピンD-subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = グレーシールド = アルミホイル RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro M12- ストレート RJ54 4 ピン D コードコネクタケーブルアセンブリ、 2 m RS Pro シールド付き M12-RJ45 D コードコネクタケーブルアセンブリ製品をご紹介します。産業用センサやオートメーション機器に最適です。このケーブルは、 Durable なシールド付き緑色ケーブルの M12-RJ 54 D コードコネクタで設計されていて、完全に柔軟に接続できます。2 m TPE Cat5e ケーブルは非常に耐久性が高く、内部ワイヤを保護し、取り付けが簡単なため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-RJ54 D コードコネクタが付属しています。 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されているので、確実にかん合できます。したがって、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガオーム未満の絶縁抵抗を備えています 2 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s IEC61076-2-101 規格に準拠しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CDM12長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスコーディング = D RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

RS Pro D9-D25 ケーブル、ベージュ RS Pro D9-D25 ケーブルは、シリアルレーザープリンタでの使用に最適なワイヤピン対ピンケーブルです。このアダプタを使用すると、 D9 メスコネクタと D25 オスコネクタにより、 9 ピンシリアルデバイスを 25 ピンシリアルポートに接続したり、シリアル接続を使用して PC から PC にファイルを転送したりできます。また、外径 7 mm 及び 27 AWG の PVC ケーブルフレックス設計で、ケーブルを支持するストレインリリーフを備えた PVC 製コネクタフードも用意しています。また、フードの割れを防止し、長いケーブル寿命と耐久性を実現します。さらに、この RS Pro ケーブルは、コネクタに金フラッシュピンを備えているので、腐食を防ぎ、使用時に最適な性能を発揮します。 特長と利点: この RS Pro D9 → D25 ケーブルはオスです ( D25 )及び接続可能なメスコネクタ( D9 )です シリアルレーザープリンタをはじめとするさまざまな製品があります ケーブルフレックスの外径は 7 mm 及び 28 AWG で、コネクタは腐食を防止するために金フラッシュピンを備えています このコネクタフードは Durable PVC 製で、ケーブルを支えるために各フードの端にストレインリリーフが内蔵されていて、フードの周りが割れないようになっています 用途: シリアルケーブルアダプタは、 PC やラップトップなど、接続機能が組み込まれていないデバイスのアドオンとして柔軟性と汎用性を提供するユニットで、デバイスへの接続を制限します。さまざまな接続インターフェイスでこのアダプタを使用できます。多くの場合、使いやすく、プラグアンドプレイ機能を備えています。このアダプタは、多くの場合、 USB ポートを介した接続用に設計されていますが、アダプタが使用されている場所に応じて、他のコネクタも使用できます。主に、次のようなデバイスの接続に使用されます。 携帯電話 PDA デジタルカメラ モデム ISDN Terminal Adapters RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = 9ピンD-subコネクタ 2 = 25ピンD-subコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = ベージュ外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

RS Pro防水D-Subケーブルアセンブリ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水シリアルD-Subケーブルアセンブリシリーズです。IP67ケーブルアセンブリは、黒色の24 AWGケーブルと頑丈なPA66ケーブルエンドハウジングで構成されています。シェルは業務用品質の冷間圧延鋼製で、ニッケルめっきが施されています。コンタクトは高品位の銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。ガスケットとゴムパッドは、密閉できるようにEPDMゴム製となっています。これらのIP67ケーブルアセンブリは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。特長と利点:. IP67定格 堅牢なケーブル 高耐久設計 RoHS対応. 用途. 産業用 商用 コンピュータインターフェイス機能
仕様コネクタ1 = 15 Pin D-Subコネクタ 2 = 未処理終端コネクタ1ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = 黒シリーズ = GTC Sealed RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

黒色リン酸塩仕上げ. チューブベンダー又は手作業によるコールドベンド用、曲げ半径は3 x チューブ外径を推奨
仕様外径 = 20mm内径 = 15mm材料 = リン酸塩処理鋼厚さ = 2.5mm長さ = 2m仕上げ = 黒リン最高使用圧力 = 305バール
1袋(3個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

黒色リン酸塩仕上げ. チューブベンダー又は手作業によるコールドベンド用、曲げ半径は3 x チューブ外径を推奨
仕様外径 = 15mm内径 = 12mm材料 = リン酸塩処理鋼厚さ = 1.5mm長さ = 2m仕上げ = 黒リン重さ = 0.5kg/m動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃最高使用圧力 = 249バール
1袋(3個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

仕様幅 = 60 mm深さ = 40mmトランキング/チェーンタイプ = ミニケーシング色 = 白材質 = PVC長さ = 2m RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(7個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様幅 = 30 mm深さ = 30mmトランキング/チェーンタイプ = ミニケーシング色 = 白材質 = PVC長さ = 2m RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

仕様幅 = 15 mm深さ = 25mmトランキング/チェーンタイプ = ケーブルケーシング色 = 白材質 = PVC長さ = 2mシリーズ = Wiring Duct RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,298 税込6,928
7日以内出荷

RS Pro DINパネルトランキング(グレー). 非常にお買い得なブランド RS Pro がお届けする、高品質のグレーのマイナスケーブルトランキング製品です。この硬質トランキングは、鉛フリーの難燃性 PVC 製で、使用する場所に固定できるように設計されています。これにより、ケーブルを簡単かつ効果的に敷設して、確実に整理することができます. 特長と利点:. ;ul>; ;li>;すばやく簡単に取り付け可能 ;/li>; ;li>;長さ2 m ;/li>; ;li>;清潔なケーブル管理に最適です。 ;/li>; ;li>;このシリーズの細長い溝付きタイプを用意しています ;/li>; ;li>;バーとチャンネルフロアにブレークポイントがあります ;/li>; ;li>;トランキングの下部の粘着テープは、固定するのに役立ちます。 ;/li>; ;/ul>;. 用途. ケーブルトランキングには、次のような一連の用途があります。 ;ul>; ;li>; 電気系ワークショップ ;/li>; ;li>;オフィスや屋内の作業スペース ;/li>; ;li>;学校、病院、及びホテル ;/li>; ;/ul>;. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様幅 = 75 mm深さ = 100mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = グレー材質 = PVC長さ = 2mスロットタイプ = オープン耐火性 = 自消性シリーズ = Terminal F 2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
67,980 税込74,778
7日以内出荷

仕様幅 = 40 mm深さ = 40mmトランキング/チェーンタイプ = ミニケーシング色 = 白材質 = PVC長さ = 2m RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(16個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷