仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 25Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 15Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 25Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 45Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
RS PRO 15
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 25Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
RS PRO 15
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 60Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 15Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
ポール6P+E
定格電圧(V)415
色赤
ボディ向きストレート
端子種別スクリュー
シリーズOptima Seven
色赤
シリーズOptima
定格電圧(V)415
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール6P+E
RS Pro USB Type C-DisplayPort 、 HDMI 、 DVI アダプタです RS Pro USB Type C-DisplayPort 、 HDMI 、 DVI アダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトなオールインワンポータブルディスプレイソリューションです。アダプタハウジングに接続するオス USB C コネクタを備えて設計されており、 DisplayPort 、 HDMI 、 DVI 接続ポートを備え、すべて Durable ハウジングに収納されていて最高の性能が発揮されます。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、 DisplayPort 、 HDMI 、 DVI モニタを、さまざまな用途で USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はグラフィックカードに接続するなど、柔軟性を高めるために最適です コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します Gen 2 のタイプ C コネクタは前モデルよりも小型で対称性が高いため、どちらの方向にも使用でき、前モデルよりもリバーシブルで対応できます RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 最大 4Kx2K @ 30 Hz の HDMI 解像度、最大 1080P @ 60 Hz の DVI 解像度、最大 4k @ 60 Hz の DisplayPort 解像度をサポートします MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 一度にサポートされるビデオ出力は 1 つだけです 複数の接続を使用する場合は、優先順位の高い順に DisplayPort 、 HDMI 、 DVI を割り当てます
仕様ビデオ接続タイプ = DisplayPort, DVI, HDMI
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 25Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
RS PRO 15
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 45Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
RS PRO 15
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 60Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 15Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 25Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 25Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 40A結線方法 = スクリューコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミドケーブル径 = 10AWG表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 2取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 30AIP保護等級 = IP68コンタクトジェンダー = メス , オス定格電圧 = 500 V ac接合型 = ネジボディ向き = ストレートハウジング材質 = ナイロン66ポール形式 = 2Pケーブルプラグ / インラインソケットセット30 A丸型コネクタ(ねじ山付き) IP68. ねじカップリング付きケーブルプラグ / インラインソケットコネクタ 高品質丸型コネクタ 防水等級: IP68 パネル切り抜き穴のサイズ: 21 mm 最大定格電流: 30 A はんだ付け及びねじ止めコンタクト終端. 品番 コンタクト終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,660
税込¥6,226
7日以内出荷
RS Pro の超低電圧産業用電源 RS Pro の産業用電源コネクタ製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源用途向けの信頼性が高く堅牢なソリューションとして最適です。ハウジング材質はナイロン 6 製で、優れた機械的強度と耐久性を備え、完全な信頼性と最高の性能を発揮し、信頼性の高い配電を実現します。さらに IP44 等級では、防滴ハウジングが実現されており、設置が簡単な設計により、コネクタのセットアップと設置にかかる時間と労力を節約できます。これらの産業用プラグコネクタは、性能と品質が重要な過酷な環境や産業用途での使用に最適です。 特長と利点: この RS Pro 産業用電源コネクタは、堅牢な設計で、ヘビーデューティ産業環境に最適です ナイロン 6 及び ABS 製で、優れた性能と極端な温度変動からの保護を提供します。また、 IP44 等級により、コネクタハウジングに防滴加工が施され、安心感が得られます 各コネクタは、 BS に準拠した業界標準の色分けに準拠しています EN60309-2 / BS4343 および IEC309 (を参照) コネクタの定格電圧 ほとんどの業界標準ソケットに対応しています 用途: 産業用電源コネクタは、多くの場合、ヘビーデューティ設計を採用しているため、さまざまな環境で機械、電動工具、産業用機器などに電力を供給するのに最適です。多くの場合、誤かん合を防止するロック機構と、プラグとソケットを確実に接続すると同時に、優れた保護機能を提供します。産業用電源コネクタは、次のような分野で一般的に使用されています。 倉庫 建設現場 農業 工場及び製造業 ガレージ スポーツやエンターテインメント CEE カラーコーディングとはどのような電圧のことですか. 紫: -20 → 25 V 白: 40 → 50 V 黄 - 100 → 130 V 青: 200 → 250 V 赤 - 380 → 480 V 黒 - 500 → 1000 V RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流16A、プラグ/ソケットプラグ、ポール形式2P、定格電圧2025 V、実装タイプケーブルマウント、接続方向ストレート、シリーズRS PRO、色紫、動作温度 Min-25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
RS Pro の産業用電源 RS Pro の産業用電源コネクタ製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源用途向けの信頼性が高く堅牢なソリューションとして最適です。ハウジング材質はナイロン 6 製で、優れた機械的強度と耐久性を備え、完全な信頼性と最高の性能を発揮し、信頼性の高い配電を実現します。さらに、 IP67 等級で防水 / 防塵ハウジングを備えています。また、設置が簡単な設計なので、コネクタのセットアップと設置にかかる時間と労力を節約できます。これらの産業用プラグコネクタは、性能と品質が重要な過酷な環境や産業用途での使用に最適です。 特長と利点: この RS Pro 産業用電源コネクタは、堅牢な設計で、ヘビーデューティ産業環境に最適です ナイロン 6 及び ABS 製で、優れた性能と極端な温度変動からの保護を提供します。また、 IP67 等級のため、コネクタハウジングに防塵性と防水性を備え、安心して使用できます 各コネクタは、 BS に準拠した業界標準の色分けに準拠しています EN60309-2 / BS4343 および IEC309 (を参照) コネクタの定格電圧 ほとんどの業界標準ソケットに対応しています 用途: 産業用電源コネクタは、多くの場合、ヘビーデューティ設計を採用しているため、さまざまな環境で機械、電動工具、産業用機器などに電力を供給するのに最適です。多くの場合、誤かん合を防止するロック機構と、プラグとソケットを確実に接続すると同時に、優れた保護機能を提供します。産業用電源コネクタは、次のような分野で一般的に使用されています。 倉庫 建設現場 農業 工場及び製造業 ガレージ スポーツやエンターテインメント CEE カラーコーディングとはどのような電圧のことですか. 紫: -20 → 25 V 白: 40 → 50 V 黄 - 100 → 130 V 青: 200 → 250 V 赤 - 380 → 480 V 黒 - 500 → 1000 V RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流16A、プラグ/ソケットプラグ、ポール形式2P、定格電圧2025 V、実装タイプケーブルマウント、接続方向ストレート、IP保護等級IP67、色紫、動作温度 Min-25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
RS Pro の超低電圧産業用電源 RS Pro の産業用電源コネクタ製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源用途向けの信頼性が高く堅牢なソリューションとして最適です。ハウジング材質はナイロン 6 製で、優れた機械的強度と耐久性を備え、完全な信頼性と最高の性能を発揮し、信頼性の高い配電を実現します。さらに IP44 等級では、防滴ハウジングが実現されており、設置が簡単な設計により、コネクタのセットアップと設置にかかる時間と労力を節約できます。これらの産業用プラグコネクタは、性能と品質が重要な過酷な環境や産業用途での使用に最適です。 特長と利点: この RS Pro 産業用電源コネクタは、堅牢な設計で、ヘビーデューティ産業環境に最適です ナイロン 6 製で、過酷な温度変動に対する優れた性能と保護を実現します。また、 IP44 等級のコネクタハウジングに防滴性があり、安心して使用できます 各コネクタは、 BS に準拠した業界標準の色分けに準拠しています EN60309-2 / BS4343 および IEC309 (を参照) コネクタの定格電圧 穴開け加工済みの取り付けブラケットを使用すると、簡単に取り付けることができます 確実な取り付け ほとんどの業界標準ソケットに対応しています 用途: 産業用電源コネクタは、多くの場合、ヘビーデューティ設計を採用しているため、さまざまな環境で機械、電動工具、産業用機器などに電力を供給するのに最適です。多くの場合、誤かん合を防止するロック機構と、プラグとソケットを確実に接続すると同時に、優れた保護機能を提供します。産業用電源コネクタは、次のような分野で一般的に使用されています。 倉庫 建設現場 農業 工場及び製造業 ガレージ スポーツやエンターテインメント CEE カラーコーディングとはどのような電圧のことですか. 紫: -20 → 25 V 白: 40 → 50 V 黄 - 100 → 130 V 青: 200 → 250 V 赤 - 380 → 480 V 黒 - 500 → 1000 V RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流16A、プラグ/ソケットソケット、ポール形式2P、定格電圧2025 V、実装タイプウォールマウント、接続方向ストレート、シリーズRS PRO、色紫、動作温度 Min-25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
RS PRO 6
仕様製造業者k.i.m. = RS PROシール長さ = 300mm最大シール厚さ = 2 x 25 μm, 2 x 200μmプラグタイプ = タイプG - 英国規格 BS 1363長さ = 300mm併用可能製品 = P200、P200/C、P300、P300/C、P400、P400/C、P400/SW
1袋(2個)
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
RS Pro 丸型プラグコネクタ 生産環境や製造環境での取り付けに最適な RS Pro 丸型プラグコネクタ製品をご紹介します。このコネクタは、プッシュプルロックインターフェイスを備え、業界標準の互換性がある設計になっています。つまり、ケーブル取り付けプラグとかん合できるため、接続の柔軟性が完全に高まり、センサ又はオートメーションの用途に簡単に組み込むことができます。この丸形コネクタは、最適な耐久性と性能を実現する完全な EMC シールドを備えた IP50 等級です。過酷な環境で安全かつ信頼性の高い接続が必要な医療機器、テスト、オーディオ機器での使用に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro 丸型プラグコネクタには、が付属しています プッシュプルラッチングインターフェイスと業界標準の互換性により、誤かん合を防止します 非常に耐久性の高いコネクタは、 IP50 等級でクロムめっき黄銅製のため、耐腐食性と耐衝撃性を備え、ミディアムデューティ環境での使用に最適です さらに、このコネクタは 360 ° の遮蔽により完全な EMC シールドを実現し、最適な性能と干渉のない性能を実現します プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができ、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの丸形コネクタは、医療、テスト、オーディオ用途だけでなく、安全で高性能の接続が必要なハイエンドの屋内環境での使用に最適です 用途: 産業用丸形コネクタは、センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信するヘビーデューティで汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様極数2、実装タイプケーブルマウント、プラグ/ソケットプラグ、接点(オス/メス)オス、結線方法はんだ、IP保護等級IP50、定格電流15.0A、接続方向ストレート、接合型プッシュプル、ハウジング材質クロムめっき黄銅、ポール形式2P、ストレインリリーフなし、動作温度 Min-55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ