カテゴリ

  • 制御機器(2,627)
  • 電気材料(585)
  • メカニカル部品(530)
  • 作業工具(212)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(188)
  • パソコン/周辺機器(173)
  • 配管・水廻り設備部材(136)
  • 切削工具(111)
  • 機構部品(94)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(72)
  • 作業服(66)
  • 科学研究・開発用品(60)
  • 油圧機器・油圧ホース(59)
  • 測定用品(58)
  • 家電(45)
  • 物流用品(39)
  • 空調・電設資材(24)
  • 建築金物(23)
  • 保管用品(21)
  • 研磨材(18)
  • テープ(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 安全靴・作業靴(12)
  • 清掃用品(10)
  • 防犯用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 安全保護具(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • オフィス家具(5)
  • 安全用品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 空圧工具(4)
  • バイク部品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 電動工具(3)
  • 事務用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(12)
  • SKF(日本エスケイエフ)(269)
  • SMC(248)
  • PMC(177)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(110)
  • 椿本チエイン(93)
  • MARWI(78)
  • ATEN(73)
  • エスコ(69)
  • SMT(南海精工所)(69)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(69)
  • オーハウス(62)
  • BIGM(丸山製作所)(57)
  • CONTEC(コンテック)(57)
  • omron(オムロン)(56)
  • コガネイ(49)
  • StarTech.com(49)
  • A&D(47)
  • エレコム(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3,868)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2rs」の検索結果

関連キーワード
5,282件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO テープディスペンサ RS PRORS PRO テープディスペンサRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
タイプ = テープディスペンサ併用可能製品 = 50 mmテープテープ幅 = 1 x 50 mm, 2 x 25mmRS Pro テープディスペンサは、幅 1 x 50 mm テープこの RS Pro クランプオンテープディスペンサは、テープをシームレスに保持、巻き戻し、切断できます。この装置は、固定ねじを使用せずに、梱包ベンチ又は天板テーブルに固定できるようになっています。実用的に設計されており、テープの取り出しが簡単です。 このディスペンサはフラットなベースを備えているので、机や作業机に簡単に取り付けられます。スチール製の C クランプも付属しており、締め付けて、どこにでもディスペンサを固定できます。また、粉体塗装金属フレームは丈夫で、摩耗に耐えられるように設計されています。 サプライ品や工芸品の包装用途に適しています。このディスペンサーは、倉庫や家庭で一般的に使用されています。このユニットは、 2 本の 25 mm 幅テープ又は 1 本の 50 mm 幅テープと併用するように設計されています。デバイスでは、最大 132 m のテープロール長を使用できます。特長と利点.卓上テープディスペンサ .幅 50 mm のテープ 1 本または 2 本の 25 mm 幅テープ .スチール製の C クランプを使用して固定します 場所 . 金属製フレーム .最大ロール長 132 m を保持しますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO テープディスペンサ RS PRORS PRO テープディスペンサRS PRO
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
タイプ = テープディスペンサ併用可能製品 = 75 mm巻芯テープテープ幅 = 1 x 50 mm, 2 x 25mmRS Pro テープディスペンサは、幅 1 x 50 mm テープこの RS Pro テープディスペンサは、テープの保持、引き出し、切断に使用します。この装置は、壁やベンチに取り付けるように設計されています。自立式でも使用できます。このディスペンサーを設置する場所に関係なく、すばやく簡単に使用できます。 BD50 テープディスペンサは、金属製フレームを備え、丈夫で Durable な設計です。重りとした底は滑り止めゴム製で、これによりテープを引っ張ると動かなくなります。交換可能なブレードには、安全のための保護カバーも付いています。 オフィスや家庭でも一般的に使用されるこのタイプのディスペンサは、ほとんどの標準的な感圧テープでの定期的な使用を想定しています。最大ロール長 132 m に適合し、 25 mm のテープ 2 巻又は 50 mm のテープロール 1 本に対応します。特長と利点.壁面取り付けや TOP 使用に適したテープディスペンサ . 2 本の 25 mm ロールまたはと併用するように設計されています 50 mm テープロール x 1 .最大ロール長 132 m を保管します .寸法: 122 mm (幅) x 298 mm (長さ) X 120 mm ( H ) .重量は 1.4 kgRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO ホールセンサ 2ワイヤ RS PRORS PRO ホールセンサ 2ワイヤRS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様本体形状 = Flat取付方法 = フランジマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = 2ワイヤ最大DC電圧 = 40V長さ = 25.5mm幅 = 11mm奥行き = 1.5mmIP保護等級 = IP67℃材質 = PA6℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホールセンサ 2ワイヤ RS PRORS PRO ホールセンサ 2ワイヤRS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様本体形状 = Flat取付方法 = フランジマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = 2ワイヤ最大DC電圧 = 40V長さ = 25.5mm幅 = 11mm奥行き = 1.5mmIP保護等級 = IP67℃材質 = PA6℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホールセンサ 2ワイヤ RS PRORS PRO ホールセンサ 2ワイヤRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様本体形状 = Rectangular取付方法 = フランジマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = 2ワイヤ最大DC電圧 = 40V長さ = 23mm幅 = 13.9mm奥行き = 5.9mm動作温度 Max = +85℃材質 = ABS℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホールセンサ 2ワイヤ RS PRORS PRO ホールセンサ 2ワイヤRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様本体形状 = Rectangular取付方法 = フランジマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = 2ワイヤ最大DC電圧 = 40V長さ = 23mm幅 = 13.9mm奥行き = 5.9mmIP保護等級 = IP67℃材質 = ABS℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フェースプレート 2極 RS PRORS PRO フェースプレート 2極RS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = ブラシ・ネットワーク・フェースプレート接続口 = 2取り付け角 = ストレート極数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, 黄, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2m, 黄, UTPRS PRO
459税込505
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, 茶, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2m, 茶, UTPRS PRO
389税込428
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外被色 = 茶配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, 白, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2m, 白, UTPRS PRO
489税込538
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 白配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, 紫, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2m, 紫, UTPRS PRO
489税込538
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, 赤, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2m, 赤, UTPRS PRO
459税込505
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1コンタクト数 = 8コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, ピンク, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2m, ピンク, UTPRS PRO
959税込1,055
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外被色 = ピンク配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ケーブル形状 = 丸型mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, 黒, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2m, 黒, UTPRS PRO
489税込538
1個
7日以内出荷
仕様LANカテゴリ = Cat5em終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15外径 = 4.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, 緑, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2m, 緑, UTPRS PRO
459税込505
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外被色 = 緑配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, 青, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2m, 青, UTPRS PRO
459税込505
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, 燈, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2m, 燈, UTPRS PRO
489税込538
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, グレー, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2m, グレー, UTPRS PRO
489税込538
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1コンタクト数 = 8コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シリアルケーブル, 2m RS PRORS PRO シリアルケーブル, 2mRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = 9ピンD-subコネクタ 2 = 25ピンD-subコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, 紫, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2m, 紫, UTPRS PRO
659税込725
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.196ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, ピンク, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2m, ピンク, UTPRS PRO
769税込846
1個
7日以内出荷
仕様LANカテゴリ = Cat5em終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2コンタクト数 = 8コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.196代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, 緑, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2m, 緑, UTPRS PRO
769税込846
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.196ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, グレー, FTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2m, グレー, FTPRS PRO
879税込967
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.159ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:メス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:メスRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 2mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIバージョン = HDMI 1.4 → 2.0最大解像度 = 4Kpixelsコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 2mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIバージョン = HDMI 1.4 → 2.0最大解像度 = 4Kpixelsコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 2mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速HDMIバージョン = HDMI 1.4最大解像度 = 4Kpixelsコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, 黄, FTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2m, 黄, FTPRS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = FTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 黄配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.151ケーブル形状 = 丸型mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, 赤, FTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2m, 赤, FTPRS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールド付き外被色 = 赤配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.151ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, 黒, FTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2m, 黒, FTPRS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = FTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = LSZH配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.151外径 = 5.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, 緑, FTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2m, 緑, FTPRS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = FTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = LSZH配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.151代表規格 = REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, 青, FTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2m, 青, FTPRS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 青配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.151ケーブル形状 = 丸型mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, グレー, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2m, グレー, UTPRS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = LSZH配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.196ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, 黄, FTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2m, 黄, FTPRS PRO
699税込769
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2コンタクト数 = 8コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.195ケーブル形状 = 丸型mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, 赤, FTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2m, 赤, FTPRS PRO
739税込813
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.195AWGサイズ = 26 AWGnF/100mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, 黒, FTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2m, 黒, FTPRS PRO
839税込923
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2コンタクト数 = 8コネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 黒配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.195ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, 緑, FTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2m, 緑, FTPRS PRO
749税込824
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.195ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, 青, FTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2m, 青, FTPRS PRO
769税込846
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.195ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, グレー, FTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2m, グレー, FTPRS PRO
879税込967
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.195ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, 赤, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2m, 赤, UTPRS PRO
869税込956
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = LSZH配線構成 = クロスオーバー耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, 緑, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2m, 緑, UTPRS PRO
549税込604
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 緑配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.196代表規格 = ROHS REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら