3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PROプラスチック製グレー3シェルフサービスカート610 x 460 mm、150 kgの負荷容量. このRS Proのプラスチックシェルフトロリー(又はカート)は、物品の運搬に最適で、職場全体にわたる機動性を向上させます。トロリーは、4個のスイベルキャスターホイールで簡単に移動できます。そのうち、2個のキャスターはブレーキを備えており、所定の位置に安全にロックできます。トロリーの上部シェルフには、両手用グリップが取り付けられています。このトロリーは、ポリプロピレン製の、リップ付きの縁の付いた3枚の滑り止めシェルフで構成され、過酷な環境に適しています。 作業場、メンテナンス部門、保管室、倉庫で、また自動車業界や電子業界での使用に最適です。この多用途ワゴン製品は非導電性素材製で、バッテリの酸、溶剤、洗浄液の影響を受けません。 特長と利点 : 色: グレー 重量: 11 kg 強力なポリエチレン(PE)で設計 組み立てが簡単 - 工具不要 滑り止めシェルフ(リップ付き縁付き) . 床に物が落下することを防ぎ、搬送中のアイテムを安全に保護 耐湿性と耐衝撃性 - 錆びない 洗浄が容易 4個のノンマーキングホイール 上部シェルフに一体型ハンドル付き シェルフ間のクリアランス: 315 mm 平らな包装で組立説明書が付属 代表的用途: 食堂 オフィス 作業場 倉庫 ガレージ よくある質問このトロリーにブレーキは付いていますか. はい。4個のキャスターホイールのうち2個にブレーキがあります。 トロリーブレーキとは. トロリーのブレーキは、トロリーのホイールに取り付けられている装置であり、ブレーキをかけると、トロリーが動かないようになります。トロリーに取り付けられているブレーキは、簡単に足で操作でき、ブレーキをかけると、トロリーのホイールを所定の位置でロックします。トロリーのブレーキは、特に起伏のある面や傾斜面でトロリーを使用するときや重い積載物を運ぶときに、安全な要素を加えます。トロリーには、ブレーキ付きとブレーキなしがあります。トロリーを選択するときは、要件に適していることを確認してください。
仕様タイプ = ラック許容荷重 = 150kgプラットフォーム寸法 = 610 x 460mmレベルの数 = 3ホイール特長 = ブレーキ,旋回ホイールタイプ = キャスターフレーム材質 = PE車輪径 = 100mm全高 = 860mmプラットフォーム長さ = 670mmプラットフォーム幅 = 460mmブレーキ = あり
1個
72,980 税込80,278
5日以内出荷

RS PRO 3層シェルフステンレススチールトロリー. RS PRO 304ステンレススチールトロリー(又はカート)は、高い衛生基準が重要な環境に最適です。これらのトロリーには、3枚のトレイと4個のノンマーキングホイールが付属しており、さまざまな物の搬送に最適です。トロリーはスチール製で、キッチン、食堂、ケータリング、病院、医療用途に最適です。特長と利点: ハイグレード304ステンレススチール製 汎用 / 多目的 ローラーベアリング付きノンマーキングホイール 強固なチューブ形ステンレススチールフレーム 取り回しに優れ、取り扱いが容易 フラットパックで提供され、使用する前に一部組み立てが必要 衛生的で清掃が簡単 用途: 汎用 病院 ケータリング 医療環境 作業場 倉庫 シェルフオプション: 3個のシェルフ シェルフサイズ: L710 x W470 x H900 mm シェルフ高さ: 170 mm、475 mm、780 mm シェルフに商品を保持するための30 mmリップ ホイール: スイベルホイール4個、100 mm マークなし ゴム製 トロリーホイールにはブレーキなし よくある質問 負荷容量は何キロですか. 100 kg トロリーブレーキとは. トロリー又はカートのブレーキは、トロリーのホイールに取り付けられている装置で、ブレーキをかけるとトロリーが動かなくなります。トロリーに取り付けられているブレーキは、簡単に足で操作でき、ブレーキをかけると、トロリーのホイールを所定の位置でロックします。トロリーのブレーキは、特に起伏のある面や傾斜面でトロリーを使用するときや重い積載物を運ぶときに、安全な要素を加えます。 トロリーには、ブレーキ付きとブレーキなしがあります。トロリーを選択するときは、要件に適していることを確認してください。
仕様タイプ = ラック許容荷重 = 100kgプラットフォーム寸法 = 610 x 410mmレベルの数 = 3ホイール特長 = ノンマーキング加工,スイベルフレーム材質 = ステンレス鋼車輪径 = 100mm全高 = 900mmプラットフォーム長さ = 610mmプラットフォーム幅 = 410mmブレーキ = なし
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

タイプ = トロリー。許容荷重 = 150kg。プラットフォーム寸法 = 630 x 424mm。レベルの数 = 3。ホイール特長 = ブレーキ,旋回。ホイールタイプ = ゴム。フレーム材質 = アルミニウム。ホイール材質 = ゴム。車輪径 = 100mm。全高 = 980mm。プラットフォーム長さ = 630mm。プラットフォーム幅 = 424mm。ブレーキ = あり。。標準( ; 669-3759 669-3759 )3段シェルフプラスチックトロリー. ほとんどの環境に適したRS PRO堅牢なトレイトロリー。トロリーには3段のシェルフがあり、組み立てはシンプルで簡単です。このトロリーには、上部トレイの両端にハンドルが組み込まれています。スイベルラバーキャスターホイールにより、トロリーは簡単に動かすことができ、物品を運搬できます。キャスターホイールのうち2個はブレーキ付きで、トロリーが静止しているときの安全性を高めます。特長と利点: 汎用 / 多目的軽量トロリー アルミ製支柱 リブ付きシェルフにより強度が向上 耐摩耗性ゴム製キャスターにより台車の運搬能力を更にサポート 滑り止めシェルフ - リップ付きの縁により床に物が落下することを防止 シェルフ付き . ヘビーデューティの可動式ストレージ用のトレイ 2個の全幅ハンドル スイベルキャスターホイール4個(2個はブレーキ付き) 黒仕上げ 使いやすく、移動が簡単 迅速簡単な組み立て 用途: 汎用 倉庫 ガレージ 学校 ケータリング 食品産業 作業場 工場 家庭用 シェルフオプション: 3段の棚 ; 669-3759 669-3759 - L866 x W500 mm 耐滑性 耐湿性 ホイール: ラバークッション製のスイベルホイール4個 直径100 mm 2箇所にブレーキ装備 よくある質問負荷容量はどの程度ですか. ; 669-3759 669-3759 - 150 kg トロリーブレーキとは. トロリーのブレーキは、トロリーのホイールに取り付けられている装置であり、ブレーキをかけると、トロリーが動かないようになります。トロリーに取り付けられているブレーキは、簡単に足で操作でき、ブレーキをかけると、トロリーのホイールを所定の位置でロックします。トロリーのブレーキは、特に起伏のある面や傾斜面でトロリーを使用するときや重い積載物を運ぶときに、安全な要素を加えます。トロリーには、ブレーキ付きとブレーキなしがあります。トロリーを選択するときは、要件に適していることを確認してください。
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷