カテゴリ

  • 機構部品(142)
  • 制御機器(130)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(59)
  • 作業工具(42)
  • メカニカル部品(36)
  • 電気材料(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 防犯用品(23)
  • 物流用品(19)
  • テープ(19)
  • 切削工具(8)
  • 測定用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 建築金物(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(225)
  • 三木プーリ(3,210)
  • エスコ(1,596)
  • マルゼン[厨房機器](1,065)
  • KANA(片山チエン)(979)
  • 大阪魂(938)
  • TRUSCO(582)
  • Igus(イグス)(511)
  • SMC(397)
  • ハンマーキャスター(345)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(250)
  • オザック精工(240)
  • アズワン(231)
  • 伊東電機(229)
  • イマオコーポレーション(197)
  • OSG(オーエスジー)(189)
  • TAKIGEN(タキゲン)(185)
  • NTN(エヌティーエヌ)(181)
  • NACHI(不二越)(172)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(422)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「38mm」の検索結果

特価
本日1月1日(木)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
573件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ホールセンサ ワイヤリード RS PRORS PRO ホールセンサ ワイヤリードRS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様本体形状 = 円柱形取付方法 = パネルマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = ワイヤリード最大DC電圧 = 40V長さ = 38mm幅 = 10mmIP保護等級 = IP67℃材質 = ニッケルめっき黄銅℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホールセンサ ワイヤリード RS PRORS PRO ホールセンサ ワイヤリードRS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様本体形状 = 円柱形取付方法 = パネルマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = ワイヤリード最大DC電圧 = 40V長さ = 38mm幅 = 10mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホールセンサ ワイヤリード RS PRORS PRO ホールセンサ ワイヤリードRS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様出力タイプ = NPN本体形状 = 円柱形取付方法 = パネルマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = ワイヤリード最大DC電圧 = 40V長さ = 38mm幅 = 10mmIP保護等級 = IP67℃材質 = ニッケルめっき黄銅℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホールセンサ ワイヤリード RS PRORS PRO ホールセンサ ワイヤリードRS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様出力タイプ = NPN本体形状 = 円柱形取付方法 = パネルマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = ワイヤリード最大DC電圧 = 40V長さ = 38mm幅 = 10mmIP保護等級 = IP67℃材質 = ニッケルめっき黄銅℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホールセンサ ワイヤリード RS PRORS PRO ホールセンサ ワイヤリードRS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様出力タイプ = NPN本体形状 = 円柱形取付方法 = パネルマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = ワイヤリード最大DC電圧 = 40V長さ = 38mm幅 = 10mm動作温度 Max = +85℃材質 = ニッケルめっき黄銅℃RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO, M6 x 30 黒 RS PROつまみノブ RS PRO, M6 x 30 黒RS PRO
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ネジ = M6 x 30ネジ径 = 38mmネジ長さ = 30mm取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO, M6 黒 RS PROつまみノブ RS PRO, M6 黒RS PRO
3,098税込3,408
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ネジ = M6ネジ径 = 38mm取り付けタイプ = メスインサートボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ボール, M12 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ボール, M12 黒RS PRO
3,098税込3,408
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ネジ = M12ネジ径 = 38mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = デュロプラストカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ボール, M10 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ボール, M10 黒RS PRO
3,098税込3,408
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ネジ = M10ネジ径 = 38mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = デュロプラストカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 22000pF 2x7mH 4.1mA Two Stage 470kΩ RS PRORS PRO EMIフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 22000pF 2x7mH 4.1mA Two Stage 470kΩRS PRO
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 6A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 85mm奥行き = 51mm高さ = 38mmインダクタンス = 2x7mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 470kΩRoHS指令(10物質対応)対応
リーマービット RS PRO ストレート RS PROリーマービット RS PRO ストレートRS PRO
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
仕様シャンクタイプ = ストレート直径 = 4mm全体長さ = 76 mmカット長さ = 38mmフルートの数 = 6材質 = HSS溝の種類 = 螺旋
RS PRO 結束バンド, 385mm x 4.8mm, 黒, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 385mm x 4.8mm, 黒, ナイロン 66RS PRO
7,698税込8,468
1袋(250個)
7日以内出荷
UL94V-2. RS PROブラック及びナチュラルナイロン解除不可耐候性結束バンド. RS PRO結束バンドは、物をまとめて固定するために使用される固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤに使用されます。これらの結束バンドはナイロン66 (別名ナイロン6.6)製で、耐候性があり、屋外で使用できます。これらの結束バンドは、ワンピース構造のセルフロック固定具で、ストラップのように機能してケーブルをすっきり整理できます。各種のサイズが用意されています。 結束バンドの設計にはヘッドがあり、ここをスロットとしてテープを通して輪にします。輪が目的の大きさになるまで、スロットを通したケーブルを引っ張り、余分なケーブルは切り落せます。 ケーブルの歯はスロットを通すとロックになり、逆方向に引っ張ることはできません。 これらの標準ナイロン結束バンドは、どんな工具キットにも必需品です。RS PROでは、お客様の要件に適合するさまざまな長さと幅の製品を取り揃えています。特長. 優れた耐紫外線性 難燃性: UL 94V-2難燃性規格 さまざまな用途に最適 ねじ止めと取り付けが簡単 屋外での使用に最適 . 代表的用途:. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気の配線やケーブルなどをまとめるために使用されます。ケーブルタイは安価で使いやすく、強度が高いため、さまざまな用途でさまざまな産業で使用できます。 ケーブル管理 ホーム / DIY ガーデン . よくある質問 結束バンドを再利用できますか. 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。 結束バンドにはどのような種類がありますか. 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。標準 . リリース可能 . 取り付けヘッド付き . プッシュマウント . 粘着式 . ダブルヘッド . ステンレススチール . 再利用可能
仕様長さ = 385mm幅 = 4.8mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = 取り外し不可入数 = 250紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 215.6N最大バンドル直径 = 110mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソケット Hexagon ビット 24mm RS PRORS PRO ソケット Hexagon ビット 24mmRS PRO
8,698税込9,568
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ソケットサイズ = 24mmドライブサイズ = 1/2 インチソケットタイプ = Hexagon ビットVDE/1000V認証 = なし防爆 = なし仕上げ = Sandblastedモデル = KAT0003/24L全体長さ = 38 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
RS PRO ソケット Hexagon ビット 19mm RS PRORS PRO ソケット Hexagon ビット 19mmRS PRO
4,698税込5,168
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ソケットサイズ = 19mmドライブサイズ = 1/2 インチソケットタイプ = Hexagon ビットVDE/1000V認証 = なし防爆 = なし仕上げ = Sandblastedモデル = KAT0003/19L全体長さ = 38 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
RS PRO ソケット Hexagon ビット 17mm RS PRORS PRO ソケット Hexagon ビット 17mmRS PRO
5,498税込6,048
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ソケットサイズ = 17mmドライブサイズ = 1/2 インチソケットタイプ = Hexagon ビットVDE/1000V認証 = なし防爆 = なし仕上げ = Sandblastedモデル = KAT0003/17L全体長さ = 38 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
RS PRO ソケット Hexagon ビット 13mm RS PRORS PRO ソケット Hexagon ビット 13mmRS PRO
5,098税込5,608
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ソケットサイズ = 13mmドライブサイズ = 1/2 インチソケットタイプ = Hexagon ビットVDE/1000V認証 = なし防爆 = なし仕上げ = Sandblastedモデル = KAT0003/13L全体長さ = 38 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
Oリング RS PRO 内径 38mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 38mm EPDMRS PRO
2,298税込2,528
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 38mm外径 = 46mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 38mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 38mm EPDMRS PRO
1,698税込1,868
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 38mm外径 = 44mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 38mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 38mm EPDMRS PRO
1,898税込2,088
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 38mm外径 = 43.2mm厚さ = 2.6mm動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 34mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 34mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 34mm外径 = 38mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 92 x 92 x 38mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 92 x 92 x 38mmRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm幅 = 92mm奥行 = 38mm寸法 = 92 x 92 x 38mm騒音レベル = 63dBファン回転速度 = 6000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 92 x 92 x 38mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 92 x 92 x 38mmRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 12 V dcAC/DC動作 = DCmm消費電力 = 9W奥行 = 38mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 4000rpmベアリングタイプ = ボールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 38mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 38mmRS PRO
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 36W奥行 = 38mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 4000rpmベアリングタイプ = ボールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 20mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 20mmRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 40mm消費電力 = 2.76W奥行 = 20mm終結タイプ = ワイヤm3/min騒音レベル = 38dBファン回転速度 = 8500rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 120 x 120 x 38mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 120 x 120 x 38mmRS PRO
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 120mm消費電力 = 120W奥行 = 38mm寸法 = 120 x 120 x 38mm騒音レベル = 48dBファン回転速度 = 3000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 120 x 120 x 38mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 120 x 120 x 38mmRS PRO
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 120mm消費電力 = 20.5W奥行 = 38mm寸法 = 120 x 120 x 38mmファン回転速度 = 4000rpmベアリングタイプ = ボールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 120 x 120 x 38mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 120 x 120 x 38mmRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 120mm消費電力 = 120W奥行 = 38mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 2500rpmベアリングタイプ = ボールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 120 x 120 x 38mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 120 x 120 x 38mmRS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 120mm消費電力 = 10W奥行 = 38mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 48dBファン回転速度 = 2600rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 38mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 38mm ニトリルRS PRO
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 38mm外径 = 54mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 38mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 38mm ニトリルRS PRO
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 38mm外径 = 52mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 33mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 33mm ニトリルRS PRO
1,798税込1,978
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 33mm外径 = 38mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 38mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 38mm ニトリルRS PRO
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 38mm外径 = 50mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 38mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 38mm ニトリルRS PRO
1,898税込2,088
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 38mm外径 = 47mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 138mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 138mm ニトリルRS PRO
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 138mm外径 = 146mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 138mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 138mm ニトリルRS PRO
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 138mm外径 = 144mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 138mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 138mm ニトリルRS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 138mm外径 = 145mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 138mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 138mm ニトリルRS PRO
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 138mm外径 = 148mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 30.8mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 30.8mm ニトリルRS PRO
2,298税込2,528
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 30.8mm外径 = 38mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 238mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 238mm ニトリルRS PRO
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 238mm外径 = 248mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 238mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 238mm ニトリルRS PRO
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 238mm外径 = 245mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら