229件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材料 = ビスコース, ウール。長さ = 1m。幅 = 500mm。厚さ = 3mm。密度 = 250kg/m3。カラー = 白。。RS PRO Viscose, Wool Felt Sheet, 1 m x 500 mm x 3 mmWhen you need a medium-density material for construction tasks such as filtration or absorption, turn to this white felt sheet from RS PRO. It measures 1 m in length and 500 mm in width and has a thickness of 3 mm. The sheet contains a mixture of 70% wool and 30% viscose. Its made by condensing and pressing these fibres together to a density of 250 kg/m3, making it durable and resistant to sound and temperature. As part of the RS PRO series, its been tested for quality and reliability. It meets British Standard 4060 for pressed wool felts. Youll find this felt sheet useful for a variety of applications. Its commonly used for cladding, sealing, absorption and filtration in building construction, and its often used in acoustic rooms thanks to its sound absorption properties.Features and Benefits. Felt sheet . White in colour . Made from 70% wool and 30% viscose . Length of 1 m . Width of 500 mm . Thickness of 3 mm . Density of 250 kg/m3 . Meets British Standard 4060 for pressed wool feltsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
5日以内出荷

長さ = 600mm。材料 = アルミ。構造 = 複合材シート。フォーム = ソリッド。幅 = 600mm。厚さ = 3mm。密度 = 3.5kg/m2。硬さ = 3 H。カラー = 赤。熱伝導率 = 0.95W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

仕様長さ = 600mm幅 = 600mm厚さ = 3mm引張強度 = 125 N/mm2複合シート. アルミスキン(ポリエステル複合材充填). スムーズな表面コーティング 優れた耐衝撃性 優れた耐候性 優れた寸法安定性 耐腐食性 耐紫外線性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,900 税込7,590
5日以内出荷

長さ = 600mm。材料 = アルミ。構造 = 複合材シート。フォーム = シート。幅 = 600mm。厚さ = 3mm。密度 = 3.5kg/m2。硬さ = 3 H。カラー = 黄。熱伝導率 = 0.95W/mK。。RS Pro 黄色アルミシート、長さ 600 mm 、厚さ 3.5 kg/m 、 600 mm x 3 mmRS Pro のこの明るい黄色の多目的アルミ複合シートは、ダッシュボードパネルからクラッディング及びトレイ標識まで、さまざまな用途に対応しています。角形パネルは曲げたり、切ったりして形状を変えたり、穴を開けたりするのが簡単です。 この硬質シートは、軟鋼の重量の約 3 分の 1 を計量するため、裏面に粘着剤が付いていません。600 mm x 3 mm のシートは、ポリエステル複合材が充填された 2 層のアルミで構成されています。滑らかな表面仕上げで研磨仕上げになっています。アルミニウムは良好な寸法安定性を有し、腐食を含む天候の影響に抵抗性があり、 Durable 及び多目的である。 この丈夫な黄色のアルミシートは、密度が 3.5 kg/m 2 、硬度が 3 H で、建設、設置、設計プロジェクトで使用されています。RS Pro シリーズの一部として、品質と一貫性がテストされています。特長と利点.ポリエステル複合材を充填した、正方形の頑丈な黄色のアルミシート .長さ: 600 mm .幅 600 mm .厚さ: 3 mm .熱伝導率: 0.95 W/mK .密度: 3.5 kg/m 2 .硬さ 3 H . &gt の引張強度/125 N/mm2 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

長さ = 500mm。材料 = ステンレス鋼。フォーム = ソリッド。幅 = 300mm。厚さ = 3mm。材質グレード = 304S15。密度 = 8g/cm3。硬さ = 92 HB。カラー = シルバー。引張強度 = 520 Mpa。。RS PRO V7
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 3mm材料 = 押出成形アクリル密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%最高使用温度 = +70℃仕上げ = クリアアクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

仕様長さ = 500mm幅 = 400mm厚さ = 3mm材料 = アクリル密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%最高使用温度 = +70℃仕上げ = クリアアクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
17,300 税込19,030
6日以内出荷

長さ = 1000mm。材料 = 亜鉛メッキ鋼。フォーム = 有孔。幅 = 500mm。厚さ = 1.5mm。穴径 = 3mm。穴レイアウト = 60°。オープンエリアの割合 = 33%。パターンナンバー = 5。。RS PRO 7
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

仕様長さ = 500mm材料 = ステンレス鋼フォーム = ソリッド幅 = 300mm厚さ = 3mm材質グレード = 316密度 = 8g/cm3硬さ = 95 HBカラー = シルバー熱伝導率 = 16.3 W/m at 100°c RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

長さ = 1220mm。材料 = アルミ。構造 = 複合材シート。幅 = 1220mm。厚さ = 3mm。密度 = 3.5kg/m2。硬さ = 3 H。カラー = 白。熱伝導率 = 0.95W/mK。。RS Pro アルミシート(白色)、長さ 1.22 m 、 3.5 g/m2 、 1.22 m x 3 mm 、クラッド、ファシアパネル、折り畳み部品、標識トレイに適しています建設プロジェクトの場合は、 RS Pro のこの汎用白色アルミ複合シートが最適です。長さが 1.22 m 、厚さがわずか 3 mm のため、被覆からトレイサインまで、さまざまな用途に対応する安定性と柔軟性を実現しています。 これらのシートは、穴開けが簡単で、必要な形状にすばやく切断したり、曲げたりできます。ソリッドシートには、裏面が接着式ではなく、軟鋼の約 3 分の 1 の重量になっています。2 層のアルミ外層はポリエステル複合材で充填され、滑らかな表面コーティング仕上げで、すっきりとした外観をしています。これらのシートは Durable 及び多目的であり、また天候、腐食および衝撃に抵抗力があり、よい寸法安定性を提供する。 3 H の硬度と 3.5 kg/m 2 の密度を備えたこの丈夫な白色アルミシートは、ほとんどのタイプの建築・設計プロジェクトで使用できます。RS Pro シリーズのすべての製品と同様に、品質と一貫性をテスト済みです。特長と利点.ポリエステル複合材を充填した正方形の、硬い白色アルミシート .長さ 1.22 m .幅 1.22 m .厚さ: 3 mm .熱伝導率: 0.95 W/mK .密度: 3.5 kg/m 2 .硬さ 3 H . &gt の引張強度/125 N/mm2 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

長さ = 1000mm。材料 = 亜鉛メッキ鋼。フォーム = 有孔。幅 = 500mm。厚さ = 1.5mm。穴径 = 3mm。穴レイアウト = 60°。オープンエリアの割合 = 51%。パターンナンバー = 6a。。RS Pro マグネット穴あきスチールシート、 3 mm 穴、 1 m x 500 mm x 1.5 mm魅力的で Durable 、汎用性の高いこのマグネット式穴あきスチールシートは、設置が簡単なデザインで優れた強度を備えています この製品は、表面領域の半分以上が 3 mm の丸穴で覆われており、強度対重量比が高く、ソリッドパネルよりも軽量です。その結果、優れた構造サポートを提供します。亜鉛めっきコーティングにより、ほとんどの気象条件に耐えます。穴あき鋼板は、独特な構造により、見栄えがよく機能的であることを意味します。寸法が 1000 mm x 500 mm と大きく、さまざまな用途に合わせて構成できます。このシートは、取り付け位置に合わせて脱脂し、塗装することもできます。 実績のある RS Pro シリーズに属するこの金属シートは、その信頼性を担保するために、ストリングリテストされています。RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠のため、 0.1 % を超える有害物質は存在しません。この製品は、光や空気のフィルタリングに使用します。軽量の手すりインサートとして、又は密閉空間でプライバシーを保護します。特長と利点.穴あきメタルシート .亜鉛めっきスチール製 .脱脂後に塗装可能 . 非磁性 .直径 3 mm の丸穴 .織物状のボーダー .長さ: 1000 mm .幅 500 mm .厚さ: 1.5 mm .パターン番号 6a . 60 ° の穴レイアウト .開放領域は表面の 51% を占めている . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

RS Pro ポリエチレンシート(白) - HDPE シート:高密度ポリエチレン. 信頼のブランド RS Pro から、各種の白色ポリエチレンシートが提供されています。このシートは、業界標準に準拠して製造され、高品質で価格にも優れています。 これらのシートは、容器やボトルなどの商品で見られる一般的なタイプのプラスチック材料であるポリエチレンから製造されています。ポリエチレンは自己潤滑性があり、化学薬品、摩耗、衝撃に対する耐性に優れ、機械加工が容易です。. 特長と利点. ;ul> ;li>最大動作温度範囲: +90 → +100 ° C この範囲内 ;/li> ;li>難燃性等級: UL94 HB ;/li> ;li>冷間時及び応力亀裂、衝撃、摩耗、化学薬品に対する優れた耐性 ;/li> ;li>非常に優れた電気絶縁特性 ;/li> ;/ul>. 用途. ポリエチレンは、次のような用途で使用されます。 ;ul> ;li>化学器具 ;/li> ;li>プラグ ;/li> ;li>シール ;/li> ;li>食品加工 ;/li> ;li>絶縁体、低負荷ローラー ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様カラー = 白長さ = 960mm幅 = 470mm厚さ = 3mm材料 = PEHDラミネート加工 = なし引張強度 = 40 MPa硬さ = ブリネル硬さ 62燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.02%動作温度 Max = +80℃伸長 = 350% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.073mm長さ = 115mm幅 = 25mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

フォーム = フル。長さ = 305mm。幅 = 625mm。厚さ = 3mm。材料 = PC。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.2g/cm3。引張強度 = 62 MPa。燃焼性評価 = UL 94。吸水 = 0.35%。動作温度 Max = +120℃。伸長 = 70%。。This polycarbonate sheet is engineering grade material and is not UV resistant. RS Pro ポリカーボネート透明プラスチックシート - PC シート:ポリカーボネート. From RS Pro a range of high-quality polycarbonate translucent solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polycarbonate.. Polycarbonate is also known by the abbreviation PC and is a transparent amorphous engineering thermoplastic. Amorphous is the term given to plastics that gradually soften rather than go from a solid to a liquid when heated. Having this property means that this plastic is less likely to warp when subjected to high temperatures and easy to mould and thermoform. Polycarbonate is very tough with excellent impact resistance but also lightweight, very pliable and can be moulded and formed at room temperature without cracking or breaking. This clear sheet plastic is often used as a substitute for sheet metal if transparency or a non-conductive material is needed. One of the drawbacks with PC plastic sheet is its low scratch resistance so an additional hard coating needs to be applied where a scratch free surface is required. Features and Benefits. 優れた衝撃強度 優れた寸法安定性(温度や湿度の変動時に材料が元の寸法を保つ能力が高い) 幅広い温度で高い剛性を発揮 成形しやすく屈曲性が高い ある程度の化学耐性、低溶剤耐性 透光性 良好な耐熱性 良好な絶縁特性 良好な機械加工性 研磨が簡単、溶接可能、接着剤を使用した接着可能. 用途. 独特の性質を備えたポリカーボネートプラスチックは、特に丈夫さと屈曲性により、幅広い産業での使用に適しています。これらの産業には、エレクトロニクス、半導体、自動車、食品、医療、建設業界などがあります。PCは非常に汎用性の高いプラスチックで、透明性と耐衝撃性を必要とする用途に最適です。この透明で耐久性に優れたプラスチックシートは、ガラスと比べて軽量なため、一部の用途では、ガラスの代わりに使用できます。. 医療機器 電子部品 自動車部品 電気ケース及びカバー デジタルディスク(CD-R、DVD-R、ブルーレイ) 機械ガード及び保護スクリーン 看板及びディスプレイ. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。. このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

RS PROソリッドプラスチックPTFEシート: ポリテトラフルーロエチレン. 硬質プラスチックシートとは.. 硬質プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。硬質プラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。. PTFEプラスチックとは.. PTFE (ポリテトラフルオロエチレン、別名テフロン)は、半結晶性熱可塑性樹脂です。強度や剛性は高くありませんが、その他に高性能製品として利用できる独特の特性を豊富に備えています。PTFEプラスチックの主な特性は、高い熱安定性、優れた耐薬品性、優れた摺動特性です。 PTFE製の部品は、摩擦や熱が発生しにくく、部品の寿命を延ばし、メンテナンスコストを低減します。PTFEの非常に高い摺動特性は、低摩擦抵抗(低摩擦係数)で表面同士がよく滑るということを意味します。摩耗を減らせるため、ベアリングなどの部品に最適です。. 特長と利点. 極めて高い薬品耐性 熱水耐性 高耐熱性能・高融点、使用温度範囲: -200 → +260 ℃、最大300 ℃ (短時間) 低摩擦係数で優れた摺動特性 ノンスティック表面、材料の付着なし。PTFEは接着や溶接が困難 高熱膨張率(温度の変化に応じて材料が膨張する比率) 比較的低強度、低剛性 優れた紫外線耐性及び耐候性 良好な電気絶縁特性 低誘電率 難燃性及び自己消火性V-0 ガンマ放射線感受性 非溶融性. 用途. PTFEプラスチックシートは、優れた摺動特性、高い熱安定性、耐薬品性を備え、輸送及び運搬、ポンプ及び計器の構造、電気工学、食品加工及び医療、航空機及び航空宇宙、レーザー技術など幅広い産業に適しています。独特の特性を備えるPTFEプラスチックは、高レベルの化学ストレスを受けるスライド用途の部品の製造に使用できます。このプラスチックからは、次のような部品が製造されます。. 搬送及びコンベア技術 ポンプ及び計器の建設 レーザー技術 純水製造 低温物理学 フィルタ技術 電子及び電気工学 煙浄化 食品加工及び医療産業 航空機及び航空宇宙技術 半導体技術 化学工業. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。. このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。. RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
仕様カラー = 白長さ = 600mm幅 = 300mm厚さ = 13mm材料 = PTFEラミネート加工 = なし密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.3%動作温度 Max = +260℃伸長 = 50% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
57,980 税込63,778
5日以内出荷

ポリプロピレン共重合体プラスチック材
仕様カラー = ベージュ長さ = 995mm幅 = 495mm厚さ = 3mm材料 = PPラミネート加工 = なし密度 = 0.91g/cm3引張強度 = 30 MPa硬さ = 80ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.03%動作温度 Max = +80℃伸長 = 50% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様長さ = 600mm幅 = 600mm厚さ = 3mm材料 = アクリル吸水 = 0.4%仕上げ = ミラー寸法: 3mm x 600mm x 600mm. ミラープラスチックシート. アクリル又はポリカーボネートの2種類の軽量鏡面仕上げプラスチックシート アクリルタイプは様々な内部用途に最適 強度と衝撃耐性を備えたポリカーボネートタイプは、店舗や学校、刑務所、法廷などのセキュリティが強化された公的機関環境に最適 ポリカーボネートタイプはミラーコーティングに水がかからない状況であれば、外部環境での使用も可能 ドリル、接着剤、両面粘着テープで固定可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,720 税込28,292
5日以内出荷

RS Pro 合成樹脂接着紙シート、 SRBP RS Pro では、さまざまな厚さの合成樹脂接着紙シート( SRBP )を用意しています。これらの合成樹脂シート(プラスチックラミネートともいいます)は、優れた機械的強度、低吸水性を備え、天候や化学物質に対する耐腐食性を実現します。この樹脂シートは、電気絶縁が必要な場合に最適で、丈夫で硬い非金属シートが必要な場合は低コストのオプションを提供します。 特長と利点 商業品質の紙ベースラミネートは、すばらしいものを GET することを意味します 低コストを維持しながら製品を提供します 低電圧設備、治具、固定具に最適 合成樹脂は非常に丈夫で Durable を作る 天候の変化や化学薬品に対する耐性に優れた素材 SRBP は絶縁体なので、完璧な交換を可能にします 電気絶縁が必要な金属シート用 最大動作温度は 90 C で、短時間では 120 C まで 密度は 1.35 g/cm 厚さは 3.0 mm です 仕様 BS2572 タイプ P1 BSEN60893 タイプ 3-4 PFCP202 用途 合成樹脂結合紙シートは、フェノール紙ラミネートシートとも呼ばれ、優れた絶縁特性により、ボビン、 Coil 巻型、絶縁スペーサ、スリーブなどの電気絶縁コンポーネントとして主に使用されています。一般的に、構造部品、端子ボード、取り付けプレート、バスバーサポート、ケーブルサポートなど、さまざまな用途に対応するさまざまな職場で使用されます。 積層プラスチックとは このタイプのプラスチックは、熱硬化性樹脂に含浸された補強材の層で構成された特殊なポリマーマトリックス複合材で、熱や圧力で接着及び硬化します。ラミネート加工プラスチックは、シート、チューブ、ロッドのさまざまな形状で、切断や機械加工が可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様カラー = 茶長さ = 420mm幅 = 297mm厚さ = 3mm材料 = SRBPラミネート加工 = あり密度 = 1.35g/cm3引張強度 = 120 Mpa吸水 = 70mg/cm2熱伝導率 = 0.2W/mK仕上げ = つや消し / 光沢、サテン / 光沢破断強度 = 175 MpakJ/m2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

RS PRO 7
仕様材料 = EPDMカラー = 白密度 = 1.2g/cm3裏面粘着 = なしm厚さ = 3mm動作温度 Max = 100℃動作温度 Min = -40℃伸長 = 1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷

材料 = ポリエチレン。カラー = 黒。密度 = 45kg/m3。裏面粘着 = ありm。厚さ = 3mm。動作温度 Max = 110℃。動作温度 Min = -70℃。燃焼性評価 = FMVSS 302%。。RS PRO Black Rubber Sheet, 1 m x 2 m x 3 mmThis RS PRO black polyethylene foam sheet offers a durable and reliable method for padding surfaces and absorbing noise and shock. It comes in a length of 1 metre and has a width of 2 metres and a thickness of 3 mm. The polyethylene foam material makes the rubber sheet highly durable and resistant to static, chemicals, water and oils. It stretches up to 150% of its original length and comes with an adhesive backing for versatility and convenience. You can use it in a variety of demanding settings, as it can withstand temperatures as low as -70℃ and as high as +110℃. This product meets the quality requirements of the International Organisation for Standardisation (ISO), British Standards (BS) and German Institute for Standardisation (Deutsches Institut fur Normung, DIN) for cellular rubbers and plastics. This sheet is handy for packaging, floor protection and sound absorption in gyms or factories.Features and Benefits. Rubber sheet . Made of polyethylene foam . Black in colour . Adhesive backing . Length of 1 m . Width of 2 m . Density of 45 kg/m3 . Thickness of 3 mm . Minimum operating temperature of -70℃ . Maximum operating temperature of +110℃ . Elongation of 150% . Complies with ISO (International Organisation for Standardisation), BS (British Standards), and DIN (Deutsches Institut fur Normung, German Institute of Standardisation) standards for material qualityRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

材料 = ポリエチレン。カラー = 黒。密度 = 45kg/m3。幅 = 2m。厚さ = 3mm。動作温度 Max = 110℃。動作温度 Min = -70℃。燃焼性評価 = FMVSS 302%。。LD45ポリエチレンフォーム. ポリエチレンゴムシートは、プロピレンモノマーとゴム基材の組み合わせから作られた熱可塑性材料です。このシートは、強度、軽量、柔軟性が高く、衝撃吸収の属性で帯電防止加工が施されています。 また、騒音を吸収するため、ジム、学校、工場などに最適です。 化学薬品に対する耐性もあるため、化学プラントで床や表面を保護するのにも適しています。ポリエチレンゴムシートには各種色、長さ、厚さが用意されています。. LD45 ポリエチレンフォームシリーズの特長:. 架橋された独立気泡のポリエチレンフォーム この素材は、耐油性と耐候性に優れています 密度: 4.5 g/cm 3 温度 温度範囲: -70 → +110 ° C シートサイズ: 1000 x 2000 mm. 用途:. ポリエチレンゴムシートは軽量で Durable and Tear 耐性があり、次のようなさまざまな産業に適しています。. パッケージングおよび長期保管施設 輸送 ( 保護材 ) 化学プラント 学校 工場. よくある質問:. これらのシートを屋外で使用することはできますか. はい、ポリエチレンゴムを使用して、屋外の風雨にさらされる部品や機器を作ることができます。 「クローズドセル」タイプとは何ですか. クローズドセルフォームは高密度で強く、完全に形成されると固体に似ています。密度が高いため、温度制御によって湿度を下げることができるため、通風や金型の成長を防止できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

仕様カラー = 白長さ = 600mm厚さ = 3mm幅 = 600mm密度 = 1.25g/cm3適合 = 冷水, 温水最高使用温度 = +200℃最低使用温度 = -40℃伸長 = 450%シリコンラバー. 商用シリコーンラバーシート 広い動作温度範囲 優れた電気絶縁特性 優れたオゾン耐性と圧縮永久歪
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

材料 = ネオプレンスポンジ。カラー = 黒。密度 = 122kg/m3。裏面粘着 = なしm。厚さ = 3mm。動作温度 Max = 85℃。動作温度 Min = -40℃。燃焼性評価 = FMVSS 302, UL94 HBF%。。ASTM D1056-00、AFNOR 99-211. RS Pro ネオプレンゴムスポンジシート. RS PRO のネオプレンゴムスポンジシートシリーズをご紹介します。これらの黒色ネオプレンスポンジシートは屋内外での使用に適しており、大気中の経年劣化、日光、オイル、グリースに対する中程度の耐性を備えています。 ネオプレンを選択する理由 ネオプレンは、ガスケット、構造、防音、ノイズ、断熱材で使用される汎用素材です。オイルや化学薬品にさらされた場合、優れた性能を発揮し、強度と柔軟性を維持しながら、卓越した物理的強度を実現します。. 特長と利点. 黒ネオプレンゴムスポンジ 優れた柔軟性 耐久性 カスタマイズ可能 オゾン、太陽光、大気の経時変化に対する耐性 使用温度範囲: -40 → +85 ° C さまざまなサイズと厚さを用意 環境保護 : CFC ; HFC フリー / リサイクル可能. RS PRO ネオプレンゴムスポンジシートオプション. 1 m x 2 m x 1.5 mm - RS品番: ; 733-6753 733-6753 1 m x 2 m x 1.5 mm - RS品番: ; 733-6731 733-6731 1 m x 2 m x 3 mm - RS品番: ; 733-6757 733-6757 1 m x 2 m x 16 mm . RS品番: ; 733-6741 733-6741 1 m x 2 m x 3 mm - RS品番: ; 733-6735 733-6735 1 m x 2 m x 6 mm - RS品番: ; 733-6744 733-6744 1 m x 2 m x 6 mm - RS品番: ; 733-6766 733-6766 1 m x 2 m x 10 mm - RS品番: ; 733-6747 733-6747 1 m x 2 m x 10 mm - RS品番: ; 733-6769 733-6769 1 m x 2 m x 20 mm - RS品番: ; 733-6750 733-6750 1 m x 2 m x 25 mm - RS品番: ; 103-4059 103-4059 注 RS品番: ; 733-6757 733-6757 裏面粘着式を備えています。. RS品番: ; 733-6753 733-6753 裏面粘着式を備えています。. RS PRO の利点. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. よくある質問. ネオプレンスポンジの用途 ネオプレンスポンジは、遮音、ノイズ、断熱など、さまざまな用途向けに設計された汎用素材です これらのシートはどのようにカットしますか. このシートを切断するには、平らな面に置き、鋭いブレードや精密ナイフを使用する前に切断する形状をマークします。 硬度はどのように測定できますか. デュロメータで硬度を測定することができます。 RS 品番 ; : 123-0926 を : 123-0926 を 参照してください
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

RS Pro ネオプレンゴムシート. RS PRO のネオプレンゴムシートシリーズをご紹介します。これらの黒色ネオプレンゴムシートは、屋内外での使用に適しており、大気中の経年劣化、日光、オイル、グリースに対する中程度の耐性を備えています。 ネオプレンを選択する理由 ネオプレンは、ガスケット、構造、防音、ノイズ、断熱材で使用される汎用素材です。オイルや化学薬品にさらされた場合、優れた性能を発揮し、強度と柔軟性を維持しながら、卓越した物理的強度を実現します。. 特長と利点. 黒ネオプレンゴム 優れた柔軟性 耐久性 カスタマイズ可能 オゾン、太陽光、大気の経時変化に対する耐性 さまざまなサイズと厚さを用意. RS Pro ゴムシート. 1 m x 600 mm x 1.5 mm - RS 品番 ; : 506-3163 : 506-3163 1 m x 600 mm x 3 mm - RS 品番 ; : 506-3157 : 506-3157 1 m x 600 mm x 6 mm - RS 品番 ; : 506-3141 : 506-3141 1 m x 600 mm x 12 mm - RS 品番 ; : 506-3113 : 506-3113 1 m x 600 mm x 10 mm - RS 品番 ; : 506-3135 : 506-3135 1 m x 1.2 m x 1.5 mm - RS 品番 ; : 506-3107 : 506-3107 1 m x 1.2 m x 3 mm - RS 品番 ; : 506-3208 : 506-3208 1 m x 1.2 m x 6 mm - RS 品番 ; : 506-3191 : 506-3191 1 m x 1.2 m x 10 mm - RS 品番 ; : 506-3185 : 506-3185 1 m x 1.2 m x 12 mm - RS 品番 ; : 506-3179 : 506-3179. RS PRO の利点. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. よくある質問. ネオプレンゴムはどのような用途に使用されますか ネオプレンゴムは、防音、ノイズ、断熱などのさまざまな用途向けに設計された汎用素材です これらのシートはどのようにカットしますか. このシートを切断するには、平らな面に置き、鋭いブレードや精密ナイフを使用する前に切断する形状をマークします。 硬度はどのように測定できますか. デュロメータで硬度を測定することができます。
仕様材料 = ネオプレンカラー = 黒密度 = 1.4g/cm3幅 = 1.2m厚さ = 3mm動作温度 Max = 70℃動作温度 Min = -10℃伸長 = 2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

材料 = 天然ゴム。カラー = 黒。密度 = 1.5g/cm3。幅 = 600mm。厚さ = 3mm。動作温度 Max = 70℃。動作温度 Min = -20℃。伸長 = 2.5。。RS Pro 黒色ゴムシート、 1 m x 600 mm x 3 mmノイズ絶縁又は耐腐食性バリアを提供するために通信グレードの素材が必要な場合、この黒色の天然ゴムシートは産業環境に最適です。破断せずに通常の長さの 2 倍まで伸び、オイル、酸、アルカリで使用できます。 このシートは天然ゴム製で、 -20 → +70 ° C の低温に耐えられます硬度を高めるショア A スケールの等級は 65 で、伸張強度が高く、引裂や摩耗に対する優れた耐性もあります。 信頼の RS Pro シリーズに属しており、この天然ゴムシートは、高い信頼性と耐久性が得られるように厳しくテストされています。これは、静電制御の国際規格に加え、有害物質使用制限( RoHS )にも準拠しています。 このようなゴムシートは、屋内での使用に最適です。多くの場合、建設用シュート、ショックアブソーバ、シーリング材のライニングとして使用されています。特長と利点.密度: 1.5 g/cm 3 .長さ 1 m .幅 600 mm .厚さ: 3 mm .元の長さの 2 倍まで伸張します .水、酸、アルカリ、燃料に適しています . 黒色 .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +70 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

RS Pro 黒色ゴムシート、 1.2 m x 1.2 m x 3 mmRS Pro エチレンポリプロピレン( EPDM )ゴムシートは、丈夫で耐候性のある材料を使用した後に最適です。シール、ガスケット、又はケーブルジョイントを形成するために使用できます。また、あらゆる種類の気象条件や大気条件から確実に保護します。 EPDM は伸張強度が高く、冷水、温水、植物油、エチレングリコール、さらには軽度のアルカリ、酸性液体でも使用できます。防水シールと耐摩耗性に優れているだけでなく、 -40 ° C から +100 ° C までの温度にも耐性があります。 これは、水の地方条例で指定されている製品で、飲料水の用途で安全に使用できます。BS6920-1 : 2000 に準拠した Water Regulations Advisory Scheme 認定を取得しています。また、 Restriction of Hazardous Substances Directive ( RoHS )に準拠しています。特長と利点. EPDM (エチレンポリプロピレン)製 . 黒色 .最小動作温度は -40 ° C です .最大動作温度は +100 ° C です .寸法: 1.2 m ( L ) x 1.2 m ( W ) .厚さ: 3 mm .動物油、冷水、希釈酸、希釈アルカリ、エチレングリコール、温水、植物油に適しています .密度: 1.13 g/cm 3 . 328 ~ 420 % の長さ . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . BS6920-1 : 2000 に準拠した水規制諮問制度の承認RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = EPDMカラー = 黒密度 = 1.13g/cm3幅 = 1.2m厚さ = 3mm動作温度 Max = 100℃動作温度 Min = -40℃伸長 = 328 to 420% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

RS PRO Black Rubber Sheet, 600 mm x 600 mm x 3 mmWhen you need a highly durable material for engines, gaskets or tubing, this black fluorocarbon rubber sheet from the trusted RS PRO range is a reliable option. The sheet measures 600 mm long by 600 mm wide and has a 3 mm thickness. Its fluorocarbon construction means it can withstand contact with substances such as dilute acids and alkalis, ethylene glycol and non-polar solvents, including chlorinated and high-aromatic types. You can also use it at temperatures as low as -18℃ and as high as +204℃ with intermittent temperatures up to +315℃. This rubber sheet is suitable for use in a variety of industrial applications, particularly those involving aggressive solvents or unstable fuels. Its commonly used for oil and gas applications, automotive or aviation engines and pipes or tubing for the transportation of chemicals.Features and Benefits. Rubber sheet . Made of fluorocarbon . Black in colour . Length of 600 mm . Width of 600 mm . Thickness of 3 mm . Minimum operating temperature of -18℃ . Maximum operating temperature of +204℃ (with a maximum intermittent temperature of +315℃) . Elongation of 165% . Hardness of 70° (+/- 5°) . Tensile strength of 100 kg/cm2RS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材料 = フッ化炭素カラー = 黒密度 = 1.9g/cm3裏面粘着 = なしmm厚さ = 3mm動作温度 Max = 204℃動作温度 Min = -18℃伸長 = 165% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980 税込84,678
5日以内出荷

仕様カラー = 白長さ = 1m厚さ = 3mm幅 = 600mm密度 = 0.25g/cm3裏面粘着 = Y適合 = 冷水, エチレングリコール, 温水最高使用温度 = +200℃最低使用温度 = -60℃伸長 = 100%ASTM D746、BS2872、VDE 0304、VDE 0303. シリコンスポンジラバー. 独立気泡、スキン仕上げシリコンスポンジ UV及びオゾンに対する耐性 使用温度範囲: -60 → +200 ℃ 密度: 0.25 g/cm3 シートサイズ: 1000 x 600 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,820 税込42,702
翌々日出荷

黒色ポリエチレンシート - HDPE シート:高密度ポリエチレン. 信頼のブランド RS Pro から、各種の黒色ポリエチレンシートが提供されています。業界標準に準拠して製造され、ボールインデント硬度 50 を特長とするこのシートは、高品質でお買い得な製品です。 これらのシートは、容器やボトルなどの商品で見られる一般的なタイプのプラスチック材料であるポリエチレンから製造されています。ポリエチレンは自己潤滑性があり、化学薬品、摩耗、衝撃に対する耐性に優れ、機械加工が容易です。. 特長と利点. ;ul> ;li>最大動作温度は +90 ° C です ;/li> ;li>難燃性等級: UL94 HB ;/li> ;li>希釈酸、洗浄剤、多数の溶剤に対する耐性があります ;/li> ;li>非常に優れた電気絶縁特性 ;/li> ;/ul>. 用途. ポリエチレンには、次のようなさまざまな用途があります。 ;ul> ;li>化学機器 ;/li> ;li>プラグ ;/li> ;li>シール ;/li> ;li>食品加工 ;/li> ;li>絶縁器、低負荷ローラー ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様カラー = 黒長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 3mm材料 = PEHDラミネート加工 = あり密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa硬さ = 50ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.02%熱伝導率 = 0.17 W/m K仕上げ = クリア℃ポリマータイプ = 共重合体% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
5,798 税込6,378
5日以内出荷

RS Pro ガス認定ニトリル( NBR )ゴムシート、 80 ショ RS Pro ガス認定ニトリルゴムシートは、自動車、航空宇宙、エンジニアリング業界の幅広い用途に最適な製品です。この極めて汎用性の高いゴムシートは、優れた機械的特性、特にオイルや化学薬品のような気体や液体に対する伸張強度及び不浸透性を備えているため、このような物質に頻繁にさらされる過酷な環境で使用することができます。さらに、金属に対する優れた粘着特性を備えており、ロール状で提供されています。サイズに合わせて簡単にカットし、高価な機器やその他の用途の保護のためのパッドとして使用することができます。 特長と利点: この高性能 RS Pro NBR シートは、優れた機械的特性を備えているため、航空宇宙、自動車、エンジニアリングなどの産業での幅広い用途に最適です ゴムシートはロールで提供されているため、適切な機器を使用して、小型シート、ストリップ、ガスケットなどの仕様に合わせて簡単に切断できます このシートは、化学薬品、オイル、引裂に対する耐性に優れた高品質のショア 80 個製で、過酷な環境での使用に適しています さらに、 NBR シート製品はガスボードで承認されており、可能な限り最高の仕様を満たしています ショア硬度: 80 ショア 動作温度範囲: -15 → +110 ° C 厚さ: 3 mm 用途: RS Pro ガス認定 80 ショアニトリル( NBR )ラバーシートは、 80 ° ショア硬度及び -15 → 110 ° C の推奨使用温度に対応しています。 規格および認定: 耐薬品性 オイル抵抗 引裂き抵抗 12.5 MPA 伸張強度 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = ニトリルカラー = 黒密度 = 1.25g/cm3裏面粘着 = なしm適合 = 非食品関連用途向け汎用ゴムmm動作温度 Max = 110℃動作温度 Min = -15℃伸長 = 150% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷

黒色天然ゴムシート、 1 m x 600 mm x 3 mm汎用的な汎用バリアとしては、天然ゴムシートを使用します。天然ゴムは、 +70 ° C の高温及び -20 ° C の低環境に耐えます水 / エチレングリコール、酸 / アルカリのシートを使用できるため、工場、作業場、製造環境に適しています。 この天然ゴムシートは、中央から補強用のポリエステル生地のインサートを備えているため、耐引裂性と材料の耐久性が向上しています。また、伸張強度に優れているため、破損する前に大きな力や応力に耐えられます。RS Pro 製品には、静電制御及び RoHS 規格に適合する、非常にテスト済みの信頼性の高い製品が含まれています。 屋内用途に最適で、これらのシートは摩耗及び摩耗に対する耐性を備えているため、ブラストに対する保護スクリーンとしての使用に最適です。シール、梱包材、床や作業台を保護するためのバリアなどによく使用されています。特長と利点.中央にポリエステル製インサートが入った天然ゴムシート 高い強度を実現します .密度: 1.5 g/cm 3 .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +70 ° C です .長さ 1 m .水、酸、アルカリ、エチレングリコールに適しています . 黒色RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = 天然ゴムカラー = 黒密度 = 1.5g/cm3裏面粘着 = なしmm厚さ = 3mm動作温度 Max = 70℃動作温度 Min = -20℃伸長 = 2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

RS Pro 黒色ゴムシート、 1.2 m x 600 mm x 3 mmこの RS Pro エチレンポリプロピレン( EPDM )ゴムシートを使用すると、シール、ガスケット、又はケーブルジョイントを形成することができます。温水又は冷水、植物油、エチレングリコール、及び穏やかな酸やアルカリ液での使用に適しているため、用途が広く Durable な選択肢です。これを使用して、オゾンや過酷な気象条件の影響にさらされるシールを作成します。 EPDM は伸張強度が高く、高温( +100 ° C )、低温( -40 ° C )でも優れた性能を発揮するため、極端な天候でも溶けたりひび割れたりすることはありません。また、防水性だけでなく、耐摩耗性も備えているため、接触する材料が汚れることはありません。 このシートは、 EU の RoHS 指令( Restriction of Hazardous Substances Directive )に準拠しており、 Water Regulations Advisory Scheme (水規制諮問制度)の認定を受けています。この製品は、飲料水用途での使用に適しているように、水の地方条例で指定されています。特長と利点. EPDM (エチレンポリプロピレン)製 . 黒色 .最小動作温度は -40 ° C です .最大動作温度は +100 ° C です .寸法: 1.2 m ( L ) x 600 mm ( W ) .厚さ: 3 mm .動物油、冷水、希釈酸、希釈アルカリ、エチレングリコール、温水、植物油での使用に適しています .密度: 1.13 g/cm 3 .長さ 328 ~ 420% . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . BS6920-1 : 2000 に準拠した水規制諮問制度の承認RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = EPDMカラー = 黒密度 = 1.13g/cm3幅 = 600mm厚さ = 3mm動作温度 Max = 100℃動作温度 Min = -40℃伸長 = 328 to 420% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

材料 = シリコン。カラー = 白。密度 = 0.25g/cm3。裏面粘着 = なしmm。厚さ = 3mm。動作温度 Max = 200℃。動作温度 Min = -60℃。燃焼性評価 = FMVSS 302%。。RS Pro 白色ゴムスポンジシート、 1 m x 600 mm x 3 mmこの白色シリコンスポンジゴムシートは、理想的なソフト絶縁材又は梱包材です。切断は簡単で、しっかりと確実に固定できます。 シリコンゴムシートは独立したセル構造を採用しているため、液体や気体に対して効果的に密封できます。オゾンと紫外線の両方に耐性があり、 -60 ° C から +200 ° C までの極度な温度に耐えることができますつまり、多様な変更可能な環境条件に耐えられます。また、ゴムシートは非常に可鍛性で、大きな圧縮に耐え、元の形状に戻すことができます。シリコンスポンジラバー構造により振動と騒音の両方が低減されるため、防音に使用するのにも役立ちます。 このシリコンラバーシートは柔らかく柔軟性があるため、優れた絶縁材が必要な場合に標準ゴムの代替品として最適です。この製品は、パッケージインサートとして一般的に使用されています。特長と利点.白色シリコンスポンジゴムシート .長さ 1 m .幅 600 mm .厚さ: 3 mm .密度: 0.25 g/cm 3 .クローズドセル構造により、優れた断熱性と防水性を実現 .ショア A 硬度等級 13 .紫外線とオゾンに対する耐性 .最低動作温度範囲: -60 ° C .最大動作温度は +200 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

仕様カラー = 半透明長さ = 600mm厚さ = 3mm幅 = 600mm密度 = 1.2g/cm3最高使用温度 = +230℃最低使用温度 = -60℃伸長 = 100%米国食品医薬品局(FDA) 21 CFR 177-2600 WRAS (Water Regulations Advisory Service)認定、認定番号1310541 FAR 25/JAR 25/CS 25付録F、パート1の燃焼性要件 自動車規格PART 571FMVSS302. シリコンラバー. 商用半透明シリコンラバーシート 広い動作温度範囲 優れた電気絶縁特性 オゾン、酸化、紫外線、コロナ、放電、宇宙線、電離放射線、風化作用一般に対する良好な耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,490 税込19,239
5日以内出荷

仕様カラー = 黒長さ = 1m厚さ = 3mm幅 = 2m密度 = 122kg/m3裏面粘着 = Y適合 = 動物油, 冷水, 希酸, 希釈アルカリ, エチレングリコール, 燃料, 温水, 植物油最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -40℃燃焼性評価 = FMVSS 302, UL94 HBFASTM D1056-00、AFNOR 99-211. ネオプレンスポンジラバー. 独立気泡ネオプレンスポンジ 優れた回復性とオゾン、日光、大気による経年変化への耐性 品番733-6757は粘着性の裏地付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

仕様材料 = ポリ塩化ビニール長さ = 1m幅 = 600mm厚さ = 3mm裏面粘着 = Y最高使用温度 = +130℃最低使用温度 = -20℃高度騒音バリア. 騒音及び振動を軽減 ソリッドPVCシート 優れた騒音バリア 使用温度範囲: -20 → +130 ℃ 密度: 1460 kg/m3 シートサイズ: 1000 x 600 x 3 mm 裏面は粘着式
1袋(2個)
33,980 税込37,378
6日以内出荷

仕様カラー = オペーク長さ = 600mm幅 = 300mm厚さ = 3mm材料 = PTFE密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.3%最高使用温度 = +260℃伸長 = 50%付属のPTFEシートのサイズ交差±5 mm. PTFE (押出成形). 非常に高い耐薬品性 広範な温度範囲 - 最大使用温度260 ℃ 低摩擦及び低粘着性 放射線耐性 優れた誘電性能 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
55,050 税込60,555
6日以内出荷

RS Pro 接着ポリイミド音響絶縁、 1 m x 950 mm x 3 mm軽量で強度が高く、高温でも性能を発揮する遮音性能が必要ですか.この防音フォームは、要求の厳しい産業用途に最適な汎用製品です。1 m x 950 mm のロールで、必要なサイズと形状に応じて型抜き又は水ジェット切断が可能です。また、ラミネート加工や溶接によって、広い範囲で連続ロールを作成することもできます。 この独立気泡フォームは、ポリイミド -6 製で、 -70 → +205 ° C の幅広い温度範囲で完全性を維持していますこれは、たとえば機械ガードでの使用に適しています。また、空気、埃、水を撥水性する優れたシール特性も備えています。 防音フォームには接着式の裏張りが付いているので、簡単に貼り付けることができます。オイル、燃料、アルコール、ケトンなどの物質に耐性があるため、高温耐性シールや液面スイッチなどの産業でよく使用されています。特長と利点.ポリイミド防音フォーム .密度は 52 kg/m 3 です .セルサイズ 0.25 mm .長さ 1 m .最小動作温度: -70 o C .最大動作温度は +205 ℃です .引張強度は 1300 kPa 、伸びは 70% ( ISO1798 で測定) .熱伝導率の範囲は 0.036 W/m.k ~ 0.0512 W/mK ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = ポリイミド長さ = 1m幅 = 950mm厚さ = 3mm裏面粘着 = あり動作温度 Max = +205℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

RS Pro GPO-3 ポリエステルガラスシートです RS Pro では、 GPO-3 ポリエステルガラスラミネートシートを提供しています。このラミネートシートは、ガラス繊維強化熱硬化性ポリエステル製で、卓越した強度、剛性、耐久性を必要とする作業に最適な素材となるように特別に設計されています。このポリエステルガラスシートは、優れた電気特性、圧縮強度、最小限の吸水性を備え、 RS Pro によって製造され、ほぼすべての環境に適しています。耐久性と剛性が高いため、さまざまな用途があり、ポリエステルガラスは機械加工に最適です。 特長と利点 このガラスシートは、優れた電気絶縁性を備えています このポリエステルガラスは、幅広い温度範囲で使用できます 160 ° C ガラスシートは、非常に優れた機械的特性を備えています NEMA GPO3 規格及び UL94 V-0 に準拠して開発されています ガラスの難燃性 高強度、寸法安定性、耐衝撃性により、ガラスはさまざまな過酷な環境に最適です 優れたトラック抵抗により、優れた電気絶縁特性を発揮します シートサイズ: 420 mm x 297 mm 厚さ 3 mm で低プロファイルです 衝撃耐性を確保しながら 用途 RS Pro ポリエステルガラスは、空気中の電気的強度 18 kV/mm 、オイル中の電気的強度 23 kV/mm です。このポリエステルガラスのシートサイズは、 420 x 297 mm で、 500 V IEC トラック抵抗を備えています。 RS Pro を選ぶ理由 優れた電気絶縁特性 良好な温度範囲:最大 160 ° C 優れた機械的特性 難燃性、 UL 等級RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様動作温度 Max = +160℃長さ = 420mm幅 = 297mm厚さ = 3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

詳細についてはデータシートを参照してください。. RS Pro両面フォームテープ. 両面フォームテープは、両面に接着剤が付いており、2つの面を互いにくっつけることができます。. RS Pro両面フォームテープは、多くの用途で使用できる優れた汎用製品です。この高強度アクリルテープには、赤いフィルム状のライナーが使用されており、金属にも一部のプラスチックにもよく貼り付きます。
仕様幅 = 19mm厚さ = 1mm長さ = 33mバックの材質 = 泡色 = 半透明片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷