カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(300)
  • ホンダ(250)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • SKF(日本エスケイエフ)(11)
  • 3M(スリーエム)(11)
  • グリーンクロス(10)
  • NAC(長堀工業)(9)
  • KTM(9)
  • エスコ(8)
  • SMC(6)
  • 千代田通商(6)
  • HAMMOND(6)
  • 水本機械製作所(4)
  • ジョインテックス(4)
  • NSK(日本精工)(3)
  • TRUSCO(3)
  • ニトムズ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3M 313」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リードねじシャフト RS PRO RS PROリードねじシャフト RS PRORS PRO
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
シャフト径 = 14mmシャフト長さ = 1000mmリードサイズ = 3mmRS PROリードねじ - ステンレススチール. RS PROリードスクリューシリーズで、高い精度と再現性を備えた精密なリニアモーションが実現できます。ねじとも呼ばれ、モータ又はその他の電源によって駆動されると回転するねじ付きシャフトで構成されています。ネジ山の形状は台形で、高い効率と精度を実現するように設計されています。全体的に、メーカーのリードねじは、幅広い機械システムで使用される汎用性と信頼性の高いコンポーネントです。ステンレススチール製リードねじを選択する理由. 過酷な環境に適したステンレススチール製リードねじは、塩水浸漬、高温環境、高温にさらされる可能性のある環境に対応できる優れた選択肢です。特長. A4ステンレススチール 南京錠リードねじ 右ねじ 精密なリニアモーション 高精度と再現性 シャフト長: 1000 mm . RS PROリードスクリュー 軸径可変タイプ - 別売品. 10mm, RS ストック番号: ; 862-5307 862-5307 12mm, RS ストック番号: ; 862-5301 862-5301 14mm, RS ストック番号: ; 862-5310 862-5310 16mm, RS ストック番号: ; 862-5313 862-5313 . 必要な場合もあります。RS PROでは、南京錠リードねじと互換性のある丸型ナット製品を取り揃えています。リードねじに適合する最適な丸型ナットを検索してください。用途. ラテ フライス機器 電気リニア及び測定システム
リードねじシャフト RS PRO RS PROリードねじシャフト RS PRORS PRO
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
シャフト径 = 12mmシャフト長さ = 1000mmリードサイズ = 3mmRS PROリードねじ - ステンレススチール. RS PROリードスクリューシリーズで、高い精度と再現性を備えた精密なリニアモーションが実現できます。ねじとも呼ばれ、モータ又はその他の電源によって駆動されると回転するねじ付きシャフトで構成されています。ネジ山の形状は台形で、高い効率と精度を実現するように設計されています。全体的に、メーカーのリードねじは、幅広い機械システムで使用される汎用性と信頼性の高いコンポーネントです。ステンレススチール製リードねじを選択する理由. 過酷な環境に適したステンレススチール製リードねじは、塩水浸漬、高温環境、高温にさらされる可能性のある環境に対応できる優れた選択肢です。特長. A4ステンレススチール 南京錠リードねじ 右ねじ 精密なリニアモーション 高精度と再現性 シャフト長: 1000 mm . RS PROリードスクリュー 軸径可変タイプ - 別売品. 10mm, RS ストック番号: ; 862-5307 862-5307 12mm, RS ストック番号: ; 862-5301 862-5301 14mm, RS ストック番号: ; 862-5310 862-5310 16mm, RS ストック番号: ; 862-5313 862-5313 . 必要な場合もあります。RS PROでは、南京錠リードねじと互換性のある丸型ナット製品を取り揃えています。リードねじに適合する最適な丸型ナットを検索してください。用途. ラテ フライス機器 電気リニア及び測定システム
ピローブロックベアリング RS PRO RS PROピローブロックベアリング RS PRORS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
内径 = 15mmベアリングユニットの種類 = ピローブロック材料 = 鋳鉄センター高さ = 30.2mm取付穴サイズ = 13mm長さ = 127mm深さ = 31mm全高 = 62mm取付穴 センター to センター = 95mmRS PRO 11
RS PRO ハロゲン 電球 RS PRORS PRO ハロゲン 電球RS PRO
529税込582
1個
7日以内出荷
電球形状 = ミニキャンドル口金 = P13.5s電球仕上げ = クリア定格電圧 = 6 V寿命 = 25h長さ = 31 mm直径 = 9.3mm全光束 = 85 lmRS PRO P13.5sハロゲン電球
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 引張りばね 外径:13mm 長さ:77.8mm 荷重:317N RS PRORS PRO 引張りばね 外径:13mm 長さ:77.8mm 荷重:317NRS PRO
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
ピアノ線 引張バネ
仕様材質 = スチール自由高さ = 77.8mm最大延長長さ = 97.4mm外径 = 13mm線径 = 2.5mm初張力 = 317Nばね定数 = 13.7N/mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 13 → 20mm 12.3mm ステンレススチール316 RS PRORS PRO ホースクリップ 13 → 20mm 12.3mm ステンレススチール316RS PRO
4,498税込4,948
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PRO 9
仕様内径 = 13 → 20mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレススチール316最小内径 = 13mm最大内径 = 20mmバンド幅 = 12.3mm強度クラス = A4 316ねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応
ピローブロックベアリング RS PRO RS PROピローブロックベアリング RS PRORS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
内径 = 17mmベアリングユニットの種類 = ピローブロック材料 = 鋳鉄センター高さ = 30.2mm取付穴サイズ = 13mm長さ = 127mm深さ = 31mm全高 = 62mm取付穴 センター to センター = 95mm2ボルトピローブロック - ノーマルデューティ. 2ボルトノーマルデューティピローブロックアプリケーション. 2ボルト鋳鉄ピローブロックは、簡単なメンテナンスが重要視される用途に適した、費用対効果の高いベアリングソリューションです。 例えば、農業機械内やその他類似の用途に最適です。
ピローブロックベアリング RS PRO RS PROピローブロックベアリング RS PRORS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
内径 = 20mmベアリングユニットの種類 = ピローブロック材料 = 鋳鉄センター高さ = 33.3mm取付穴サイズ = 13mm長さ = 127mm深さ = 31mm全高 = 65mm取付穴 センター to センター = 95mmピローブロックベアリング内径 20 mmRS Pro ピローブロックベアリング(「プランマブロック」ベアリングともいいます)は、ベアリングハウジングの一種です。回転シャフトを必要とする産業機器や商業機器でよく使用されています。たとえば、ギアボックス、ファン、電気モータなど、負荷の低い要件のコンベアシステム、包装機器、農業機械などがあります。 このペデスタル取り付けベアリングハウジングの寸法は、 65 mm x 31 mm x 127 mm です。これは、機器内の摩擦を最小限に抑えるように設計されています。安全のため、シャフトとインサートには、 1 本ではなく 2 本のボルトで構成されています。 RS PRO RS Pro 製品の中で最高品質の製品を使用しており、耐久性と一貫性の両方をメーカーのエンジニアがテストしました。また、耐久性に優れた鋳鉄ベアリングハウジングを使用して製造されているので、何年も使用できます。特長と利点. 2 ボルトのピローブロックベアリング .取り付け穴のサイズは 13 mm .低摩擦ソリューションの場合 .鋳鉄製ハウジング .ベアリングハウジングの寸法は 65 mm x です 31 mm x 127 mm .内径 20 mm .中心間の取り付け穴測定 95 mm .中心高さ 33.3 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
ピローブロックベアリング RS PRO RS PROピローブロックベアリング RS PRORS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
内径 = 12mmベアリングユニットの種類 = ピローブロック材料 = 鋳鉄センター高さ = 30.2mm取付穴サイズ = 13mm長さ = 127mm深さ = 31mm全高 = 62mm取付穴 センター to センター = 95mmRS Pro ピローブロックベアリング(内径 12 mmピローブロックベアリングは通常、回転シャフトを支持するために使用される産業用途で使用されます。RS Pro のこの 2 ボルトピローブロックベアリングハウジングは、コンベアシステムや農業機械などのファン、ギアボックス、電動モータなどの低負荷ベアリングシステムでの使用に最適です。 このペデスタル取り付けベアリングの寸法は 62 mm x 31 mm x 127 mm で、内径は 12 mm です。機器内の摩擦を最小限に抑えるように設計されています。頑丈なベアリングハウジングは鋳鉄製なので、寿命が長くなっています。 実績のある RS Pro 製品の一部であるこのベアリングハウジングは、安全性と信頼性を追求した厳しい品質管理プロセスに合格しています。ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の制御基準に適合しているので、静電放電の安全な制限が実現します。特長と利点. 2 ボルトのピローブロックベアリング .取り付け穴のサイズは 13 mm .低摩擦のソリューションを提供します . 鋳鉄ハウジング .全高: 62 mm .奥行きは 31 mm です .長さ 127 mm .内径 12 mm .中心間のマウントホール測定は 95 mm です .中心高さ 30.2 mm .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 および BS EN に適合 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。