31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様長さ = 600mm幅 = 600mm厚さ = 3mm材料 = アクリル吸水 = 0.4%仕上げ = ミラー寸法: 3mm x 600mm x 600mm. ミラープラスチックシート. アクリル又はポリカーボネートの2種類の軽量鏡面仕上げプラスチックシート アクリルタイプは様々な内部用途に最適 強度と衝撃耐性を備えたポリカーボネートタイプは、店舗や学校、刑務所、法廷などのセキュリティが強化された公的機関環境に最適 ポリカーボネートタイプはミラーコーティングに水がかからない状況であれば、外部環境での使用も可能 ドリル、接着剤、両面粘着テープで固定可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,720 税込28,292
7日以内出荷

幅 = 15mm。厚さ = 3mm。長さ = 10m。バックの材質 = EPDM。色 = 黒。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = 改良型アクリル。引張強度 = 480 → 530kPa。動作温度 Max = +75℃。。RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープ. この優れた RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープは、独立気泡フォームを使用し、ホットメルト接着剤の代替として高性能アクリル接着剤を使用しています。強力な初期接着力とさまざまな材質での優れた接着力があります。. このスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。振動を効率的に減衰させる必要がある、屋内外の用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PRO スポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。水平ではない表面でも使用できるように設計されており、 紫外線の影響を受けません。. 特長. 高強度の粘着性裏地により長寿命シールを実現 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 防振、隙間風防止に使用可能. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS PROスポンジテープ: スポンジテープの片側に汎用 EPDM 接着剤を使用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されています。. 新しいスポンジテープ: RS PROは、このポリエチレンテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性: RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
3,500 税込3,850
翌々日出荷

RS PRO黒色EPDMスポンジテープ. この優れたRS PRO黒色EPDMスポンジテープは、ホットメルト接着剤の代わりに、高性能ゴム接着剤を使用した独立気泡フォームを使用しています。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。振動減衰の効果的な方法が必要とされる、屋内と屋外両方の用途で使用されるように設計されています。. 用途. RS PROスポンジテープは、感圧性アクリル系粘着剤により、高い強度と長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則な面にも使用するように設計されており、紫外線の影響を受けません。. 特長と利点. 高強度のゴム接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現. テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能. 接着、取り付け、マウントに最適. 不規則な表面用の設計. 湿気や紫外線に対する耐性. 振動を減衰させ、隙間風防止に使用可能. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 スポンジテープの片面に汎用ゴム接着剤を使用しています。プラスチック、金属、木材、ガラスなど、さまざまな面に接着するように設計されています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能で、耐久性に優れた接着を実現します。このゴム接着剤は耐久性が非常に高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
仕様幅 = 12mm厚さ = 3mm長さ = 10mバックの材質 = EPDM色 = 黒接着材料 = ゴム動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

幅 = 25mm。厚さ = 3.2mm。長さ = 5m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = グレー。フォーム密度 = 352kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 31N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

幅 = 15mm。厚さ = 4.8mm。長さ = 6m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = 白。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 24.1N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

幅 = 15mm。厚さ = 4.8mm。長さ = 5m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = グレー。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 31N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro アクリル接着剤フォームテープですアクリルフォームテープについては、 RS Pro だけでよく見えます。この特殊配合両面テープは、両面に接着剤が塗布されています。このアクリル系粘着フォームテープは、非常に優れた粘着性と優れた接着特性を備え、大型パネル標識、固定フレーム、ファシアの接着に最適です。このフォームテープを選択する理由このアクリルフォームテープは、 VST の新製品の一部で、一般的にプラスチックや金属などのさまざまな材料の接着に使用されます。このフォームテープは、粉体塗装面や自動車用塗料で非常に優れた性能を発揮します。1.1 mm 厚の粘着テープは、強力で Durable です。耐紫外線性に優れています。 特長と利点フォームテープ アクリル接着剤 両面粘着剤 非常に優れた接着力 低耐熱性仕様長さ: 33 m 幅 19 mm 厚さ :1.1 mm 色: グレー PE ライナー : 赤何を受け取りますか.RS Pro VST 6110G 、 19 mm x 33 m 、グレーアクリル粘着フォームテープ、厚さ 1.1 mm バリアントも用意されていますRS Pro VST 6110G 12 mm x 33 m 、グレーアクリル粘着フォームテープ、厚さ 1.1 mmRS 品番 (: 224-3455) : 224-3455適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。用途大型パネル標識 フレーム及び計器盤の接着 - デジタル標識、 DOT Matrix 、又は LED ディスプレイ フレーム標識
仕様幅 = 19mm厚さ = 1.1mm長さ = 33mバックの材質 = アクリルフォーム色 = グレー片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 60N/cm動作温度 Max = 160℃シリーズ = VST
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

詳細についてはデータシートを参照してください。. RS Pro両面フォームテープ. 両面フォームテープは、両面に接着剤が付いており、2つの面を互いにくっつけることができます。. RS Pro両面フォームテープは、多くの用途で使用できる優れた汎用製品です。この高強度アクリルテープには、赤いフィルム状のライナーが使用されており、金属にも一部のプラスチックにもよく貼り付きます。
仕様幅 = 19mm厚さ = 1mm長さ = 33mバックの材質 = 泡色 = 半透明片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

詳細についてはデータシートを参照してください。. RS Pro両面フォームテープ. 両面フォームテープは、両面に接着剤が付いており、2つの面を互いにくっつけることができます。. RS Pro両面フォームテープは、多くの用途で使用できる優れた汎用製品です。この高強度アクリルテープには、赤いフィルム状のライナーが使用されており、金属にも一部のプラスチックにもよく貼り付きます。
仕様幅 = 25mm厚さ = 1.1mm長さ = 33mバックの材質 = 泡色 = グレー片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

RS PRO黒色PVCシーリングフォームテープ. この卓越したRS PRO黒色PVCフォームテープは、ホットメルト接着剤の代わりに、高性能アクリル系粘着剤と独立気泡フォームを使用しています。強力な初期接着力と優れた保持力で、さまざまな素材に貼れます。. このフォームテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に貼れます。きれいに剥がせる必要がある、屋内と屋外両方の用途で使用されるように設計されています。. 用途. RS PROフォームテープは、感圧性アクリル系粘着剤により、高い強度と長期的な耐久性を実現しています。耐候性に優れ、屋内外で使用できます。すばやく接着できるため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代わりとなる費用対効果の高い手段です。不規則な面にも使用できるよう設計されています。また、紫外線の影響で粉末化しません。. 特長と利点. 高い初期接着性を備えた、柔らかい感圧性接着システム 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 ドリル、研磨、再仕上げ、ねじ締め、溶接、清掃が不要に. RS PROフォームテープを選択するメリット. RS PROフォームテープ フォームテープの片面に汎用PVC粘着剤が塗布されています。プラスチック、金属、木材、ガラスなど、さまざまな面に貼れます。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着力を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROフォームテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、接着の耐久性に優れ、ドリル、締め付け、液体接着剤などの従来の方法よりも速く固定できます。アクリル系粘着剤は極めて耐久性が高く、経時的な温度変化にも耐えます。
仕様幅 = 25mm厚さ = 10mm長さ = 10mバックの材質 = PVC色 = 黒片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 16N/cm動作温度 Max = 70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

幅 = 20mm。厚さ = 5mm。長さ = 10m。バックの材質 = EPDM。色 = 黒。フォーム密度 = 115 → 155kg/m3。接着材料 = 改良型アクリル。引張強度 = 480 → 530kPa。動作温度 Max = +75℃。。RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープ. この優れた RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープは、独立気泡フォームを使用し、ホットメルト接着剤の代替として高性能アクリル接着剤を使用しています。強力な初期接着力とさまざまな材質での優れた接着力があります。. このスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。振動を効率的に減衰させる必要がある、屋内外の用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PRO スポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。水平ではない表面でも使用できるように設計されており、 紫外線の影響を受けません。. 特長. 高強度の粘着性裏地により長寿命シールを実現 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 防振、隙間風防止に使用可能. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS PROスポンジテープ: スポンジテープの片側に汎用 EPDM 接着剤を使用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されています。. 新しいスポンジテープ: RS PROは、このポリエチレンテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性: RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
4,298 税込4,728
翌々日出荷

幅 = 15mm。厚さ = 5mm。長さ = 10m。バックの材質 = EPDM。色 = 黒。フォーム密度 = 115 → 155kg/m3。接着材料 = 改良型アクリル。引張強度 = 480 → 530kPa。動作温度 Max = +75℃。。RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープ. この優れた RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープは、独立気泡フォームを使用し、ホットメルト接着剤の代替として高性能アクリル接着剤を使用しています。強力な初期接着力とさまざまな材質での優れた接着力があります。. このスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。振動を効率的に減衰させる必要がある、屋内外の用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PRO スポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。水平ではない表面でも使用できるように設計されており、 紫外線の影響を受けません。. 特長. 高強度の粘着性裏地により長寿命シールを実現 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 防振、隙間風防止に使用可能. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS PROスポンジテープ: スポンジテープの片側に汎用 EPDM 接着剤を使用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されています。. 新しいスポンジテープ: RS PROは、このポリエチレンテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性: RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
4,798 税込5,278
翌々日出荷

幅 = 25mm。厚さ = 3.2mm。長さ = 6m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = 白。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 24.1N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro 強力アクリルフォームテープ強力なフォームテープをお探しですか.RS Pro のこの優れた発泡アクリルテープをお勧めします。VST シリーズの人気が高いこのテープは、低表面エネルギープラスチックの接着に最適で、ポリスチレン、ポリプロピレン、さまざまな基材上で優れた接着強度を提供します。このフォームテープを選択する理由この両面フォームテープは、厚さ 1.1 mm で、改良されたアクリル系感圧粘着剤でコーティングされています。金属の機械的固定具やスポット溶接に代わる高密度粘弾性フォームです。特長と利点非常に優れた接着力 耐荷重性 振動に優れています 衝撃吸収性構造PEライナー アクリル系粘着剤コーティング - アクリル系フォーム - アクリル系粘着剤コーティング仕様長さ: 33 m 幅: 25 mm 厚さ :1.1 mm 色: 白 赤 PE ライナー製品の内容RS Pro VST 5110 W 25 mm x 33 m 白色フォームテープ、厚さ 1.1 mmバリアントも用意されていますRS Pro VST 5110 W 12 mm x 33 m 白色フォームテープ、厚さ 1.1 mm : RS 品番 ( 224-3452) 224-3452適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。用途基板接着
仕様幅 = 25mm厚さ = 1.1mm長さ = 33mバックの材質 = アクリルフォーム色 = 白片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 68N/cm動作温度 Max = 150℃シリーズ = VST
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

RS Pro 強力アクリルフォームテープ強力なフォームテープをお探しですか.RS Pro のこの優れた発泡アクリルテープをお勧めします。VST シリーズの人気が高いこのテープは、低表面エネルギープラスチックの接着に最適で、ポリスチレン、ポリプロピレン、さまざまな基材上で優れた接着強度を提供します。このフォームテープを選択する理由この両面フォームテープは、厚さ 0.64 mm で、改良型アクリル感圧粘着剤でコーティングされています。金属の機械的固定具やスポット溶接に代わる高密度粘弾性フォームです。特長と利点非常に優れた接着力 耐荷重性 振動に優れています 衝撃吸収性構造PEライナー アクリル系粘着剤コーティング - アクリル系フォーム - アクリル系粘着剤コーティング仕様長さ: 33 m 幅: 12 mm 厚さ: 0.64 mm 色: 黒 赤 PE ライナー 製品の内容RS Pro VST 5064B 12 mm x 33 m 、黒色フォームテープ、厚バリアントも用意されていますRS Pro VST 5064B 19 mm x 33 m 、黒色フォームテープ、 0.64 mm 厚: RS 品番 (224-3449) 224-3449適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。用途基板接着
仕様幅 = 12mm厚さ = 0.64mm長さ = 33mバックの材質 = アクリルフォーム色 = 黒片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 85N/cm動作温度 Max = 150℃シリーズ = VST
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS Pro アクリル接着剤フォームテープですアクリルフォームテープについては、 RS Pro だけでよく見えます。この特殊配合両面テープは、両面に接着剤が塗布されています。このアクリル系粘着フォームテープは、接着力が非常に優れ、優れた接着特性を備え、エンジニアリングプラスチック、アルミ、ステンレススチールの接着に最適です。このフォームテープを選択する理由このアクリルフォームテープは、 VST の新製品の一部で、一般的にプラスチックや金属などのさまざまな材料の接着に使用されます。このフォームテープは、粉体塗装面や自動車用塗料で非常に優れた性能を発揮します。0.5 mm 厚の粘着テープを取り付けると、強力で Durable です。また、優れた耐紫外線性を備えています。 特長と利点フォームテープ アクリル接着剤 両面粘着剤 非常に優れた接着力 低耐熱性仕様長さ: 33 m 幅 19 mm 厚さ: 0,5 mm 色: グレー PE ライナー : 赤何を受け取りますか.RS Pro VST 4110G 、 19 mm x 33 m 、グレーアクリル粘着フォームテープ、厚 適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。用途原材料処理 シートメタル Metal Work ( コリソンケア 接着剤
仕様幅 = 19mm厚さ = 1.1mm長さ = 33mバックの材質 = アクリルフォーム色 = グレー片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 66N/cm動作温度 Max = 150℃シリーズ = VST
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

RS Pro 透明アクリル接着剤テープアクリルフォームテープについては、 RS Pro だけでよく見えます。この特殊配合の両面粘着テープは、透明で最高の粘着力を発揮します。アクリル系粘着剤テープは、ガラスや透明プラスチックに最適な優れた粘着特性を備えており、バックライト付き標識の看板などの用途に使用します。この接着テープを選択する理由メーカーのアクリル接着テープは、新しい VST シリーズの一部で、ガラス業界で一般的に使用されています。テープを取り付ける際には、 2 つの目的に使用されます。高レベルの紫外線にさらされても、テープが劣化したり変色したりすることはありません。また、完全な防湿シールとして機能し、結露を防止します。特長と利点アクリルフォームテープ ガラスや透明プラスチックの接着に最適です 変色や劣化はありません 優れた湿度 / 湿度密閉 結露防止 取り扱いが簡単 照光標識用の透明なポリカーボネートシートの接着に使用します仕様長さ: 33 m 幅 19 mm 厚さ: 0,5 mm 色:透明 赤 PE ライナー何を受け取りますか.RS Pro VST 4050C 、 19 mm x 33 m 透明フォームテープ、厚さ 0.5 mm適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。用途外部アプリケーション ウィンドウ産業 サイン業界
仕様幅 = 19mm厚さ = 0.5mm長さ = 33mバックの材質 = アクリルフォーム色 = 透明片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 66N/cm動作温度 Max = 150℃シリーズ = VST
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS Pro 黒色フォームテープ、 12 mm 15 、厚さ 4.8 mm使いやすく耐候性のあるシーリングソリューションが必要な場合は、 RS PRO の黒色フォームテープが最適です。この両面粘着テープは、ほとんどの面にしっかり接着し、風や光だけでなく、ほこりや水を効果的に密閉します。 この中密度の PVC フォームテープは、簡単に剥がせるポリライナーにより、効果的かつ迅速に貼り付けることができます。このライナーは、取り付け中の伸縮を防止するのにも役立ちます。厚さ 4.8 mm のテープは両側に粘着式で、シール寿命が長く、天候、酸化、紫外線に対する優れた耐性を発揮します。粘着性の高い接着剤は硬化せず、シーラントがしっかりと固定されます。 汎用性が高く使いやすい RS PRO のフォーム粘着テープは、振動減衰や音響透過の低減にも適しています。一般に、製造装置や工場で使用されます。特長と利点黒い両面粘着フォームテープ 中密度の PVC フォームを使用 ほとんどの面にしっかり貼り付けられます すばやく簡単に使用できます 幅 12 mm 厚さ: 4.8 mm 長さ 15 mRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様幅 = 12mm厚さ = 4.8mm長さ = 15mバックの材質 = PVCフォーム色 = 黒片面 / 両面 = 両面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 60N/cm
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

RS Pro 黒色フォームテープ、 mm 31 、厚さ 3.2 mmRS Pro の黒いフォームテープで、水、埃、風、光の侵入を防ぎます。この使いやすい両面接着剤は、さまざまな表面に効果的なシーリングソリューションを提供します。 簡単に剥がせるポリライナーで、固定中のテープの伸縮を防止し、迅速かつ正確に取り付けることができます。中密度の PVC フォームテープは厚さ mm で、 31 ロールで提供されています高粘着性接着剤として、硬化せずにしっかり保持できます。風雨、酸化、紫外線に対する優れた耐性を備えたこのテープは、両面が粘着式で、長寿命です。 音響透過を小さくする必要がある用途や振動を減衰する用途に適した RS Pro フォーム接着剤は、非常に汎用性の高い製品です。工場や製造装置でも使用されています。特長と利点黒い両面粘着フォームテープ 中密度の PVC フォームを使用 ほとんどの面にしっかり貼り付けられます すばやく簡単に使用できます 幅 mm 厚さ 3.2 mm 長さ 31 mRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様幅 = 9mm厚さ = 3.2mm長さ = 31mバックの材質 = PVCフォーム色 = 黒片面 / 両面 = 両面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 60N/cm
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS PRO黒色PVCシーリングフォームテープ. この卓越したRS PRO黒色PVCフォームテープは、ホットメルト接着剤の代わりに、高性能アクリル系粘着剤と独立気泡フォームを使用しています。強力な初期接着力と優れた保持力で、さまざまな素材に貼れます。. このフォームテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に貼れます。きれいに剥がせる必要がある、屋内と屋外両方の用途で使用されるように設計されています。. 用途. RS PROフォームテープは、感圧性アクリル系粘着剤により、高い強度と長期的な耐久性を実現しています。耐候性に優れ、屋内外で使用できます。すばやく接着できるため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代わりとなる費用対効果の高い手段です。不規則な面にも使用できるよう設計されています。また、紫外線の影響で粉末化しません。. 特長と利点. 高い初期接着性を備えた、柔らかい感圧性接着システム 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 ドリル、研磨、再仕上げ、ねじ締め、溶接、清掃が不要に. RS PROフォームテープを選択するメリット. RS PROフォームテープ フォームテープの片面に汎用PVC粘着剤が塗布されています。プラスチック、金属、木材、ガラスなど、さまざまな面に貼れます。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着力を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROフォームテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、接着の耐久性に優れ、ドリル、締め付け、液体接着剤などの従来の方法よりも速く固定できます。アクリル系粘着剤は極めて耐久性が高く、経時的な温度変化にも耐えます。
仕様幅 = 12mm厚さ = 6mm長さ = 15mバックの材質 = PVC色 = 黒片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 16N/cm動作温度 Max = 70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

幅 = 15mm。厚さ = 3.2mm。長さ = 6m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = 白。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 24.1N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

RS PROグレー片面PVCスポンジテープ. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このPVCスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。最大70 Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。天候、真菌、酸化に対して優れた耐性を発揮する屋外用途に使用できます。. 用途. RS PRO PVCスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一及び起伏のある表面で使用するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 アクリル系粘着剤の片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このPVCテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
仕様幅 = 12mm厚さ = 3mm長さ = 30mバックの材質 = PVC色 = グレーフォーム密度 = 165 → 260kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 64N/cm動作温度 Max = 70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

RS Pro アクリル接着剤フォームテープですアクリルフォームテープについては、 RS Pro だけでよく見えます。この特殊配合両面テープは、両面に接着剤が塗布されています。このアクリル系粘着フォームテープは、接着力が非常に優れ、優れた接着特性を備え、エンジニアリングプラスチック、アルミ、ステンレススチールの接着に最適です。このフォームテープを選択する理由このアクリルフォームテープは、 VST の新製品の一部で、一般的にプラスチックや金属などのさまざまな材料の接着に使用されます。このフォームテープは、粉体塗装面や自動車用塗料で非常に優れた性能を発揮します。0.64 mm 厚の粘着テープは、強力 Durable です 特長と利点フォームテープ アクリル接着剤 両面粘着剤 非常に優れた接着力 フレームや計器盤の接着に最適です仕様長さ: 33 m 幅 19 mm 厚さ: 0.64 mm 色: グレー PE ライナー : 赤何を受け取りますか.RS Pro VST 6064G 、 19 mm x 33 m 、グレーアクリル粘着フォームテープ、厚さ 0.64 適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。用途原材料処理 コリソンケア ドット Matrix が表示 標識とディスプレイ
仕様幅 = 19mm厚さ = 0.64mm長さ = 33mバックの材質 = アクリルフォーム色 = グレー片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 68N/cm動作温度 Max = 150℃シリーズ = VST
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

RS Pro 強力アクリルフォームテープ強力なフォームテープをお探しですか.RS Pro のこの優れた発泡アクリルテープをお勧めします。VST シリーズの人気が高いこのテープは、低表面エネルギープラスチックの接着に最適で、ポリスチレン、ポリプロピレン、さまざまな基材上で優れた接着強度を提供します。このフォームテープを選択する理由この両面フォームテープは、厚さ 1.1 mm で、改良されたアクリル系感圧粘着剤でコーティングされています。金属の機械的固定具やスポット溶接に代わる高密度粘弾性フォームです。特長と利点非常に優れた接着力 耐荷重性 振動に優れています 衝撃吸収性構造PEライナー アクリル系粘着剤コーティング - アクリル系フォーム - アクリル系粘着剤コーティング仕様長さ: 33 m 幅: 12 mm 厚さ :1.1 mm 色: 白 赤 PE ライナー製品の内容RS Pro VST 5110 W 12 mm x 33 m 白色フォームテープ、厚さ 1.1 mmバリアントも用意されていますRS Pro VST 5110 W 25 mm x 33 m 白色フォームテープ、厚さ 1.1 mm : RS 品番 ( 224-3453) 224-3453適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。用途基板接着
仕様幅 = 12mm厚さ = 1.1mm長さ = 33mバックの材質 = アクリルフォーム色 = 白片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 68N/cm動作温度 Max = 121℃シリーズ = VST
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

幅 = 12mm。厚さ = 2.4mm。長さ = 6m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = 白。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 31N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

幅 = 20mm。厚さ = 6.4mm。長さ = 5m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = グレー。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 31N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

詳細についてはデータシートを参照してください。. RS Pro両面フォームテープ. 両面フォームテープは、両面に接着剤が付いており、2つの面を互いにくっつけることができます。. RS Pro両面フォームテープは、多くの用途で使用できる優れた汎用製品です。この高強度アクリルテープには、赤いフィルム状のライナーが使用されており、金属にも一部のプラスチックにもよく貼り付きます。
仕様幅 = 6mm厚さ = 1mm長さ = 33mバックの材質 = 泡色 = 半透明片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

RS Pro アクリル接着剤フォームテープですアクリルフォームテープについては、 RS Pro だけでよく見えます。この特殊配合両面テープは、両面に接着剤が塗布されています。このアクリル系粘着フォームテープは、非常に優れた粘着性と優れた接着特性を備え、大型パネル標識、固定フレーム、ファシアの接着に最適です。このフォームテープを選択する理由このアクリルフォームテープは、 VST の新製品の一部で、一般的にプラスチックや金属などのさまざまな材料の接着に使用されます。このフォームテープは、粉体塗装面や自動車用塗料で非常に優れた性能を発揮します。1.1 mm 厚の粘着テープは、強力で Durable です。耐紫外線性に優れています。 特長と利点フォームテープ アクリル接着剤 両面粘着剤 非常に優れた接着力 低耐熱性仕様長さ: 33 m 幅: 12 mm 厚さ :1.1 mm 色: グレー PE ライナー : 赤何を受け取りますか.RS Pro VST 6110G 12 mm x 33 m 、グレーアクリル粘着フォームテープ、厚さ 1.1 mm バリアントも用意されていますRS Pro VST 6110G 、 19 mm x 33 m 、グレーアクリル粘着フォームテープ、厚さ 1.1 mmRS 品番 (: 224-3456) : 224-3456適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。用途大きなパネル標識です フレーム及び計器盤の接着 - デジタル標識、 DOT Matrix 、又は LED ディスプレイ フレーム標識
仕様幅 = 12mm厚さ = 1.1mm長さ = 33mバックの材質 = アクリルフォーム色 = グレー片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 60N/cm動作温度 Max = 160℃シリーズ = VST
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

RS Pro アクリル接着剤フォームテープですアクリルフォームテープについては、 RS Pro だけでよく見えます。この特殊配合両面テープは、両面に接着剤が塗布されています。このアクリル系粘着フォームテープは、低温下でも最高の粘着力を発揮します。優れた接着特性により、複数の外部用途に最適です。窓や標識に最適な、感圧性の接着性と負荷ベアリング機能を備えています。このフォームテープを選択する理由メーカーのアクリルフォーム接着テープは、 VST の新製品の一部で、金属の機械的固定具やスポット溶接の代わりに使用される構造接着に一般的に使用されています。低温抵抗を備えた、優れた接着強度と適合性を提供します。この両面テープは、一度取り付けると強力で、優れた振動特性と衝撃吸収性を発揮します。 特長と利点フォームテープ アクリル接着剤 両面粘着剤 非常に優れた接着力 耐荷重性 振動に優れています 衝撃吸収性 低耐熱性仕様長さ: 33 m 幅: 12 mm 厚さ: 1 mm 色: グレー PE ライナー : 赤何を受け取りますか.RS Pro VST 3120G 12 mm x 33 m 、グレーアクリル粘着フォームテープ、厚さ 用途外部アプリケーション ウィンドウ産業 サイン業界
仕様幅 = 12mm厚さ = 1mm長さ = 33mバックの材質 = アクリルフォーム色 = グレー片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 60N/cm動作温度 Max = 160℃シリーズ = VST
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS PROグレー片面PVCスポンジテープ. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このPVCスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。最大70 Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。天候、真菌、酸化に対して優れた耐性を発揮する屋外用途に使用できます。. 用途. RS PRO PVCスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一及び起伏のある表面で使用するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 アクリル系粘着剤の片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このPVCテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
仕様幅 = 12mm厚さ = 6mm長さ = 15mバックの材質 = PVC色 = グレー片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 64N/cm動作温度 Max = 70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS PROグレー片面PVCスポンジテープ. この優れたRS PROグレーPVC片面スポンジテープは高い粘着力があり、アクリル接着剤により大きな結合強さと高負荷容量を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での優れた保持力を備えています。. このPVCスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PRO PVCスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一と起伏のある表面で、優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長 :. 裏面の高強度な接着剤により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、張り付け、取り付けに最適 曲面やでこぼこの面に使用できるように設計されています 一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーにより、取り付け中の伸縮を防止. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS PROスポンジテープ: 片面スポンジテープにアクリル接着剤を使用しています。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 新しいスポンジテープ: RS PROは、このポリエチレンテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性: RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
仕様幅 = 12mm厚さ = 6mm長さ = 15mバックの材質 = PVC色 = グレー片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 16N/cm動作温度 Max = 70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷