カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • CKD(14)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • 三菱ふそう(10)
  • ホンダ(9)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • トヨタ(9)
  • SMC(7)
  • 椿本チエイン(7)
  • ミツビシ(7)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](5)
  • Kawasaki(4)
  • ニッサン(3)
  • いすゞ自動車(2)
  • イスカル(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • パトライト(PATLITE)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40-584」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ RS PRO

    RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプ RS PRO

    RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプ

    RS PRO
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ RS PRO

    RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ

    RS PRO
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    熱電対K
  • RS PRO 熱電対センサ, Jタイプ, ケーブルタイプ RS PRO

    RS PRO 熱電対センサ, Jタイプ, ケーブルタイプ

    RS PRO
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Jタイプ RS PRO

    RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Jタイプ

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    熱電対J
  • RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -40℃ RS PRO

    RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -40℃

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 1 mm, 1.5 mm, 3 mmプローブ材質 = 310ステンレススチール最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +1100 (1.5 & 3 Dia.) ℃, +750 (1 Dia.) ℃ターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IEC 584タイプKデュアル素子熱電対. 無機絶縁タイプ「K」デュプレックス熱電対. 310ステンレススチールシース. シースは多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形可能. 直径: 3.0又は6.0 mm. 無機質絶縁熱電対. プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃. 標準デュプレックスプラグ終端(200 ℃). IEC584規格に適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対 XQ-1192-RS Kタイプ, 標準プラグタイプ, -40℃ に +1100℃, 750mm RS PRO

    RS Pro 熱電対 XQ-1192-RS Kタイプ, 標準プラグタイプ, -40℃ に +1100℃, 750mm

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 750mmプローブ径 = 4.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +1100℃ターミナルタイプ = 標準プラグ基準合致 = IECタイプK又はJ無機質絶縁熱電対、標準プラグ付き. 絶縁熱接点の付いたタイプK又はJ熱電対(非接地型)は非常に柔軟な構造で、多数の用途やプロセスに適しています。. タイプKは310ステンレススチール製のシースを使用し、タイプJは321ステンレススチール製のシースを使用 直径1.5、3.0、4.5、6.0 mmを用意 プローブのの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃ 標準プラグ終端(200 ℃) IEC584規格に適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対 XQ-1191-RS Kタイプ, 標準プラグタイプ, -40℃ に +1100℃, 500mm RS PRO

    RS Pro 熱電対 XQ-1191-RS Kタイプ, 標準プラグタイプ, -40℃ に +1100℃, 500mm

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 4.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +1100℃ターミナルタイプ = 標準プラグ基準合致 = IECタイプK又はJ無機質絶縁熱電対、標準プラグ付き. 絶縁熱接点の付いたタイプK又はJ熱電対(非接地型)は非常に柔軟な構造で、多数の用途やプロセスに適しています。. タイプKは310ステンレススチール製のシースを使用し、タイプJは321ステンレススチール製のシースを使用 直径1.5、3.0、4.5、6.0 mmを用意 プローブのの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃ 標準プラグ終端(200 ℃) IEC584規格に適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対 XQ-1183-RS Kタイプ ミニチュアプラグ, -40℃ に +750℃, 150mm RS PRO

    RS Pro 熱電対 XQ-1183-RS Kタイプ ミニチュアプラグ, -40℃ に +750℃, 150mm

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 1mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +750℃ターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IECタイプK無機質絶縁熱電対(セラミックプラグ及びセラミックソケット付). タイプK熱電対は、絶縁ホットジャンクション、小型セラミックプラグ及びソケットを備えており、さまざまな用途やプロセスに適合します。. 310ステンレススチールシース 直径: 1.0、1.5、及び3.0 mm プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃ 本体に識別カラーのドットが付いた白色コネクタ IEC584規格に適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対 XQ-1186-RS Kタイプ ミニチュアプラグ, -40℃ に +1100℃, 300mm RS PRO

    RS Pro 熱電対 XQ-1186-RS Kタイプ ミニチュアプラグ, -40℃ に +1100℃, 300mm

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 300mmプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +1100℃ターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IECタイプK無機質絶縁熱電対(セラミックプラグ及びセラミックソケット付). タイプK熱電対は、絶縁ホットジャンクション、小型セラミックプラグ及びソケットを備えており、さまざまな用途やプロセスに適合します。. 310ステンレススチールシース 直径: 1.0、1.5、及び3.0 mm プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃ 本体に識別カラーのドットが付いた白色コネクタ IEC584規格に適合RoHS指令(10物質対応)対応