カテゴリ
- 自動車純正部品(8)
- 自転車部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 学童・教育用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panaracer(パナレーサー)(7)
- CKD(4)
- ミツビシ(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- アズワン(1)
- 片岡産業(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- 三菱ふそう(1)
- 白元アース(1)
- Optibelt(1)
- ニッサン(1)
- 日野自動車(1)
- アサヒシューズ(1)
- GATOR Case(1)
- P・O・Pトレーディング(1)
「38-584」の検索結果
![ATドライTシャツ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53151203-200227-02.jpg)
ATドライTシャツ
アーテック[学校教材・教育玩具](10件のレビュー)¥482税込¥5301枚当日出荷から4日以内出荷汗をかいてもサラッとした肌触りをキープする高機能ドライ素材!用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
のぼり 募集中
P・O・Pトレーディング¥2,698税込¥2,9681枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
アサヒドライスクール 009EC グリーン
アサヒシューズ¥2,998税込¥3,2981足5日以内出荷アサヒドライスクール 009EC。 優れた速乾・吸汗・通気性 内側の水分や汗を外に発散させるため、湿気を貯め込まず、濡れても早く乾きます。(乾燥時間は約1/2) 靴内で汗をかいても、手軽に洗えて、いつも快適でサラッとした、さわやかな履き心地をキープできます。(吸汗性は約3倍) 快適設定「アサヒドライシューズ」の5要素 (1)乾燥時間が通常の約1/2(メーカー比)。 (2)洗濯機での丸洗いもOK! (3)抜群の吸汗性、通気性を発揮。 (4)衛生的な抗菌、消臭加工。 (5)汚れがつきにくく、落としやすい。 長時間歩いても疲れにくい軽量設計 抗菌・防臭加工つき 環境にやさしい"脱塩ビ"素材の「環境ECソール」採用 燃やしてもダイオキシン、環境ホルモンなどの有害物質の発生がなく、ウレタン底のような変色や劣化の心配がありません。 従来より軽量化を実現形状ローカット色グリーン材質(アッパー)立体織ポリエステル材質(ソール)TPE甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ上靴
タイミングベルト 幅 38mm 長さ 584mm 歯数 46 ピッチ 12mm ゴム
Optibelt¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 584 mm の H プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達仕様●長さ:584mm●幅:38mm●ピッチ:12mm●歯の数:46●材質:ゴム●コード番号:217-0722アズワン品番65-7888-25
ミセスロイドクローゼット・洋服ダンス用3個入 1年防虫 金木犀の香り
白元アース¥749税込¥8241個当日出荷ニオイがつかない防虫成分が大切な衣類をせんいの虫から守ります。消臭成分配合で衣類保管時のきばみを防ぎます。せんいの防虫に加え、気になるダニを収納空間内に寄せ付けにくくします。取り換え時期がわかるサイン付きです。金糸、銀糸、ラメ加工製品、ボタン類(金属、プラスティック製品)などにも安心して使えます。和服、毛皮など皮革製衣類にも使えます用途衣類保管時にせんいの虫から衣類を守りますトラスコ品番584-0038適合範囲クローゼット・洋服ダンス800Lに1個香り金木犀適合害虫イガ・コイガ・ヒメカツオブシムシ・ヒメマルカツオブシムシ効果持続目安:1年
ランドナー コル・デ・ラヴィ
Panaracer(パナレーサー)(14件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷から8日以内出荷古くから愛され続けている650A&650Bサイズのランドナー用タイヤ。材質(ビード)スチ-ル推奨内圧(kPa)MA×300
バーシロン フルラン(R) チューブ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥70,980税込¥78,0781個3日以内出荷から61日以内出荷定量送液ポンプ用チューブ。優れた耐薬品性。米国サンゴバン社の協力により、バーシロン(フルラン(R))チューブをメーカー規格に合せたオリジナルチューブです。化学的耐薬品性に優れ、4種類のチューブの中で最も耐食性の高いチューブです。フッ素ゴムをべ一スとしたグレードの高いチューブで、腐食性の高い溶液にも対応できます。国産品のバイトンチューブに比べ、物理的強度、耐オゾン性、耐候性に優れています。耐熱温度は204℃までです。
PacentiPari-Moto (パセンティパリモト)
Panaracer(パナレーサー)¥4,898税込¥5,3881本4日以内出荷色黒/オープンサイズF650B×38 (27.5×1.50)質量(g)300推奨内圧(kPa)MAX400ETRTO規格38-584
機材バッグ
GATOR Case¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷大型ミキシングコンソールを安全かつ快適に運搬。Gator Cases G-MIXERBAG-3621は、Behringer X32をはじめとする36インチ×21インチクラスのラージフォーマットデジタルミキサーや、同等サイズの様々な機材向けに設計された高品質なパッド入りナイロンキャリーバッグです。丈夫なナイロン外装に厚手のパッドと柔らかなトリコット生地の内装を組み合わせ、大切な機材をしっかりと保護。内部にはミキサーを固定するストラップや、ノブ・スライダー保護用の強化シールドが内蔵されています。ケーブルやアクセサリーを整理できる大容量の外部ポケット、複数の持ち運びやすいハンドル、取り外し・調節可能なショルダーストラップを備え、ヘビーデューティーな使用にも対応します。ライブハウス、スタジオ、ツアーなど、大型ミキサーの頻繁な移動に最適なプロフェッショナルなバッグです。・36インチ×21インチクラスの大型デジタルミキサーに対応。・Behringer X32などのラージフォーマットコンソールにフィット。・耐久性の高いナイロン外装、厚パッド、ソフトなトリコット内装。・ノブやフェーダーを保護する強化内部シールド。・機材を固定する内部フックアンドループストラップ。・ケーブルマネジメント機能を備えた大容量外部ポケット。・強化されたキャリーハンドル、サイドハンドル、取り外し可能なショルダーストラップ。・バッグ底面のラバー保護フィート。・製品名:G-MIXERBAG Series (Large Format Mixer Bag)。・型番:G-MIXERBAG-3621。・メーカー:Gator Cases。・用途:大型デジタルミキサー、同等サイズの機材などの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、パッド、トリコット生地 (内装)。・内寸:914 x 533 x 203 mm (36.0 x 21.0 x 8.0 インチ)。・外寸:965 x 584 x 267 mm (38.0 x 23.0 x 10.5 インチ)。・重量:3.8 kg (8.4 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408545035
F650B38-GKSS-D2 GRAVELKING SS 650B×38 TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本5日以内出荷『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×1.50(650B×38)質量(g)400推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格38-584
F650B38-GK-D2 GRAVELKING 650B×38 TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本5日以内出荷オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×1.50(650B×38)推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格38-584
F650B38-GK-B2 GRAVELKING 650B×38 TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本5日以内出荷オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ27.5×1.50(650B×38)推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格38-584
パセンティPARI-MOTO(パリモト)
Panaracer(パナレーサー)¥4,798税込¥5,2781本8日以内出荷アラミドビードを採用した27.5インチMTB用の軽量オンロードタイヤ。ZSGコンパウンドの採用で優れたグリップ力を発揮。幅(mm)38寸法(mm)27.5×1.50色黒/黒質量(g)300ビード径584推奨内圧(kPa)380-515ETRTO規格38-584
F650B38-GKSS-B2 GRAVELKING SS 650B×38 TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本8日以内出荷『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ27.5×1.50(650B×38)質量(g)400推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格38-584
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMS-X型
片岡産業¥28,980税込¥31,8781枚11日以内出荷下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。今回の新型では従来のピンヒンジ開口切欠部をなくし歩きやすさを加えました。従来のグレーチングに比べてピン止めが不要となるため、よりスムーズにグレーチングをセットすること。が出来ます。仕様集排水ますぶた、四方2L受枠付形状細目、ノンスリップ種類ます蓋、横断用、110°開閉型表面処理溶融亜鉛めっき




![ATドライTシャツ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53151203-200227-02.jpg)