カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- Igus(イグス)(1)
- KEMET(2)
- MAZDA(マツダ)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- いすゞ自動車(2)
- インターセントラル(1)
- カクダイ(1)
- グーリング(3)
- ササガワ(1)
- スズキ(1)
- バンドー化学(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- 日野自動車(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「491-150」の検索結果

Dinプラグ RS Pro Plug 6極
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 6ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドシリーズ = YE-147Xハウジング材質 = ABSコンタクトめっき = 銀RS Pro遮蔽型DINコネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのケーブル取り付けDINコネクタは、丈夫なニッケルめっき鋳造ボディを備えています。 ケーブルクランプとPVCサポートスリーブが付いており、信頼性が高く、耐久性に優れています。. 特長と利点:. 銀めっき端子 亜鉛合金シールドカバー ABSハウジングRoHS指令(10物質対応)対応